材質(本体)プラスチック
ノズル110
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
排出量が違います
ノズル長(mm)880
先端ノズル径(Φmm)ストレート
ノズル口径(Φmm)8
RoHS指令(10物質対応)対応
最大圧力(N)15kg以下
1個
¥4,888
税込¥5,377
5日以内出荷
エンジンルーム等のクリーニングに最適!!
全長(mm)290
使用エアー圧力(MPa)12
ホース長さ(mm)1040
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,988
税込¥6,587
当日出荷
排出量が違います。ラバーチップ・チャック付き
ノズル口径(Φmm)8
圧力(kg/cm2)15
RoHS指令(10物質対応)対応
水置換剤の配合によりエアーツール内の水分を浮き上がらせて外部に排出します。良質のベースオイルに各種添加剤を配合したエアーツール専用オイル。
用途釘打機、エアータッカー、エアードライバー、エアーリベッター、その他エアー圧機器。
成分LPGガス使用。ISOVG32
容量(L)18
容器仕様スチール1斗缶
危険等級Ⅲ
アズワン品番65-2365-58
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
1缶(18L)
¥16,980
税込¥18,678
翌々日出荷
こんなお得な商品も!

ブレードホース エアー用 ポリウレタン製
モノタロウ
¥1,990~
税込¥2,189~
柔軟で軽量、建築作業には最適のホースです。
用途エアー工具用(エアータッカー、釘打機、インパクトレンチ)。
塗装、吹き付け用、工場内エアーツール用
色橙
最高使用圧力(MPa)1.5
材質TPU
使用温度範囲(℃)-40~60
使用流体空気
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐圧/耐キンク性/柔軟性/滑り性
【エアーツール対応ホース】インパクトレンチやエアドライバー、ネイラー、スプレーガン等の移動エアーツール用ホースに最適。
【軽量・柔軟エアーホース】軽く、しなやかで扱いやすく作業性アップ。また、耐寒性に優れ、冬場でも柔軟性維持。
【長持ち】ポリウレタン製エアーホースでゴムホースや塩化ビニールホースに比べ耐油性に優れ、油による硬化やひび割れしにくい。
【法適合】RoHS2修正規制適合で安全・安心。
※品番:HS-5(内径5mm)は中間層に耐圧性能を高める糸補強はありません。
用途工場設備配管・各種エアツール用耐圧ホース(インパクトレンチ、エアドライバー、スプレーガン等)
使用温度範囲(℃)-20~60
材質【主材質】特殊ポリウレタン樹脂 【補強材】ポリエステル糸
使用圧力(MPa)0~1.5
機能圧送、耐寒、高耐圧、柔軟性、分別廃棄不要
使用流体空気
法規制RoHS2修正規制適合
RoHS指令(10物質対応)対応
特性軽量・柔軟エアーホース、引っ掛かりにくい
こんなお得な商品も!

ブレードホース エアー用 ポリウレタン製
モノタロウ
¥1,990~
税込¥2,189~
【エアーツール対応ホース】インパクトレンチやエアドライバー、ネイラー、スプレーガン等の移動エアーツール用ホースに最適。
【軽量・柔軟エアーホース】軽く、しなやかで扱いやすく作業性アップ。また、耐寒性に優れ、冬場でも柔軟性維持。
【長持ち】ポリウレタン製エアーホースでゴムホースや塩化ビニールホースに比べ耐油性に優れ、油による硬化やひび割れしにくい。
【法適合】RoHS2修正規制適合で安全・安心。
※品番:HS-5(内径5mm)は中間層に耐圧性能を高める糸補強はありません。
用途工場設備配管・各種エアツール用耐圧ホース(インパクトレンチ、エアドライバー、スプレーガン等)
使用温度範囲(℃)-20~60
使用流体空気
用途釘打機、オイルジャッキー、ケーブルカッター、エアーツール、パンチャー、油圧ポンプ。
ISO粘度グレードISOVG32
適合範囲タービン
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
【軽量・柔軟エアーホース】ポリウレタン製エアーホースなのにしなやかで扱いやすく、耐寒性に優れ、冬場でも柔軟性維持。
【火花に強いエアーホース】グラインダー等の小さな火花による破裂などを防止し長持ち。
【作業性アップエアーホース】ホースの表面がすべり加工で、ホースが引っかかる、絡まるなどの問題を解消。
【法適合】RoHS2修正規制適合で安全・安心。
用途工場設備配管・各種エアツール用耐圧ホース(インパクトレンチ、エアドライバー、スプレーガン等)
色ローズ
材質【主材質】特殊ポリウレタン樹脂 【補強材】ポリエステル糸
使用温度範囲(℃)-20~60
使用圧力(MPa)0~1.5
最小曲げ半径(mm)40
機能圧送、耐寒、高耐圧、柔軟性、分別廃棄不要
使用流体空気
法規制RoHS2修正規制適合
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐火花、軽量エアーホース
【エアーツールに最適】インパクトレンチやエアドライバー、ネイラー、スプレーガン等の移動エアーツール用ウレタンエアーホース。
【軽量・柔軟エアーホース】しなやかで扱いやすく作業性アップ。また、耐寒性に優れ、冬場でも柔軟性維持で扱いやすい。
【長持ち】ゴムホースや塩化ビニールホースに比べ耐油性に優れ、油による硬化やひび割れが起こりにくく長持ち。
【法適合】RoHS2修正規制適合で安全・安心。
用途工場設備配管・各種エアツール用耐圧エアーホース(インパクトレンチ、エアドライバー、スプレーガン等)
使用圧力(MPa)0~1.5
使用流体空気
【軽量・柔軟エアーホース】ポリウレタン製エアーホースなのにしなやかで扱いやすく、耐寒性に優れ、冬場でも柔軟性維持。
【火花に強いエアーホース】グラインダー等の小さな火花による破裂などを防止し長持ち。
【作業性アップエアーホース】ホースの表面がすべり加工で、ホースが引っかかる、絡まるなどの問題を解消。
【法適合】RoHS2修正規制適合で安全・安心。
用途工場設備配管・各種エアツール用耐圧ホース(インパクトレンチ、エアドライバー、スプレーガン等)
材質【主材質】特殊ポリウレタン樹脂 【補強材】ポリエステル糸
質量(kg)6
色ローズ
長さ(m)100
使用温度範囲(℃)-20~60
内径(Φmm)6.3
使用圧力(MPa)0~1.5
内径×外径(Φmm)6.3×10
外径(Φmm)10
最小曲げ半径(mm)40
機能圧送、耐寒、高耐圧、柔軟性、分別廃棄不要
使用流体空気
法規制RoHS2修正規制適合
アズワン品番65-0873-11
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐火花、軽量エアーホース
1本
¥47,980
税込¥52,778
翌々日出荷
特殊ウレタン樹脂使用により、柔らかくしなやか。ホースの巻き癖が付きにくく収納引き出しが簡単で作業効率が飛躍的に向上します。 ゴムホース・塩ビホースと比べ、超軽量で高所作業や長時間の使用に最適です。 -20℃でも柔軟性を失わず、寒冷地でも使用できます。 柔軟性に富み、ねじれ、折れの発生が少ないです。 ゴムホースと比較し、耐摩耗性が非常に優れています。
用途【エアー専用耐圧ホース】工場設備エアー配管用、各種エアーツール用(エアーガン、インパクトレンチ、釘打ち機、エアードライバードリルなど)
材質ポリウレタン、ポリエステル糸(補強糸)
色調スカイブルー
使用圧力(MPa)0~1.5(23℃)
使用温度範囲(℃)-20~60
RoHS指令(10物質対応)対応
配線など少しのごみに便利。
仕様チェック付き
全長(mm)ガン本体:150、ホース:1100、ノズル1種類:180
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
最大動作の長さ = 3.6m。チューブ外径 = 10mm。コネクタ = R 1/4。カラー = Black。チューブ内径 = 7.5mm。メーカーシリーズ = N6C。材料 = PA。最高使用圧力 = 18バール。動作温度 Min = -10℃。動作温度 Max = +80℃。特殊機能 = BSPT継手, スプリングプロテクタ。。ナイロン製カールエアホース. RS Proナイロン製のコイル状空気ラインには、1/4インチのBPST継手、スプリングプロテクタが付属しており、赤、黒、黄、青を用意しています。 これらの製品は、熱 / 光安定化された12ナイロンで製造されており、湿気や幅広い化学薬品に対する耐性を示します。. 特長と利点. 作動長さ: 3.6m. スプリングプロテクタ. 最大動作圧力: 15 bar. インチのBSPT継手. RS Proエアツールとブローガンとの使用に最適
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,498
税込¥8,248
7日以内出荷
最大動作の長さ = 3.6m。チューブ外径 = 10mm。コネクタ = R 1/4。カラー = 青。チューブ内径 = 7.5mm。メーカーシリーズ = N6C。材料 = PA。最高使用圧力 = 18バール。動作温度 Min = -10℃。動作温度 Max = +80℃。特殊機能 = BSPT継手, スプリングプロテクタ。。RS Pro 3.6 m Coil チューブ(コネクタ付き)、ナイロン、 R 1/4職場を安全に整然と保つために、 RS Pro のこの自己密閉型エアチューブをお選びください。使いでないときに元のサイズと形状に戻るように、精巧に設計されています。 この Coil チューブにはコネクタが付いており、熱安定化と光安定化を実現したナイロン 6 製で、湿気やさまざまな化学薬品に対する耐性があります。10 → +80 ° C の広い温度範囲での作業に最適で、最大動作圧力は 18 bar です。ホースの両端は 100 mm のテールを備え、スプリングプロテクタ付きの 1/4 インチ BSPT (英国規格パイプテーパー)スイベル継手を備えています。これにより、使いやすく、取り付けられている工具の継手を保護することができます。 この自己コーリンホースは、清潔で危険のない作業環境を維持するのに役立ちます。エアツールとブローガンを使用する自動車工場などの環境で使用されています。特長と利点. Coil チューブ(コネクタ付き .メーカーシリーズは N6C です .ナイロン製 . 青色 . R 1/4 インチコネクタ .動作温度範囲: -10 → +80 ° C .最大動作長は 3.6 m です .最大動作圧力は 18 バールです .直径 7.5 mm 内のチューブ .チューブ外径: 10 mm . BSPT (英国規格管用テーパー) 両端に継手とスプリングプロテクタが付いています .赤( 700-5712 )又は黒( 700-5724 )も用意RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,298
税込¥8,028
7日以内出荷
関連キーワード