耐久性に優れたグラインダーです。
用途金属加工後のバリ取り、加工物の面取り、溶接のビード取り
空気消費量(m3/min)0.28
形状アングル
使用空気圧力(MPa)0.48~0.68
スロットル方式レバー
4Rチップにより、鋭角鈍角でもR2以上のなめらかなR面を確保出来ます。
用途橋梁・造船の鋼板加工に最適
仕様最小加工半径:R17
質量(kg)3.3
使用圧力(MPa)0.49~0.68
無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000相当
使用チップ専用超硬チップ(3R)(8面)
空気消費量(m3/min)0.86
面取(R面)R3、(初期設定面取り量R)2.5mm相当
最小板厚(mm)重ね加工:9
カッター3枚刃
1台
¥149,800
税込¥164,780
4日以内出荷
関連キーワード