2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SHINANO(信濃機販)デスクグラインダー
全長わずか195mm、重さ900gの超ミニタイプ。
用途軽研削用。 無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000 トラスコ品番486-0101 全長(mm)195 質量(kg)0.9 砥石寸法(mm)100×15 空気消費量(m2/min)0.2
1台
33,980 税込37,378
当日出荷

サビ落とし、面取り等のあらゆる軽研削作業に!。小型軽量。側方排気。手に優しい樹脂製グリップカバー
用途塗膜はがし。錆落とし。軽研削作業に 無負荷回転速度(min-1[r.p.m])12000 付属品カップリングプラグ20PM×1個六角棒スパナ5mm×1個専用板スパナ(2種類)×各1個 全高(mm)80 砥石寸法(Φmm)外径100 ホース口金取付ねじ1/4 空気消費量(Nm3/min)0.35 砥石内径(mm)15
1台
33,980 税込37,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)