一般的な50mm砥石が使用できます。
エアーの供給はロールタイプですので、長時間の作業に適しています。
用途平面研削、表面仕上げ、面取り、錆び落とし等の軽研磨作業
付属品PT1/4カプラー、防塵ゴムキャップ、スパナ、六角棒レンチ(大・小)
全長(mm)160
質量(kg)0.64
無負荷回転数(min-1[r.p.m])15000
空気消費量(L/min)79
使用空気圧力(MPa)0.62
空気接続口PT1/4
砥石寸法(Φmm)外径50
使用ホース径(Φmm)9.5
取扱説明書(2.9MB)
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
関連キーワード