小型・軽量で狭い箇所でも有効に使用できます。ねじを締めすぎたり、いためたりしません。手作業に比べ5倍の能率を発揮します。
用途10mm以下の小ねじ作業。自動車のオイルパン、ウォーターポンプ、エアコン等の分解整備作業。自動車鈑金作業での分解作業
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])300
最大トルク(N・m)20
付属品カプラープラグ
全長(mm)170(ソケット含まず)
質量(kg)0.5(ソケット含まず)
差込角(mm)9.5
ホース口金取付ねじRc1/4
騒音レベル(dB(A))83
能力ボルト径(mm)10
空気消費量(Nm3/min)0.25
使用エアーホース内径(Φmm)6.5
コンプレッサー(kW)1.5
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
狭い場所での作業に最適です。
レバーの力加減で回転数調整可能です。
簡単に正逆回転の方向を切り替可能です。
用途自動車などの整備、一般製品、部品の分解・組立時のねじの脱着作業に
全長(mm)176
質量(g)550
差込角(mm)9.5
最大トルク(N・m)54
無負荷回転数(min-1[r.p.m])300
空気消費量(L/min)85
使用空気圧力(MPa)0.62
空気接続口PT1/4
排気方式後方排気
1台
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
関連キーワード