5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高温環境対応。 クリーンエアーと圧縮空気のオイルフリー時代にマッチした、ステンレスシェルの熱交換器を採用しています。 凝縮器の吸込口にフィルタを標準装備し、メンテナンスがし易くなりました。
入口空気温度(℃)5~50 使用流体圧縮空気 ドレン排出口径Φ4(内径Φ5.7~6.0(外径Φ8)のナイロン系エアーチューブをご使用ください)、又はRc1/4 使用圧力範囲(ゲージ圧力)(MPa)0.2~0.98 出口空気露点(℃)圧力下10
1台
99,980 税込109,978
翌々日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

オゾン層を破壊せず、冷凍能力、エネルギー効率に優れた冷媒R-134aを採用しました。 ステンレス製熱交換器の採用により、熱交換器内での分離されたドレンによるサビの発生を低減しました。 電源の対応電圧を拡大 (HDN-30BFを除く) 熱交換器内部冷媒配管ろう付部を防錆塗装することにより信頼性が向上しました。 最高使用圧力1.57MPa、最高入口空気温度80℃に対応し、中圧ベビコンシリーズに対応可能。
周囲温度(℃)5~40 制御方式(容量)ホットガスバイパス弁 冷却方式強制空冷 最大気圧力(MPa)(圧縮空気入口)0.93 ドレン排出口径内径Φ5.7~6ナイロンチューブ接続 冷媒制御方式キャピラリチューブ 出口空気露点(℃)圧力下10以下
1台
159,800 税込175,780
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

クリーンエアーと圧縮空気のオイルフリー時代にマッチした、ステンレスシェルの熱交換器を採用。凝縮器の吸込口にフィルタを標準装備し、よりメンテナンスがし易くなりました。従来の冷媒ガス量をオリオン機械従来比38%減。HFC冷媒採用と合わせて、より地球環境にやさしくなりました。
1台
139,800 税込153,780
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

圧縮空気入口最高圧力1.57MPa、圧縮空気入口最高温度80℃に対応し、中圧ベビコンシリーズに接続可能。
周囲温度(℃)5~40 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1.57 最高温度(℃)80(圧縮空気入口) 冷却方式強制空冷 使用冷媒R134a 制御機能冷媒:キャピラリチューブ、容量:ホットガスバイパス弁 ドレン排出口Rc1/4 出口空気露点(℃)圧力下15以下
1台
219,800 税込241,780
4日以内出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ID300-F04B ヒートレス式エアドライヤ IDシリーズ SMC CADデータあり
・-30℃以下の低露点の乾燥空気を供給。 ・ヒータや電気制御盤がなく小形で軽量。 ・インジケータで出口露点状態が確められます。 (自己再生式ですから、保守管理が容易)
寸法(mm)30(基準) ねじの種類(F)G 電源電圧(V)(0)単相AC100(50Hz)/AC100~110(60Hz)
1個
199,800 税込219,780
10日以内出荷