22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
正逆転付
回転数(min-1[r.p.m])1800 チャック能力(mm)10 エスコ品番EA158DA 全長(mm)180 質量(kg)1.4 使用圧力(MPa)0.59 空気消費量(L/min)113 所要圧縮機(kw)1.5~2.2 吸入口サイズ1/4inch
1台
14,900 税込16,390
当日出荷

エス・ピー・エアーサイレンサー付エアードリル
同性能の電気ドリルに比べはるかに軽いミニサイズです。 コンパクト設計で電気ドリルの約半分の重さです。 サイレンサー付です。
用途一般的な穴あけ作業に。 チャック能力(mm)10 穴あけ能力(mm)10 無負荷回転数(min-1[r.p.m])2500 空気消費量(m3/min)0.4 ホース取付口NPT1/4 排気方向後方 全長(mm)175 質量(kg)0.96 トラスコ品番249-0480 タイプ正回転のみ 使用空気圧力(MPa)0.62
1台
25,980 税込28,578
当日出荷

プラボディ製の超ミニ・超軽量タイプ。狭い箇所での作業に最適。レギュレータ付き。 小型・軽量・強力タイプです。握りやすいグリップカバー付き。
用途あらゆる穴あけ作業 無負荷回転数(min-1[r.p.m])1300~2250 チャック能力(mm)10 トラスコ品番336-6693 全長(mm)160 質量(kg)0.59 タイプ正回転のみ 穴あけ能力(mm)10 使用空気圧力(MPa)0.6 空気消費量(m3/min)0.21 ホース取付口Rc1/4
1台
22,980 税込25,278
当日出荷

小型・軽量・強力タイプです。
ホース取付口Rc1/4 排気方向後方 使用空気圧力(MPa)0.6
1台
25,980 税込28,578
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エス・ピー・エアーストレートエアードリル10mm
同性能の電気ドリルに比べはるかに軽いミニサイズです。 コンパクト設計で電気ドリルの約半分の重さです。 サイレンサー付です。
用途一般的な穴あけ作業に 無負荷回転数(min-1[r.p.m])3800 チャック能力(mm)10 トラスコ品番541-4857 全長(mm)192 質量(kg)1 穴あけ能力(mm)10 使用空気圧力(MPa)0.62 空気消費量(m3/min)0.4 ホース取付口NPT1/4 排気方向後方
1個
27,980 税込30,778
8日以内出荷

無負荷回転数(min-1[r.p.m])2800 チャック能力(mm)10 仕様正逆回転切替:有り トラスコ品番116-3176 全長(mm)181 質量(kg)0.8 穴あけ能力(mm)10 空気消費量(m3/min)0.8 ホース取付口NPT1/4 排気方向後方
1台
29,980 税込32,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・締めつけトルクにバラツキが少なく、確実で安定した締めつけがおこなえます。・衝撃動作が少ないために、振動・騒音が少なく作業環境の改善に貢献します。・部品摩耗が少ないので、耐久性にすぐれています。・形状: ピストル。チャック寸法: 10.0mm
無負荷回転数(min-1[r.p.m])1500 穴あけ能力(mm)10.0 チャック寸法(mm)10.0 空気消費量(m2/min)0.54
1個
29,980 税込32,978
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

東空販売エアドリル
小型、軽量で強力なパワーです。 人間工学に基いたボディデザインです。 リニアバルブ(回転数無断変速)の採用でセンター出しが容易です。
用途あらゆる穴あけ作業に最適 回転数(min-1[r.p.m])2000 チャック寸法(mm)10 仕様正逆回転切替式 トラスコ品番826-6355 材質 全長(mm)200 質量(kg)1.1 サイズエアインレット1/4PT 空気消費量(m3/min)0.58 使用エアーホース内径(Φmm)6.35 切削範囲(mm)10
1台
39,980 税込43,978
翌々日出荷

小型・軽量・強力タイプです。アングルコーナー型です。正逆回転式です。
用途あらゆる穴あけ作業に。コーナー部分の穴あけ作業に。 無負荷回転数(min-1[r.p.m])1200 チャック能力(mm)10 トラスコ品番407-2430 全長(mm)202 質量(kg)1.15 穴あけ能力(mm)10 使用空気圧力(MPa)0.6 空気消費量(m3/min)0.32 ホース取付口Rc1/4 排気方向後方
1台
39,980 税込43,978
翌日出荷

小型、軽量で強力なパワーです。 人間工学に基いたボディデザインです。 リニアバルブ(回転数無断変速)の採用でセンター出しが容易です。
用途あらゆる穴あけ作業に最適 回転数(min-1[r.p.m])1200 チャック寸法(mm)10 仕様正逆回転切替式 トラスコ品番826-6356 材質 全長(mm)208 質量(kg)1.2 サイズエアインレット1/4PT 空気消費量(m3/min)0.36 使用エアーホース内径(Φmm)6.35 切削範囲(mm)10
1台
43,980 税込48,378
4日以内出荷

全長(mm)230 質量(kg)1.06 使用圧力(MPa)0.62MPA 無負荷回転数(min-1[r.p.m])1800 チャック能力(mm)10 空気消費量(L/min)85 吸入口サイズRc1/4" アズワン品番64-2198-31
1台
10,500 税込11,550
翌日出荷

小型・軽量・強力タイプです。 回転数の調節ができるエアーレギュレーター内蔵です。 握りやすいグリップカバー付です。
用途あらゆる穴あけ作業に。 仕様キーレスチャック仕様 トラスコ品番216-2368 全長(mm)160 質量(kg)0.59 無負荷回転数(min-1[r.p.m])2250 穴あけ能力(mm)10 チャック能力(mm)10 使用空気圧力(MPa)0.6MPa 空気消費量(m3/min)0.37 ホース取付口Rc1/4 排気方向後方
1台
22,980 税込25,278
当日出荷

穴あけ能力(mm)10 使用空気圧力(MPa)0.62 ホース取付口NPT1/4
1個
23,980 税込26,378
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強化樹脂ボディーで超軽量です。 片手で簡単正逆切替ができます。 トリガーでスピードを微調整コントロールできます。 全長が短く手元が見やすいです。
用途一般的な穴あけ作業に、正逆回転機能付ですから、木材等の穴あけにも適し、又ドライバービットによりネジの脱着も可能です。タッピング修正作業可能 無負荷回転数(min-1[r.p.m])2000 チャック能力(mm)10 仕様正逆回転機能付 トラスコ品番541-5250 全長(mm)155 質量(kg)0.95 穴あけ能力(mm)10 使用空気圧力(MPa)0.62 空気消費量(m3/min)0.4 ホース取付口NPT1/4 排気方向後方
1個
24,980 税込27,478
翌日出荷


片手で正逆回転の切り替えが可能です。小型、軽量のタッピングツ-ルです。
用途金属・木工のタップ作業に。 トラスコ品番161-1115 全長(mm)205 質量(kg)1.6 無負荷回転数(min-1[r.p.m])700 チャック能力(mm)10 使用空気圧力(MPa)0.62 タップ能力10mm 空気消費量(m3/min)0.62 ホース取付口NPT1/4 排気方向後方
1台
39,980 税込43,978
当日出荷

片手で正逆回転の切換えが可能です。軽量でコンパクトなタッピングツールです。
用途金属、木工などのタップ加工作業に。 付属品チャックキー、カップリング、カップリング トラスコ品番256-6777 全長(mm)170 無負荷回転数(min-1[r.p.m])2600 チャック能力(mm)10 使用空気圧力(MPa)0.6 空気消費量(m3/min)0.18 能力(mm)タップ:10 排気方式後方 ホース取付口NPT1/4 使用エアーホース内径(Φmm)6 口金寸法(mm)1/4
1台
35,980 税込39,578
翌日出荷

SP-7520 超軽量低速スポットドリル10mm(正逆回転機構付き) エス・ピー・エアー 動画あり
強化樹脂ボディーで超軽量です。 片手で簡単正逆切替ができます。 トリガーでスピードを微調整コントロールできます。 全長が短く手元が見やすいです。
用途一般的な穴あけ作業に、高張力鋼鈑のスポット溶接剥がしに最適、木材等の穴あけにも適し、又ドライバービットによりネジの脱着も可能です。タッピング修正作業可能 無負荷回転数(min-1[r.p.m])500 チャック能力(mm)10 仕様正逆回転機能付 トラスコ品番541-5241 全長(mm)164 質量(kg)1.04 穴あけ能力(mm)10 使用空気圧力(MPa)0.62 空気消費量(m3/min)0.4 ホース取付口NPT1/4 排気方向後方
1個
28,980 税込31,878
4日以内出荷

無負荷回転数(min-1[r.p.m])1700 チャック能力(mm)10 トラスコ品番818-4581 全長(mm)202 質量(kg)1.1 穴あけ能力(mm)10 使用空気圧力(MPa)0.62 空気消費量(m3/min)0.4 ホース取付口NPT1/4 排気方向後方
1台
39,980 税込43,978
当日出荷

小型・軽量のミニタイプです。 ハウジングにコンポジット素材(特殊強化樹脂)を採用し軽量・高強度・高耐久性を実現しました。 トルク重視の右回転専用モーターを採用、スポット剥がしが可能な低速高トルク仕様です。 トリガーの引き具合で回転を調整できるティージングスロットルを採用しています。 右手・左手どちらでも操作できる無段階調整可のレギュレーター機構付です。
用途穴あけ作業 無負荷回転数(min-1[r.p.m])2000、1400~2000 チャック能力(mm)10 仕様【エアインレット】NPT1/4 トラスコ品番836-1753 全長(mm)195 穴あけ能力(mm)10 使用空気圧力(MPa)0.62 空気消費量(m3/min)0.44 取付可能ドリルチャック3爪方式 ホース取付口NPT1/4 使用エアーホース内径(Φmm)8以上 アズワン品番65-2021-73 排気方向下方
1台
27,980 税込30,778
3日以内出荷

日本ニューマチック工業NPK ドリル 10mm 10212
小型、軽量、強力なエアーモータを使用しているので、迅速な穴あけ作業が可能です。
用途電気機器、サッシ、板金、プレハブなどの多くの産業での穴あけ作業に 無負荷回転数(min-1[r.p.m])2000 チャック能力(mm)10 トラスコ品番753-4035 セット内容カプラプラグ20PM、ドリルチャック、チャックハンドル 材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼 全長(mm)156 穴あけ能力(mm)10 ドリル能力(mm)10 使用空気圧力(MPa)0.6 空気消費量(m3/min)0.55 ホース取付口Rc1/4 排気方向後方
1個
41,980 税込46,178
翌日出荷

日本ニューマチック工業NPK エアータッパ 10mm
小型、軽量で正逆回転もワンタッチで作業効率がアップします。
用途電気機器、サッシ、板金、プレハブなどの多くの産業でタップたてに 無負荷回転数(min-1[r.p.m])350 チャック能力(mm)10 トラスコ品番753-4094 セット内容カプラプラグ、コレットチャック、サイドハンドル 材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼 全長(mm)257 使用空気圧力(MPa)0.6 タップ能力6~10 空気消費量(m3/min)0.60 ホース取付口Rc1/4 排気方向後方
1個
69,980 税込76,978
6日以内出荷