8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型・軽量かつ強力に設計されています。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])2800 チャック能力(mm)0.5~6.5 トラスコ品番209-8008 全長(mm)153 質量(kg)0.89 穴あけ能力(mm)6.35 使用空気圧力(MPa)0.6 空気消費量(m3/min)0.40 ホース取付口Rc1/4 排気方向後方
1台
34,980 税込38,478
4日以内出荷


本体(スタイル)ストレート・レバー ホース口金取付ねじRc1/4 推奨ホース径(mm)9.5 振動(m/s2)(加速度、3-axes)2.5未満
1台
46,980 税込51,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

小型、軽量、強力なエアーモータを使用しているので、迅速な穴あけ作業が可能です。
用途電気機器、サッシ、板金、プレハブなどの多くの産業での穴あけ作業に 無負荷回転数(min-1[r.p.m])2800 チャック能力(mm)6.5 トラスコ品番753-4086 セット内容カプラプラグ20PM、ドリルチャック、チャックハンドル 材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼 全長(mm)166 穴あけ能力(mm)6.5 ドリル能力(mm)6.5 使用空気圧力(MPa)0.6 空気消費量(m3/min)0.5 ホース取付口Rc1/4 排気方向後方
1個
36,980 税込40,678
翌日出荷

小型軽量で強力な小径用ドリルです。
最大トルク(N・m)2.0 無負荷回転数(min-1[r.p.m])3200 穴あけ能力(mm) 鋼板厚参考値:5 空気消費量(Nm3/min)0.60(最大) 仕様ストレート 全長(mm)183 質量(kg)0.6 チャック呼び寸法(mm)6.5(ねじ式) 軸心より側面まで(mm)18.5 ホース口金取付ねじPT1/4 スピンドルねじ式 3/8-24 UNF ホース呼び径(Φmm)6.3
1台
39,980 税込43,978
8日以内出荷


本体(スタイル)ピストル 推奨ホース径(mm)9.5 振動(m/s2)(加速度、3-axes)2.5未満
1台
42,980 税込47,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日本ニューマチック工業NPK ドリル 6.5mm 10199
小型、軽量、強力なエアーモータを使用しているので、迅速な穴あけ作業が可能です。
用途電気機器、サッシ、板金、プレハブなどの多くの産業での穴あけ作業に 無負荷回転数(min-1[r.p.m])2400 チャック能力(mm)6.5 トラスコ品番753-4078 セット内容カプラプラグ20PM、ドリルチャック、チャックハンドル 材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼 全長(mm)150 穴あけ能力(mm)6.5 ドリル能力(mm)6.5 使用空気圧力(MPa)0.6 空気消費量(m3/min)0.5 ホース取付口Rc1/4 排気方向後方
1個
33,980 税込37,378
翌日出荷