商品豆知識
ラバーグリップでしっかり掴めます。正逆切替が可能で便利です。
用途穴あけ作業
無負荷回転数(min-1[r.p.m])1800
付属品1/4カプラー
質量(kg)1.1
タイプ正逆回転
空気消費量(L/min)113
使用空気圧力(MPa)0.62
空気接続口PT1/4
チャック径(Φmm)10
1台
¥7,298
税込¥8,028
当日出荷
正逆転付
回転数(min-1[r.p.m])1800
チャック能力(mm)10
エスコ品番EA158DA
全長(mm)180
質量(kg)1.4
使用圧力(MPa)0.59
空気消費量(L/min)113
所要圧縮機(kw)1.5~2.2
吸入口サイズ1/4inch
1台
¥14,900
税込¥16,390
当日出荷
小型・強力で使い易い。
消音装置が働き、排気音は静かです。
速度調整が容易です。
左右回転ドリルなので、作業範囲が拡がります。
正逆回転タイプ
用途10mm以下の穴あけ作業。
自動車鈑金、補修作業。
あらゆる小口径の穴あけ作業。
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])1800
トラスコ品番852-3132
全長(mm)186(チャック付)
質量(kg)1.18(リードホース付)
全高(mm)148(チャック付)
穴あけ能力(mm)10
使用ホース内径(Φmm)6.5
騒音レベル(dB(A))85.5
空気消費量(Nm3/min)0.52
コンプレッサー(kW)2.2
振動3軸合成値(m/s2)2.1
1台
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
正逆回転タイプ
ラバーグリップ
10mm能力
無負荷回転数(min-1[r.p.m])1800
全長(mm)183
質量(kg)1.1
穴あけ能力(mm)10
空気圧力(MPa)0.62(推奨)
1台
¥23,980
税込¥26,378
4日以内出荷
全長(mm)230
質量(kg)1.06
使用圧力(MPa)0.62MPA
無負荷回転数(min-1[r.p.m])1800
チャック能力(mm)10
空気消費量(L/min)85
吸入口サイズRc1/4"
アズワン品番64-2198-31
1台
¥10,500
税込¥11,550
翌日出荷
穴あけ能力(mm)10
使用空気圧力(MPa)0.62
ホース取付口NPT1/4
関連キーワード