商品豆知識
正逆回転が可能です。高速回転タイプのためアルミの穴あけ作業に適しています。
用途穴あけ作業に
付属品PT1/4カプラー、防塵ゴムキャップ、キーレンチ
質量(kg)0.8
タイプ正逆回転、下方排気
無負荷回転数(min-1[r.p.m])2800
空気消費量(L/min)113
使用空気圧力(MPa)0.62
空気接続口PT1/4
チャック径(Φmm)10
使用ホース径(Φmm)9.5
取扱説明書(4.0MB)
寸法(全長×全高×幅)(mm)203×158×51
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
無負荷回転数(min-1[r.p.m])2800
チャック能力(mm)10
仕様正逆回転切替:有り
トラスコ品番116-3176
全長(mm)181
質量(kg)0.8
穴あけ能力(mm)10
空気消費量(m3/min)0.8
ホース取付口NPT1/4
排気方向後方
小型・軽量かつ強力に設計されています。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])2800
チャック能力(mm)0.5~6.5
トラスコ品番209-8008
全長(mm)153
質量(kg)0.89
穴あけ能力(mm)6.35
使用空気圧力(MPa)0.6
空気消費量(m3/min)0.40
ホース取付口Rc1/4
排気方向後方
1台
¥34,980
税込¥38,478
4日以内出荷
小型・軽量で使い勝手良く、Φ6mmまでの穴あけ作業にご使用頂けます。
用途主に住宅関係のアルミサッシ、トラックの架装、自動車鈑金、弱電機作業等、あらゆる穴あけ作業に幅広くご使用頂けます。
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])2800
全長(mm)133(チャック付)
質量(kg)0.63(リードホース付)
全高(mm)125(チャック付)
穴あけ能力(mm)6
使用ホース内径(Φmm)6.5
空気消費量(m3/min)0.44
騒音レベル(dB(A))85
ホース取付口Rc1/4
使用コンプレッサ2.2kW
振動3軸合成値(m/s2)2.2
1台
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
小型、軽量、強力なエアーモータを使用しているので、迅速な穴あけ作業が可能です。
用途電気機器、サッシ、板金、プレハブなどの多くの産業での穴あけ作業に
無負荷回転数(min-1[r.p.m])2800
チャック能力(mm)6.5
トラスコ品番753-4086
セット内容カプラプラグ20PM、ドリルチャック、チャックハンドル
材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼
全長(mm)166
穴あけ能力(mm)6.5
ドリル能力(mm)6.5
使用空気圧力(MPa)0.6
空気消費量(m3/min)0.5
ホース取付口Rc1/4
排気方向後方
1個
¥36,980
税込¥40,678
翌日出荷
コンパクト・軽量・ハイパワーであらゆる穴あけ作業に最適です。
人間工学的製品設計で作業しやすく疲労が低減できます。
優れた芯振れ精度です。
用途強力性能であらゆる穴あけ作業に
無負荷回転数(min-1[r.p.m])2800
チャック能力(mm)8
トラスコ品番423-7391
全長(mm)205
穴あけ能力(mm)8
使用空気圧力(MPa)0.63
空気消費量(m3/min)0.59
ホース取付口Rc1/4
排気方向後方
1台
¥49,980
税込¥54,978
8日以内出荷
小型軽量で強力な小径用ドリルです。
最大トルク(N・m)2.9
無負荷回転数(min-1[r.p.m])2800
穴あけ能力(mm) 鋼板厚参考値:8
空気消費量(Nm3/min)0.68(最大)
仕様ストレート
全長(mm)218
質量(kg)1.0
チャック呼び寸法(mm)8.0(ねじ式)
軸心より側面まで(mm)21.0
ホース口金取付ねじPT1/4
スピンドルねじ式 3/8-24 UNF
ホース呼び径(Φmm)9.5
穴あけ能力(mm) 高張力鋼参考値:6
1台
¥49,980
税込¥54,978
8日以内出荷
関連キーワード