293件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

小型・軽量で打撃力が強いです。
用途建設機械の泥、サビ落とし、溶接後のビード除去。 仕様エアインレット1/4PT、ホース取入口PT1/4 ホース内径(Φmm)6 ピストン径(Φmm)Φ20
1台
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ワイヤーブラシで落ちない錆び取りをすばやくこなします。市販のニードルが使えます。
用途鉄ホイールのビート部の錆び落としに 塩害などの酷い錆び落としに 溶接のスラグ落としに 無負荷打撃数(min-1)4500 付属品PT1/4カプラー、スプリング x 1PC、125mmチゼル x 5PC 全長(mm)317 質量(kg)1.98 空気使用量(L/min)99 使用空気圧力(MPa)0.62 ピストン径(Φmm)19 ニードル数19 ニードル長さ(mm)3Φ×180 関連資料よくある商品Q&A ご使用方法について 取扱説明書取扱説明書
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

AIRREX(アネスト岩田)ニードルスケーラー
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。エアーハンマーに取り付けることでニードルスケーターになります。
ニードル数19本 ニードル(mm)Φ3
1個
5,298 税込5,828
当日出荷

タップの穴など極細部分のエアーブローに最適
ノズル長(mm)130 ノズル口径(Φmm)1.0 ノズル接続径G1/8 トラスコ品番284-3811 材質/仕上真鍮/ニッケルメッキ 質量(g)22
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

ニードルスケーラーストレートタイプ モノタロウ 動画あり
ワイヤーブラシで落ちない錆び取りをすばやくこなします。市販のニードルが使えます。
用途鉄ホイールのビート部の錆び落としに。 塩害などの酷い錆び落としに。 溶接のスラグ落としに。 付属品PT1/4カプラー、防塵ゴムキャップ ストローク(mm)ピストン/28.2 寸法(mm)幅86×全長378 質量(kg)2.8 空気使用量(L/min)232 使用空気圧力(MPa)0.62 空気接続口PT1/4 無負荷打撃数(min-1)4600 ピストン径(Φmm)25 ニードル数19 ニードル長さ(mm)3Φ×180 使用ホース径(Φmm)9.5 取扱説明書(1.0MB)
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

全長(mm)295 質量(g)1300 使用圧力(MPa)0.63 空気消費量(L/min)120 吸入口サイズPT1/4" アズワン品番64-7822-63 使用コンプレッサ1.5HP以上 打撃数(bpm)4800
1台
16,300 税込17,930
当日出荷

小型・軽量で打撃力強大です。
用途建設機械の泥、サビ落とし、溶接後のビート除去。 トラスコ品番859-6070 全長(mm)225 質量(kg)1.12 針長(mm)3×125 空気消費量(m3/min)0.25 ホース取付口PT1/4 無負荷打撃数(min-1)12000 ピストン径(Φmm)20 アズワン品番64-8615-37 ストローク径(Φmm)10
1台
27,980 税込30,778
当日出荷

YOSHIDAのニードルスケーラ(YNS-1シリーズ)は小型、軽量、しかもハイパワーで使いやすく設計されています。 均一でなかったり、凸凹のある面でも活用できるように設計されています。 高い打撃数を維持し容易なニードル交換を可能としました。 小型コンプレッサーでの使用が可能です。
用途岩石やコンクリートの荒い表面や、溶接熔材、鋳造品のサビやペイントを削るのに最適です。 全長(mm)196 質量(kg)0.97(ニードル無) ハンドルレバー 最大外径(mm)36 推奨ホース径(mm)9.5 空気消費量(Nm3/min)(最大)0.14 打撃数(Hz)90 ピストン径(Φmm)20 RoHS指令(10物質対応)対応 ニードル(mm)3×180-12
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

作業対象面の凹凸に追従するニードル束が、はくり作業に威力を発揮! 毎分3700~6000回の高速で往復動する硬鋼線ニードル。 軽量型から強力型まで、必要に応じてラインナップ。
針径と本数(本)Φ2×29 仕様軽量タイプ 付属品ニードルΦ2×150mm×58本(内本体装着29本)エアホースAssy(カプラ30PH付)×1本カプラ200-30SH×1個 トラスコ品番116-6000 種別空気式高速多針タガネ 質量(kg)1.4 本体寸法(mm)158×150 空気消費量(m3/min)0.15 使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.59[6] 針の標準の長さ(mm)150 無負荷打撃数(min-1)4000 ピストン径(Φmm)16 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
57,980 税込63,778
当日出荷

アストロプロダクツエアニードルスケーラー
複数のニードル状のタガネを振動させることで、簡単に塗装を剥がしたり、サビを除去できるニードルスケーラーです。
トラスコ品番214-9560 全長(mm)350(ニードル含む) 使用空気圧力(MPa)0.62
1個
7,298 税込8,028
当日出荷

作業対象面凹凸に追従するニードル束が剥離作業に威力を発揮。毎分3700~6000回の高速で往復動する硬鋼線ニードル。軽量型から強力型まで、必要に応じてラインナップ。
全長(mm)245(本体) 針径と本数(本)Φ3×24(内本体装着12本) 仕様汎用タイプ 付属品ニードルΦ3×180mm×24本(内本体装着12本)エアホースAss'y(カプラ30PH付)×1本カプラ200-30SH×1個 トラスコ品番116-6026 質量(kg)2.4 空気消費量(m3/min)0.2 使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.59[6] 針の標準の長さ(mm)180 無負荷打撃数(min-1)4000 ピストン径(Φmm)20 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
59,980 税込65,978
当日出荷

岩石やコンクリートの粗い表面や溶接溶剤、鋳造物の錆やペイントを削るのに最適です。 均一でなかったり、凹凸のある面でも活用できるように設計されています。
ピストン径(Φmm)25.0 空気消費量(m3/min)0.18(打撃数) ストローク(mm)7 全長(mm)325 質量(kg)1.9 ニードル長さ(mm)180
1台
37,980 税込41,778
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

はくり作業がスムーズに!!
用途溶接後のスラグ落とし。コンクリート・岩盤の目荒し。鉄板の錆・塗装落とし。鋳物の砂落とし 付属品カップリングプラグ20PM×1個 トラスコ品番364-0922 全長(mm)210(ニードル含まず) 質量(kg)1.2(ニードル含まず) ホース口金取付ねじRc1/4 空気消費量(Nm3/min)0.15 ニードル数12 ニードル長さ(mm)Φ3×125 使用エアーホース内径(Φmm)6.5 コンプレッサー(kW)2.2
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

豊富なバリエーションを揃えたジェットタガネ用針。(硬鋼線)
用途作業対象面凹凸に追従するニードル束が、はく離作業に威力を発揮。
1箱(50本)ほか
5,990 税込6,589
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

日本ニューマチック工業エアーニードルスケーラ
これまでにない「最小」、「最軽量」の小型ニードルスケーラです。 振動が非常に少なく、日々の作業が楽になります。820グラム、太さ26mmと小型ですが、十分な打撃力を備えています。
打撃数(min-1)6500 ストローク(mm)(ピストン)14 全長(mm)216 質量(kg)0.82 ホース内径(Φmm)9.5 空気消費量(m3/min)0.2 ピストン径(Φmm)14 ニードル数Φ3 x L125 x 7本 取付ネジ径(ホース口径)1/4Rc
1台
29,980 税込32,978
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
6,298 税込6,928
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(12本)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ニードルスケラー
用途塗料、錆等の剥離 付属品ニードルホルダーセット<62069>、CMオネジカプラ<J0015>、エアーツールオイル10mL<A0017> 質量(kg)2.1(本体:0.6、ニードルホルダーセット:1.5) ストローク量(0.6MPa無不可時):3500rpm 型番615 使用空気圧力(MPa)0.4~0.6 寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)60×180×355 流量(L/min)450 (0.6MPa無不可時) エアーインレットPT:1/04 ストローク幅(mm)約10
1台
32,980 税込36,278
3日以内出荷


1個
159 税込175
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1個
34,980 税込38,478
翌々日出荷

1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷

1個
4,498 税込4,948
翌々日出荷