AD-4エアーダスター用交換ノズル。
自由に曲げられるノズル。
ネジ部はG1/8
用途AD-4交換用ノズル
ノズル口径(Φmm)2.3
ねじ寸法G1/8
先端外径(Φmm)7
大きく曲がります。
ノズル口径(Φmm)2.3
取付ねじ1/8inchPF
材質銅、11ナイロン
寸法(mm)銅パイプ:Φ4、チューブ(11ナイロン):Φ4×Φ6
色ブルー(チューブ)
穴径(Φmm)2.3
外径(Φmm)7(先端外径)
パイプ径(Φmm)6
AD-4エアーダスター用交換ノズル。
奥まった場所で切粉を吹き飛ばしやすいロングノズル。
ネジ部はG1/8
用途AD-4交換用ノズル
ノズル口径(Φmm)2.5
ねじ寸法G1/8
先端外径(Φmm)5
ノズル接続径G1/8
ノズル外径(Φmm)6
エアブローガンのノズルを取替えることで、ノズルの長さを延長できます。
狭く入り組んだ場所や離れた場所への使用に最適です。
ノズル根元のリングを回すと、エアーの流量調節ができます。
ノズル先端に保護カバーがついているので、対象物に当たってしまった際に傷がつくのを防ぎます。
工場などの加工作業で出た切くずや塵の吹き飛ばし、塗料の乾燥、機械の清掃などに便利なエアブローガン用部材です。
用途流量調節できるエアブローガンの延長用ノズル
取付ねじG1/8
材質黄銅
一般的なエアブローガンのノズルと取替えできます。ノズル先端に保護カバーが付いていますので、対象物との接触によるキズを防止します。
一般的なエアブローガンのノズルと取替えできます。ノズル先端に保護カバーが付いていますので、対象物との接触によるキズを防止します。ノズル根元のリングを回転させることにより、流量を調節できます。
関連キーワード