127件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ストレートタイプで普通のハサミ同様の使いやすさです!! 鉄板1.9mm・ステンレス1.4mm・アルミ2.3mm の切断能力があります。
全長(mm)251 質量(kg)1.18 穴径(Φmm)(推奨エアーホース)10 無負荷回転数(min-1[r.p.m])2000 使用空気圧力(MPa)0.62 空気消費量(m3/min)0.41 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
18,980 税込20,878
当日出荷

AS型エヤーハサミ(本体のみ) 室本鉄工 動画あり
単発式です。
用途より線・細線・鉄板・帯鉄・樹脂板等の切断に。 種別単発式 ホース接続径G1/4 オスネジ 使用空気圧力(MPa)0.5~0.6
1丁
38,980 税込42,878
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トラスコ品番104-1495 全長(mm)224 質量(kg)1 切断能力(mm)1.2 使用空気圧力(MPa)0.5~0.6 空気消費量(m3/min)0.45 ホース取付口G1/4(カプラなし)
1台
47,980 税込52,778
翌日出荷

1台
38,980 税込42,878
6日以内出荷

パオックエアカッタ
鉄板の直線切りに便利です。
回転数(min-1[r.p.m])3200 最高使用圧力(MPa)0.58 切断能力(mm)スチール:1.2 空気消費量(L/min)112 ストローク数(min)2800
1台
15,980 税込17,578
翌々日出荷

1枚
10,980 税込12,078
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

プレートシャー本体のみ 室本鉄工 動画あり
1個
47,980 税込52,778
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

単発式です。
用途より線・細線・鉄板・帯鉄・樹脂板等の切断に。 その他替え刃は別売です。用途に応じた替刃を一緒にご購入ください。 種別単発式
1丁
52,980 税込58,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

GS01 マルチハサミ(前方排気型) 室本鉄工 動画あり
小型軽量で軟質材の切断に最適です。替刃はハイス製2種類(10M・10MC)があります。
用途薄手のゴム・ビニールなど軟質材の切断・バリ取りに。 トラスコ品番368-9140 種別本体のみ・前方排気 全長(mm)140 質量(g)500 切断能力(mm)1 使用空気圧力(MPa)0.35~0.6 空気消費量(m3/min)0.45 ホース取付口G1/4 刃先作動回数(回/分)12000 排気方向前方
1台
54,980 税込60,478
翌々日出荷

1台
38,980 税込42,878
6日以内出荷

RES-3.6V 充電式ハサミ パオック 動画あり
充電式でどこでも使える 2つの刃先で用途が広がる!! <ソフト用刃>コットンからボール紙まで <ハード用刃>ダンボールからアルミ板まで
バッテリー電圧(V)3.6 バッテリー容量(Ah)1.3 切断能力(mm)ソフト/(コットン)2、(フェルト)5、(革)3、(カーペット(ニードルパンチ))3、(ビニールシート)3、(ダンボール)5、(ボール紙)1ハード/(ビニールシート)3、(ダンボール)5、(ボール紙)1、(プラスチック板)1、(アルミ板)0.3 回転速度(min-1[r.p.m])モーター/20000 充電時間(時間)約3(周辺温度により多少異なる) ストローク数(min-1[回/分])10000 セット内容本体/ソフト用刃、ハード用刃、ACアダプタ、充電器 モーター電圧(V)DC3.6 材質(刃)SUS430相当 使用温度範囲(℃)10~40 本体質量(g)約285 充電器質量(g)約230 刃先角度(°)ソフト/約55、ハード/約85 充電器周波数定格/50/60Hz 定格出力電圧(V)DC7.5 充電器電圧(V)定格/AC100 定格二次電流(A)充電器/0.5 定格入力(VA)10 電源3.6V リチウムイオン電池 1.3Ah 電池寿命充放電 約300回 取扱説明書(0.64MB)
1台
6,698 税込7,368
当日出荷

1個
19,980 税込21,978
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
14,980 税込16,478
当日出荷

切断材の変形が少ない両刃式!。出っ張りのないブラシホルダ!。パワフル380W!
切断能力(mm)ステンレス板1.2 切断能力(mm)軟鋼板1.6 切断能力(mm)アルミニウム2.5 ストローク数(min-1[回/分])4500 最小切断半径(mm)250 電源(V)単相100 電流(A)4 消費電力(W)380 コード長さ(m)5 カーボンブラシ呼び番号461 振動3軸合成値(m/s2)9.5 全長(mm)362 仕様二重絶縁 付属品六角棒レンチ、シックネスゲージ 質量(kg)1.4
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

タイガー(防獣)エアーハサミ H404
グリップが細く長時間の作業でも疲れにくい。
切断能力(mm)30~40 対応外周(cm)約15(グリップ) 空気量(L)1.36(必要) 最高使用圧力0.98MPa(9.9kgf/cm2 ) 適合ジョイント日東スーパーカプラ02PM 安全装置バルブストップ
1丁
46,980 税込51,678
3日以内出荷

適合替刃・カッターEA161LN-124、132 空気消費量(L/min)170 吸入口サイズ1/4inchPT
1台
17,400 税込19,140
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

標準タイプで幅広くご使用頂けます。また替刃の工夫でよりいろいろな作業の省力化ができます 標準タイプで幅広くご使用いただいております。女性にも扱いやすく、また、替刃の工夫によりいろいろな作業の省力化ができます。
用途MR3:超小型ペンシルタイプです。リード線切断のほか精密樹脂の切断に適します。MR5:軽量小型で特に女性向です。MR7:一般向きタイプ。MR10:標準タイプ。MR10A:小型強力タイプ。MR20:中型タイプで扱いやすく、簡単なカシメ、曲げ、その他応用範囲が広い機種です。MR30A:替刃を取り替える事で切断のほか、圧着、曲げ、つぶし、穴あき等の応用範囲が広い機種です。MR50A:強力タイプです。切断、カシメ、つぶしができます。 ホース接続径G1/4 オスネジ
1台
22,980 税込25,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

GS01用の替刃です。ハイス製で耐久性に優れています。柳刃タイプです。
用途GS01用の替刃。バリ切断に最適。 トラスコ品番368-8941 適合機種GS-01 種別GS01用替刃・柳刃 形状ハサミ刃 質量(g)52
1丁
38,980 税込42,878
翌日出荷

1枚
42,980 税込47,278
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タイガー(防獣)エアーハサミ H50
シリーズ最大の切断能力
用途街路樹などの剪定に 切断能力(mm)40~50 対応外周(cm)約15(グリップ) 空気量(L)6.2(必要) 最高使用圧力0.98MPa(9.9kgf/cm2 ) 適合ジョイント日東スーパーカプラ02PM 安全装置バルブストップ 使用目的街路樹などの剪定
1丁
67,980 税込74,778
3日以内出荷

タイガー(防獣)エアーハサミ P2025 2丁
切断能力(mm)15~25 対応外周(cm)約17(グリップ) 空気量(L)0.75(必要) 最高使用圧力0.98MPa(9.9kgf/cm2 ) 適合ジョイント日東スーパーカプラ02PM 寸法(m)2(押し切り式)
1セット(2丁)
79,980 税込87,978
3日以内出荷

タイガー(防獣)エアーハサミ P1325 2丁
切断能力(mm)15~25 対応外周(cm)約17(グリップ) 空気量(L)0.75(必要) 最高使用圧力0.98MPa(9.9kgf/cm2 ) 適合ジョイント日東スーパーカプラ02PM 寸法(m)1.3(押し切り式)
1セット(2丁)
75,980 税込83,578
3日以内出荷

BIGM(丸山製作所)TS-404 エアーバサミ
備考1~40フクム 部品名称TS-404 エアーバサミ 関連資料(0.8MB) 図解NoMEC60C-2コンプレッサ TS-404エアーバサミ部品_No.0
1個
62,852 税込69,137
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)TSー27 エアーバサミ
備考1~36フクム 部品名称TSー27 エアーバサミ 関連資料(0.76MB) 図解NoMEC60C-2コンプレッサ オプション(TS-27エアーバサミ) (TPS-1227 2027 2227ポールエアーバサミ)部品_No.0
1個
40,320 税込44,352
7日以内出荷

1台
37,980 税込41,778
当日出荷

1個
169,800 税込186,780
翌々日出荷

エアカッタAMC-702PA用の替刃です。
用途エアカッタAMC-702PA用の替刃として。 適合機種AMC-702PA セット内容ブレードブッシュ×2
1セット
5,698 税込6,268
翌々日出荷

1台
56,980 税込62,678
6日以内出荷

1台
29,980 税込32,978
6日以内出荷

1台
32,980 税込36,278
6日以内出荷

1台
44,980 税込49,478
6日以内出荷

1台
39,980 税込43,978
6日以内出荷

1台
29,980 税込32,978
6日以内出荷

BAHCO(バーコ)エア式剪定鋏
トラスコ品番384-2022
1個
32,980 税込36,278
翌々日出荷

ハイブリッドアーチ刃で小さな力でも軽く切れます。 指への負担が少なく、お子さまの手にしっくりなじむエアークッション構造のハンドルを採用しました。 「グルーレス刃」は刃の切断面を最小限に抑えた構造で、粘着テープなどを切ってもフッ素コート刃よりものりが付きにくく、工作に最適です。 安全性を高めるため刃先を丸くしました。 刃先収容キャップ付き。 スムーズ開閉機構によって刃のがたつきが抑えられ、なめらかな切れ味が続きます。 なまえシール付き。
全長(mm)142 刃渡り(mm)55 材質刃部:ステンレス、ハンドル部:R-ABS、リング部:エラストマー、キャップ:R-ABS 外幅寸法(mm)65 板厚(mm)1.5 刃の種別グルーレス 刃部加工カーブ刃、グルーレス刃 繰り返し・詰め替え対応
1個
409 税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

メガサク3Dエアー 学童はさみ SONIC(ソニック)[文具] 動画あり
食いつき刃で、切り始めが滑らない。 子供にもかる~い重量で、操作がしやすく疲れにくい。 指にフィットして、細かい作業がしやすい非対称ハンドル。 丸い刃先で安全・安心こども仕様。
寸法(mm)150×70×10 全長(mm)150 材質(グリップ)PP 材質(刃)ステンレス鋼 刃部加工フッ素コート 繰り返し・詰め替え対応
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

食いつき刃で、切り始めが滑らない。子供にもかる~い重量で、操作がしやすく疲れにくい。指にフィットして、細かい作業がしやすい非対称ハンドル。丸い刃先で安全・安心こども仕様。
イエロー 刃部加工フッ素コート 刃渡り(mm)55 付属品保護キャップ、名前シール 材質刃=ステンレス鋼、グリップ=PP 寸法(mm)150×70×10 アズワン品番64-8824-22 繰り返し・詰め替え対応
1個
439 税込483
翌々日出荷

1個
67,980 税込74,778
翌々日出荷

クッション付剪定鋏手にやさしいエアークッションハンドルです。 ガーデニング・生木剪定作業等。 エアークッションハンドルが衝撃を吸収し手への負担を軽減します。 サビに強く、ヤニがつきにくいフッ素樹脂コート刃です。 ワンタッチストッパーで開閉が簡単です。 切断能力:15mmまで。
全長(mm)175
1丁
2,498 税込2,748
翌々日出荷

クッション付剪定鋏手にやさしいエアークッションハンドルです。 ガーデニング・生木剪定作業等。 エアークッションハンドルが衝撃を吸収し手への負担を軽減します。 サビに強く、ヤニがつきにくいフッ素樹脂コート刃です。 ワンタッチストッパーで開閉が簡単です。
全長(mm)180
1丁
2,198 税込2,418
翌々日出荷