・タービンバイブレータは完全オイルフリーで使用するエアー式のバイブレータです。使い方も従来からのボールバイブレータのように圧縮エアーを供給するだけで偏心錘の付いたタービン(羽根車)が高速回転する事で効率の良い振動が得られる使い易い振動機です。(供給エアーにオイルは厳禁)・高速で回転するタービン部分はケース部分と非接触で振動を発生させているため騒音レベルも非常に小さく、設備環境に優しいバイブレータです。・潤滑油不要(給油厳禁)のオイルフリーです。・ケーシング部と回転部分の接触が無く、高性能マフラーを装備しているため運転音が静かです。・BTPはケーシング部にはポリアセタール樹脂を採用し、それ以外の部材もSUSを使用しているため耐蝕性に優れ食品や化学薬品業界でも安心して使用可能です。(BTSはすべてSUS製)・エアーの圧力調整だけで振動数と遠心力の可変が可能です。
使用温度範囲(℃)5~50
使用圧力(MPa)0.2~0.6
対応材質薬品/食品/精密機械
・完全オイルフリー!タービンバイブレータ・タービンバイブレータは完全オイルフリーで使用するエアー式のバイブレータです。・使い方も従来からのボールバイブレータのように圧縮エアーを供給するだけで簡単に振動する使い易い振動機です。(供給エアーにオイルは厳禁)・高速で回転するタービン部分は、ケース部分と非接触で振動を発生させている為に騒音レベルも非常に小さく、工場環境に優しいバイブレータです。・タービンバイブレータのケーシングはアルミニウムに無電解ニッケルメッキを施し、軽量で耐食性に優れた製品です。・タービンバイブレータは粉粒体の詰まりや付着防止として、チョットした振動がほしい場所や、ホッパーシュートなどの詰まり防止に力を発揮するフローエイド製品です。・5~60℃の雰囲気で使用可能。この範囲以外で使用する場合はマフラーとチューブコネクタ、ホースを耐熱仕様にすることで80℃まで使用できます。
使用温度範囲(℃)5~60
対応材質薬品/食品
適合チューブΦ8×Φ6
空気消費量(L/minANR)0.2Mpa/39、0.3Mpa/51、0.4Mpa/65、0.5Mpa/77、0.6Mpa/88
外形寸法(全幅W×奥行D×全高)mm85×33×79
・タービンバイブレータは完全オイルフリーで使用するエアー式のバイブレータです。使い方も従来からのボールバイブレータのように圧縮エアーを供給するだけで偏心錘の付いたタービン(羽根車)が高速回転する事で効率の良い振動が得られる使い易い振動機です。(供給エアーにオイルは厳禁)・高速で回転するタービン部分はケース部分と非接触で振動を発生させているため騒音レベルも非常に小さく、設備環境に優しいバイブレータです。・潤滑油不要(給油厳禁)のオイルフリーです。・ケーシング部と回転部分の接触が無く、高性能マフラーを装備しているため運転音が静かです。・BTPはケーシング部にはポリアセタール樹脂を採用し、それ以外の部材もSUSを使用しているため耐蝕性に優れ食品や化学薬品業界でも安心して使用可能です。(BTSはすべてSUS製)・エアーの圧力調整だけで振動数と遠心力の可変が可能です。
質量(kg)0.2
使用温度範囲(℃)5~50
使用圧力(MPa)0.3~0.6
対応材質薬品/食品/精密機械
空気消費量(L/minANR)19~33
外形寸法(全幅W×奥行D×全高)mm34×20×61.6
振動数110~290Hz
遠心力(N)15~100
1個
¥66,980
税込¥73,678
4日以内出荷
・取付ける物の形状や角度に合わせた種類と空気圧の調整により振動数と遠心力の可変が可能です。・コンパクトボディにシンプルな構造のため狭い場所でも取付可能でメンテナンスも容易です。・性能を持続するためにルブリケータ(オイラー)を設置してください。・雰囲気温度80℃以下でご使用ください。
使用温度範囲(℃)0~80
対応材質薬品/食品
・エアー圧の調整により振動数と起振力の変更が可能です。・本体内部のピストン部は、エクセン独自の特殊技術による耐磨耗性処理を施し、業界トップクラスの耐久性を誇ります。・単一方向の振動のため、振動フィーダーや振動充填に応用が可能です。・オイルフリーのため環境に優しく低騒音構造としています。・取付がボルト一本なため、振動を必要とする場所へ簡単に設置できます。
使用温度範囲(℃)0~60
使用圧力(MPa)0.2~0.6
対応材質薬品/食品
・エアー圧の調整により振動数と起振力の変更が可能です。・本体内部のピストン部は、エクセン独自の特殊技術による耐磨耗性処理を施し、業界トップクラスの耐久性を誇ります。・単一方向の振動のため、振動フィーダーや振動充填に応用が可能です。・オイルフリーのため環境に優しく低騒音構造としています。・取付がボルト一本なため、振動を必要とする場所へ簡単に設置できます。
使用温度範囲(℃)0~60
使用圧力(MPa)0.2~0.6
対応材質薬品/食品
・取付ける物の形状や角度に合わせた種類と空気圧の調整により振動数と遠心力の可変が可能です。・コンパクトボディにシンプルな構造のため狭い場所でも取付可能でメンテナンスも容易です。・性能を持続するためにルブリケータ(オイラー)を設置してください。・雰囲気温度80℃以下でご使用ください。
使用温度範囲(℃)0~80
対応材質薬品/食品
・取付ける物の形状や角度に合わせた種類と空気圧の調整により振動数と遠心力の可変が可能です。・コンパクトボディにシンプルな構造のため狭い場所でも取付可能でメンテナンスも容易です。・性能を持続するためにルブリケータ(オイラー)を設置してください。・雰囲気温度80℃以下でご使用ください。
使用温度範囲(℃)0~80
対応材質薬品/食品
・取付ける物の形状や角度に合わせた種類と空気圧の調整により振動数と遠心力の可変が可能です。・コンパクトボディにシンプルな構造のため狭い場所でも取付可能でメンテナンスも容易です。・性能を持続するためにルブリケータ(オイラー)を設置してください。・雰囲気温度80℃以下でご使用ください。
幅(mm)18
質量(kg)0.3
使用温度範囲(℃)0~80
対応材質薬品/食品
空気圧力(MPa)始動(垂直):0.02、(水平):0.01
空気消費量(Nm3/min)(ANR)空気圧(MPa)0.2:0.04、(ANR)空気圧(MPa)0.3:0.06、(ANR)空気圧(MPa)0.4:0.08、(ANR)空気圧(MPa)0.5:0.09、(ANR)空気圧(MPa)0.6:0.1
振動数空気圧(MPa)0.2:322Hz、空気圧(MPa)0.3:348Hz、空気圧(MPa)0.4:432Hz、空気圧(MPa)0.5:471Hz、空気圧(MPa)0.6:499Hz
遠心力(kN)空気圧(MPa)0.2:0.09、空気圧(MPa)0.3:0.13、空気圧(MPa)0.4:0.17、空気圧(MPa)0.5:0.2、空気圧(MPa)0.6:0.22
1個
¥22,980
税込¥25,278
4日以内出荷
・エアー圧の調整により振動数と起振力の変更が可能です。・本体内部のピストン部は、エクセン独自の特殊技術による耐磨耗性処理を施し、業界トップクラスの耐久性を誇ります。・単一方向の振動のため、振動フィーダーや振動充填に応用が可能です。・オイルフリーのため環境に優しく低騒音構造としています。・取付がボルト一本なため、振動を必要とする場所へ簡単に設置できます。
仕様●取付ボルト径×深さ(mm):M8×10+α(板厚)●起振力:29~82N
寸法(mm)振動面:Φ27
質量(kg)0.14
使用温度範囲(℃)0~60
使用圧力(MPa)0.2~0.6
対応材質薬品/食品
空気消費量(L/minANR)9~24
振動数106~161Hz
幅×全高(mm)54.9×98
1個
¥37,980
税込¥41,778
4日以内出荷
・小型で軽量なため狭い場所などに活用できます。・取付ける物の形状や角度に合わせた種類と空気圧の調整により振動数と遠心力の可変が可能です。・ケーシングが樹脂構造のため耐蝕性が高く湿気の多い場所や錆の発生が気になる場所に適しています。・性能を持続するためにルブリケータ(オイラー)を設置してください。・雰囲気温度60℃以下でご使用ください。
質量(kg)1.12
使用温度範囲(℃)0~60
対応材質薬品/食品
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)164×57×140
空気圧力(MPa)始動(垂直):0.23、(水平):0.03
空気消費量(Nm3/min)(ANR)空気圧(MPa)0.2:0.19、(ANR)空気圧(MPa)0.3:0.26、(ANR)空気圧(MPa)0.4:0.33、(ANR)空気圧(MPa)0.5:0.41、(ANR)空気圧(MPa)0.6:0.48
振動数空気圧(MPa)0.2:101Hz、空気圧(MPa)0.3:119Hz、空気圧(MPa)0.4:135Hz、空気圧(MPa)0.5:147Hz、空気圧(MPa)0.6:157Hz
遠心力(kN)空気圧(MPa)0.2:0.94、空気圧(MPa)0.3:1.31、空気圧(MPa)0.4:1.69、空気圧(MPa)0.5:1.99、空気圧(MPa)0.6:2.27
1個
¥49,980
税込¥54,978
4日以内出荷
・小型で軽量なため狭い場所などに活用できます。・取付ける物の形状や角度に合わせた種類と空気圧の調整により振動数と遠心力の可変が可能です。・ケーシングが樹脂構造のため耐蝕性が高く湿気の多い場所や錆の発生が気になる場所に適しています。・性能を持続するためにルブリケータ(オイラー)を設置してください。・雰囲気温度60℃以下でご使用ください。
質量(kg)0.48
使用温度範囲(℃)0~60
対応材質薬品/食品
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)141×39×127
空気圧力(MPa)始動(垂直):0.11、(水平):0.04
空気消費量(Nm3/min)(ANR)空気圧(MPa)0.2:0.14、(ANR)空気圧(MPa)0.3:0.19、(ANR)空気圧(MPa)0.4:0.24、(ANR)空気圧(MPa)0.5:0.29、(ANR)空気圧(MPa)0.6:0.35
振動数空気圧(MPa)0.2:109Hz、空気圧(MPa)0.3:133Hz、空気圧(MPa)0.4:151Hz、空気圧(MPa)0.5:165Hz、空気圧(MPa)0.6:174Hz
遠心力(kN)空気圧(MPa)0.2:0.46、空気圧(MPa)0.3:0.68、空気圧(MPa)0.4:0.87、空気圧(MPa)0.5:1.03、空気圧(MPa)0.6:1.16
1個
¥47,980
税込¥52,778
4日以内出荷
・従来のピストンバイブレータと異なり、ピストンがシリンダー外部まで飛び出して往復運動をするリニアタイプのピストンバイブレータです。取付方向を上下逆に固定することで、2種類の振幅を得られます。・エアーの圧力調整だけで振動数と起振力の可変が可能です。・取付方向をピストン取付とシリンダー取付の二通りの取付方法により2種類の振幅を確保する事が可能です。・粉塵の多い作業環境でもオプションの防塵カバーを装備するだけでスライド面の保護も可能です。
仕様●取付ボルトシリンダ取付時:M6●取付ボルトピストン取付時:M5●起振力:シリンダ取付時:14~41N、ピストン取付時:13~40N
寸法(mm)振動面(シリンダ取付時):Φ20、振動面(ピストン取付時):Φ8
質量(kg)0.1
使用温度範囲(℃)0~60
使用圧力(MPa)0.2~0.6
全高(mm)96~124
対応材質薬品/食品/精密機械
空気消費量(L/minANR)シリンダ取付時:8~76、ピストン取付時:4~48
シリンダ外径(Φmm)23
ピストン径(Φmm)外径:8
振動数シリンダ取付時:34~54Hz、ピストン取付時:25~36Hz
1個
¥49,980
税込¥54,978
4日以内出荷
・へルール継手採用により蝶ボルト1個で着脱可能なため洗浄ができ、いつも清潔に保てます。(サニタリー対応仕様)・アルミボディーにエクセン独自の硬質表面処理を施し、へルール継手にSUSを採用しているため耐蝕性に優れています。・オイルフリーで昇温マフラーを装備し、低騒音でオイルミストが少なく、環境に優しい設計です。
仕様●取付ボルト径×深さ(mm):へルール継手 IDF/ISO-15S●起振力:29~82N
質量(kg)0.65
使用温度範囲(℃)0~60
使用圧力(MPa)0.2~0.6
対応材質薬品/食品
空気消費量(L/minANR)9~24
最大外径×全高(Φ×Hmm)100×139
1個
¥57,980
税込¥63,778
30日以内出荷
関連キーワード