商品豆知識
強くて伸びのある素材でできた、まくらみたいな緩衝材です。
ほとんど空気なので充填率や使用後の減容化率が高く、省資源化にも効果的です。
商品にぴったりフィットし傷をつけにくいので、柔らかいものの包装にも最適です。
仕様高耐久性、防水性、耐薬品性、リサイクル性、ミシン目
構造2層
RoHS指令(10物質対応)対応
焼却してもダイオキシンが発生しません。切り離して使用できます。
緩衝材の量の削減に最適です。
用途エアークイックα専用フィルム
仕様1巻で約2272パック分
適合エアークイックα
ピッチ(mm)50
厚さ(μm)40
体積(cm3)1
ミシン目(mm)110
1巻
¥7,498
税込¥8,248
当日出荷
隙間埋めの緩衝材に多いサイズ、12μの極薄フィルムで廃棄量削減。
用途商品の隙間埋めに最適です。
材質HDPE
緩衝タイプエアー
1袋(240粒)
¥1,098
税込¥1,208
4日以内出荷
コンパクトに折りたためる
セット内容本体×1
材質PVC
包装形態OPP袋入
寸法(mm)組立時:340×220×100
アズワン品番65-1824-76
1個
¥175
税込¥193
当日出荷
焼却してもダイオキシンが発生しません。切り離して使用できます。
緩衝材の量の削減に最適です。
用途エアークイックα専用フィルム
ピッチ(mm)210
厚さ(μm)40
体積(cm3)3
ミシン目(mm)220
1巻
¥7,498
税込¥8,248
当日出荷
何度も再利用が可能で、クッションを破れば充填時の容量の1%以下になります。環境に優しいバイオマスフィルムを使用しています。バッグごとに容易に手で切り離せます。
ほどよい硬さと高いクッション性により快適な使い心地。空気入れの手間が掛からない自動膨張。収納時は付属の収納袋に丸めてコンパクトに収まるので、持ち運びに便利。
用途キャンプ、アウトドア、災害時、車中泊などあらゆるシーンに活躍。
付属品結束バンド1本、収納袋
材質本体:スエード調/ポリエステル、ハニカム柄/ポリエステル、内部スポンジ/ポリウレタン、バルブ/ABS、収納袋/ポリエステル、結束バンド/ポリエステル
質量(g)約254
寸法(縦×横×厚さ)(mm)展開時:約420×300×120
収納寸法(mm)約320×Φ120
1個
¥979
税込¥1,077
当日出荷
アスカ製(aswill)エアクッションメーカー(ACM01)にセットして使用できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
トリコンの材料は99%ただの空気です。
フィルムは強靭です。強度試験では約2tの結果が出ました。
トリコンにはミシン目が入っています。
廃棄処理が空気を抜いて頂くだけなので簡単です。
用途緩衝材
RoHS指令(10物質対応)対応
エアクッションメーカー本体に50mのロールフィルム(80×200mm)が付属します。
別売りエアクッションフィルムは3サイズから選べます。
必要な量を必要な時にすぐに作成できるので収納スペースが広がります。
エアクッション1粒当たり単価を安価にご提供可能です。
エアーコントローラーで空気量を調整できます。
エアークッションフィルムに空気を封入することでエアークッションを作成する機械です。
適合ACF80、ACF100、ACF150、ACF80-6S、ACF100-6S、ACF150-6S
材質ポリエチレン(HDPE)
温度範囲(℃)135~150
コード長さ(m)1.5
ウォームアップ時間260秒
アズワン品番64-1212-75
安全機能スリープ機能(レディOK後スタート/ ストップボタンを押さなかったとき:30分でスリープ)
1台
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
8m/分の生産スピードにより、短時間でたっぷりの緩衝材が作れます。
調節ボタンにより、お客様に最適な空気量に設定できます。
エアーコンプレッサー不要、100V電源でどこでも設置可能。
使用後は空気を抜いてラクラク減容。
各種環境要求基準に対応(RoHS指令・MSDS)
消費電力3.5A
特殊な形のエアクッションが1シートに5行並んでいます。
用途商品の底に敷いたり、上から被せて使用することも可能です。
材質HDPE
緩衝タイプエアー
1袋(125シート)
¥3,398
税込¥3,738
4日以内出荷
AIR5用のフィルムです。AIR5以外にはご使用できませんので、必ずAIR5を導入後ご購入ください。
用途空間充填用。
材質PVC
色ネイビー
タイプネッククッション
寸法(幅W×高さH)(mm)約420×260
本体質量(g)約50
アズワン品番65-0530-09
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,098
税込¥1,208
4日以内出荷
焼却してもダイオキシンが発生しません。切り離して使用できます。
緩衝材の量の削減に最適です。
用途エアークイックα専用フィルム
ピッチ(mm)100
厚さ(μm)40
体積(cm3)2
ミシン目(mm)110
1巻
¥7,498
税込¥8,248
当日出荷
エアー緩衝材製造機 AIR-CUTE専用フィルムです。 ハイブリッドフィルムで薄肉高強度を実現。(航空機輸送にも対応)ミシン目が入ったタイプです。200mm幅で、たっぷり500m巻です。
用途ダンボール内の隙間埋めなど
色半透明
主な用途梱包用、型崩れ用
手のひらサイズの大きさ。12μの極薄フィルムで廃棄量削減。
用途商品の隙間埋めに最適です。
材質HDPE
緩衝タイプエアー
1袋(400粒)
¥2,498
税込¥2,748
4日以内出荷
エアークッションメーカーACM02にセットすることで空気が封入されエアークッションを作成できるロールフィルムです。フィルムは200mのロールタイプ。バラタイプのエアクッションからの切替で省スペース化を実現
用途アスカ(アスウィル)製 エアクッションメーカーACM02用の専用ロールフィルム
寸法(幅W×高さH)(mm)空気封入後1片あたり:ミシン目300×400
本体寸法(mm)ロールの状態/130×130×400
RoHS指令(10物質対応)対応
フィルム厚さ(μm)20
隙間埋めの緩衝材に多いサイズ、20μで強度もあり安心です。
用途商品の隙間埋めに最適です。
材質HDPE
緩衝タイプエアー
1袋(105粒)
¥2,298
税込¥2,528
4日以内出荷
空気注入式でお好みの硬さに調整できるエアピロー。
寝袋に収まるサイズで、寝返りによる枕ズレを防ぎます。
JYUKUSUI mat(品番:32717)とスナップボタンで連結できるため、寝ているときに枕がズレる心配がありません。
空気を抜けばポケットに収まるため、コンパクトに収納可能。
材質ポリエステル/TPU
質量(g)72
本体寸法(mm)420×270
収納寸法(mm)110×170(平置き圧縮時サイズ)
1個
¥1,498
税込¥1,648
3日以内出荷
エアリーピロー専用のカバーです。なめらかな触り心地です。側面がダブルラッセル生地で通気性が良いです。洗濯可能で衛生的。清潔を保てます。
色ホワイト
質量(g)370
混率(%)ポリエステル100
目付(g/m2)ダンボールニット(表面)280、ダブルラッセル(側面)160
寸法(縦×横)(cm)75×68
1枚
¥4,998
税込¥5,498
3日以内出荷
エアリーピロー専用のカバーです。なめらかな触り心地です。側面がダブルラッセル生地で通気性が良いです。洗濯可能で衛生的。清潔を保てます。
色ホワイト
質量(g)226
混率(%)ポリエステル100
目付(g/m2)ダンボールニット(表面)280、ダブルラッセル(側面)160
寸法(縦×横)(cm)43×63
1枚
¥2,298
税込¥2,528
3日以内出荷
aswill製エアークッションフィルムACB4430のエコタイプ
用途緩衝材、包装に リサイクル材50%使用のエコタイプ
仕様1巻当たりのクッション製作個数:約606
材質HDPE(高密度ポリエチレン)
幅(mm)400
寸法(mm)1クッション:330×400
長さ(m)200
空気粒高(mm)18
1巻(200m)
¥6,898
税込¥7,588
4日以内出荷
ベッドと枕を一体化!枕なしで快適な睡眠をサポート。色/グレー。電動ポンプ内蔵でボタン1つで空気の注入・排出が簡単に行えます!。米国特許取得のファイバーテクニック構造。ベッド内部の数千本から構成される高密度なポリエステル繊維が快適で理想的な寝心地と高い耐久性を実現しました。エアーベッドで世界シェア第1位のインテックス社製。約75秒で出来上がり!※クィーンは約180秒。表面は肌ざわりの良いベロア調仕上げ。腰が楽ちん♪寝返りもラクラク!。マット厚30cm。すぐに使える!コンパクト収納!急なお客様用に!
材質本体:PVC、ポンプ:ABS・ポリプロピレン・スチール
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)80
コード長さ(m)約1.5
計量モデルの電動エアーポンプ。電池式。本体重量約116g(電池なし)で持ち運びしやすい。5つのノズルで様々な用途をカバー。キャンプ、アウトドア・防災などでこれがあれば準備のスピードが上がります。キャンプのインフレーターマット、エアークッションはもちろん、BBQの火起こしの送風、夏の浮き輪の空気入れなど様々な用途で活躍します。
用途空気入れポンプ。災害時・車中泊マットやエアピローに。キャンプなどのエアベッドやアウトドアクッションに。一部の浮き輪・フロートに。真空収納パックに。
仕様単三電池×6本(別売り)
材質ABS・ポリプロピレン
質量(g)約116(本体のみ)
寸法(cm)約6.3×5×高さ8.7
1個
¥1,980
税込¥2,178
7日以内出荷
高通気&高弾力3D樹脂ファイバー素材のまくらです。90%以上が空気の隙間で出来ており、圧倒的な通気性に、これまでのファイバー枕にはない 脱力するように心地よいやわらかな寝心地を追求。2枚の高さ調節シートも付いていて、3つの高さが選べるのもうれしい仕様。首をやさしくしっかり支えるウェーブ形状。頭の沈みこみ加減にこだわった特許取得の2層構造。上層部でふんわりやわらか感触で受け止め、下層部で沈み過ぎないよう調整。通気性のあるカバー仕様で、カバーは洗濯機、本体はシャワーでの丸洗いOKで衛生的です。
アズワン品番69-6419-39
組成まくらカバー/ポリエステル100%、まくら/ポリエチレン、調節シート/ポリエチレン
1個
¥4,978
税込¥5,476
5日以内出荷
縦長、幅広サイズで寝心地抜群。
厚さ35mmのウレタンフォームを使用したクッション材は、優れた弾力性を発揮するので寝心地はふかふか快適。
バルブを開放するだけでクッション材が自動で膨張するので、簡単に膨らみます。
息を吹き入れてお好みの硬さに調整可能。逆止弁式により入れた空気が逆流しないため、簡単に空気量の調整ができます。
エアピロー+(品番:34251)とスナップボタンで連結できるため、寝ているときに枕がズレる心配がありません。
収納サイズがコンパクトに抑えられているため、バイクでのキャンプでも持ち運びに便利です。
材質68Dポリエステル、詰め物:ウレタン
質量(g)1000
本体寸法(mm)550×1880×35
収納寸法(mm)300×Φ170
1個
¥6,398
税込¥7,038
3日以内出荷
高通気&高弾力3D樹脂ファイバー素材のまくらです。90%以上が空気の隙間で出来ており、圧倒的な通気性に、これまでのファイバー枕にはない 脱力するように心地よいやわらかな寝心地を追求。2枚の高さ調節シートも付いていて、3つの高さが選べるのもうれしい仕様。首へのフィット感と安定感を考え自然な寝姿勢をサポートする3D設計。仰向け寝・横向き寝 どんな寝姿勢にもやさしくフィットします。通気性のあるカバー仕様で、カバーは洗濯機、本体はシャワーでの丸洗いOKで衛生的です。
アズワン品番69-6419-40
組成まくらカバー/ポリエステル100%、まくら/ポリエチレン、調節シート/ポリエチレン
1個
¥5,978
税込¥6,576
5日以内出荷
切り離しても使える多機能スリーピングマット。
ウレタンマット部分とエアマット部分を切り離せるハイブリッド構造。
「通常のマット・ショートマット・座布団」として多機能に使えるアイテムです。
寝心地に影響の大きいお尻付近までは、弾力性に優れた厚さ35mmのウレタンクッションを採用。
足部分はエアマット化することで、コンパクトさを実現。
山岳用マットにも使用される薄型の20Dリップストップナイロンを採用し、わずか630gの軽量設計。
ウレタンマット部分のみなら重量が500mlペットボトル以下になり、さらに軽量コンパクト。
ウレタンマット部分はバルブを開放するだけでクッション材が自動で膨張するので、簡単に膨らみます。
息を吹き入れてお好みの硬さに調整可能。逆止弁式により入れた空気が逆流しないため、簡単に空気量の調整ができます。
別売りのエアピロー+(品番:34251)とスナップボタンで連結できるため、寝ているときに枕がズレる心配がありません。
質量(g)630
本体寸法(mm)550×1830×35
収納時寸法(mm)Φ145×270
生地20d リップストップナイロン
1個
¥8,798
税込¥9,678
3日以内出荷
約60秒で空気注入可能。キャンプや車中泊に最適。ポンプ内蔵式。一体型ピロー付き。空気の偏りにくいボール構造。
用途エアマット、エアベッド、インフレーターマット。敷物 車用 車中泊 キャンプ 防災。Campers Collection。キャンパーズコレクション。
材質本体:ナイロン
色カーキ
質量(g)550
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)64×190×10
1枚
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
切り離しても使える多機能スリーピングマット。ウレタンマット部分とエアマット部分を切り離せるハイブリッド構造。「通常のマット・ショートマット・座布団」として多機能に使えるアイテムです。寝心地に影響の大きいお尻付近までは、弾力性に優れた厚さ50mmのウレタンクッションを採用。足部分はエアマット化することで、コンパクトさを実現。山岳用マットにも使用される薄型の20Dリップストップナイロンを採用。重量は約880g。必要十分な機能を備えコンパクトに持ち運びできツーリングにはピッタリ。ウレタンマット部分はバルブを開放するだけでクッション材が自動で膨張するので、簡単に膨らみます。息を吹き入れてお好みの硬さに調整可能。逆止弁式により入れた空気が逆流しないため、簡単に空気量の調整ができます。別売りのエアピロー+(品番:34251)とスナップボタンで連結できるため、寝ているときに枕がズレる心配がありません。・本体サイズ:530×1830×50mm。・分離時ウレタン部分のみ:530×1150×50mm。・収納サイズ:270mm×Φ160。・重量:約880g(収納袋含む)。・生地:20Dリップストップナイロン
用途ウレタン+エアのハイブリッド構造マット。切り離して「通常のマット・ショートマット・座布団」として多機能に使える。お尻付近までは厚さ50mmのウレタンクッションを採用し寝心地を重視。足部分はエアマット化することで、コンパクトさを実現。マットサイズ:530×1830×50mm / 収納サイズ:270mm×Φ160、880g
色フォレストカーキ
寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)(本体)53×183×5
1個
¥9,898
税込¥10,888
翌々日出荷
動力には100Vの電源1個を使用するため、コンプレッサーは不要です。
用途梱包物のすきまに詰める
大箱に小箱を詰める現場に最適(メーカー、配送センター等)
厚さ(μm)27
アスカ製(aswill)エアクッションメーカー(ACM03)にセットして使用できます。
用途緩衝材
仕様1ロール当たりの粒数:約666粒
寸法(mm)クッション1片あたり:300×400、バブル:約40
タイプ作成可能:バブルタイプ
適合本体型式ACM03
フィルム厚さ(μm)25
1個
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷
エアークッションフィルムに空気を封入することでエアークッションを作成する機械です。エアクッションメーカー本体にはお試し用の50mのロールフィルムが同梱。エアクッションフィルムは高さ200m巻のロール式で1巻単位で購入可能(別売)。必要な量を必要な時にすぐに作成できる。バラタイプのエアクッションからの切替で収納スペースが広がります。エアクッション1粒当たり単価を安価にご提供でコストメリットがでます。エアーコントローラーで空気量を調整。ロール部分の清掃ができるメンテナンスモードを追加。温度を上げずにロールのみ回転させることができ布などをあてて簡単なメンテナンスが可能です。安心の1年保証(日本国内メーカー)
用途エアークッションのピロータイプ(枕タイプ)とバブルタイプ(物を包みこむ気泡緩衝材でラッピングできる)が作成できる緩衝材作成機
ウォームアップ時間120秒
アズワン品番64-8399-75
空気量(L)約2.4/秒
1台
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
エアー緩衝材製造機 AIR-STRONG専用フィルムです。 ハイブリッドフィルムで薄肉高強度を実現。(航空機輸送にも対応)ミシン目が入ったタイプです。200mm幅で、たっぷり700m巻です。
用途ダンボール内の隙間埋めなど
色半透明
主な用途梱包用、型崩れ用
。酸、アルカリ、油など、耐薬品性に優れています。耐水、防湿性に優れています。弱電製品、家具、ガラス類の保護・緩衝材。
仕様●幅(mm):1200●長さ(m):42●厚さ(mm):4●構造:2層タイプ●番手(#):C800●色:ナチュラル●タイプ:一般用●構造:2層タイプ●粒形状:円柱型●MP401S統合品番●材質/仕上:ポリエチレン(PE)●原産国:日本●コード番号:342-2616
アズワン品番67-2350-02
1本
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
アスカ製(aswill)エアクッションメーカー(ACMシリーズ)にセットして使用できます。
用途緩衝材
仕様1ロール当たりの粒数:約1000粒
寸法(mm)クッション1片あたり:200×200
タイプ作成可能:ピローフィルム
適合本体型式ACM01、ACM02、ACM03
フィルム厚さ(μm)20
市販のぷちぷちより分厚いです!!
ミシン目が付いているので好みの長さで切り取り可能です!
1本300mから約3000個作れます!!
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(出来上がりサイズ)180×100×45
1本(300m)
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
動力には100Vの電源1個を使用するため、コンプレッサーは不要です。
用途梱包物のすきまに詰める
大箱に小箱を詰める現場に最適(メーカー、配送センター等)
トラスコ品番462-3002
質量(kg)5.28
厚さ(μm)32
1箱(3巻)
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ