16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フィルタレギュレーター セミオートドレン モノタロウ 動画あり
フィルターとレギュレータが一体化し省スペース化を実現!フィルタは、セミオートドレンタイプなのでドレン排出も簡単です。圧力が掛かっていないときは自動でドレンが排出されます。圧力が掛かっていると手動でドレンの排出が可能になります。
用途圧縮空気中に含まれる5μm以上の固形異物とドレンの除去と、出口側の圧力制御が可能です。 ドレン排出部接続口径(Rc)1/8 設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85(出口側) ねじの種類Rc オートドレン仕様セミオートドレン 圧力計圧力計付 材質(本体)アルミ合金 取付方式ブラケット付 使用温度範囲(℃)5~60 最高使用圧力(MPa)1 使用流体圧縮空気 保証耐圧力(MPa)1.2 材質(ボウル)ポリカーボネート 最低使用圧力(MPa)0.2(入口側) 材質(フタ)ポリアセタール 圧力計接続口径Rc1/8 ろ過度(μm)5 フィルタドレン貯留量(mL)80 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 設定圧力単位MPa ケースケースガード付・亜鉛合金ケース
1台
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エアフィルタとレギュレータを一体化し、コンパクトにまとめた機器です。空気中の水分やゴミを除き、圧力を一定にします。コンパクトなミニタイプです。圧力計、ブラケット付
取付方式ブラケット付 使用圧力(MPa)1 ねじの種類Rc ろ過精度(μm)5 使用流体空気 流体温度(℃)5~60 設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85 設定圧力単位MPa 圧力計圧力計付
1台
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


フィルタレギュレーター オートドレン モノタロウ 動画あり
コンプレッサーからの圧縮空気の水取りや流量調整に便利です。 オートドレンタイプなので水抜き作業も不要です。
材質(本体)アルミ合金 取付方式ブラケット付 使用温度範囲(℃)5~60 最高使用圧力(MPa)1 使用流体圧縮空気 保証耐圧力(MPa)1.2 ドレン排出部接続口径(Rc)1/8 ドレン排出NOタイプ 材質(ボウル)ポリカーボネート 最低使用圧力(MPa)0.2(入口側) 材質(フタ)ポリアセタール 圧力計接続口径Rc1/8 ろ過度(μm)5 フィルタドレン貯留量(mL)80 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 設定圧力単位MPa 取扱説明書(0.4MB) ケースケースガード付・亜鉛合金ケース
1台
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

5μmエアフィルタと小形レギュレータをコンパクトに一体化。プリセットマーカ付圧力計が標準装備。
ねじの種類Rc ドレン排出手動ドレン オートドレン仕様オートドレンなし 圧力計圧力計付 取付方式ブラケット付 使用温度範囲(℃)5~60 最高使用圧力(MPa)0.93 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.47 材質(ボウル)ポリカーボネート ろ過度(μm)5 設定圧力単位MPa フィルタドレン排出口ドレンコック付
1個
5,798 税込6,378
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

PISCO(ピスコ)エアフィルタ レギュレータ
エコ商品
流量(L/min(ANR))300 構成機器エアフィルタ レギュレータ ねじの種類Rc RoHS指令(10物質対応)対応 ケースケースガード付・ナイロンケース 圧力計圧力計付 フィルタドレン排出口ドレンコック付
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

流量(L/min(ANR))300 構成機器エアフィルタ ミストフィルタ レギュレータ ねじの種類Rc RoHS指令(10物質対応)対応 ケースケースガード付・ナイロンケース フィルタドレン排出口ドレンコック付
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

構成機器エアフィルタ マイクロミストフィルタ レギュレータ 流量(L/min(ANR))300 RoHS指令(10物質対応)対応 ケースケースガード付・ナイロンケース フィルタドレン排出口ドレンコック付
1個
16,980 税込18,678
9日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

フィルタ・レギュレータ(セレックス) CKD CADデータあり
エアフィルターとレギュレータをコンパクトに一体化しました。空気中のドレン・ダストを除去し、圧力を調整します。小形・大流量のFRL2000シリーズです。面間寸法50mmでコンパクトです。新素材エレメント採用で高性能です。
使用流体圧縮空気 ろ過度(μm)5
1個
5,898 税込6,488
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

5μmエアフィルタと小形レギュレータをコンパクトに一体化。プリセットマーカ付圧力計が標準装備。
取付方式ブラケット付 使用温度範囲(℃)5~60 最高使用圧力(MPa)0.93 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.47 材質(ボウル)ポリカーボネート 装備ブラケット/オートドレン式ドレンコック/ボウルガード/圧力計G1-40(Φ40×1MPa) ろ過度(μm)5 設定圧力単位MPa ドレンコックオートドレン式(一定量のドレンが溜まったり、ボウル内の圧力が0.02MPa以下になると自動排出されます。また、ドレンツマミを左に回せば、手動でも排出できます。) フィルタドレン排出口ドレンコック付
1個
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エアフィルターとレギュレーターを一体化したユニットです。
全長(mm)250 全幅(mm)72 使用圧力(MPa)0.05~1.0 ろ過精度(μm)5 ドレン貯留量(cm3)75 使用流体空気 設定圧力(MPa)0.1~0.85 圧力計圧力計付
1個
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エアフィルタとエアレギュレータを一体化し、コンパクトにまとめた機器です。 空気中の水分やゴミを除き、圧力を一定にします。 圧力が0.05MPaになると自動にドレンを排出します。 圧力計、ブラケット付です。
使用圧力(MPa)0.05~1 全長(mm)244 質量(kg)0.9 取付方式ブラケット付 ねじの種類Rc 使用流体空気 設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85 ろ過度(μm)5 周囲温度(℃)5~60 設定圧力単位MPa オートドレン仕様セミオートドレン 圧力計圧力計付
1個
7,698 税込8,468
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

5μmエアフィルタと小形レギュレータをコンパクトに一体化。プリセットマーカ付圧力計が標準装備。
最高使用圧力(MPa)0.93 全長(mm)252 質量(kg)0.64 材質(本体)アルミダイカスト 取付方式ブラケット付 使用温度範囲(℃)5~60 管接続口径1/4 ねじの種類Rc 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.47 材質(ボウル)ポリカーボネート 設定圧力範囲(MPa)0.05~0.83 装備ブラケット/オートドレン式ドレンコック/ボウルガード/圧力計G1-40(Φ40×1MPa) ろ過度(μm)5 ドレン貯容量(cm3)90 設定圧力単位MPa オートドレン仕様オートドレン 圧力計圧力計付 フィルタドレン排出口ドレンコック付
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷

空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。小形・軽量のフィルタレギュレータです。クイック継手付のため、装置への取付配管が容易です。
取付方式取付オプションなし 設定圧力単位MPa
1個
3,500 税込3,850
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。小形・軽量のフィルタレギュレータです。クイック継手付のため、装置への取付配管が容易です。
取付方式取付オプションなし 設定圧力単位MPa
1個
3,500 税込3,850
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

F.Rコンビネーション 白色シリーズ C□020-W・C2520-W CKD CADデータあり
フィルターとレギュレータを一体化
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85 ねじの種類Rc リリーフリリーフ機構付 圧力計標準圧力計(G401-W)付 使用温度範囲(℃)5~60 最高使用圧力(MPa)1 使用流体圧縮空気 保証耐圧力(MPa)1.5 ろ過度(μm)5 標準装備品圧力計、ブラケット、ボウルガード
1個
8,103 税込8,913
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)