5μmエアフィルタとレギュレーをコンパクトに一体化、プリセットマーカ付圧力計を標準装備。
ねじの種類Rc
エスコ品番EA153CA-24
質量(g)800
取付方式ブラケット付
使用圧力(MPa)0.05~1
全高(mm)244
使用流体空気
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85
耐圧力(MPa)1.5
ろ過度(μm)5
周囲温度(℃)5~60
面間寸法(mm)72
設定圧力単位MPa
1個
¥9,310
税込¥10,241
翌日出荷
空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。新世代フィルタレギュレータ。水滴・ドレン除去完了後のラインに最適。ドレン除去機能を廃止して取付姿勢が自由。ボウルの脱着も容易。
使用流体空気
設定圧力単位MPa
空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。簡易的な水滴・ドレン除去機能をコンパクトに内蔵したフィルタレギュレータです。流量特性向上によるダウンサイジング。ボウル着脱作業性の向上。
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85
使用流体空気
設定圧力単位MPa
圧力計圧力計付
関連キーワード