使いやすいダブルアクションタイプ。筆や刷毛ではむずかしい、ぼかしやグラデーションなども表現可能。
用途圧縮空気を利用して、プラモデルの塗装・エアブラシアートなどに。
最高使用圧力(MPa)0.4
接続ねじ(ホース)1/8
動作(レバー)ダブルアクション
小さくて軽いハンディタイプのエアブラシです。
充電式なので、コードレスで使いやすい。
動作音も小さく静かです。
解体して収納できるので場所を取りません。
付属品エアブラシガン、タイプC USBケーブル、5mlアルミカップ、20mlPPカップ
寸法(mm)145×185(コンプレッサー)
容量(mL)5/20(カップ容量)
定格圧力(MPa)0.14
本体質量(g)290
連続使用時間(分)15~20
ノズル口径(Φmm)0.4
バッテリーリチウム電池
バッテリー電圧(V)3.7
最大差圧(kPa[psi])20
充電時間(分)90
空気流量(L/min)6
バッテリー容量(mAh)1200
充電方式USB急速充電(TypeA to C)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
エアブラシを体験したいあなたにおすすめ!
ビギナーの方からプロの方まで満足してご愛用頂ける、エアテックスオリジナルエアブラシです。
5ccカップを取り外した形はネイルアート用に最適です。
操作が「押す」のみで簡単です。塗料も均一に吹付けが可能です。
シングルアクションは、ダブルアクションに比べて構造が簡単にできておりますので、洗浄も楽チンです。
ノズル口径(Φmm)0.3
カップ容量(mL)5
付属品ノズルレンチ
取付ねじS1/8
フタあり
操作方式シングルアクション
アジャスターあり
1本
¥7,598
税込¥8,358
3日以内出荷
付属品穴なしニードルキャップ
材質真鍮
吹付パターン丸吹き
取付ねじS1/8
操作方式トリガーアクション
アジャスター(ニードルアジャスター)あり
カップ形状重力式
手の小さい女性やお子様でも扱いやすい。
難しい調整要らずで簡単に使えます。
着脱式エアブラシスタンド付き。
用途エアブラシアート用
ノズル口径(Φmm)0.3
容量(mL)(絵具カップ)5
付属品ノズルレンチ
1個
¥7,798
税込¥8,578
3日以内出荷
Harder&steenbeck社の傑作エアブラシ、エボリューションシリーズが20年以上の時を経てリニューアル。押さないと引けない!?だから操作による吹付の失敗がなく、初めてでも簡単!!。絵具カップはねじが無い差し込み式。少量でも大容量でも変わらない使い心地を実現。(カップ接続なしでの使用も可能です。)。水性絵具も吹きやすい0.45mm口径! (従来品0.4mm口径が0.45mm口径になりました。)。ボディアジャストダイヤルで吹き幅コントロールがより明確にわかりやすい!
用途模型塗装・多用途向け
仕様口径変更可、絵具カップ取外し可、絵具カップふたなし、ノズルレスキュー使用不可
その他カップフタ無
形状【吹付け】丸吹き【絵具カップ】重力式
口径(Φmm)0.45
接続ねじクイックプラグ式※外すとSネジ(1/8ネジ、1分ネジ)
カップ容量(mL)5
アクションダブルアクション
1丁
¥23,980
税込¥26,378
5日以内出荷
関連キーワード