カテゴリ

  • 塗装・養生・内装用品(35)
    • エアーブラシ(4)
    • スプレーガン本体(10)
絞り込み
ブランド
  • エアテックス(2)
  • TRUSCO(1)
  • TAMIYA(タミヤ)(2)
  • 明治機械製作所(1)
  • アネスト岩田(7)
  • 扶桑精機(14)
  • 恵宏製作所(4)
  • 近畿製作所(2)
  • デビルビス(1)
  • BeHAUS(1)
ノズル口径(Φmm)
  • 0.5
  • 0.2(15)
  • 0.3(28)
  • 0.4(7)
  • 0.6(13)
  • 0.7(9)
  • 0.8(31)
  • 1(73)
  • 1.1(19)
  • 1.2(49)
  • 1.3(96)
  • 1.4(57)
  • 1.5(83)
  • 1.6(13)
  • 1.8(46)
  • 2(62)
  • 2.2(4)
  • 2.5(31)
  • 3(18)
  • 6.5(5)
カップ容量(mL)
  • 15(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「エアーブラシ」の検索結果

年末清掃用品セール 家庭用から業務用まで、大掃除グッズがお得!12/21(日)まで
35件中 135
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアスプレーガン 重力式 近畿製作所エアスプレーガン 重力式近畿製作所
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷
ピースガンでは物足りない小物塗装に最適です。小物塗装に最適な小口径タイプです。自動車部品などのプロ塗装に使用できます。木工、クラフト等のホビーに使用できます。
用途超小型軽量スプレーガン。材質【本体】アルミダイキャスト【ニードル弁】ステンレス【塗料カップ】アルミ【スプリング】ステンレス容量(mL)【塗料容器】150空気使用量(L/min)95パターン開き(mm)115塗料ノズル口径(Φ)0.5mm空気圧力(MPa)【通常圧】0.3【最高圧】0.69塗料供給方式重力式
ルミナ自動スプレーガン ST-10RW-0.5X広角丸吹 循環 継手無 扶桑精機ルミナ自動スプレーガン ST-10RW-0.5X広角丸吹 循環 継手無扶桑精機
36,980税込40,678
1個
翌々日出荷
小型自動スプレーガン/低圧霧化による飛散防止噴霧と、高圧の噴霧も可能なタイプです。液循環機構付です。霧化エアーとピストン作動エアー分離式です。塗装や食品加工油・プレス油・各種油などの低圧霧化により油の飛散を防止できます。
用途離型剤吹き付け・給油・加湿・冷却・塗装・表面処理・マーキング・その他に。トラスコ品番377-7370材質本体:黄銅クローム、ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303)パターン開き(mm)最大Φ100ノズル口径(Φmm)0.5粒径(μm)(平均)16噴出量(mL/min)液体:0~86取付口(エア・液体)Rp1/8
ルミナ自動スプレーガン ST-6RWC-0.5X型ジョイント・ニップル無 扶桑精機ルミナ自動スプレーガン ST-6RWC-0.5X型ジョイント・ニップル無扶桑精機
34,980税込38,478
1個
翌々日出荷
小型自動スプレーガン/低圧霧化による飛散防止噴霧と、高圧の噴霧も可能なタイプです。液循環機構付です。霧化エアーとピストン作動エアー分離式です。塗装や食品加工油・プレス油・各種油などの低圧霧化により油の飛散を防止できます。
用途離型剤吹き付け・給油・加湿・冷却・塗装・表面処理・マーキング・その他に。トラスコ品番346-4181材質本体:黄銅クローム、ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303)パターン開き(mm)最大Φ100ノズル口径(Φmm)0.5粒径(μm)(平均)19噴出量(mL/min)液体:0~64取付口(エア・液体)Rp1/8
ルミナ自動スプレーガン ST-6RWC-0.5型 扶桑精機ルミナ自動スプレーガン ST-6RWC-0.5型扶桑精機
34,980税込38,478
1個
翌々日出荷
小型自動スプレーガン/低圧霧化による飛散防止噴霧と、高圧の噴霧も可能なタイプです。液循環機構付です。霧化エアーとピストン作動エアー分離式です。塗装や食品加工油・プレス油・各種油などの低圧霧化により油の飛散を防止できます。
用途離型剤吹き付け・給油・加湿・冷却・塗装・表面処理・マーキング・その他に。トラスコ品番346-4184材質本体:黄銅クローム、ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303)パターン開き(mm)最大Φ100ノズル口径(Φmm)0.5粒径(μm)(平均)19噴出量(mL/min)液体:0~64取付口(エア・液体)G1/8
ルミナ自動スプレーガンST-5RWC-0.5X(ジョイント・ニップル無し 扶桑精機ルミナ自動スプレーガンST-5RWC-0.5X(ジョイント・ニップル無し扶桑精機
27,980税込30,778
1個
翌々日出荷
小型自動スプレーガン/細かい霧をスプレーする微粒化型です。液循環機構付です。霧化エアーとピストン作動エアー共通式です。塗装・離型剤・加湿などあらゆる用途に使用されます。
用途離型剤吹き付け・給油・加湿・冷却・塗装・表面処理・マーキング・その他に。トラスコ品番346-4183材質本体:黄銅クローム、ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303)パターン開き(mm)最大Φ100ノズル口径(Φmm)0.5粒径(μm)(平均)13噴出量(mL/min)液体:0~84取付口(エア・液体)Rp1/8
ルミナ自動スプレーガンST-5RWC-0.5型 扶桑精機ルミナ自動スプレーガンST-5RWC-0.5型扶桑精機
28,980税込31,878
1個
翌々日出荷
小型自動スプレーガン/細かい霧をスプレーする微粒化型です。液循環機構付です。霧化エアーとピストン作動エアー共通式です。塗装・離型剤・加湿などあらゆる用途に使用されます。
用途離型剤吹き付け・給油・加湿・冷却・塗装・表面処理・マーキング・その他に。トラスコ品番346-4182材質本体:黄銅クローム、ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303)パターン開き(mm)最大Φ100ノズル口径(Φmm)0.5粒径(μm)(平均)13噴出量(mL/min)液体:0~84取付口(エア・液体)G1/8
ルミナ自動スプレーガン ST-6C-0.5X型(ジョイント・ニップル無) 扶桑精機ルミナ自動スプレーガン ST-6C-0.5X型(ジョイント・ニップル無)扶桑精機
33,980税込37,378
1個
翌々日出荷
小型自動スプレーガン/低圧霧化による飛散防止噴霧と、高圧の噴霧も可能なタイプです。液循環機構付です。霧化エアーとピストン作動エアー分離式です。塗装や食品加工油・プレス油・各種油などの低圧霧化により油の飛散を防止できます。
用途離型剤吹き付け・給油・加湿・冷却・塗装・表面処理・マーキング・その他。トラスコ品番810-5460材質本体:黄銅クローム、ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303)パターン開き(mm)最大260ノズル口径(Φmm)0.5粒径(μm)(平均)28噴出量(mL/min)液体:0~62取付口(エア・液体)Rp1/8
ルミナ自動スプレーガン ST-6C-0.5型 扶桑精機ルミナ自動スプレーガン ST-6C-0.5型扶桑精機
34,980税込38,478
1個
翌々日出荷
小型自動スプレーガン/低圧霧化による飛散防止噴霧と、高圧の噴霧も可能なタイプです。液循環機構付です。霧化エアーとピストン作動エアー分離式です。塗装や食品加工油・プレス油・各種油などの低圧霧化により油の飛散を防止できます。
用途離型剤吹き付け・給油・加湿・冷却・塗装・表面処理・マーキング・その他。トラスコ品番810-5459材質本体:黄銅クローム、ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303)パターン開き(mm)260ノズル口径(Φmm)0.5粒径(μm)(平均)28噴出量(mL/min)液体:0~62取付口(エア・液体)G1/8
ルミナ自動スプレーガンST-5C-0.5X型(ジョイント・ニップル無し) 扶桑精機ルミナ自動スプレーガンST-5C-0.5X型(ジョイント・ニップル無し)扶桑精機
24,980税込27,478
1個
翌々日出荷
小型自動スプレーガン/細かい霧をスプレーする微粒化型です。液循環機構付です。霧化エアーとピストン作動エアー共通式です。塗装・離型剤・加湿などあらゆる用途に使用されます。
用途離型剤吹き付け・給油・加湿・冷却・塗装・表面処理・マーキング・その他。トラスコ品番810-5388材質本体:黄銅クローム、ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303)パターン開き(mm)最大250ノズル口径(Φmm)0.5粒径(μm)(平均)11噴出量(mL/min)液体:0~65取付口(エア・液体)Rp1/8
ルミナ自動スプレーガンST-5C-0.5型 扶桑精機ルミナ自動スプレーガンST-5C-0.5型扶桑精機
25,980税込28,578
1個
翌々日出荷
小型自動スプレーガン/細かい霧をスプレーする微粒化型です。液循環機構付です。霧化エアーとピストン作動エアー共通式です。塗装・離型剤・加湿などあらゆる用途に使用されます。
用途離型剤吹き付け・給油・加湿・冷却・塗装・表面処理・マーキング・その他。トラスコ品番810-5387材質本体:黄銅クローム、ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303)パターン開き(mm)最大250ノズル口径(Φmm)0.5粒径(μm)(平均)11噴出量(mL/min)液体:0~65取付口(エア・液体)G1/8
エアブラシ Primaryシリーズ エアテックスエアブラシ Primaryシリーズエアテックス
13,980税込15,378
1丁
3日以内出荷から5日以内出荷
本体の反射がないため、映り込みや、反射をきにせず作業できます。 ノズルを見直し、定番のエアブアシの使い易さを追求。 エアレバ⇔ボタン式ダブルアクションで選べる使い易さ。 両操作対応ニードルアジャスターで更に操作をお手軽に。
用途プラモデルや自動車のカスタムペイント、絵やネイルアート、メイクなどに。ホース接続径Sネジ(1/8ネジ)
小型自動ガン アネスト岩田小型自動ガンアネスト岩田
35,980税込39,578
1丁
当日出荷から3日以内出荷
自動塗装機やレシプロケーター、塗装ロボットなどにセットして使う量産用スプレーガンです。(小形自動ガン) 工業塗装製品において最も大切なこと、それは「品質と安定性」。 これまでに培った経験とノウハウをこの新モデル ”WIDER”に注ぎ込みました。 無骨であったデザインから洗練されたデザインに変わり、メンテナンス性が更に向上したモデルへ生まれ変わりました。 モデルチェンジにより、容易なメンテナンスが可能に!各種ツマミ類にはテーパーを設け溝を深くしているため、より微調整がしやすくなっています。 また、各ニップルには入り口にガイドを設け、ホース接続を容易にサポートします。 空気キャップセットのネジピッチを従来の1mmから1.5mmに変更することで、着脱が容易になりました。 空気キャップカバーからのエア漏れを極限まで抑える設計にすると共に、材質も従来より耐溶剤性に優れた材質に変更をおこないました。 従来モデルは特殊工具でしか外すことができなかった空気弁シートセットを、ボックスレンチ14mmで取り外し可能となりました。 また、従来モデルはボックスレンチ32mmでの取り外しだった塗料調節装置も、工具なしで取り外し可能となりました。 従来のパターン調節装置は、1回転で全パターン幅の約45%に達し、1.5回転では約80%、2回転で約100%とほぼ全開となっていましたが、新開発のパターン調節装置では、1回転では約35%、1.5回転でも約50%、2回転で約70%と、リニアに反応するように調整し、より直感的に操作しやすくなりました。 WIDERにはワンタッチ継手(霧化エアー: Φ8mm、作動エアー:Φ6mm)を標準装備。そのため、従来通りメーカージョイントを使用している場合は、付属 ×2個品の空気ニップルに付け替えてご使用ください。
用途自動塗装機やレシプロケーター、塗装ロボットなどにセットして使う量産用スプレーガン吹付空気圧力(MPa)0.29吹付距離(mm)200接続口径【空気】霧化エア(CAP):Φ8 作動エア(CYL):Φ6 【塗料】G1/4 オス質量(g)400
スプレーガンセット 重力式 BeHAUSスプレーガンセット 重力式BeHAUS
5,998税込6,598
1セット
当日出荷
塗料の粘度差による吐出量の変化が少ない重力式です。カップの角度が調整できるので、作業性が良いです。部分塗装に適しています。塗料カップ付です。
用途塗装作業にノズル口径(Φmm)0.5ねじ径【取入口】G1/4使用圧力(MPa)0.24~0.44(推奨)供給方式重力式カップ容量(mL)100適合流体空気、塗料・染料RoHS指令(10物質対応)対応カップねじ径G1/4
マルチミニスプレーガン DEMIⅡ デビルビスマルチミニスプレーガン DEMIⅡデビルビス
26,980税込29,678
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
同じエア圧力でもエア流量がドロップするエアキャップを採用。DEMIの特長である低圧力高微粒化は0.05MPaと圧力調整が難しい領域でした。今回新霧化方式により、エア流量を制御することで、飛散が少なくなり、超低圧力調整域を上昇させ調整し易くなりました。ガン本体を従来のアルミダイキャスト(鋳造)を使用せずにアルミニウム(鍛造)を採用。耐久性は50%アップ!従来品と比較してDL6(60L/min.)、DL8(80L/min.)とエア消費量が15~30%ダウン。低エア消費により1馬力のコンプレッサーでも充分使用する事が可能なので現場作業からホビーまで幅広くガンを使用できます。エアバルブを延ばす事(2mm)により小型ガン独特の引きシロを実現。小型ガンでよく使用される”半クラ状態”での使い易さを追求しました。さらにニードルスプリングの改良により、従来よりも軽い力で引金を引く事ができるようになり作業性もアップ!斬新なデザインで形状にもこだわりました。従来、重量がネックとなっていた鍛造ボディで190gと軽量で手にフィットする形状になっています。エア量調整ツマミとパターン調整ツマミの先端部を改良する事で超低圧力域の塗装においてもスムーズにエア流量を調整できるので”ボカシきわ”など綺麗に仕上げる事ができます。
用途小物部品の塗装、ワークの小傷補修、バンパーの補修、消臭液の塗布、光触媒液の塗布本体質量(g)190所要圧縮機(kw)0.75塗料供給方式重力式エア入口G1/4塗料入口G1/4霧化方式LVMP手元圧力(MPa)0.1
NEO-77 マイクロスプレーガン&カップセット 恵宏製作所NEO-77 マイクロスプレーガン&カップセット恵宏製作所(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1セット
翌々日出荷から12日以内出荷
●手のひらにすっぽり収まる小さなボディのため、繊細なタッチが要求される作業にピッタリ! ●ガンヘッドを大きくすることで、ヘッド内部に圧縮エアーを溜めてから噴出するため、吹き付けパターンが安定します。 ●握りやすいグリップと安定感のある重量バランスにより、扱いやすく疲れにくいことを実感できます。 ●全モデル低空気圧、少空気使用量での高微粒化を実現。塗着効率も向上しました。 ●小型ながら実用的なパターン幅を実現!
取付ねじG1/4塗料供給方式重力式
ルミナガン(霧化エア分離・循環対応型) 扶桑精機ルミナガン(霧化エア分離・循環対応型)扶桑精機
36,980税込40,678
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
液通路が大きく、粘度のある液体でも詰まりが少ないです。
用途自動塗装、大型プレス機の高粘度油の塗布仕様霧化エアとピストン作動エア分離式材質本体:硬質コートアルミ、ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303)質量(g)540タイプ液循環対応型
スプレーワークーHG エアーブラシワイド (トリガータイプ) TAMIYA(タミヤ)スプレーワークーHG エアーブラシワイド (トリガータイプ)TAMIYA(タミヤ)
16,980税込18,678
1個
当日出荷
タミヤスプレーワークシリーズの各コンプレッサーやエアー缶用に開発された、太吹き用の高性能エアーブラシです。 ノズルの口径は0.5mm。タミヤ・アクリル塗料やエナメル塗料、またラッカー系塗料など、薄めることができるほとんどの塗料が使用でき、特にカーモデルのつやあり塗装や広い面積の塗装、またメタリック塗料やサーフェイサーの吹きつけに最適です。 本体は精度が高く耐久性に優れた金属製。ニードル保持部分にはフッ素樹脂製パッキング材を使用して、動きがスムーズでトリガー部分への塗料の逆流がほとんどありません。 長時間の作業でも指がつかれにくいトリガータイプ、しかも握りやすい樹脂製グリップを採用しました。容量15mLの大型塗料カップ付き。
ノズル口径(Φmm)0.5カップ容量(mL)15エアー取付口PF1/8
スパーマックス エアーブラシ SX 0.5D TAMIYA(タミヤ)スパーマックス エアーブラシ SX 0.5DTAMIYA(タミヤ)
9,598税込10,558
1個
当日出荷
本格的なエアーブラシの入門用として、また複数のエアーブラシを揃えたい方にもおすすめのエアーブラシです。 SX 0.5Dは、カーモデルのツヤあり塗装や広い面積の塗装、またメタリック塗料やサーフェイサーの吹き付けにも対応するノズル口径0.5mmのエアーブラシ。 エアーと塗料を別々にコントロールできるダブルアクションタイプです。 本体は精度が高く耐久性に優れた金属製。塗料カップは洗いやすい一体成形で、大容量の15mL。 ニードル保持部分のパッキンは耐溶剤性に優れるフッ素樹脂を使用しています。 タミヤ・アクリル、エナメルをはじめラッカー系塗料などほとんどの塗料が使用可能。 エアー源はコンプレッサーレボⅡ、ベーシックコンプレッサーセットなどが使えます。
ノズル口径(Φmm)0.5カップ容量(mL)15
超小形ハンドスプレーガン F55シリーズ 明治機械製作所超小形ハンドスプレーガン F55シリーズ明治機械製作所(4件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
当日出荷
ハンドリングしやすいコンパクトボディ・引金荷重の軽減、同クラス最軽量。 塗料噴出量を最適化。小空気量・低圧での微粒化性能が向上。 ワイドパターン・飛散低減。空気キャップへの塗料付着減少。 塗料ノズル強度UP、パッキンレス。 ニードルパッキンねじは市販のスパナで対応可能。 塗料粘度はラッカーエナメル、明治V-1形粘度カップで12秒です。 空気入口径、塗料入口径はG1/4です。
付属品1G-2(カップ容量150mL)所要圧縮機(kw)0.2~0.4吹付距離(mm)100~150塗料供給方式重力適合塗料容器1G-2付属(150mL)
エアブラシ ビューティ4プラス エアテックスエアブラシ ビューティ4プラスエアテックス(2件のレビュー)
11,980税込13,178
1本
当日出荷から5日以内出荷
エアテックスオリジナルで初の口径サイズ変更可能なエアブラシ。 今までにないシックなレッドカラーとなっており、ボディがアルミ仕様なので軽量化が実現しました。
付属品ノズルレンチ材質アルミ製吹付パターン丸吹き取付ねじS1/8フタあり(はめ込みタイプ)操作方式ダブルアクションアジャスター(ニードルアジャスター)ありカップ形状重力式
超小型軽量スプレーガン(重力式) 近畿製作所超小型軽量スプレーガン(重力式)近畿製作所(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1丁
3日以内出荷
超小型軽量スプレーガン
用途ホビーユースからバイク、車のピンポイント塗装空気使用量(L/min)95質量(g)220吹付空気圧力(MPa)0.3所要圧縮機(kw)0.75吹付距離(mm)150塗料供給方式重力式適合塗料容器0.15L
液体塗布用自動スプレーガン(小形 丸吹) アネスト岩田液体塗布用自動スプレーガン(小形 丸吹)アネスト岩田
19,980税込21,978
1台
3日以内出荷
丸吹き専用です。マーキング・ピンポイント塗布用です。ピストン作動と霧化エア回路を分離し、個別に制御できます。
用途マーキング、スポット塗装用。霧化エア分離タイプ仕様エアホース2本使用付属品袋ナット・ホースジョイント各3個材質本体:アルミ、ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303)質量(g)320取付口G1/8
液体塗布用自動スプレーガン(小形簡易丸吹) アネスト岩田液体塗布用自動スプレーガン(小形簡易丸吹)アネスト岩田
18,980税込20,878
1台
3日以内出荷
丸吹き専用です。マーキング・ピンポイント塗布用です。ピストン作動と霧化を単一エア回路で制御できます。
用途マーキング、スポット塗装用。エア兼用タイプ仕様エアホース1本使用付属品袋ナット・ホースジョイント各2個材質本体:アルミ、ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303)質量(g)310取付口G1/8
自動スプレーガン(大型) 霧化エア分離タイプ アネスト岩田自動スプレーガン(大型) 霧化エア分離タイプアネスト岩田
41,980税込46,178
1台
3日以内出荷
パターン調節機能付です。 ワイドパターンでの噴霧が可能です。 ピストン作動と霧化エア回路を分離し、個別に制御できます。 高い粘度の液体塗布用です。
用途高粘度液体、大パターン塗布用。仕様エアホース2本使用材質本体/アルミ、ノズル・ニードル/ステンレス(SUS303)質量(g)575タイプ霧化エア分離タイプ取付口(エア・液体)G1/4
自動スプレーガン(大型) エア兼用タイプ アネスト岩田自動スプレーガン(大型) エア兼用タイプアネスト岩田
41,980税込46,178
1台
3日以内出荷
パターン調節機能付です。 ワイドパターンでの噴霧が可能です。 ピストン作動と霧化を単一エア回路で制御できます。 高い粘度の液体塗布用です。
用途高粘度液体、大パターン塗布用。仕様エアホース1本使用材質本体/アルミ、ノズル・ニードル/ステンレス(SUS303)質量(g)565タイプエア兼用タイプ取付口(エア・液体)G1/4
自動スプレーガン(小型 簡易) 霧化エア分離タイプ アネスト岩田自動スプレーガン(小型 簡易) 霧化エア分離タイプアネスト岩田
19,980税込21,978
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
パターン調節機能付です。 離型剤・防錆剤などの低い粘度の液体塗布用。 ピストン作動と霧化エア回路を分離し、個別に制御できます。
用途離型剤・防錆剤などの低い粘度の液体塗布用。仕様エアホース2本使用材質本体/アルミ、ノズル・ニードル/ステンレス(SUS303)質量(g)330タイプ霧化エア分離タイプ取付口(エア・液体)G1/8
自動スプレーガン (小型 簡易) エア兼用タイプ アネスト岩田自動スプレーガン (小型 簡易) エア兼用タイプアネスト岩田
18,980税込20,878
1台
当日出荷から4日以内出荷
パターン調節機能付です。 離型剤・防錆剤などの低い粘度の液体塗布用。 ピストン作動と霧化を単一エア回路で制御できます。
用途離型剤・防錆剤などの低い粘度の液体塗布用。仕様エアホース1本使用材質本体/アルミ、ノズル・ニードル/ステンレス(SUS303)質量(g)320タイプエア兼用タイプ取付口(エア・液体)G1/8
小型スプレーガン TRUSCO小型スプレーガンTRUSCO
19,980税込21,978
1台
当日出荷
専用カップとのセットです。 軽量ボディーで小さなものを美しく仕上げる最適品。美術工芸玩具、試作、補修等、幅広くご使用いただけます。
用途小物の中塗、上塗に。 色替えが多い塗装に。ノズル径0.5mm空気使用量(L/min)90パターン開き(mm)115仕様重力式トラスコ品番303-7487材質(本体)アルミダイカスト質量(g)220カップ容量(mL)150所要圧縮機(kw)0.75~1.5質量(g/セット)215材質(カップ部)アルミダイカスト微粒化汎用微粒化取付口G1/4(カップ)材質(接液部)ステンレス(SUS303)・真鍮エア取入口G1/4
NEO-77マイクロスプレーガン+FASC150カップセット 恵宏製作所NEO-77マイクロスプレーガン+FASC150カップセット恵宏製作所(5件のレビュー)
19,980税込21,978
1セット
3日以内出荷から5日以内出荷
PRO-77の重量はそのままに、更に握り易く、更に高性能になりました。 ノズル口径0.5mmにワイドパターンタイプが仲間入り。 旧モデルよりガンヘッドが大きくなり、ガンヘッド内部に空気を一度溜めてから噴出するので、吹き付けパターンがより安定。 全モデル低空気圧、低空気使用量で高微粒化。だから飛散も少なく、塗着効率もUP!
種別フリーアングルカップ付質量(g)(ガン)250、(カップ)150カップ容量(mL)150吹付距離(mm)150塗料供給方式重力式材質(カップ部)SUS吹付け空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.2[20]取付ネジ径(塗料)G1/4RoHS指令(10物質対応)対応
NEO-77マイクロスプレーガン+ST150カップセット 恵宏製作所NEO-77マイクロスプレーガン+ST150カップセット恵宏製作所(17件のレビュー)
17,980税込19,778
1セット
当日出荷
PRO-77の重量はそのままに、更に握り易く、更に高性能になりました。 ノズル口径0.5mmにワイドパターンタイプが仲間入り。 旧モデルよりガンヘッドが大きくなり、ガンヘッド内部に空気を一度溜めてから噴出するので、吹き付けパターンがより安定。 全モデル低空気圧、低空気使用量で高微粒化。だから飛散も少なく、塗着効率もUP!
種別通常カップ付質量(g)(ガン)250、(カップ)135カップ容量(mL)150吹付距離(mm)150塗料供給方式重力式材質(カップ部)SUS吹付け空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.2[20]取付ネジ径(塗料)G1/4RoHS指令(10物質対応)対応
NEO-77マイクロスプレーガン 恵宏製作所NEO-77マイクロスプレーガン恵宏製作所(3件のレビュー)
14,980税込16,478
1丁
当日出荷から翌々日出荷
PRO-77の重量はそのままに、更に握り易く、更に高性能になりました。 ノズル口径0.5mmにワイドパターンタイプが仲間入り。 旧モデルよりガンヘッドが大きくなり、ガンヘッド内部に空気を一度溜めてから噴出するので、吹き付けパターンがより安定。 全モデル低空気圧、低空気使用量で高微粒化。だから飛散も少なく、塗着効率もUP!
質量(g)(ガン)250吹付距離(mm)150塗料供給方式重力式吹付け空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.2[20]取付ネジ径(塗料)G1/4RoHS指令(10物質対応)対応
ルミナ 自動スプレーガン 扶桑精機ルミナ 自動スプレーガン扶桑精機(1件のレビュー)
20,980税込23,078
1台
当日出荷
霧化エアとピストン作動エアが分離式です。ピストン作動エア圧力に関係なく霧化エア圧力の設定ができるため、低圧霧化エアを用いて、粗い霧で飛散しないソフトなスプレーができます。食品油、離型剤などの各種油のスプレーに適し、飛散を防止して作業環境をクリーンに保ちます。スプレーパタン調整器があり、平吹の大きさが変えられます低圧型
用途塗装や食品加工油・プレス油・各種油質量(g)285吹付パターン丸吹/平吹 両用使用エアー圧力(MPa)0.2~0.5 (ピストン作動)0.01~0.1 (霧化)液入口G1/8エア入口G1/8
ルミナ 自動スプレーガン 扶桑精機ルミナ 自動スプレーガン扶桑精機
19,980税込21,978
1台
当日出荷から4日以内出荷
霧化エアとピストン作動エアが共通式です。細かい霧をスプレーする場合に適しています。構造もシンプルで扱いやすい為、もっとも広い用途でご利用できます。スプレーパタン調整器があり、平吹の大きさが変えられます
用途塗装・離型剤・加湿などあらゆる用途に使用できます。質量(g)280吹付パターン丸吹/平吹 両用使用エアー圧力(MPa)0.2~0.5液入口G1/8エア入口G1/8
ルミナ自動スプレーガン ST-6-0.5X-G2型(ジョイント・ニップル無し) 扶桑精機ルミナ自動スプレーガン ST-6-0.5X-G2型(ジョイント・ニップル無し)扶桑精機
25,980税込28,578
1個
翌々日出荷
小型自動スプレーガン/低圧霧化による飛散防止噴霧と、高圧の噴霧も可能なタイプです。霧化エアーとピストン作動エアー分離式です。塗装や食品加工油・プレス油・各種油などの低圧霧化により油の飛散を防止できます。
用途離型剤吹き付け・給油・加湿・冷却・塗装・表面処理・マーキング・その他。トラスコ品番346-4794材質本体:黄銅クローム、ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303)パターン開き(mm)最大260ノズル口径(Φmm)0.5粒径(μm)(平均)28噴出量(mL/min)液体:0~62取付口(エア・液体)Rp1/8
ルミナ自動スプレーガンTST-5R-0.5 液側PL-01付き 扶桑精機ルミナ自動スプレーガンTST-5R-0.5 液側PL-01付き扶桑精機
1,798,000税込1,977,800
1箱(100個)
29日以内出荷
小型自動スプレーガン霧化エアーとピストン作動エアー共通式です。塗装・離型剤・加湿などあらゆる用途に使用されます。
用途加湿・冷却・その他トラスコ品番573-5294材質本体:黄銅クローム、ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303)パターン開き(mm)最大Φ85ノズル口径(Φmm)0.5粒径(μm)(平均)15噴出量(mL/min)液体:0~60取付口(エア・液体)Rp1/8
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら