3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
間欠波動吹き出し効果と円運動が高効率で吹き飛ばし作業を実現する新開発ノズルです。ステンレスノズルが高速回転、円運動で効果的に吹き出し効果を発揮します。ダイキャストボディーで頑丈、ロングトリガーで疲れにくいです。
用途製造業での油切りや乾燥、作業現場での塵やほこり除去、農産物の皮むきや土落とし。 材質ボディー:アルミダイキャスト、他ノズル:アルミニウム、他 使用温度範囲(℃)5~60 最高使用圧力(MPa)1 空気消費量(L/min)450 取付ねじノズル:G1/8 取付口空気取り入れ口:G1/4
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

直径20mmのエアーカーテンを作り、チリや埃のはね返りを防いで事故を防ぎます。プラグ付。
取付ねじ【ホース】G(PF)1/4” 穴径(Φmm)2 エスコ品番EA123SA-1 材質(本体)強化樹脂 最大使用圧力(MPa)1 関連資料(0.08MB) エア量(L/min)450
1個
4,670 税込5,137
翌日出荷

直径20mmのエアーカーテンを作り、チリや埃のはね返りを防いで事故を防ぎます。
取付ねじ【ホース】G(PF)1/4” 穴径(Φmm)2 エスコ品番EA123SA 材質(本体)強化樹脂 最大使用圧力(MPa)1 関連資料(0.08MB) エア量(L/min)450
1個
4,470 税込4,917
翌日出荷