11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホースに必要な柔らかさ・張り・強さを兼ね備えた常圧エア用ホースです。常圧エアホースでワンタッチソケット・プラグ付きです。 ダイセン製DSLITE軽量小型ソケット採用で従来品に比べ手元負担が軽減できました。特殊エアラストマー樹脂採用でやわらかいホースです。
用途常圧エア用ソケットプラグ付きエアホース。 最高使用圧力(MPa)1.5 使用流体圧縮空気 材質特殊エラストマー 接続汎用ソケット・プラグ 材質(プラグ) 材質(ソケット)鉄・真鍮・NBR 特性柔軟性
1本
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ハードユースに最適な「耐火花性」、軽さ、すべりを追求。 常圧エア用ソケットプラグ付き ダイセン製DLLITE軽量小型ソケット採用で従来品に比べ手元負担が軽減できました。 特殊エラストマー樹脂採用で耐スパッタホースです。
用途工場・建築向き常圧エア用 使用流体圧縮空気 材質(プラグ) 材質(ソケット)鉄・真ちゅう・NBR 特性耐スパッタ
1巻
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽作業に最適な常圧エア用ソフトホースです。常圧エアホースでワンタッチソケット・プラグ付きです。ダイセン製DSLITE軽量小型ソケット採用で従来品に比べ手元負担が軽減できました。特殊エアラストマー樹脂採用でやわらかいホースです。
用途常圧エア用ソケットプラグ付きエアホース。 使用流体圧縮空気 接続形状汎用ソケット・プラグ
1本
4,258 税込4,684
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高圧エアーホース専用プラグです。
用途高圧空気圧専用カプラ。 トラスコ品番126-4360 材質 接続口径R1/4左ネジ 最高使用圧力(MPa)3 使用流体圧縮空気
1個
539 税込593
当日出荷

ワンタッチジョイント付(G1/8プラグ付)ですのでエアホースの脱着が簡単に行えます。
トラスコ品番301-8903 質量(kg)0.041 使用温度範囲(℃)-5~60 取付ねじ(エアブラシ側)G1/8プラグ付ワンタッチジョイント、(コンプレッサー側)G1/8 使用流体圧縮空気
1本
3,898 税込4,288
当日出荷

フルフロー設計、エアツール、機械の性能を最大限に引き出します。圧力損失、流量損失、エア漏れ対策を同時に行えます。ワンタッチ接続、又パージタイプでは2次側(ホース、ツールなど)の残圧を抜く機能で、ホースの鞭打ち現象や、ツールを抜く際の反動を防止します。セーフティーロック機能、プラグを挿入しないとレバーは開きません。レバーでエアーを遮断しないと、プラグが外れません。
用途各種エア配管 トラスコ品番342-0012 材質本体:アルミニウム、鋼鉄、真鍮、ステンレス、グリップ:ウレタン、Oリング:ニトリルゴム ねじ径R1/4 使用圧力(MPa)1.5 最高使用圧力(MPa)1.5 使用流体圧縮空気 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

フルフロー設計、エアツール、機械の性能を最大限に引き出します。圧力損失、流量損失、エア漏れ対策を同時に行えます。ワンタッチ接続、又パージタイプでは2次側(ホース、ツールなど)の残圧を抜く機能で、ホースの鞭打ち現象や、ツールを抜く際の反動を防止します。セーフティーロック機能、プラグを挿入しないとレバーは開きません。レバーでエアーを遮断しないと、プラグが外れません。
用途各種エア配管 トラスコ品番342-0030 材質本体:アルミニウム、鋼鉄、真鍮、ステンレス、グリップ:ウレタン、Oリング:ニトリルゴム ねじ径R3/8 使用圧力(MPa)1.5 最高使用圧力(MPa)1.5 使用流体圧縮空気 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

フルフロー設計、エアツール、機械の性能を最大限に引き出します。圧力損失、流量損失、エア漏れ対策を同時に行えます。ワンタッチ接続、又パージタイプでは2次側(ホース、ツールなど)の残圧を抜く機能で、ホースの鞭打ち現象や、ツールを抜く際の反動を防止します。セーフティーロック機能、プラグを挿入しないとレバーは開きません。レバーでエアーを遮断しないと、プラグが外れません。
用途各種エア配管 トラスコ品番342-0020 材質本体:アルミニウム、鋼鉄、真鍮、ステンレス、グリップ:ウレタン、Oリング:ニトリルゴム ねじ径R1/2 使用圧力(MPa)1.5 最高使用圧力(MPa)1.5 使用流体圧縮空気 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

フルフロー設計でエア工具の性能を最大限に引き出します。 使用中誤作動によるプラグ離脱を防止するロック機構付です。 無圧ワンタッチ接続が可能です。
形状マニホールド 材質(本体)黄銅 使用温度範囲(℃)-5~60 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1.5 接続ねじ1/2 寸法B(mm)92.5 寸法C(mm)30 接続方式ワンタッチ式 寸法P(mm)38 使用流体圧縮空気 材質(Oリング)ニトリルゴム 接続ねじ種類Rc
1個
6,898 税込7,588
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高圧エア配管をワンタッチで簡単に2分割、小型軽量タイプで接続部の負担軽減します。建築用高圧ワンタッチソケット・プラグで簡単に分岐します。 DSLITEワンタッチソケット採用で30パーセントの小型軽量化です(メーカー社従来品比)。分岐方向は一方向固定タイプです。建築高圧用が識別しやすいアルマイトレッドです。
用途建築用高圧エア配管を汎用ソケットでワンタッチで2分岐。 材質(本体)アルミニウム、他 使用流体圧縮空気 最高使用圧力(MPa)3 接続方式ワンタッチ式 寸法(mm)93×65×23 アルマイトレッド 質量(g)256 使用温度範囲(℃)-5~60 材質(シール)NBR 材質(ソケット)鋼鉄・他
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

高圧エア配管をワンタッチで簡単に2分割、小型軽量タイプで接続部の負担軽減します。建築用高圧ワンタッチソケット・プラグで簡単に分岐します。 DSLITEワンタッチソケット採用で30パーセントの小型軽量化です(メーカー社従来品比)。 分岐方向は360度回転しホースや配管の負担を軽減したロータリータイプです。建築高圧用が識別しやすいアルマイトレッドです。
用途建築用高圧エア配管を汎用ソケットでワンタッチで2分岐。 材質(本体)アルミニウム、他 使用流体圧縮空気 最高使用圧力(MPa)3 接続方式ワンタッチ式 寸法(mm)88×71×23 アルマイトレッド 質量(g)226 使用温度範囲(℃)-5~60 材質(シール)NBR 材質(ソケット)鋼鉄・他
1個
7,998 税込8,798
当日出荷