27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。型番:BSBM(真鍮)、SUS(ステンレス)、ないものは(鉄)。
ソケットorプラグプラグ バルブ構造バルブ無 材質(シール)ニトリルゴム 使用流体 寸法C(mm)20 寸法Bd(Φmm)7.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。型番:BSBM(真鍮)、SUS(ステンレス)、ないものは(鉄)。
ソケットorプラグソケット バルブ構造バルブ有 材質(シール)ニトリルゴム 使用流体 寸法D(Φmm)25.4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。型番:BSBM(真鍮)、SUS(ステンレス)、ないものは(鉄)。
ソケットorプラグプラグ バルブ構造バルブ無 材質(シール)ニトリルゴム 使用流体 寸法C(mm)20 寸法Bd(Φmm)7.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途低圧用・汎用型空気配管用 材質(本体)真鍮 流体 使用温度範囲(℃)-20~+80 取り付け形状おねじ バルブ構造バルブ無 ソケットorプラグプラグ 材質(シール)ニトリルゴム 最高使用圧力(MPa)1.0 寸法C(mm)20 寸法Bd(Φmm)7.5
1個
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。型番:BSBM(真鍮)、SUS(ステンレス)、ないものは(鉄)。
材質(本体)ステンレス 流体 最高使用圧力(MPa)1.5 取り付け形状ホースニップル ソケットorプラグプラグ 使用温度範囲(℃)-20~+80 バルブ構造バルブ無 材質(シール)ニトリルゴム 寸法C(mm)20 寸法Bd(Φmm)7.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。型番:BSBM(真鍮)、SUS(ステンレス)、ないものは(鉄)。
材質(本体)ステンレス 流体 使用温度範囲(℃)-20~+80 取り付け形状めねじ バルブ構造バルブ有 ソケットorプラグソケット 材質(シール)ニトリルゴム 最高使用圧力(MPa)1.5 寸法D(Φmm)25.4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。型番:BSBM(真鍮)、SUS(ステンレス)、ないものは(鉄)。
材質(本体)真鍮 流体 最高使用圧力(MPa)1.0 取り付け形状ホースニップル ソケットorプラグプラグ 使用温度範囲(℃)-20~+80 バルブ構造バルブ無 材質(シール)ニトリルゴム 寸法C(mm)20 寸法Bd(Φmm)7.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。
用途低圧用・汎用型空気配管用 材質(本体)ステンレス 流体 使用温度範囲(℃)-20~+80 取り付け形状おねじ バルブ構造バルブ無 ソケットorプラグプラグ 最高使用圧力(MPa)1.5 寸法C(mm)23 耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20] 寸法Bd(Φmm)13 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。
用途低圧用・汎用型空気配管用 流体 取り付け形状ホースニップル ソケットorプラグプラグ 最高使用圧力(MPa)1.5 材質(本体)ステンレス 使用温度範囲(℃)-20~+80 バルブ構造バルブ無 材質(シール)ニトリルゴム RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。型番:BSBM(真鍮)、SUS(ステンレス)、ないものは(鉄)。
材質(本体)真鍮 流体 使用温度範囲(℃)-20~+80 取り付け形状おねじ バルブ構造バルブ有 ソケットorプラグソケット 材質(シール)ニトリルゴム 最高使用圧力(MPa)1.0 寸法D(Φmm)25.4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。型番:BSBM(真鍮)、SUS(ステンレス)、ないものは(鉄)。
材質(本体)ステンレス 流体 最高使用圧力(MPa)1.5 取り付け形状ホースニップル ソケットorプラグソケット 使用温度範囲(℃)-20~+80 バルブ構造バルブ有 材質(シール)ニトリルゴム 寸法D(Φmm)25.4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。
用途低圧用・汎用型空気配管用 材質(本体)ステンレス 流体 使用温度範囲(℃)-20~+80 取り付け形状おねじ バルブ構造バルブ有 ソケットorプラグソケット 材質(シール)ニトリルゴム 最高使用圧力(MPa)1.5 寸法D(Φmm)35 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,698 税込7,368
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質(本体)真鍮 流体 使用温度範囲(℃)-20~+80 取り付け形状めねじ バルブ構造バルブ無 ソケットorプラグプラグ 材質(シール)ニトリルゴム 最高使用圧力(MPa)1.0 寸法C(mm)20 寸法Bd(Φmm)7.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。
用途低圧用・汎用型空気配管用 材質(本体)ステンレス 流体 使用温度範囲(℃)-20~+80 取り付け形状めねじ バルブ構造バルブ無 ソケットorプラグプラグ 材質(シール)ニトリルゴム 最高使用圧力(MPa)1.5 寸法C(mm)23 寸法Bd(Φmm)13 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。型番:BSBM(真鍮)、SUS(ステンレス)、ないものは(鉄)。
材質(本体)真鍮 流体 最高使用圧力(MPa)1.0 取り付け形状ホースニップル ソケットorプラグソケット 使用温度範囲(℃)-20~+80 バルブ構造バルブ有 材質(シール)ニトリルゴム 寸法D(Φmm)25.4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

金属製の1/4の軽さとワンタッチ接続でスムーズ配管。スリーブの自動ロックで安全性も追求!。金属製と同等の耐圧性能を持っております。接続と同時にスリーブをロックし不意の離脱を防止する「自動ロック機能」を内蔵。プラグ・ソケットの接続は押し込むだけのワンタッチ接続式。質量は金属製のわずか1/4と軽量で取り扱いが簡単。流体は空気だけでなく、水・不活性ガスにも幅広く適応。樹脂の採用で、工具・機器などに接触しても傷を付ける心配がありません。流体はプラグ側・ソケット側の双方向から流せます。ハイカプラシリーズのソケット(小口径)と接続できます。
流体空気・水・不活性ガス 取り付け形状ホース用ホースニップル ソケットorプラグプラグ 最高使用圧力(MPa)1.0 材質(本体)樹脂(エンジニアリングプラスチック) 接続方式ワンタッチ式 使用温度範囲(℃)-5~+60 バルブ構造バルブなし 材質(シール)ニトリルゴム 耐圧力(MPa)1.5
1個
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。
用途低圧用・汎用型空気配管用 材質(本体)真鍮 流体 最高使用圧力(MPa)1.0 取り付け形状ホースニップル ソケットorプラグプラグ 使用温度範囲(℃)-20~+80 バルブ構造バルブ無 材質(シール)ニトリルゴム 寸法C(mm)23 耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15] 寸法Bd(Φmm)13 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スリーブの自動ロックで安全性も追求! 金属製と同等の耐圧性能を持っております。 接続と同時にスリーブをロックし不意の離脱を防止する「自動ロック機能」を内蔵。 プラグ・ソケットの接続は押し込むだけのワンタッチ接続式。 重さは金属製のわずか1/4と軽量で取り扱いが簡単。 流体は空気だけでなく、水・不活性ガスにも幅広く適応。 樹脂の採用で、工具・機器などに接触しても傷を付ける心配がありません。 流体はプラグ側・ソケット側の双方向から流せます。
相手側取付サイズG1/4(PF1/4) ねじ径G1/4(PF1/4) トラスコ品番113-0668 サイズG1/4 材質(本体)樹脂(エンジニアリングプラスチック) 質量(g)6 流体空気・水・不活性ガス 使用温度範囲(℃)-5~+60 取り付け形状めねじ(平行ねじ) バルブ構造バルブ無 ソケットorプラグプラグ 材質(シール)ニトリルゴム 最高使用圧力(MPa)1.0 接続方式ワンタッチ式 耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
1個
209 税込230
当日出荷

工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。
用途低圧用・汎用型空気配管用 材質(本体)真鍮 流体 使用温度範囲(℃)-20~+80 取り付け形状おねじ バルブ構造バルブ無 ソケットorプラグプラグ 材質(シール)ニトリルゴム 最高使用圧力(MPa)1.0 寸法C(mm)23 耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15] 寸法Bd(Φmm)13
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。
用途低圧用・汎用型空気配管用 材質(本体)ステンレス 流体 最高使用圧力(MPa)1.5 取り付け形状ホースニップル ソケットorプラグソケット 使用温度範囲(℃)-20~+80 バルブ構造バルブ有 材質(シール)ニトリルゴム 寸法D(Φmm)35
1個
6,798 税込7,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。
用途低圧用・汎用型空気配管用 材質(本体)真鍮 流体 使用温度範囲(℃)-20~+80 取り付け形状めねじ バルブ構造バルブ無 ソケットorプラグプラグ 材質(シール)ニトリルゴム 最高使用圧力(MPa)1.0 寸法C(mm)23 耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15] 寸法Bd(Φmm)13
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。
用途低圧用・汎用型空気配管用 材質(本体)ステンレス 流体 使用温度範囲(℃)-20~+80 取り付け形状めねじ バルブ構造バルブ有 ソケットorプラグソケット 材質(シール)ニトリルゴム 最高使用圧力(MPa)1.5 寸法D(Φmm)35 耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20] RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,698 税込7,368
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

【ALタイプ20型】。取り付けの条件、仕様に合せ、多彩な形状サイズ材質をラインナップ。工場内のエアー配管や空気工具の接続など、さまざまな用途に対応。ソケットプラグの互換性にも優れています。【ALタイプ40型】。AL タイプ20型の機能を活かしながらサイズでスケールアップしたカップリングです。多種多様の取り付け形状、サイズ、材質のバリエーションで配管と空気工具の多彩な用途に対応します。【特長】。工場内のエアー配管や空気工具の接続などに広く使われています。鋼鉄製の主要部品には焼入を施していますので、耐久性耐摩耗性にすぐれています。本体材質サイズ取付形状が豊富で汎用性抜群です。ソケット側にはバルブを内蔵し、着脱操作によって自動的に開閉します。ロック付のプラグはALタイプ20型すべてと接続できます。
1個
249 税込274
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (163種類の商品があります)

工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。
用途低圧用・汎用型空気配管用 材質(本体)真鍮 流体 使用温度範囲(℃)-20~+80 取り付け形状おねじ バルブ構造バルブ有 ソケットorプラグソケット 材質(シール)ニトリルゴム 最高使用圧力(MPa)1.0 寸法D(Φmm)35 耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
1個
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。
用途低圧用・汎用型空気配管用 材質(本体)真鍮 流体 最高使用圧力(MPa)1.0 取り付け形状ホースニップル ソケットorプラグソケット 使用温度範囲(℃)-20~+80 バルブ構造バルブ有 材質(シール)ニトリルゴム 寸法D(Φmm)35 耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
1個
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。
用途低圧用・汎用型空気配管用 材質(本体)真鍮 流体 使用温度範囲(℃)-20~+80 取り付け形状めねじ バルブ構造バルブ有 ソケットorプラグソケット 材質(シール)ニトリルゴム 最高使用圧力(MPa)1.0 寸法D(Φmm)35 耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
1個
3,500 税込3,850
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

NLシリーズと同様にソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグの着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。ワンタッチでプラグをソケットに差し込むだけで簡単、確実に接続できます。ソケットはYNLワンタッチ式を使用し、プラグは標準のNLシリーズを使用します。ソケットの本体材質は鋼鉄のみで水には使用できません。ソケット・プラグともに、オネジ接続用・メネジ接続用・ホース接続用・ウレタンホース接続用があり、自由な組み合わせができます。適用流体は空気のみです。
材質本体:鋼(ニッケルクロムメッキ処理) 使用温度範囲(℃)-20~+80 奥行(mm)Φ25 最高使用圧力(MPa)1.5 使用流体空気、水 耐圧力(MPa)2 六角対辺H2(mm)19 適合カプラNL20系型、YNL型
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)