被災時やレジャー時に使用できる簡易ベッドです。
ベッドの厚さは最大22cmなので硬い床でも底付きを感じません。
省スペースだから車や避難所でも使用可能。
ポンプは押しても引いても給気するダブルアクションタイプ。効率よく膨らませることができます。
用途被災時等に使用できる簡易ベッドとして。
寸法(縦×横×高さ)(mm)1910×730×220
1~2分でふくらみ、2~3分しぼむ、必要な時だけ使えるベッドです。質感もふかふかで心地よいお休みができます。
用途自動でふくらみ、使わない時はらくらく収納、持ち運びも楽にできます。
色ブラウン
材質本体:PVC、本体(起毛部):ポリエステル、モーター部:プラスチック+金属、空気抜き:PVC
コード長さ(m)1.3
コンパクトに収納できるので置き場所に困らず、急な来客時の簡易ベッドとして便利です。上面は肌触りの良いベロア調仕上げ。脱着式電動ポンプ付き。電動ポンプで空気の排出も可能。
用途簡易ベッドとして。車中泊、来客用、防災用、キャンプ、アウトドアなどに。電動ベッド。マットレス。
材質本体:塩化ビニル樹脂、表面:ベロア調
種類エアーベッド
耐荷重(kg)100
取扱説明書(0.47MB)
電源不要で簡単に完成します。
防災備蓄品や避難所、急な来客の宿泊ベットとしてご利用いただけます。
付属のバックで簡単に60秒程で空気が注入でき、コンパクトに収納可能です。
材質PVC
タイプエアーベッド ロール&リラックス
気室数1気室
本体寸法(cm)188×99
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
約30秒でふくらむ電動タイプのエアーベットです。
(※スリムの場合)
電動ポンプ内臓で、エアーの注入・排出もワンタッチで簡単にできます。
25cmのボリュームで、固い床の上でも底付きが感なく、ふかふかな寝心地です。
なめらかな肌触りのベロア調仕立てです。
アウトドアや車中泊、災害時の避難用品として、幅広くご使用いただけます。
小さく畳んで、コンパクトに収納できます。
持ち運びも楽々です。
サイズはスリム、シングル、ダブルの3種類です。
色アイボリー
寸法(mm)990×1900×250
質量(g)3550
材質ベッド:PVC、レーヨン(ベロア調仕上げ)
耐荷重(kg)100
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)140
セット内容本体、収納袋、リペアセット、コード
仕様【空気注入時間】約50秒
関連資料減災から避難生活まで_アイリスオーヤマの防災用品(0.39MB)
1個
¥9,998
税込¥10,998
6日以内出荷
キャンプ時や車中泊に便利な空気注入マット。底部は2層ラミネートとなっており、耐久性が高い。表面はフロック加工をしているので心地よい寝心地。従来のベッドと比べて軽量となっていますのでより持ち運びやすい。
材質ポリ塩化ビニル(非フタル酸)
ファイバーテック素材を使用したデュラビームベッドは空気圧を一定に保ち、快適な寝心地を実現します。デュラビーム:数千本から構成される高強度ポリエステル繊維がベッド内部に内蔵。電動エアーポンプ付き
仕様空気注入時間:3分
材質PVC
電源室内用AC100V(50/60Hz)コンセント
防災用品やレジャー用品として使用できるダブルサイズの簡易エアーベッドです。
簡単設置、コンパクト収納、いざという時すぐ使えます。
肌触りがよい表面加工と、厚さ22cmのボリュームで固い床でも底付きを感じずに眠れます。
空気栓が2箇所に分かれており、2人で寝ても振動が伝わにくい仕様です。
専用ポンプで女性でも簡単に膨らませることができます。(押しても引いても空気が入るダブルアクションタイプです)
用途避難時等の簡易ベッドとして。
付属品ポンプ
材質マット:PVC,ポンプ:ポリプロピレン、ポリエチレン
質量(kg)約3.4
寸法(幅W×高さH)(mm)約1500×1910
耐荷重(kg)180
アズワン品番65-1967-41
関連資料減災から避難生活まで_アイリスオーヤマの防災用品(0.39MB)
マット厚(mm)約22
1個
¥7,598
税込¥8,358
3日以内出荷
自動で空気が入り、約3~4分で完成する便利なエアーベッド。
給気だけでなく、排気も電動でできるので超簡単。
マット表面は、ひんやりしないベロア調の微起毛仕上げ。
ボリュームのあるマットは、むだ揺れしにくくどっしりと安定。
エア3層の立体構造ですぐれた安定感を実現。
さらに頭部には膨らみをつけることで、枕代わりにもなります。
使わないときには空気を抜いて折りたためばコンパクト!
用途ベッド、エアーベッド、寝具
材質マット:PVC、ポンプ部:ABS
色ブラウン
種類エアーベッド
電圧(V)AC100
耐荷重(kg)90
定格周波数(Hz)50/60
コード長さ(mm)1300
機能コンパクト
非常時の簡易ベット。
硬い床・冷たい床での体への負担を軽減します。
空気入れ付きで簡単にふくらませます。
仕様空気入付
材質リニア低密度ポリエチレン
質量(g)270
耐荷重(kg)180
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1950×550×60
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
200mmの厚みがあり快適に過ごすことができます。汚れにくく野外でも使用できます。裏側に滑り止め用パッドが付いています。ポンプ内蔵式なのでポンプを用意する必要がありません。外部ポンプを使った吸気も可能です。2人が横になっても十分な広さがあります。
用途災害時の備えとして。野外での宿泊用として。レジャー用として。
付属品排気用ピン
厚さ(mm)200
ベッドと枕を一体化!枕なしで快適な睡眠をサポート。色/グレー。電動ポンプ内蔵でボタン1つで空気の注入・排出が簡単に行えます!。米国特許取得のファイバーテクニック構造。ベッド内部の数千本から構成される高密度なポリエステル繊維が快適で理想的な寝心地と高い耐久性を実現しました。エアーベッドで世界シェア第1位のインテックス社製。約75秒で出来上がり!※クィーンは約180秒。表面は肌ざわりの良いベロア調仕上げ。腰が楽ちん♪寝返りもラクラク!。マット厚30cm。すぐに使える!コンパクト収納!急なお客様用に!
材質本体:PVC、ポンプ:ABS・ポリプロピレン・スチール
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)80
コード長さ(m)約1.5
特殊ウェーブ形状により、体が沈み込みにくく、寝心地が良いエアーベッドです。
枕と専用ポンプが付いています。
ベッドと枕の上面は滑らかな肌触りのフロッキー加工を施しています。
付属のポンプは押しても引いても空気を送る、ダブルアクションタイプを採用しています。
軽い力で空気入れができるので、女性でも簡単に膨らみます。
キャンプや急な来客、車中泊、災害時など幅広くご使用いただけます。
空気を抜けばコンパクトに折りたため、持ち運びしやすいサイズになります。
色ベージュ
寸法(mm)720×1930×130、510×360×100(枕)、約97×360(ポンプ)
質量(g)1460
材質ベッド・枕:ポリ塩化ビニル(上面のみフロッキー加工)、ポンプ:ポリプロピレン、ポリエチレン
セット内容エアーベッド本体、枕、ポンプ本体、ホース
耐荷重(kg)約90
アズワン品番65-2322-11
関連資料減災から避難生活まで_アイリスオーヤマの防災用品(0.39MB)
1個
¥3,698
税込¥4,068
5日以内出荷
約30秒でふくらむ電動タイプのエアーベットです。
(※スリムの場合)
電動ポンプ内臓で、エアーの注入・排出もワンタッチで簡単にできます。
25cmのボリュームで、固い床の上でも底付きが感なく、ふかふかな寝心地です。
なめらかな肌触りのベロア調仕立てです。
アウトドアや車中泊、災害時の避難用品として、幅広くご使用いただけます。
小さく畳んで、コンパクトに収納できます。
持ち運びも楽々です。
サイズはスリム、シングル、ダブルの3種類です。
色アイボリー
寸法(mm)730×1900×250
質量(g)2800
材質ベッド:PVC、レーヨン(ベロア調仕上げ)
耐荷重(kg)100
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)140
セット内容本体、収納袋、リペアセット、コード
仕様【空気注入時間】約30秒
関連資料減災から避難生活まで_アイリスオーヤマの防災用品(0.39MB)
1個
¥8,998
税込¥9,898
3日以内出荷
エアーベッド老舗メーカー「インテックス社」製の体圧分散に優れたエアーベッド。体圧を分散し、快適な寝心地を実現します!ベッド内部に張り巡らせた数千本の高強度のポリエステル繊維が上下をつないでいるため、体圧が分散され快適な眠りをサポート。世界中で売れています。シリーズ販売累計7,700万台突破! 。2018年10月~2022年11月 。メーカー調べ。電動ポンプ内蔵!わずか約2分で快適な寝心地のベッドに!! 。シングルの場合。ダイヤルを回してわずか約2~3分でベッドのできあがり。使わない時は約2~3分で空気抜きができます。表面と側面は肌触りの良いソフトな起毛素材。マット厚33cm。収納袋付き。3ヶ月間保証書付き
付属品収納袋
材質本体:PVC、ポンプ:ABS・ポリプロピレン・スチール、収納袋:不織布
色グレー
種類エアーベッド
消費電力(W)100
電源AC100V(50/60Hz)
コード長さ(m)約1.5
自動で膨らむふわふわエアーベッドです。
約80秒で膨らむ電動ポンプ付きで、使用時にはあっという間に完成します。
空気を抜くのも電動なので楽です。
表面は高級感のあるベロア調仕上げです。
用途ベッド、寝具
材質PVC、ABS樹脂、ポリエステル
色ブラウン
種類エアーベッド
耐荷重(kg)90
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)790×1930×210
機能コンパクト
1個
¥5,398
税込¥5,938
3日以内出荷
こんなお得な商品も!
エアマットレス 自動膨張タイプ
モノタロウ
¥4,598
税込¥5,058
大人2人でゆったり座れる長座布団としても!。お昼寝マットに最適!。バルブを開くだけ簡単操作!ウレタンフォームで快適な寝心地。
収納時寸法(cm)外径約10×長さ約59
材質表地:ポリエステル(PVC加工)、内材:ポリウレタンフォーム、バルブ:ABS樹脂
質量(g)約900
幅(cm)55
長さ(cm)120
厚さ(cm)2.5
防災用品やレジャー用品として使用できる簡易エアーベッドです。簡単設置、コンパクト収納、いざという時すぐ使えます。肌触りがよい表面加工と、厚さ22cmのボリュームで固い床でも底付き感を感じずに眠れます。フットポンプ内蔵なので、外付けポンプを準備する必要がありません。※外付けポンプは併用可能です。足で繰り返し踏むだけで、最短2分程で簡単に膨らませることができます。
用途商品サイズ(幅×奥行×高さ)mm
色ブルー
質量(g)1.73
関連資料減災から避難生活まで_アイリスオーヤマの防災用品(0.39MB)
1台
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
電動エアーベッドは、電動ポンプの電源をつけるだけでベッドが完成するエアーベッドです。46cmと極厚でぐっすり眠れるように身体を支える空気の柱が内臓されたこだわりの構造です。小さくたたんでコンパクトに収納が可能なので場所をとりません。急な来客のお泊りやアウトドアなどで大活躍です。
用途お泊りやアウトドアに。
セット内容本体、収納袋、補修用生地×2、接着剤、補修用シール
色ホワイト×ブラック
消費電力(W)130
電池AC100V 50/60Hz
コード長さ(cm)約1700
定格使用時間(分)10
約30秒でふくらむ電動タイプのエアーベットです。
(※スリムの場合)
電動ポンプ内臓で、エアーの注入・排出もワンタッチで簡単にできます。
25cmのボリュームで、固い床の上でも底付きが感なく、ふかふかな寝心地です。
なめらかな肌触りのベロア調仕立てです。
アウトドアや車中泊、災害時の避難用品として、幅広くご使用いただけます。
小さく畳んで、コンパクトに収納できます。
持ち運びも楽々です。
サイズはスリム、シングル、ダブルの3種類です。
色アイボリー
寸法(mm)1400×1900×250
質量(g)4450
材質ベッド:PVC、レーヨン(ベロア調仕上げ)
耐荷重(kg)150
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)140
セット内容本体、収納袋、リペアセット、コード
仕様【空気注入時間】約90秒
関連資料減災から避難生活まで_アイリスオーヤマの防災用品(0.39MB)
1個
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
非常用の簡易エアベッドです。硬い床や冷たい床での身体への負担を軽減します。空気入れ付きで誰にでも簡単にふくらませます。日本製なので安心。耐荷重180kg。
用途非常時や緊急時の備え
材質リニア低密度ポリエチレン・ポリエチレン・EVA・ポリプロピレン
寸法(mm)(約)1950×550×60
内容本体・空気入れ・ストロー(空気抜き用)
耐荷重(kg)180
個装ポリ袋
1個
¥1,798
税込¥1,978
4日以内出荷
押しても、引いても空気が入る、ダブルアクション仕様のポンプ付き。クリアコイルを採用し、より安定した寝心地を実現。肌触りのよいベロア調仕上げ。空気を抜けばコンパクトに収納可能。防災や急な来客や荷物がかさばるキャンプなどでも大活躍
用途ベッドとして。エアーベッド アウトドア キャンプ 寝具 来客 エアーマット エアマット 防災
材質本体:塩化ビニル、表面:レーヨン、ポンプ:ポリプロピレン/ポリエチレン
ベランダやお庭で、公園の木陰で、ビーチで、湖畔で、キャンプでも使える、軽くて気軽に持ち運べる どこでもリラックス出来るエアーベッド「CHILL FIT」です。体の荷重が最も掛かる中心部をドーナツ型で空洞にしてメッシュ生地を張り、その張り具合によって、体が沈み込み過ぎずしっかりと支えられることで、ビーズクッションのような安定感を得ることが出来ました。体のラインにに合うように湾曲したデザインを採用し、さらに安定性を確保しました。小型で軽量なオートポンプ内蔵で、スイッチ1プッシュわずか60秒で自動で膨らみ、エアーを最大限に充填することが出来ます。※膨張時間はバッテリーの充電状態により多少変わります。
用途キャンプ、アウトドア、仮設テント、休憩所やイベントなどに。
付属品専用バッグ 1、ペグ杭 1、補修用シート 4、充電コード 1、取扱説明書 1
質量(kg)1.2
入力容量15W
耐荷重(kg)150
出力電圧(V)4.2
出力電流(A)1.5
バッテリーリチウムイオン
収納時寸法(mm)幅300×奥行220×高さ150
使用時寸法(mm)幅1900×奥行800×高さ500
バッテリー容量(mAh)6600
空気圧2000Pa
1個
¥22,980
税込¥25,278
4日以内出荷
非常時の簡易ベッド。硬い床・冷たい床での体への負担を軽減します。空気入れ付きで誰にでも簡単にふくらませます。日本製なので安心してご使用頂けます。素材はリニア低密度ポリエチレンで環境に優しい素材です。
使用時寸法(mm)1950×550×60(空気吸入時)
寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)6.5×9.5×6(空気入れ)
寸法(Φ×mm)4×90(ストロー(空気抜き用))
質量(g)約300
材質エアベッド/リニア低密度ポリエチレン、空気入れ/ポリエチレン、EVA
耐荷重(kg)180
アズワン品番63-4084-28
1個
¥2,498
税込¥2,748
5日以内出荷
特殊ウェーブ形状により、体が沈み込みにくく、寝心地が良いエアーベッドです。枕と専用ポンプが付いています。ベッドと枕の上面は滑らかな肌触りのフロッキー加工を施しています。付属のポンプは押しても引いても空気を送る、ダブルアクションタイプを採用しています。軽い力で空気入れができるので、女性でも簡単に膨らみます。キャンプや急な来客、車中泊、災害時など幅広くご使用いただけます。空気を抜けばコンパクトに折りたため、持ち運びしやすいサイズになります。
仕様●サイズ(mm):720×1930×130●重量(kg):1.46●耐荷重(kg):90●枕サイズ(mm):510×360×100●材質:ベッド・枕/ポリ塩化ビニル(上面のみフロッキー加工)ポンプ/ポリプロピレン、ポリエチレン●付属品:枕・ポンプ・ホース
アズワン品番65-9309-70
1個
¥4,590
税込¥5,049
翌日出荷
コードレスポンプ付きでいつでもどこでも使用できる。約180秒で空気注入完了。空気注入だけだはなく、空気排出もできる電動ポンプ。表面はベロア調で肌触りがよい起毛仕上げ。防災や急な来客に便利。厚み45cmの極厚タイプ。USB充電可能 (容量2000mAh)。寝姿勢を考えたコイル配置。シングルサイズ。USBケーブル1本付属(Typa-A to Type-C)
用途ベッド、マットとして。電動 エアベッド エアーベッド 防災用品 防災グッズ コードレス USB充電 注入 排出 ポンプ内蔵 ベッド 来客
材質本体:塩化ビニル樹脂、表面:レーヨン/綿/ナイロン/ポリエステル、ポンプ:ABS樹脂
質量(kg)5.35
入力充電:5V2A
バッテリー7.4V 2000mAh
充電時間約3.5時間
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)200×100×45
最大電力(W)約37
1個
¥9,198
税込¥10,118
4日以内出荷
コンパクトエアーベッド(空気入付)は、非常時の簡易ベッドです。硬い床・冷たい床での体への負担を軽減します。空気入れ付きで簡単にふくらませます。自宅にある非常持出袋に追加、アウトドア用におすすめです。
用途災害時の避難用・アウトドアに。
色半透明
耐荷重(kg)約180
サイズ(mm)本体使用時:約1950×550×60
1個
¥4,198
税込¥4,618
4日以内出荷
電動エアーベッド専用の特別サイズ。
四隅ゴムを取り付ける必要もなく、パッと置くだけ簡単。
やわらかくふんわりとした気持ちいい触り心地の、シンカーパイル織りを採用。
裏面全面にスベリ止め付きでズレ防止!
ゴムバンドの代わりに裏面全面にスベリ止めが付いているため、そんなお悩みも解消してくれます。
材質パイル:ポリエステル80%/綿20%、裏地:ポリエステル100%、中綿:ポリエステル100%
コードレスポンプ付きでいつでもどこでも使用できる。約150秒で空気注入完了。空気注入だけだはなく、空気排出もできる電動ポンプ。表面はベロア調で肌触りがよい起毛仕上げ。防災や急な来客に便利。厚み45cmの極厚タイプ。USB充電可能 (容量2000mAh)。中央部をメッシュ空間にして通気性アップ。シングルサイズ。USBケーブル1本付属(Typa-A to Type-C)
用途ベッド、マットとして。電動 エアベッド エアーベッド 防災用品 防災グッズ コードレス USB充電 注入 排出 ポンプ内蔵 ベッド 来客
材質本体:塩化ビニル樹脂、表面:レーヨン、ポリエステル、ポンプ:ABS樹脂
質量(kg)4.3
入力充電:5V2A
バッテリー7.4V 2000mAh
充電時間約3.5時間
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)200×100×45
最大電力(W)約37
1個
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
電動で空気の出し入れが楽々。スイッチを入れるだけで寝心地ふかふかのベッドに!!。急なお客様のお泊りに、必要な時にサッと使える、約2~3分で完成。背もたれが付いた最新型:背もたれに寄りかかって本を読んだり、枕代わりにしてリラックスして過ごすことができます。優れた体圧分散性で快適な寝心地を実現します:立体構造の筒状繊維が1点に沈むことを防ぎ身体の凹凸をなぞるように包み込みます。電動ポンプ内蔵で約2~3分で完成!。収納時も電動で簡単に空気抜きができます。肌触りの良いベロア調生地。ワイド:ゆったり広々寝られるワイドサイズ。3ヶ月間保証書付き
付属品補修用キット、収納袋
材質本体:PVC、ポンプ部カバー:ABS樹脂、収納袋:ポリエステル
電圧(V)ポンプ:AC100(50/60Hz)
消費電力(W)80/95
耐荷重(kg)(約)80
コード長さ(m)約1.3
コンセントがなくてもOK。コードレスポンプ付きでいつでもどこでもすぐ使える。約120秒で空気注入完了。折りたたんでコンパクトに収納可能。USB充電可能 (USB TypeA搭載 ※容量2000mAh)。注入・排出両方できる電動ポンプ付き。寝姿勢を考えたコイル配置。肌触りのよいベロア調
用途キャンプやアウトドア、災害対策にも。電動 エアベッド エアーベッド 防災用品 防災グッズ
材質本体:塩化ビニル樹脂、表面:レーヨン、ポンプ:ABS樹脂
質量(kg)3.5
最大出力(W)約37
入力【充電】5V2A
バッテリー7.4V 2000mAh
充電時間約3.5時間
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)200×100×25
取扱説明書(0.88MB)
1台
¥7,998
税込¥8,798
6日以内出荷
ボタンのとめ方で1枚3役(寝袋・羽織る・毛布)で使用できる毛布と、簡単設置・コンパクト収納できる簡易エアーベッドのセット品です!災害時の避難所での睡眠対策に!
寸法(mm)(3WM/ABD-1N)1400×1900/1910×730×220
材質ポリエステル100%/ベッド:PVC、ポンプ:ポリプロピレン、ポリエチレン
耐荷重(kg)ABD-1N:90
1セット
¥5,298
税込¥5,828
4日以内出荷
充電式エアポンプ内蔵のエアソファベッドです。
約60秒でふくらみます。空気を抜くときも時間はかかりません。
パラシュート素材を使用しており丈夫です。
USB充電ポート付きです。
仕様(充電電源)DC5V1A(USB)
付属品収納袋、補修用シール×4枚、USBケーブル(Type-C)、ペグ×3本
材質210Dナイロン
質量(kg)1
出力5V1A(USB)
電源リチウムポリマーバッテリー3.7V(3600mAh)
耐荷重(kg)約150
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×1970×500
使用環境温度(℃)-10~40
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×160×330
充電時間(時間)5
充填回数(空気)フル充電で約36回
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(1.38MB)
防水保護等級IPX1
1個
¥9,828
税込¥10,811
7日以内出荷
今までにない暑さ対策!。暑さ10mmの立体エアーメッシュにより通気性を確保。さらに表面に接触冷感素材(Q-MAX0.326)を使用。暑さ対策と並行して裏面に防水ラミネートを使用し、防水対策も。四隅ゴム付で簡単セット、かつズレ難さを実現。丸洗い可。
材質表面/ナイロン75%・ポリエステル25%、裏面/ポリウレタンラミネート、中材/ポリエステル100%
サイズ(cm)100×200
アズワン品番69-0291-07
1枚
¥8,698
税込¥9,568
5日以内出荷
こんなお得な商品も!
エアマットレス 自動膨張タイプ
モノタロウ
¥4,598
税込¥5,058
バルブをゆるめると自動膨張、数分でクッション性にとんだマットレスが出来上がります。
災害時やアウトドア活動、さらに不意の来客用の簡易寝具として、とても便利です。
使用後は丸めて巻くだけ、簡単携帯で、コンパクトに収納出来ますから、災害用備蓄品としても最適。
キャリーバッグは、空気枕・簡易浮き袋・水タンク・携行品バッグと多彩に活用できます。
付属品ゴムバンド、キャリーバッグ、取扱説明書
材質マットレス:ポリエステル、ポリウレタンフォーム、ABS / キャリーバッグ:ポリエステル、ポリプロピレン、ABS
質量(kg)マットレス/1.1、キャリーバッグ/1.3
容量(L)15(貯水可能水容量:10)
寸法(cm)マットレス/膨張時:180 × 58 × 2.5
直径×高さ(cm)マットレス/収納時:18×30、キャリーバッグ/21×55
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥5,998
税込¥6,598
6日以内出荷
従来のLP型の低騒音・低振動の特長に加え、新型駆動部搭載により、従来型に比べ最大40%の低消費電力化を実現しました。
また、新型保護スイッチ搭載により、従来のロッドストローク方向に加え、横方向の検知も可能となり、ダイアフラム破損時の、
エアーポンプ内部の破損トラブルを防止します。
省エネ
新型保護スイッチ(AP-60・80)
アース工事不要
用途浄化槽、養魚関係、ガスバーナー、空気清浄器、医療関係(呼吸器・エアーベッド・マッサージ器)、各種工業関係
流体空気
周波数(Hz)50/60
USB充電式のコンパクトな電動エアーポンプ。4つのライトモード付き(強、中、弱、点滅)。8種類のノズル付き(多機能シリコンノズル、エアベッドノズル大、エアベッドノズル小、真空パック用吸着ナット、真空パック用ノズル、ボール用ノズル、浮き輪用ノズル大、浮き輪用ノズル小)
用途エアーポンプ、電動ポンプとして。浮き輪やエアベッドの空気入れ、真空パックの空気抜きに。アウトドア レジャー ランタン USBランタン 電動ポンプ 浮き輪 エアベッド エアーベッド 空気入れ 布団圧縮袋 ゴムボート ボール 軽量 コンパクト電動エアーポンプ コードレス 大容量 小型 プール 水遊び ポンプ
付属品本体、8種類ノズル、USBケーブル、USB変換アダプタ、キャリーバッグ
材質ABS、PC
質量(g)225
時間【照明】(弱)20時間、(中)8時間、(強)4時間
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)7.2×4.8×7
充電時間(時間)3
バッテリー容量(mAh)1360
充電方式USB Type-C
使用可能時間(分間)【空気注排出】(弱)約30、(強)約18
取扱説明書(0.34MB)
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ