カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
    • エアーホース(2)
  • 塗装・養生・内装用品(5)
    • エアーブラシ用部品(1)
  • 電動工具(8)
    • コードリール(5)
  • 電気材料(5)
  • 物流用品(4)
  • 清掃用品(3)
  • 安全保護具(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 作業工具(2)
  • バイク部品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • マスク(1)
  • 自転車部品(1)
  • 家電(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農具(1)
  • 農業・園芸資材(1)
すべてのカテゴリ

「エアーホース 延長」の検索結果

46件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアーツールキット5pcs EARTH MANエアーツールキット5pcsEARTH MAN
6,498税込7,148
1個
4日以内出荷
用途広がる!充実の5点セット エアーダスター:ノズル接続口がソケット式で簡単脱着! エアーホース:作業範囲の延長に 増量ノズル:空気を取り込む特殊形状で風量アップ ロングノズル:狭い・細かい所のごみの吹き飛ばしに クリーナーノズル:吸い上げ式のクリーニングノズル
用途ごみ・水分等の吹き飛ばしに 洗浄液を吹き付けてクリーニングに付属品エアーダスター、エアーホース(約3m)、増量ノズル、100mmロングノズル、クリーナーノズル(ホース長 約2m)最高使用圧力(MPa)0.7
電動ポンプ BEP-01B P-pump Panaracer(パナレーサー)電動ポンプ BEP-01B P-pumpPanaracer(パナレーサー)
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷
パナレーサー初の自転車専用電動携帯ポンプ「P-pump」登場。仏式バルブと米式バルブ(付属品を用いて)に対応します。コンパクトなので持ち運び便利。延長エアホース(付属品)を使用すれば、TPUチューブなどで使用されている樹脂製バルブやブロンプトンのような小径車にも使用可能。タイヤサイズ700x25Cの場合、前後700kPaまで空気を入れることができます。ポンプは約200秒間の連続動作が可能です。※仏式バルブのホイールからの露出が約20mm以下の場合は、ご使用いただけない場合があります。※樹脂製のホイールまたは18インチ以下のホイールには、ご使用いただけない場合があります。※使用中は本体が熱くなる場合があります。必ず付属のシリコンケースを付けてご使用ください。
用途充電式 自転車専用 電動ポンプ付属品:本体(シリコンケース付き)、仏・米兼用ゴムパッキン(予備)、米式用口金ピン、防水バッグ、充電ケーブル(Type-CtoC)、延長エアホース、延長エアホース(本体側)用Oリング(予備)、ボール用アダプター、取扱説明書仕様充填圧上限(kPa):約1000対応バルブ:米・仏
ツールワゴンテーブル&PS SK11ツールワゴンテーブル&PSSK11
5,298税込5,828
1台
4日以内出荷
丈夫で軽く、便利な機能が満載のツールワゴンです。トップがフラットなテーブルタイプで、よく使うものをサッと取り出せます。トップにピッタリ重なるパーツストッカー付きで、小さなものの収納もまとめて解決します。ボックスのフチには便利なcm目盛り付きです。ワゴンは自在キャスター付きで移動もラクラクです。
用途工具類や各種パーツ、延長コード、エアホースの収納。仕様パーツストッカーは仕切15枚付きで、最大18分割材質ポリプロピレン質量(kg)ツールワゴン:4耐荷重(kg)ツールワゴン:30(1段あたり10)内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)パーツストッカー:364×65×60(×3列)ボックス(mm)内寸:W345×D224×H123外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)ツールワゴン:490×295×755、パーツストッカー:405×290×78
ツールワゴンボックス&PS SK11ツールワゴンボックス&PSSK11
5,498税込6,048
1台
4日以内出荷
丈夫で軽く、便利な機能が満載のツールワゴンです。3段ボックスで収納力バツグンです。トップにピッタリ重なるパーツストッカー付きで、小さなものの収納もまとめて解決します。ボックスのフチには便利なcm目盛り付きです。ワゴンは自在キャスター付きで移動もラクラクです。
用途工具類や各種パーツ、延長コード、エアホースの収納。仕様パーツストッカーは仕切15枚付きで、最大18分割材質ポリプロピレン質量(kg)ツールワゴン:4.3高さ(mm)755奥行(mm)295間口(mm)490段数3耐荷重(kg)ツールワゴン:30(1段あたり10)内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)パーツストッカー:364×65×60(×3列)、ボックス:345×224×123外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)パーツストッカー:405×290×78引出しなし
ハンドル付収納ストラップ (強力) 17" Wrap-Itハンドル付収納ストラップ (強力) 17"Wrap-It
1,298税込1,428
1セット
翌日出荷
ハンドル付収納ストラップ です。耐候性:屋内や屋外、どんな天候でも使用可能です。多目的:コード以外にも、ツールとしても使用できます。収納ストラップには頑丈なハンドルが付いており、重いケーブル、コード、ホース、ロープ、建築資材などをしっかりと保持できます。 超強力:最大 100 ポンド/45.4 kg まで保持します。1インチ=2.54センチ、1フィート=0.3048メートル
用途コード、ホース、ロープなどの整理整頓に。推奨用途(17インチ):延長コード(50フィート~100フィート)、エアホース(50フィート)、ガーデンホースや水道ホース(25フィート)、スキーロープなどの整理にサイズ(inch)17×2入数1
フック用収納ストラップ (強力) 17" Wrap-Itフック用収納ストラップ (強力) 17"Wrap-It
1,598税込1,758
1セット
翌日出荷
Heavy-Duty Wrap-It ストレージストラップは頑丈です。高耐久のポリプロピレン、産業用強度のフックとループ、錆びに強いハトメで作られており、屋内外で長く使用できるよう設計されています。ケーブル、ホース、ロープなどを整理して吊るし、保管が可能です。家、ガレージ、作業場、倉庫、RV、ボート、トラックなどで整理整頓に最適です。耐候性:耐候性に優れたポリプロピレンと錆びに強いハトメにより、屋外や海洋環境での使用が可能です。多目的:ケーブル以外にも様々なアイテムの整理に使用できます。使いやすい:タブ付きで簡単に開けられます。超強力:産業用強度のフックとループファスナーで最大50ポンド(約22.7kg)まで対応します。1インチ=2.54センチ、1フィート=0.3048メートル
用途コード、ホース、ロープなどを整理、吊り下げ、保管に。家やガレージ、ショップ、小屋、RV、ボート、トラックなどの整理整頓に。推奨用途(17インチ):延長コード(50 フィート~ 100 フィート)、ガーデンホース(25 フィート~ 50 フィート)、掃除機用ホース、高圧洗浄機ホース、エアホース、ロープの整理にサイズ【最大巻き付け周囲長】16 inch(40.6 cm)【最大巻き付け直径】5.1 inch(12.9 cm)サイズ(inch)2×17 (5.1×43.2 cm)入数2ハトメ【開口部】0.63inch(1.6 cm)
フック用収納ストラップセット (強力) Wrap-Itフック用収納ストラップセット (強力)Wrap-It
3,398税込3,738
1セット
翌日出荷
セット内容:10インチストラップ ×2、13インチストラップ ×2、17インチストラップ ×2。Heavy-Duty Wrap-It ストレージストラップは頑丈です。高耐久のポリプロピレン、産業用強度のフックとループ、錆びに強いハトメで作られており、屋内外で長く使用できるよう設計されています。ケーブル、ホース、ロープなどを整理して吊るし、保管が可能です。家、ガレージ、作業場、倉庫、RV、ボート、トラックなどで整理整頓に最適です。耐候性:耐候性に優れたポリプロピレンと錆びに強いハトメにより、屋外や海洋環境での使用が可能です。多目的:ケーブル以外にも様々なアイテムの整理に使用できます。使いやすい:タブ付きで簡単に開けられます。超強力:産業用強度のフックとループファスナーで最大50ポンド(約22.7kg)まで対応します。1インチ=2.54センチ、1フィート=0.3048メートル
用途コード、ホース、ロープなどを整理、吊り下げ、保管に。家やガレージ、ショップ、小屋、RV、ボート、トラックなどの整理整頓に。推奨用途(10インチ):延長コード(25 フィート~ 50 フィート)、ジャンパーケーブル、電動工具、クリスマスライト、ロープの整理に。推奨用途(13インチ):延長コード(25 フィート~ 75 フィート)、ジャンパーケーブル、タイダウンストラップ、高圧洗浄機のホースと電源コード、ドックライン、スキーロープの整理に。推奨用途(17インチ):延長コード(50 フィート~ 100 フィート)、ガーデンホース(25 フィート~ 50 フィート)、掃除機用ホース、高圧洗浄機ホース、エアホース、ロープの整理にサイズ【最大巻き付け周囲長】9 inch(22.9 cm)、12 inch(30.5 cm)、16 inch(40.6 cm)【最大巻き付け直径】2.9 inch(7.3 cm)、3.8 inch(9.7 cm)、5.1 inch(12.9 cm)サイズ(inch)1.5×10(3.8 cm×25.4 cm)、2×13(5.1×33 cm)、2×17(5.1×43.2 cm)入数6ハトメ【開口部】0.63inch(1.6 cm)
M12(TM) サンダーポリッシャー(バッテリー付) ミルウォーキーツールM12(TM) サンダーポリッシャー(バッテリー付)ミルウォーキーツール
29,880税込32,868
1セット
8日以内出荷
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。「コンプレッサー・ホース不要」1台2役無断変速トリガーで高い操作性アクセサリー5種類付き工具無しで簡単にアクセサリー交換サイドハンドル付
仕様燃料ゲージ、LEDライト質量(kg)0.8(本体のみ)、1.2(6.0Ahバッテリー装着時)電圧(V)12内容本体、バッテリー(充電器別売り)、アクセサリー×5、サイドハンドル無負荷回転数(min-1[r.p.m])1速:2800、2速:8300最大径(Φmm)ポリッシャーディスク:76、サンダー:51スピンドルM9(0.75ピッチ)
ダストエクストラクター ハンドルエクステンション 3M(スリーエム)ダストエクストラクター ハンドルエクステンション3M(スリーエム)
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
集塵機の移動をサポートします。 ソフトグリップ素材でコーティングされ、耐久性のあるスチール製です。 集塵機に簡単に取り付けができます。
仕様●使用空気圧力(MPa):-●ペーパー外径×内径(mm):-●ホイールサイズ(mm):-●砥石ジスク寸法:-●ストローク長(mm):-●ホイール幅(mm):-●無負荷往復数(回/分):-●ホース取付口寸法:-●ディスクサイズ(mm):-●奥行(mm):-●ダストエクストラクター用延長ハンドル●原産国:イタリア●コード番号:336-0367アズワン品番67-5545-89
Liバッテリー式マルチツール(用途5通り) 和コーポレーションLiバッテリー式マルチツール(用途5通り)和コーポレーション
29,980税込32,978
1セット
3日以内出荷
製品に付属されたLiマルチバッテリーを使用し、洗浄機・ハンディクリーナー・エアーポンプ・スマホホルダー充電・LEDライトと屋外作業時に役立つアイテムがそろっています。付属のDCケーブルを使えば、車12Vシガレットやポータブルバッテリーでご使用も可能です。
用途海・川遊びの浮き輪・ボートの空気充填時にはエアーポンプが便利。自転車の空気充填や自動車のエアー点検時に。(各空気圧を入力設定をすれば、設定圧力到達時に自動で注入ストップします)※自動車・農業用トラクタータイヤ空気圧点検使用可能夜間作業時には周囲を優しく照らすLEDライトが便利。(3段階輝度調整可能/高輝度時連続8時間使用可能)お家では落としたくない、車の足回りに付着した土や泥を現場で洗浄機を使ってその場で落とせます。洗浄に使用する水は付属の折り畳みバケツ等から吸引して使用できます)付属バッテリーを使用し連続40分洗浄作業が可能キャンプ後の車内に出た土や芝などの清掃にハンディクリーナーが便利です。車内のマットに付着した芝等も強吸引力でストレスなくお使いいただけます。付属品マルチバッテリー本体、充電ケーブル、USB-C to USB-A、スマホホルダー、DCコネクター、スマホ充電ホルダー、エアーポンプ用変換ノズル5種類(ボール充填用・浮き輪充填用など)・空気注入チューブ、洗浄機用可変ノズルアタッチメント・給水ホース・ホースキャップ・スプレーボトル(洗剤用)・延長ランス・可変ノズルアタッチメント(0°/15°/25°/40°/シャワー)・ウォーターバッグ(10L)材質ABS質量(g)バッテリー:388出力1.USB-A:~18W、5V/3.6A、9V/2A、12V/1.5A2.ワイヤレス充電:~15W、5V/1A、5V/2.4A、5V/3A寸法(直径Φ×高さH)(mm)バッテリー:66×95充電時間(時間)約5.5バッテリー容量(mAh)19200
窓用エアコン 冷房専用タイプ (4-7畳) リモコン付き リララ ReLaLa コロナ窓用エアコン 冷房専用タイプ (4-7畳) リモコン付き リララ ReLaLaコロナ
62,900税込69,190
1セット
3日以内出荷から5日以内出荷
冷房専用タイプの窓用エアコンですノンドレン(ドレンホース不要)アルミ製標準窓枠付属液晶リモコン付き低振動コンプレッサー搭載で運転音は気にならないドレン水除菌でエアコン内部のしっかり除菌内部乾燥モード搭載12時間切・入タイマー付き防カビフィルター
用途冷房専用の窓用エアコン。コロナ CORONA 窓用エアコン ウインドエアコン ウインドクーラー エアコン クーラー 冷房専用 冷房 窓用質量(kg)21ホワイト電源(V)AC100(50Hz/60Hz)消費電力(W)(50Hz)545、(60Hz)625保証期間冷媒回路=5年、その他=1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)33.5×24×75冷房能力(kW)(50Hz)1.4、(60Hz)1.6適用畳数(50Hz)4-7、(60Hz)4.5-7
FC9900Plus 日本ワグナーFC9900Plus日本ワグナー
369,800税込406,780
1セット
3日以内出荷
塗着効率が60~80%と非常に高くかつ高品質塗装を実現する温風低圧(HVLP)塗装テクノロジーでは、最上位モデルに位置するFC9900Plus。パワフルな5タービンにより、ホースは最大20mまで延長可能です。
用途小~中規模塗装、雨戸、シャッター、ガレージ、木工、鉄部、その他タッチアップ塗装質量(kg)15周波数(Hz)50/60電圧(V)100消費電力(W)1200RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(6.42MB)取扱説明書(1.41MB)最大風量圧(MPa)0.055
コンプレッサー用アクセサリー 延長ホース PROXXON(プロクソン)コンプレッサー用アクセサリー 延長ホースPROXXON(プロクソン)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
コンプレッサー用オプション。
用途コンプレッサーのアクセサリー用にトラスコ品番420-5648幅(mm)6.5高さ(mm)6.5奥行(mm)3000
【レンタル】エアリークビュアー MK-750ST JFEアドバンテック【レンタル】エアリークビュアー MK-750STJFEアドバンテック
7,098税込7,808
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
気体のリーク箇所を可視化し、省エネに貢献します。エアリークの発生箇所がカメラ画像により一目でわかります。新型TFT液晶の採用で屋外でも見やすい画面!新たに「簡易漏れ量表示」を搭載!広範囲のリーク箇所を短時間で特定できます。離れた場所のエアリークも検出できます。架空配管等の点検にも最適です。【使用例】配管腐食によるピンホールからのリーク検出レギュレーター接手部からのリーク検出溶接機等エアチューブからのリーク検出フランジのゆるみやパッキン劣化によるリーク検出溶接不良によるリーク検出真空引き配管の吸い込み検出エア、蒸気、窒素、アルゴン等、機体の種類は問いません。※測定箇所や漏れ方により検出できない場合がございます。
質量(g)約740(充電池パック含む、ハンドストラップ、本体保護ゴムカバー含まず)電源充電池パック(連続使用時間/約8時間、充電時間/約3時間)保護等級IP42機能ピークホールド機能、簡易漏れ量表示機能、スリープ機能データ出力USB通信(対応OS:Windows8.1、Windows10)サービス分類レンタル
ツールワゴンボックス イチネンTASCOツールワゴンボックスイチネンTASCO
5,498税込6,048
1台
6日以内出荷
丈夫で軽く、便利な機能満載のツールワゴン簡単組み立て式のツールワゴン・延長コードやエアホースをかけられるハンガー形状ドライバー類が挿せる穴付き・ボックスの縁には便利な簡易目盛り付き
材質天板・本体・支柱・脚:ポリプロピレン、スチールネジ:スチール(三価クロメート)質量(kg)4.3高さ(mm)755材質(車輪)ナイロン奥行(mm)295間口(mm)490耐荷重(kg/段)約10内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ボックス】345×224×123総耐荷重(kg)約30
ツールワゴンテーブル イチネンTASCOツールワゴンテーブルイチネンTASCO
5,298税込5,828
1台
当日出荷
丈夫で軽く、便利な機能満載のツールワゴン簡単組み立て式のツールワゴン・延長コードやエアホースをかけられるハンガー形状ドライバー類が挿せる穴付き・ボックスの縁には便利な簡易目盛り付き
材質天板・本体・支柱・脚:ポリプロピレン、スチールネジ:スチール(三価クロメート)質量(kg)4高さ(mm)755材質(車輪)ナイロン奥行(mm)295間口(mm)490耐荷重(kg/段)約10内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ボックス】345×224×123総耐荷重(kg)約30
紙パック式掃除機 キャニスター式 日立紙パック式掃除機 キャニスター式日立(2件のレビュー)
14,980税込16,478
1台
予約販売
軽量・コンパクトで使いやすい紙パック式クリーナー。ヘッドが曲がって、壁ぎわやすき間もスムーズにお掃除。3方取り構造でお部屋のスミ、壁ぎわもスッキリ。
用途掃除機、クリーナーとして。キャニスター式/クリーナー/紙パック式/紙パック掃除機/軽量/コンパクト/ハイパワー/新生活/一人暮らし/シンプル付属品エアーヘッド、延長管、ホース、(応用部品)すき間用吸口適合(紙パック)GP-75F質量(kg)4.4ピンク電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)300~1000コード長さ(m)約5吸込仕事率(W)約80~500集塵容量(L)1.5運転音(dB)60~66保証期間1年集塵方式紙パック式寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)25.6×28.8×21.4
防音型高圧洗浄機 MEIHO(ワキタ)防音型高圧洗浄機MEIHO(ワキタ)
359,800税込395,780
1台
翌々日出荷
電源を必要としないエンジンタイプで幅広い作業場所で使用可能です。 大型燃料タンク採用により長時間の連続運転が可能です。 ワンタッチカプラー採用により高圧ホースの延長も簡単に行えます。 圧力調節にはエンジンの始動がスムーズなアンローダバルブを使用しています。 ポンプ内のエアー抜きを自動で行い、圧力がスムーズに立ち上がります。 工具不要でメンテナンスパネルの取り外しが可能となっており、日常のメンテナンスが容易に行えます。
用途塗装前の外壁の洗浄に。 建物等の外壁の洗浄に。 農業機械等の洗浄に。仕様プランジャー数:3連、初期エアー抜き弁:自動エアー抜き弁、吸い込み揚程:1.5m、材質カバー:鋼板、タイヤ:ゴム、エンジン:アルミダイキャスト、燃料タンク:鋼板容量(mL)(ポンプオイル)500寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)590×480×584燃料無鉛ガソリン定格出力(kW)3.7(5.0PS)/3600min-1(最大6.9SP)吐出圧力(MPa)15燃料タンク容量(L)14エンジンタイプEX21始動方式リコイル吐出水量(L/min)13エンジンオイル容量(mL)600使用時間(時間)最大7(定格運転)RoHS指令(10物質対応)対応排気量(cc)211推奨エンジンオイルSAE10W-30、(等級)API分類SE級以上吸水方式自吸式
ペインターM用エア延長中間ニップル イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)ペインターM用エア延長中間ニップルイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
649税込714
1個
5日以内出荷
塩害ガードペインター オプション品
用途塩害ガードペインターMのエアホース延長の際に使用危険物の類別非危険物
ペインターM用エアホース延長5m イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)ペインターM用エアホース延長5mイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
5,598税込6,158
1個
5日以内出荷
塩害ガードペインター オプション品
用途塩害ガードペインター用エアホース長さ(m)5危険物の類別非危険物
エアダスター サンワサプライエアダスターサンワサプライ
7,998税込8,798
1個
当日出荷
強力にゴミやほこりを吹き飛ばす、電動エアダスターです。ガスを使用しないので、安全安心に使用できます。AC電源接続でバッテリーを気にせず使用できます。ノズルは3タイプあり、使用用途に応じて使い分けできます。便利な伸縮延長ホース付きです。本体はどの向きでも使用可能なので、逆さ噴射にも対応しています。ガスを使用しないので通常のエアダスターに比べ、エアダスターの購入、空き缶の処理、ガスの匂い、火気による危険がありません。
消費電力(W)400使用可能時間(分間)15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約87×143×145(ケーブル部除く)本体質量(g)約770電源(V)AC100標準ノイズ(dB)約85~90モーター回転数(min-1[r.p.m])35000コード長さ(m)約3使用温度範囲(℃)0~40保存温度範囲(℃)-10~40相対湿度(%RH)30~70付属品ノズル穴小タイプ、ノズル穴大タイプ、ノズルすき間用、フィルター3枚(1枚は装着済)、ブラシ、伸縮延長ホース最大風量(m/s)穴/大:約26、穴/小:約31.2、隙間用:約29.5タイプ電動式逆さ噴射
これエエやん エアホースセット 交換・延長用 GAONA(ガオナ)これエエやん エアホースセット 交換・延長用GAONA(ガオナ)
3,398税込3,738
1セット
当日出荷から6日以内出荷
工場などの加工作業で出た切くずや塵の吹き飛ばし、塗料の乾燥、機械の清掃などに便利なエアブローガン用部材です。 エアホースの延長や丸ごと交換に最適なセットです。 2m、4m、6m、8mの長さから、必要な長さのエアホースセットをお選びいただけます。 2層構造と補強材の使用により強度の高いエアホースです。 ホースの外側に使用されている特殊配合樹脂が、ホースの滑りを良くし引っかかりを軽減します。 はさみなどでカットしてお好きな長さに調節できます。 ソケット、プラグのサイズ:20型
用途エアホースとエアソケット、エアプラグのセット呼び径【ワンタッチ接続】20型特性滑り性
これエエやん エアホースセット 交換・延長用 GAONA(ガオナ)これエエやん エアホースセット 交換・延長用GAONA(ガオナ)
3,298税込3,628
1セット
当日出荷から5日以内出荷
工場などの加工作業で出た切くずや塵の吹き飛ばし、塗料の乾燥、機械の清掃などに便利なエアブローガン用部材です。 エアホースの延長や丸ごと交換に最適なセットです。 2m、4m、6m、8mの長さから、必要な長さのエアホースセットをお選びいただけます。 2層構造と補強材の使用により強度の高いエアホースです。 ホースの外側に使用されている特殊配合樹脂が、ホースの滑りを良くし引っかかりを軽減します。 はさみなどでカットしてお好きな長さに調節できます。 ソケット、プラグのサイズ:20型
用途エアホースとエアソケット、エアプラグのセット材質エアホース:ポリエステル、ポリ塩化ビニル樹脂、エアソケット:鋼、エアプラグ:鋼内径(Φmm)6.5外径(Φmm)10呼び径【ワンタッチ接続】20型特性滑り性
エアホース25m タイガー(防獣)エアホース25mタイガー(防獣)
12,980税込14,278
1巻(25m)
5日以内出荷
エアーホースの延長・交換用
外径(Φmm)10内径(Φmm)6.5備考専用ジョイント(スーパーカプラ)付ホース長さ(m)25
止水ボール用延長ホース 大口径用 ホーシン(HOSHIN)止水ボール用延長ホース 大口径用ホーシン(HOSHIN)
19,980税込21,978
1本
5日以内出荷
空気注入ホースに取り付けて使用する延長用ホースです。
長さ(m)10
止水ボール用延長ホース ホーシン(HOSHIN)止水ボール用延長ホースホーシン(HOSHIN)
16,980税込18,678
1本
5日以内出荷
空気注入ホースに取り付けて使用する延長用ホースです。
M12 サンダーポリッシャー ミルウォーキーツールM12 サンダーポリッシャーミルウォーキーツール(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1台
当日出荷
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 「コンプレッサー・ホース不要」1台2役 無断変速トリガーで高い操作性 アクセサリー5種類付き 工具無しで簡単にアクセサリー交換 サイドハンドル付
質量(kg)0.8(本体のみ)、1.0(2.0Ahバッテリー装着時)適合バッテリーM12 B2 JP、M12 B3 JP、M12 B4 JP、M12 B6 JP仕様燃料ゲージ、LEDライト付属品アクセサリー×5、サイドハンドル無負荷回転数(min-1[r.p.m])1速:2800、2速:8300最大径(Φmm)ポリッシャーディスク:76、サンダー:51電源電圧(V)12スピンドルM9(0.75ピッチ)
ABAC エアホースセット エムオースプレーイングABAC エアホースセットエムオースプレーイング
7,198税込7,918
1本
10日以内出荷
ABAC温風低圧塗装機SG-91、SG-2000、SG-2001を肩掛け、もしくは背負った場合に扱いやすいエアホース! 体に機械を密着させて作業する際に、ホースの取り回しがし易い1m仕様です! お手持ちのエアホースを、少しだけ延長したい時にも最適です!
用途ABAC温風低圧塗装機用のエアーホースセット材質(ホース)PPホース長さ(m)1材質(ブラケット)PP
ABAC 屋根塗装3点セット エムオースプレーイングABAC 屋根塗装3点セットエムオースプレーイング
72,980税込80,278
1式
3日以内出荷
ABAC温風低圧塗装機SG-91、SG-2000、SG-2001の各種標準セットをお持ちの方が、屋根を塗装する場合に便利なオプション品セットです! お手持ちのダイヤフラム式 低圧エアレス機を接続して使用可能! 塗装機本体を背負うことにより、屋根塗装等の移動しながら行う作業を楽に行えます!
用途ABAC温風低圧塗装機SG-91、SG-2000、SG-2001用、屋根塗装オプション品セット仕様200ミリ仕様セット内容200ミリ延長ノズル、1mエアーホースセット、キャリングハーネス
ABAC 屋根塗装3点セット エムオースプレーイングABAC 屋根塗装3点セットエムオースプレーイング
83,980税込92,378
1式
4日以内出荷
ABAC温風低圧塗装機SG-91、SG-2000、SG-2001の各種標準セットをお持ちの方が、屋根を塗装する場合に便利なオプション品セットです! お手持ちのダイヤフラム式 低圧エアレス機を接続して使用可能!
用途ABAC温風低圧塗装機SG-91、SG-2000、SG-2001用、屋根塗装オプション品セット仕様500ミリ仕様セット内容500ミリ延長ノズル、1mエアーホースセット、キャリングハーネス
高圧洗浄機(エンジンタイプ) MEIHO(ワキタ)高圧洗浄機(エンジンタイプ)MEIHO(ワキタ)
279,800税込307,780
1台
翌々日出荷
コンパクト設計で、車への積み込みも容易。2段積みができるので簡単コンパクトに収納できます。振動を軽減させる防振ゴムを採用。大型フィルターの装備で、ゴミのトラブルを未然に防止。耐久性がさらにアップ。ガンフックや一点吊りフック、2段積み対応フレームなど、使いやすさ満載。大型ノーパンクタイヤ採用で、荒地での使用も安心。移動もスムーズ。ワンタッチカプラで高圧ホースの延長も簡単。ポンプ内のエアー抜きを自動で行い、圧力がスムーズに立ち上がります。圧力調節にアンローダバルブを使用。スムーズにエンジンの始動ができ、ポンプ各部の摩耗も防げます。高圧力に耐えるように減速タイプのエンジンを使用。高圧力に耐えるように減速タイプのエンジンを使用。洗浄ノズルの先端を回転させるだけで、直噴・拡散がワンタッチで切り替えられます。
用途土木・建設機械や畜産・農機具の洗浄、解体現場の粉塵抑えなど。揚程(m)(吸い込み揚程)2.7本体質量(kg)50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)570×600×635燃料タンク容量(L)3.6圧力(MPa)7
エアダスター ジョプラスターRエアダスター+コイルホース ジョプラックスエアダスター ジョプラスターRエアダスター+コイルホースジョプラックス
5,498税込6,048
1個
当日出荷
伸びクセがつきにくい、耐久性・信頼性に優れたコイルホースです。コイルホースとジョプラスターRのセット品です。
用途作業空間を有効に使って範囲延長に。エアー取付口G1/4ノズル長(mm)25ノズル取付口M14×1.0ノズル口径(Φmm)3ノズル外径(Φmm)20
【レンタル】 TIG/手溶接兼用 エアープラズマ切断機 DT-6000 ダイヘン【レンタル】 TIG/手溶接兼用 エアープラズマ切断機 DT-6000ダイヘン
20,980税込23,078
1セット
3日以内出荷から4日以内出荷
TIG/手溶接兼用エアープラズマ切断機 インバータ制御式TIG/手溶接兼用エアープラズマ切断機 25mmの鉄・ステンレスを簡単に切断可能 パルス機能を搭載し、本格的なTIG溶接で高品質溶接を実現 Φ4mmまでの手棒の直流手溶接が可能
セット内容電源、プラズマトーチ 10m、200A 空冷TIGトーチ 8m、一次側ケーブル5m、アースケーブル5m、エアーユニット、アルゴンガス調整器(ガスホース3m付き)、電極、チップ、カップ、ノズル、コレット (2.4Φ)、コレットボディ質量(kg)45本体寸法(mm)309×567×518定格入力200V
ケーブルホルダー Z-885 金象印ケーブルホルダー Z-885金象印(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
3pcs(ブラック・イエロー・オレンジ)で1set 手軽に巻いて持ち運びが可能です フックに掛けて保管も出来ます
材質PP幅(mm)378厚さ(mm)48高さ(mm)150質量(g)250使用可能目安10m(延長コード:1.25×2芯、エアーホース:内径6.5~7.0)重さ:約1.2kg
スーパーオイルフリーベビコン (LEシリーズ) 日立産機システムスーパーオイルフリーベビコン (LEシリーズ)日立産機システム(15件のレビュー)
86,980税込95,678
1台
当日出荷から45日以内出荷
圧力アップ 冷却構造の改良と新素材リップリングの採用により最高圧力を0.8MPaへアップしました。 ロングメンテナンス 冷却構造の改良により、圧力をアップしたにもかかわらずオーバーホールサイクルを8000時間に延長しました。(従来比2000時間の延長) 低騒音 LS・LDシリーズで低騒音化を可能にした揺動リップリング方式、クランク室吸込み方式を採用、さらに吸込みポートを最適化する事で耳にやさしい音色を実現しました。
種類低騒音運転方式圧力開閉器式空気取出口G1/4B 止め弁 ×1個(接続ゴムホース呼び径Φ6)使用周囲温度(℃)0~40(但し、ドレンの凍結がないこと)シリンダー径(Φmm)63
中間接続ジョイント エアテックス中間接続ジョイントエアテックス(1件のレビュー)
579税込637
1個
予約販売
レギュラーエアホース同士などを接続し、延長することができます。
TRIENS エアーホースリール 内径6.5mm×10m ツインクル 三協リールTRIENS エアーホースリール 内径6.5mm×10m ツインクル三協リール
33,980税込37,378
1個
9日以内出荷
組合せ自由なコンビネーションリールです。
用途空圧工具使用時のエアー供給用、各種組立ライン、メンテナンス工場などトラスコ品番851-3641セット内容取付けベース一式、一次側ホース0.8m材質ウレタンホース、樹脂カバー質量(kg)4.2タイプ吊下げ・壁付け両用タイプ最高使用圧力(MPa)1.4本体寸法(mm)341×336×196取付金具(一次側)自在R1/4ホース内径(Φmm)6.5×10電線長さ(m)10先端金具1/4メス
マッハ C型 空ドラム 回転台付 フジマックマッハ C型 空ドラム 回転台付フジマック
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
転倒しにくい回転台付で優れた安定感です。 巻き取りハンドルは折りたたみ式収納タイプです。 エアホースをワンタッチで接続できます。
用途エアホース巻取り用リールトラスコ品番838-7239材質リール本体:スチール、ホース:ポリウレタン質量(kg)5内径(Φmm)7.0最高使用圧力(MPa)1外径(Φmm)10.0電線長さ(m)1使用流体圧縮空気
マッハ C型 空ドラム フジマックマッハ C型 空ドラムフジマック(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
巻き取りハンドルは折りたたみ式収納タイプです。 エアホースをワンタッチで接続できます。
用途エアホース巻取り用リールトラスコ品番838-7238材質リール本体:スチール、ホース:ポリウレタン質量(kg)4内径(Φmm)7.0最高使用圧力(MPa)1外径(Φmm)10.0電線長さ(m)1使用流体圧縮空気
2WAYマック 単相100V接地付 8m/エアーホース8m ハタヤリミテッド2WAYマック 単相100V接地付 8m/エアーホース8mハタヤリミテッド
59,980税込65,978
1個
翌日出荷
特性アース付トラスコ品番851-3580電線長さ(m)8
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら