カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(13)
    • 樹脂ホース(1)
    • ブレードホース(4)
    • 自動巻き取り式ホースリール(7)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • 十川産業(1)
  • エスコ(1)
  • 弘進ゴム(1)
  • ハタヤリミテッド(6)
  • TOYOX(トヨックス)(2)
  • 遠藤工業(1)
ホース長さ(m)
  • 1(1)
  • 2(1)
  • 3(2)
  • 5(2)
  • 10(5)
  • 11(1)
  • 12(1)
  • 13(5)
  • 14(1)
  • 15(3)
  • 16(1)
  • 17(1)
  • 18(1)
  • 19(1)
  • 20(5)
  • 21(1)
  • 22(1)
  • 30(2)
  • 50(2)
  • 100(3)
外径(Φmm)
  • 14.5(1)
  • 16(4)
材質
  • 塩化ビニール(PVC)(4)
  • 樹脂(1)
内径(Φmm)
  • 10
  • 5(19)
  • 6(20)
  • 6.3(18)
  • 6.5(101)
  • 8(40)
  • 8.5(37)
  • 9(13)
  • 9.5(19)
  • 11(15)
  • 12(13)
  • 12.7(15)
  • 15(15)
  • 15.9(8)
  • 19(32)
  • 25(17)
  • 25.4(12)
  • 32(9)
  • 38(9)
  • 50(8)
最高使用圧力(MPa)
  • 1.1(1)
  • 1.2(2)
1.1・1.2
  • 色クリア(3)
  • 色ブルー(2)
クリア・ブルー
使用流体
  • 工業用水(1)
  • (2)
  • (2)
  • 空気(4)
  • 粒体・粉体(1)
  • 薬品(1)
工業用水・水・油・空気・粒体・粉体・薬品
特性
  • 柔軟(2)
  • 耐圧(3)
  • 耐油(1)
柔軟・耐圧・耐油
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「エアーホース 10m」の検索結果

13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ソフトテトブレホース 弘進ゴムソフトテトブレホース弘進ゴム(3件のレビュー)
329税込362
1本(1m)ほか
3日以内出荷
内面が平滑で、流体に対する抵抗が少なく、輸送の効率が上がります。 耐候性に優れ長持ちします。 透明性が良く流体の様子を透視できるので、保守管理が容易です。 メーター表示付きの為、配管時にホース長の計測が不要で作業効率が上がります。
用途【汎用耐圧ホース】水、エアー、粉体、一部の薬品 工場設備配管・工場機械組込み用(工作機械、成形機等)材質軟質塩化ビニール、ポリエステル糸(補強糸)色調透明使用温度範囲(℃)-5~60RoHS指令(10物質対応)対応
ブレードホース モノタロウブレードホースモノタロウ(119件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷
耐圧性に優れ、柔軟性があります。
用途工場設備配管・各種機械組込用ホース材質PVC材質(補強材)ポリエステル糸使用流体空気・水透明使用温度範囲(℃)0~50特性耐圧/柔軟性
自動巻エアーホースリール20m 内径Φ10.0 ポリウレタンホース ハタヤリミテッド自動巻エアーホースリール20m 内径Φ10.0 ポリウレタンホースハタヤリミテッド
179,800税込197,780
1台
20日以内出荷
自動巻きエヤーホースリールの充実シリーズです。
ホース長さ(m)20内径(Φmm)10トラスコ品番820-2535材質編糸補強1Bブレード入ポリウレタン質量(kg)22.8外径(Φmm)14取付金具(二次側)G3/8(オス)取付金具(一次側)Rc3/8(メス)常用圧力(MPa)1.5
自動巻エアーホースリール15m 内径Φ10.0 ポリウレタンホース ハタヤリミテッド自動巻エアーホースリール15m 内径Φ10.0 ポリウレタンホースハタヤリミテッド
179,800税込197,780
1台
20日以内出荷
自動巻きエヤーホースリールの充実シリーズです。
ホース長さ(m)15内径(Φmm)10トラスコ品番820-2541材質編糸補強1Bブレード入ポリウレタン質量(kg)19.7外径(Φmm)14取付金具(二次側)G3/8(オス)取付金具(一次側)Rc3/8(メス)常用圧力(MPa)1.5
エヤーマック 耐熱10×14 20m(ストッパーフリー) ハタヤリミテッドエヤーマック 耐熱10×14 20m(ストッパーフリー)ハタヤリミテッド
86,980税込95,678
1個
8日以内出荷
自動巻き取りでホースの出し入れがスムーズです。 高流量のエアーを流す長尺タイプです。 ストッパーフリータイプ。 天井、柱、壁に取付可能です。 一次側ホース1m付。 溶接火花に強い難燃性エンビホース。
用途自動車整備、エアー作業、生産工場ホース長さ(m)20ホース寸法(内径×外径)(mm)10×14トラスコ品番838-7236セット内容一次側ホース(1m)、袋ナットジョイント、プラグカプラ、取付金具材質ABS質量(kg)10.5使用圧力(MPa)1.5取付金具(二次側)HC-100Sカプラ付取付金具(一次側)HC-100Pカプラ付材質(ホース)内側:ウレタン、外側:難燃性エンビアズワン品番64-4652-58
エヤーマック 耐熱10×14 13m(ストッパーフリー) ハタヤリミテッドエヤーマック 耐熱10×14 13m(ストッパーフリー)ハタヤリミテッド
86,980税込95,678
1個
32日以内出荷
自動巻き取りでホースの出し入れがスムーズです。 高流量のエアーを流す長尺タイプです。 ストッパーフリータイプ。 天井、柱、壁に取付可能です。 一次側ホース1m付。 溶接火花に強い難燃性エンビホース。
用途自動車整備、エアー作業、生産工場ホース長さ(m)13ホース寸法(内径×外径)(mm)10×14トラスコ品番838-7230セット内容一次側ホース(1m)、袋ナットジョイント、プラグカプラ、取付金具材質ABS質量(kg)8.5使用圧力(MPa)1.5取付金具(二次側)HC-100Sカプラ付取付金具(一次側)HC-100Pカプラ付材質(ホース)内側:ウレタン、外側:難燃性エンビアズワン品番64-4652-53
エヤーマック 耐熱10×14 13m ハタヤリミテッドエヤーマック 耐熱10×14 13mハタヤリミテッド
59,980税込65,978
1個
当日出荷
自動巻き取りでホースの出し入れがスムーズです。 高流量のエアーを流す長尺タイプです。 余分な力は不要。一定の長さで確実に止まるラチェット式ストッパー付です。 天井、柱、壁に取付可能です。 一次側ホース1m付です。 溶接火花に強い難燃性エンビホースです。
用途自動車整備、エアー作業、生産工場ホース長さ(m)13ホース寸法(内径×外径)(mm)10×14トラスコ品番838-7228セット内容一次側ホース(1m)、袋ナットジョイント、プラグカプラ、エルボ、取付金具材質本体:ABS樹脂、ホース:編糸補強ポリウレタン(ブレード入り)、【ホース内側】ウレタン、【ホース外側】難燃性エンビ幅(mm)336質量(kg)8.5高さ(mm)437奥行(mm)135使用圧力(MPa)1.5取付金具(二次側)HC-100S1/2ソケットカプラ付取付金具(一次側)HC-100P1/2プラグカプラ付
エヤーマック 10×14 13m(ストッパーフリー) ハタヤリミテッドエヤーマック 10×14 13m(ストッパーフリー)ハタヤリミテッド
84,980税込93,478
1個
8日以内出荷
自動巻き取りでホースの出し入れがスムーズです。 高流量のエアーを流す長尺タイプです。 ストッパーフリータイプ。 天井、柱、壁に取付可能です。 一次側ホース1m付。
用途自動車整備、エアー作業、生産工場ホース長さ(m)13ホース寸法(内径×外径)(mm)10×14トラスコ品番838-7232セット内容一次側ホース(1m)、袋ナットジョイント、プラグカプラ、取付金具材質ABS質量(kg)8.5使用圧力(MPa)1.5取付金具(二次側)HC-100Sカプラ付取付金具(一次側)HC-100Pカプラ付材質(ホース)編糸補強1Bブレード入ポリウレタンアズワン品番64-4652-56
エアツールリール 遠藤工業エアツールリール遠藤工業
35,980税込39,578
1個
4日以内出荷
ホース内径がΦ10mmと大きくエア工具の流量不足を解消します。ラチェット機能付きでストロークの途中で停止できます。
用途ホースリールとバランス機能を兼ね備え、エアーツールの懸垂、ホース配管の整理に最適ホース内径(Φmm)10トラスコ品番375-0752質量(kg)3.8ストローク(m)2
水・油・エアー用耐圧ホース《MEGAサンブレーホース》 十川産業水・油・エアー用耐圧ホース《MEGAサンブレーホース》十川産業(26件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷から9日以内出荷
『万能耐圧ホース』水・油・エアー・薬品など使用可能!万能な耐圧ブレードホース‼ 『法適合』RoHS2適合・改正食品衛生法ポジティブリスト制度適合 ※油脂・脂肪性食品を除く 『サイズ』内径4mm~100mmまで豊富なサイズバリエーション
用途工場・機械の給排水、エアー配管、土木・建築現場での給排水
水・油・エアー用耐圧ホース[トヨロンホース TR] TOYOX(トヨックス)水・油・エアー用耐圧ホース[トヨロンホース TR]TOYOX(トヨックス)(93件のレビュー)
4,698税込5,168
1本
当日出荷から12日以内出荷
【多目的樹脂耐圧ブレードホース】水・油・薬品・エア等様々な流体で使用可能なスタンダードな耐圧ブレードホース。 【透明性】透明性が良く、流体の確認でき安心。 【法適合】 RoHS2適合で安心。 【豊富なサイズ】サイズバリエーションが豊富な耐圧ブレードホース(内径4~75mm)。 【柔軟性】しなやかで継手に挿入しやすい。 【長持ち】ホース内面が耐油性に優れ、硬くなりにくい。 【法適合】 RoHS2適合で安心。 ※ 耐油性を重視される用途には「ハイパートヨロン」をご確認ください。 ※ 吸引用、ホースの折れを防止するには「トヨスプリング」「トヨリング」をご確認ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ ホース内径9~50ミリには「漏れ抜け防止」の専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途工場設備配管・各種機械配管用耐圧ブレードホースブルー透明/イメージライン+ブルー縦糸入り材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸使用温度範囲(℃)-5~60使用流体水(工業用水)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気特性耐圧、耐油機能圧送、透明性、柔軟性、分別廃棄不要法規制RoHS2指令適合RoHS指令(10物質対応)対応関連資料製品比較表_一般配管用(0.3MB) 商品情報(0.66MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(カムロック)(3.22MB)取扱説明書取扱説明書(0.56MB)
トヨックス エアーホース[ヒットホース HB] TOYOX(トヨックス)トヨックス エアーホース[ヒットホース HB]TOYOX(トヨックス)(9件のレビュー)
8,998税込9,898
1本
当日出荷から10日以内出荷
【エアーツール対応ホース】インパクトレンチやエアドライバー、ネイラー、スプレーガン等の移動エアーツール用ホースに最適。 【軽量・柔軟エアーホース】軽く、しなやかで扱いやすく作業性アップ。また、耐寒性に優れ、冬場でも柔軟性維持。 【長持ち】ポリウレタン製エアーホースでゴムホースや塩化ビニールホースに比べ耐油性に優れ、油による硬化やひび割れしにくい。 【法適合】RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※品番:HS-5(内径5mm)は中間層に耐圧性能を高める糸補強はありません。
用途工場設備配管・各種エアツール用耐圧ホース(インパクトレンチ、エアドライバー、スプレーガン等)使用温度範囲(℃)-20~60使用流体空気
[内径10mmX13m]自動巻エアーホースリール エスコ[内径10mmX13m]自動巻エアーホースリールエスコ
73,100税込80,410
1台
翌日出荷
ホース長さ(m)13内径(Φmm)10エスコ品番EA124BK-10寸法(mm)Φ336×135質量(kg)8.5外径(Φmm)14常用圧力(MPa)1.5取付ねじ3/8inchPT
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら