カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(400)
    • エアーホース(125)
    • 樹脂ホース(56)
    • チューブ(2)
    • ブレードホース(32)
    • コイルホース(25)
  • 空圧工具(84)
  • FA担当者のオススメ新商品(39)
  • 科学研究・開発用品(15)
  • 作業工具(11)
  • バイク部品(8)
  • 電気材料(7)
  • 配管・水廻り設備部材(7)
  • 電動工具(7)
  • 船舶用品・漁業資材(6)
  • 塗装・養生・内装用品(6)
  • 溶接用品(4)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(4)
  • クリーンルーム用品(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 清掃用品(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 制御機器(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 物流用品(1)
  • テープ(1)
  • オフィス家具(1)
  • 測定用品(1)
  • マスク(1)
  • 自転車部品(1)
  • 農具(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
最高使用圧力(MPa)
0~1.0・0.3・0.4・0.5・0.6・0.7・0.8・0.9・0.98・1・1.1・1.2・1.4・1.47・1.5・1.6・2・3・4
使用流体
圧縮空気・塗料・工業用水・水・油・空気・粒体・粉体・薬品
特性
その他・低臭・弾性・柔軟・気密性・滑り性・耐キンク・耐スパッタ・耐久・耐候・耐圧・耐寒・耐摩耗・耐水・耐油・耐溶剤・耐熱・透明性・高強度
材質
アルミ・ゴム・スチール・ステンレス・塩化ビニール(PVC)・樹脂・黄銅(真鍮)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「エアーホース 10mm」の検索結果

581件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オートロックスウィングカップリング ガイド付 1/4 マッハオートロックスウィングカップリング ガイド付 1/4マッハ
4,398税込4,838
1個
当日出荷
セフティーガイドによりホースの折れやパンクを防止して保護します。接続は無圧状態でおこなえるため女性や不慣れな方にでも安全です。オートロック機構で確実に接続できます。フルフロー構造でエアー流量の損失が無く、エアー工具の能力を最大限に引き出します。
用途エアーホース用接続金具トラスコ品番544-5098材質アルミニウム、樹脂使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)1.5ホース内径(Φmm)6.5~7.0使用流体圧縮空気ホース寸法(mm)【相手側】外径9.5~10.0耐圧力(MPa)1ホース外径(Φmm)9.5~10.0外径(mm)9.5~10用内径(mm)6.5~7適合カプラ常圧用
オリジナル エアーポンプ (吐出量30L/分) DC24V マリンテックオリジナル エアーポンプ (吐出量30L/分) DC24Vマリンテック
30,980税込34,078
1式
6日以内出荷
モーター駆動式エアーポンプ耐久性抜群!DC24V用業務用として使用可能!プロユースのエアーポンプ長寿命!メンテナンス部品を交換することで長く使用可能3連装の一口コックにより、直接エアーストーンへ接続可能エアー分岐コックを接続することで複数のエアーストーンが使用可能長時間の連続運転ができるモーター駆動式ダイヤフラム式ポンプ1分間に風量30L約500L水槽に対応放熱用ファン内蔵オプションのダイヤフラムパッキングを交換することでメンテナンス可オプションのノイズフィルターで耳障りな無線ノイズ軽減
型式MA24-30M寸法(mm)長さ230×幅145×高さ210質量(kg)5.2電流(A)1.5電圧(V)DC24電力(W)36使用エアーホース径内径mmx外径mm(メーカー取り扱い品):7×11(ビニールホース)、8×10(ビニールホース)、8×13.5(ブレードホース)、9×15(ブレードホース)※別途ホースバンドが必要口径(mm)9風量(L/min)30吹出口3ヵ所
オリジナル エアーポンプ (吐出量30L/分)  DC12V マリンテックオリジナル エアーポンプ (吐出量30L/分) DC12Vマリンテック
30,980税込34,078
1式
6日以内出荷
モーター駆動式エアーポンプ耐久性抜群!DC12V用業務用として使用可能!プロユースのエアーポンプ長寿命!メンテナンス部品を交換することで長く使用可能3連装の一口コックにより、直接エアーストーンへ接続可能エアー分岐コックを接続することで複数のエアーストーンが使用可能長時間の連続運転ができるモーター駆動式ダイヤフラム式ポンプ1分間に風量30L約500L水槽に対応放熱用ファン内蔵オプションのダイヤフラムパッキングを交換することでメンテナンス可オプションのノイズフィルターで耳障りな無線ノイズ軽減
型式MA12-30M寸法(mm)長さ230×幅145×高さ210質量(kg)5.2電流(A)3電圧(V)DC12電力(W)36使用エアーホース径内径mmx外径mm(メーカー取り扱い品):7×11(ビニールホース)、8×10(ビニールホース)、8×13.5(ブレードホース)、9×15(ブレードホース)※別途ホースバンドが必要口径(mm)9風量(L/min)30吹出口3ヵ所
エアー逆流防止弁 マリンテックエアー逆流防止弁マリンテック
799税込879
1式
6日以内出荷
本体は樹脂製エアーホース適用サイズ:内径10mm
型式BK-2a口外径(Φmm)10
エアーストーン いぶきエアストーンエアーストーンいぶきエアストーン
8,898税込9,788
1式
予約販売
業務用エアーストーン横型エアーストーンでは唯一のセラミック製!微粒で均一なエアーを分散できる高品質な商品!いぶき製エアーストーン・長さ30cm・ステンレスガード付き樹脂製2段ニップル付き観賞用水槽から業務用生け簀まで場所を選びません。ステンレスガードを分解しセラミック部分を煮沸や洗浄する事でメンテナンス可能です。本体の両端はゴム製の保護キャップ付きです。#150サイズの微粒の泡を出すことが出来ます。エアーホース適用サイズ(メーカー取り扱い品)
仕様平均気孔径(ミクロン):35、推奨ホース(品番ブレード):8-13.5・9-15適合風量リットル/毎分:15材質ストーン:セラミック、口金:樹脂(ABS)長さ(mm)350型式IBK-300本体:青色・黒色サイズ泡:#150 微粒質量(g)1400口径(Φmm)ニップル(口金):10・13口径(mm)2段ニップル:9・12
クイックカプラー付エアホース SIGNET(シグネット)クイックカプラー付エアホースSIGNET(シグネット)
2,698税込2,968
1本
翌日出荷
エアーツールに必須のエアーホースです。 ホースは補強入りで高耐久、高耐圧です。 材質には耐久性・耐摩耗性に優れたポリウレタンを採用します。 軽量で取り回しやすいです。 柔軟性が高く、低温環境でもしなやかです。 カプラー付きです。
材質ポリウレタン (PU)最高使用圧力(MPa)1.4使用温度(℃)-20~60プラグ形状20型ソケット形状20型
エアホースリール TRIENSエアホースリールTRIENS
49,980税込54,978
1台
当日出荷
簡単ホース交換機構(継手仕様)です。
用途空圧工具使用時のエアー供給用。付属品取付けベース一式材質ホース:ウレタン、本体カバー:樹脂幅(mm)390高さ(mm)424奥行(mm)174最高使用圧力(MPa)1.4材質(ホース)ポリウレタン一次側長さ(m)1
耐火花性ソフトホースリール TRIENS耐火花性ソフトホースリールTRIENS
62,980税込69,278
1台
当日出荷から9日以内出荷
低温でも柔らかさを維持し、巻き癖がつきにくい新設計のホースを採用しています。
用途空圧工具使用時のエアー供給用。付属品取付けベース一式材質ホース:軟質ポリ塩化ビニル(外層)幅(mm)390奥行(mm)174最高使用圧力(MPa)1.4材質(ホース)難燃性塩化ビニル(ホース外層)一次側長さ(m)1
スローモーションエアホースリール TRIENSスローモーションエアホースリールTRIENS
43,980税込48,378
1台
当日出荷
ゆっくり巻き戻るブレーキ機構付きで、安全性を最優先しています。簡単ホース交換機構(継手仕様)です。入力ホースの取回しが自由なエルボを採用しています。ホース先端に樹脂製保護スプリングを採用しホースダメージを軽減。
用途空圧工具使用時のエアー供給用。各種組立ライン、メンテナンス工場など。付属品取付けベース一式材質本体カバー:ABS樹脂、ホース:ウレタン幅(mm)390本体:グレー取付【一次側】オス自在R3/8、【二次側】Rc3/8メスねじ高さ(mm)424取付方式天吊り・壁付け奥行(mm)187最高使用圧力(MPa)1.4材質(ホース)ポリウレタンホース寸法(内径×外径)(mm)8.0×12外径(mm)10内径(mm)8一次側長さ(m)1
スローモーション耐火花性ソフトホースリール 内径8.0mm×10m TRIENSスローモーション耐火花性ソフトホースリール 内径8.0mm×10mTRIENS
49,980税込54,978
1台
当日出荷
ゆっくり巻き戻るブレーキ機構付きで、安全性を最優先しています。低温でも柔らかさを維持し、巻き癖がつきにくい新設計のホースを採用しています。滑り性を向上させた耐火花性ホースです。簡単ホース交換機構(継手仕様)です。入力ホースの取回しが自由なエルボを採用しています。ホース先端に樹脂製保護スプリングを採用しホースダメージを軽減。
用途空圧工具使用時のエアー供給用。車両板金塗装エリアで。各種組立ライン、メンテナンス工場など。火花が飛ぶ作業環境に。付属品取付けベース一式、メスカプラトラスコ品番688-1792材質本体カバー:ABS樹脂、ホース:軟質ポリ塩化ビニル(外層)幅(mm)390本体:グレー取付【一次側】オス自在R3/8、【二次側】Rc3/8メスねじ高さ(mm)424取付方式天吊り・壁付け奥行(mm)187最高使用圧力(MPa)1.4材質(ホース)難燃性塩化ビニル(ホース外層)ホース寸法(内径×外径)(mm)8.0×12ホース長さ(m)10外径(mm)10内径(mm)8二次側長さ(m)10一次側長さ(m)1
エアホースリール”スーパーリール” 嵯峨電機工業エアホースリール”スーパーリール”嵯峨電機工業
29,980税込32,978
1台
当日出荷
10m自動巻取りのホースリールです。ラチェットの爪が細かく任意の位置でストッパーが利き、どこでもストッパーをはずすことができます。1/4ウレタンホース10mを収納しています。ケースカラーはグリーンです。
用途天井・壁などにつけて約5m程度の移動範囲でエアツールを使用したいときに。トラスコ品番781-6081寸法(mm)32.5×Φ288×126.3グリーン適合チューブ外径(Φmm)10使用温度範囲(℃)0~40容量(kg)4.1最高使用圧力(MPa)1.5ケース色グリーンホース長さ(m)10最大使用圧力(MPa)1.5二次側長さ(m)10一次側長さ(m)1
ウレタンエアーホース (スイベル雄ねじ付き) エスコウレタンエアーホース (スイベル雄ねじ付き)エスコ
12,100税込13,310
1巻(1巻)
3日以内出荷
スイベル式の雄ねじ付きのためホースがよじれません。優れた耐摩耗性、耐圧性、耐摩耗性可塑剤、重金属不使用シリコン不使用、リサイクル可能、ガス、オイル、不凍液に強いホースがよじれにくいスイベル金具付き
用途空気など材質ポリウレタン樹脂質量(g)約690使用温度範囲(℃)-20~85全長(m)7.5/【標準時】1.26最高使用圧力(MPa)1使用範囲(m)6外径(mm)10内径(mm)6.5取付ねじサイズR(PT)1/4”
セーフティーリール 残圧除去機能カップリング付 CEJN(セイン)セーフティーリール 残圧除去機能カップリング付CEJN(セイン)
41,980税込46,178
1個
34日以内出荷
巻き取り制御機能によりホースを緩やかに巻き取るため、ホースの暴れによる危険を防止します。ホースガイドにより均等にホースを巻き取り、収納時のホースの折れ曲がりを防止します。最大180°の首振り機能により容易に操作可能です。2006/42/ECに準拠したCEマーク付です。安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します(eSafeカップリング付のみ)。
用途自動車整備工場、塗装工場、一般生産工場のエアー作業に。材質本体カバー:プラスチック、ホース:ブレード入りポリウレタンホース:青使用温度範囲(℃)-20~60奥行(mm)190取付金具(二次側)320eSafeカップリング取付金具(一次側)ニップル(シリーズ320)ホース長さ(m)一次側:1.5使用流体空気継手320 eSafeカップリング/ニップル
セーフティーリール 残圧除去機能カップリング付 CEJN(セイン)セーフティーリール 残圧除去機能カップリング付CEJN(セイン)
41,980税込46,178
1個
34日以内出荷
巻き取り制御機能によりホースを緩やかに巻き取るため、ホースの暴れによる危険を防止します。ホースガイドにより均等にホースを巻き取り、収納時のホースの折れ曲がりを防止します。最大180°の首振り機能により容易に操作可能です。2006/42/ECに準拠したCEマーク付です。
用途自動車整備工場、塗装工場、一般生産工場のエアー作業に。材質本体カバー:プラスチック、ホース:ブレード入りポリウレタンホース:青使用温度範囲(℃)-20~60奥行(mm)190ホース長さ(m)一次側:1.5使用流体空気
ストレートホースキット(eSafeシリーズ320残圧除去機能カップリング付) CEJN(セイン)ストレートホースキット(eSafeシリーズ320残圧除去機能カップリング付)CEJN(セイン)
15,980税込17,578
1個
34日以内出荷
カップリングは自動的に残圧を除去する残圧除去機能(パージ機能)付きで、安全に取り外しが可能です。耐久性、柔軟性に優れたポリウレタンホースです。組付け済のためすぐに使用可能です。
用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。材質ホース:エステルベースポリウレタン、カップリング:鋼鉄使用温度範囲(℃)-20~60使用流体空気
スーパーエア・ホース スーパーソフト2シリーズ MAXスーパーエア・ホース スーパーソフト2シリーズMAX
11,980税込13,178
1個
9日以内出荷
スーパーエア・ホース スーパーソフト2シリーズです。
用途高圧釘打機と高圧コンプレッサ用
エアプラグ 汎用型 SK11エアプラグ 汎用型SK11
359税込395
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
エアホースなどの配管やエアー工具への接続、離脱が簡単操作で確実に行えます。ソケットとの組み合わせでエアーの接続、離脱が簡単にできます。丈夫で耐久性に優れた鋼鉄製です。
用途エアー工具、エアーホース等との脱着。使用温度範囲(℃)-20~80最高使用圧力(MPa)1.5耐圧力(MPa)2適合流体空気
エアソケット ツータッチ SK11エアソケット ツータッチSK11
849税込934
1個
当日出荷
エアホースなどの配管やエアー工具への接続、離脱が簡単操作で確実に行えます。スリーブを引き下げて、プラグを押し込むだけで接続できます。配管や工具との離脱はスリーブを引き下げるだけの簡単操作です。スリーブ先端部をぶつけたり、不意に接触しても外れにくいツータッチ操作で、単純な構造ですが故障も少ないです。丈夫で耐久性に優れた鋼鉄製です。内径6.5/7.0×外径10.0mmウレタンホース取り付け用です。
用途エアー工具、エアーホース等との脱着。材質鋼鉄、ニトリルゴム質量(g)約88使用温度範囲(℃)-20~80材質(シール)ニトリルゴム内径×外径(Φmm)【ナット部】6.5/7.0×10.0対応最高使用圧力(MPa)1.5耐圧力(MPa)2適合流体空気
万能ガン BG-1 精和産業万能ガン BG-1精和産業
48,980税込53,878
1セット
4日以内出荷
ノズル口径(Φmm)リシン用: 3/5.5/6.5/7.5、タイル用: 5/6.5/8/10
マルチガン MG-1 精和産業マルチガン MG-1精和産業
45,980税込50,578
1セット
4日以内出荷
ノズル口径(Φmm)リシン用:3/5.5/6.5/7.5 タイル用:5/6.5/8/10 スタッコ用:8/12/15
トップラン 6.3×100M TOYOX(トヨックス)トップラン 6.3×100MTOYOX(トヨックス)
47,980税込52,778
1本
翌々日出荷
【軽量・柔軟エアーホース】ポリウレタン製エアーホースなのにしなやかで扱いやすく、耐寒性に優れ、冬場でも柔軟性維持。 【火花に強いエアーホース】グラインダー等の小さな火花による破裂などを防止し長持ち。 【作業性アップエアーホース】ホースの表面がすべり加工で、ホースが引っかかる、絡まるなどの問題を解消。 【法適合】RoHS2修正規制適合で安全・安心。
用途工場設備配管・各種エアツール用耐圧ホース(インパクトレンチ、エアドライバー、スプレーガン等)材質【主材質】特殊ポリウレタン樹脂 【補強材】ポリエステル糸質量(kg)6ローズ長さ(m)100使用温度範囲(℃)-20~60内径(Φmm)6.3使用圧力(MPa)0~1.5内径×外径(Φmm)6.3×10外径(Φmm)10最小曲げ半径(mm)40機能圧送、耐寒、高耐圧、柔軟性、分別廃棄不要使用流体空気法規制RoHS2修正規制適合アズワン品番65-0873-11RoHS指令(10物質対応)対応特性耐火花、軽量エアーホース
ヒットラン 6.3×100M TOYOX(トヨックス)ヒットラン 6.3×100MTOYOX(トヨックス)
38,980税込42,878
1本
翌々日出荷
ホース表面のスベリがよく、引っかからず作業性抜群です。柔軟・しなやかで、表面のスベリがよいので、ホースをたぐり易く、ひっかかりの多い作業現場に最適です。超軽量、柔軟でしなやかなホースで取り扱いが楽です。耐寒性に優れ、冬場でも硬化がありません。ホースがしなやかなので、跳ね上がりにくく、足元が安全です。高い耐油性で長寿命です。
用途移動エアーツール用エアホース。材質特殊ウレタン樹脂,ポリエステル糸長さ(m)100使用温度範囲(℃)-20~60内径(Φmm)6.3使用圧力(MPa)0~1.5最高使用圧力(MPa)1.5外径(Φmm)10使用流体エア
RS PRO 圧縮エアパイプ 外径:12mm 内径:8.0mm PUR RS PRORS PRO 圧縮エアパイプ 外径:12mm 内径:8.0mm PURRS PRO
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
仕様外径ホース = 12mm内径ホース = 8.0mmカラー = 青材料 = PUR長さ = 20m最高使用圧力 = 10バール動作温度 Min = 0℃動作温度 Max = +60℃
RS PRO 圧縮エアパイプ 外径:10mm 内径:6.5mm PUR RS PRORS PRO 圧縮エアパイプ 外径:10mm 内径:6.5mm PURRS PRO
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
仕様外径ホース = 10mm内径ホース = 6.5mmカラー = 青材料 = PUR長さ = 25m最高使用圧力 = 10バール動作温度 Min = 0℃動作温度 Max = +60℃
RS PRO 圧縮エアパイプ 外径:6mm 内径:4.0mm PUR RS PRORS PRO 圧縮エアパイプ 外径:6mm 内径:4.0mm PURRS PRO
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
仕様外径ホース = 6mm内径ホース = 4.0mmカラー = クリア材料 = PUR長さ = 50m最高使用圧力 = 10バール動作温度 Min = 0℃動作温度 Max = +60℃
RS PRO 圧縮エアパイプ 外径:12mm 内径:8mm ポリウレタン RS PRORS PRO 圧縮エアパイプ 外径:12mm 内径:8mm ポリウレタンRS PRO
21,980税込24,178
1個
5日以内出荷
仕様外径ホース = 12mm内径ホース = 8mmカラー = トランスルーセントブルー材料 = ポリウレタン長さ = 50m最高使用圧力 = 10バール
RS PRO 圧縮エアパイプ 外径:10mm 内径:6.5mm ポリウレタン RS PRORS PRO 圧縮エアパイプ 外径:10mm 内径:6.5mm ポリウレタンRS PRO
7,198税込7,918
1個
7日以内出荷
仕様外径ホース = 10mm内径ホース = 6.5mmカラー = 青材料 = ポリウレタン長さ = 20mメーカーシリーズ = CDPU
RS PRO 圧縮エアパイプ 外径:10mm 内径:6.5mm ポリウレタン RS PRORS PRO 圧縮エアパイプ 外径:10mm 内径:6.5mm ポリウレタンRS PRO
15,980税込17,578
1個
5日以内出荷
仕様外径ホース = 10mm内径ホース = 6.5mmカラー = 青材料 = ポリウレタン長さ = 50m最高使用圧力 = 10バール
高圧用ダスターホースセット フジマック高圧用ダスターホースセットフジマック
6,698税込7,368
1セット
4日以内出荷
高圧樹脂ダスターに2mホース(内径5mm)を取り付け。作業終了時やダスターを少し使いたい時に10m、20mの長いホースを出すのが面倒。そんな時に活躍します。マジックベルト付属で収納もコンパクト。
用途あらゆるダスト作業、冷却乾燥等。仕様レバー操作の流量調節ホワイト最高使用圧力(MPa)3ホース内径(Φmm)5ホース長さ(m)2ホース外径(Φmm)9
インサートリング PISCO(ピスコ)インサートリングPISCO(ピスコ)
469税込516
1袋(10個)
当日出荷
エアチューブの寸法変化を内面から防ぐため、極端に柔らかいエアチューブでもワンタッチ継手に使用可能です。ワンタッチ継手に接続したエアチューブに水を流す場合に使用します。
トラスコ品番178-3508材質ステンレス(SUS304)適合チューブ外径(Φmm)12適合チューブ内径(Φmm)10
高圧用C型ドラム スーパースムージーホース付 マッハ高圧用C型ドラム スーパースムージーホース付マッハ
37,980税込41,778
1台
3日以内出荷
高圧用C型エアードラム ロック一発カプラ 高圧スーパースムージーホース付き より柔らかい高圧専用エアーホース!引っ掛かりを防ぎ、手首への負担を軽減します。折り畳み式ハンドルを採用寄り戻しには二次側ホースと分離できるスウィングカプラを搭載。ホース内径 Φ6mm×30m
ブラック質量(g)6500長さ(m)30ホース内径(Φmm)6.0ホース外径(Φmm)10.0
高圧用C型ドラム スーパースムージーホース付 マッハ高圧用C型ドラム スーパースムージーホース付マッハ
39,980税込43,978
1台
3日以内出荷
高圧用C型エアードラム ロック一発カプラ回転台付き 高圧スーパースムージーホース付き より柔らかい高圧専用エアーホース!引っ掛かりを防ぎ、手首への負担を軽減します。折り畳み式ハンドルを採用寄り戻しには二次側ホースと分離できるスウィングカプラを搭載。ホース内径 Φ6mm×30m
ブラック質量(g)7500長さ(m)30ホース内径(Φmm)6.0ホース外径(Φmm)10.0
ソフトウレタンエアーホース SIGNET(シグネット)ソフトウレタンエアーホースSIGNET(シグネット)
44,980税込49,478
1巻
翌日出荷
エアー設備に必須のエアホース。ホースのみ。
材質ポリウレタン長さ(m)100使用圧力(MPa)20℃=0~1.5、60℃=0~0.6内径×外径(Φmm)6.5×10使用温度(℃)-20~60
エアーインパクトラチェットレンチ SIGNET(シグネット)エアーインパクトラチェットレンチSIGNET(シグネット)
20,980税込23,078
1個
翌日出荷
圧縮空気を用いて、ボルトやナットの脱着作業を行うための工具です・本来の用途以外に使用しないでくださいインパクト機能付きのエアーラチェットです。インパクト機能でキックバック(反力)を低減します。回転速度がはやく作業が効率的にできます。
質量(g)590最大トルク(N・m)68無負荷回転数(min-1[r.p.m])700寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×162×8 39.5空気消費量(L/min)283使用空気圧力(MPa)0.62エアーインレット1/4"能力ボルト径M10使用エアーホース内径(Φmm)10差込角(DR)3/8inch適合コンプレッサー3HP以上推奨
エアーグラインダー SIGNET(シグネット)エアーグラインダーSIGNET(シグネット)
6,398税込7,038
1個
翌日出荷
圧縮空気を用いて、金属の面取り、バリ取り、仕上げ研磨を行うための工具です・本来の用途以外に使用しないでくださいPUのグリップカバーで滑りにくくなっています。トリガーは無段階の出力調整ができます。エアーレギュレーターを内蔵しています。
セット内容スパナ14MM、19MM質量(g)557出力(HP)0.45無負荷回転数(min-1[r.p.m])22000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)74.2×160.5×46空気消費量(L/min)370使用空気圧力(MPa)0.62騒音値(dB)89.5エアーインレット1/4"砥石軸(mm)6使用エアーホース内径(Φmm)10適合コンプレッサー3HP以上推奨
高圧用スムージーホース フジマック高圧用スムージーホースフジマック
27,980税込30,778
1本
3日以内出荷
マッハ 高圧スムージーホース滑らかですべりが良く、引っ掛かりを防ぎます。ホース内径10mm滑らかで滑りが良い
オレンジ質量(g)2420長さ(m)30
レーシング ラジアル CNC 4P キャリパー ハードアルマイト レッドロゴ 右 XA7.89.11 bremboレーシング ラジアル CNC 4P キャリパー ハードアルマイト レッドロゴ 右 XA7.89.11brembo
109,800税込120,780
1個
32日以内出荷
メーカー名:ブレンボメーカー品番:XA7.89.11パッド:Z01[1キャリパー分](107.6708.11)/Z04[1キャリパー分](107.6708.23) リペアパーツ:パッドピンセット(120.3942.30)/ブリーダーセット(105.3246.11)/オイルボルトセット 1キャリパー分[シングル](B2CS-010)販売備考:シールキット設定なし。オーバーホール対応可。ブレーキパッドは付属していません(PAD 品番P040-2413)PAD[有/無]:無し色[カラー]:ボディカラー:ハードアルマイト/ロゴ:レッド重量[グラム]:約700仕上げ(表面処理):ハードアルマイト使用箇所:フロント:右側内容量[数量]:右側取付ピッチ:100ピストン径:異形 4POT:30mm/34製法:CNC削り出し(2ピース)備考:エアブリーダー用の穴がないため、ブレーキホースのフィッティング取付口のみとなります。エアフリーバンジョーボルト(品番:B2CS-010)を使用することで、キャリパーよりエア抜きが可能となります。使用上の注意:レース専用品のため、一般公道での使用不可。ダストシール:無しピストン材質:アルミニウムボディ材質:アルミニウムオーバーホール対応:可オプション:品番:107.6708.21,107.6708.11,107.6708.23リペア:品番:120.3942.30,05.4542.17,B2CS-010
仕様●PAD無し●ダストシール無しボディカラー:ハードアルマイト/ロゴ:レッド質量(g)約700備考エアブリーダー用の穴がないため、ブレーキホースのフィッティング取付口のみとなります。エアフリーバンジョーボルト(品番:B2CS-010)を使用することで、キャリパーよりエア抜きが可能となります。製法CNC削り出し(2ピース)内容右側表面処理ハードアルマイト使用箇所フロント:右側取付ピッチ(mm)100ピストン径(Φmm)異形 4POT:30/34材質(ピストン)アルミニウム
レーシング ラジアル CNC 4P キャリパー ハードアルマイト レッドロゴ 左 XA7.89.10 bremboレーシング ラジアル CNC 4P キャリパー ハードアルマイト レッドロゴ 左 XA7.89.10brembo
109,800税込120,780
1個
32日以内出荷
メーカー名:ブレンボメーカー品番:XA7.89.10販売備考:シールキット設定なし。オーバーホール対応可。ブレーキパッドは付属していません(PAD 品番107.6708.23)PAD[有/無]:無し色[カラー]:ボディカラー:ハードアルマイト/ロゴ:レッド重量[グラム]:約700仕上げ(表面処理):ハードアルマイト使用箇所:フロント:左側内容量[数量]:左側取付ピッチ:100ピストン径:異形 4POT:30mm/34製法:CNC削り出し(2ピース)備考:エアブリーダー用の穴がないため、ブレーキホースのフィッティング取付口のみとなります。エアフリーバンジョーボルト(品番:B2CS-010)を使用することで、キャリパーよりエア抜きが可能となります。使用上の注意:レース専用品のため、一般公道での使用不可。ダストシール:無しピストン材質:アルミニウムボディ材質:アルミニウムオーバーホール対応:可オプション:品番:107.6708.21,107.6708.11,107.6708.23リペア:品番:120.3942.30,05.4542.17,B2CS-010
仕様●PAD無し●ダストシール無しボディカラー:ハードアルマイト/ロゴ:レッド質量(g)約700備考エアブリーダー用の穴がないため、ブレーキホースのフィッティング取付口のみとなります。エアフリーバンジョーボルト(品番:B2CS-010)を使用することで、キャリパーよりエア抜きが可能となります。製法CNC削り出し(2ピース)内容左側表面処理ハードアルマイト使用箇所フロント:左側取付ピッチ(mm)100ピストン径(Φmm)異形 4POT:30/34材質(ピストン)アルミニウム
高圧エアーホース KH6シリーズ 八興販売高圧エアーホース KH6シリーズ八興販売
10,980税込12,078
1巻
7日以内出荷
柔らかく、滑り抜群で、軽量の高圧用エアーホース、高圧ツータッチカップリング、滑り性抜群!折れ防止プロテクター付
エアチューブ PENシリーズ PENシリーズ Festoエアチューブ PENシリーズ PENシリーズFesto
6,198税込6,818
1セット
7日以内出荷
Festo PENシリーズポリエチレンチューブ、FESTO PUNシリーズポリエチレンチューブの広範囲なタイプを取り揃え、標準的な空圧用途で最大限に柔軟性を発揮します。PENシリーズは圧縮空気、水、真空で動作できます。、柔軟性の高いプラスチックチューブ さまざまなタイプの継手に取り付け可能 圧縮空気はISO8573¬1:2010に準拠 周囲温度: -20 → 60 ℃ 動作圧力: -1 → +8 bar
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら