カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
    • エアーホース(1)
    • ブレードホース(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • TOYOX(トヨックス)(1)
  • CEJN(セイン)(1)
内径(Φmm)
  • 10(3)
外径(Φmm)
  • 16(2)
  • 17.5(1)
ホース長さ(m)
  • 1(1)
  • 2(1)
  • 3(1)
  • 5(2)
  • 10(2)
  • 11(1)
  • 12(1)
  • 13(1)
  • 14(1)
  • 15(2)
  • 16(1)
  • 17(1)
  • 18(1)
  • 19(1)
  • 20(2)
  • 25(1)
  • 30(2)
  • 40(2)
  • 50(2)
  • 100(2)
  • 色クリア(1)
  • 色ブルー(2)
最高使用圧力(MPa)
  • 1.2
  • 0~1.0(1)
  • 0.3(5)
  • 0.4(1)
  • 0.5(1)
  • 0.6(2)
  • 0.7(5)
  • 0.8(18)
  • 0.9(1)
  • 0.98(3)
  • 1(18)
  • 1.1(2)
  • 1.4(3)
  • 1.47(2)
  • 1.5(81)
  • 1.6(5)
  • 2(2)
  • 3(4)
  • 4(1)
使用流体
  • 工業用水(1)
  • (1)
  • (1)
  • 空気(3)
  • 粒体・粉体(1)
  • 薬品(1)
工業用水・水・油・空気・粒体・粉体・薬品
特性
  • 柔軟(1)
  • 耐圧(2)
  • 耐油(1)
柔軟・耐圧・耐油
材質
  • ゴム(1)
  • 塩化ビニール(PVC)(2)
ゴム・塩化ビニール(PVC)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「エアーホース 10mm」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
帯電防止ストレートブレードホース CEJN(セイン)帯電防止ストレートブレードホースCEJN(セイン)
37,980税込41,778
1巻
当日出荷から翌々日出荷
耐候性、柔軟性に優れた静電気帯電防止用ホースです。静電気を発生させるアプリケーションや静電放電による防爆アプリケーションに最適です。
使用流体空気材質ブレードEPDMゴムライトブルー全長(m)40最高使用圧力(MPa)1.2使用温度範囲(℃)-20~60
ブレードホース モノタロウブレードホースモノタロウ(118件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷
耐圧性に優れ、柔軟性があります。
用途工場設備配管・各種機械組込用ホース材質PVC材質(補強材)ポリエステル糸使用流体空気・水透明使用温度範囲(℃)0~50特性耐圧/柔軟性
水・油・エアー用耐圧ホース[トヨロンホース TR] TOYOX(トヨックス)水・油・エアー用耐圧ホース[トヨロンホース TR]TOYOX(トヨックス)(93件のレビュー)
469税込516
1本
当日出荷から12日以内出荷
【多目的樹脂耐圧ブレードホース】水・油・薬品・エア等様々な流体で使用可能なスタンダードな耐圧ブレードホース。 【透明性】透明性が良く、流体の確認でき安心。 【法適合】 RoHS2適合で安心。 【豊富なサイズ】サイズバリエーションが豊富な耐圧ブレードホース(内径4~75mm)。 【柔軟性】しなやかで継手に挿入しやすい。 【長持ち】ホース内面が耐油性に優れ、硬くなりにくい。 【法適合】 RoHS2適合で安心。 ※ 耐油性を重視される用途には「ハイパートヨロン」をご確認ください。 ※ 吸引用、ホースの折れを防止するには「トヨスプリング」「トヨリング」をご確認ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ ホース内径9~50ミリには「漏れ抜け防止」の専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途工場設備配管・各種機械配管用耐圧ブレードホースブルー透明/イメージライン+ブルー縦糸入り材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸使用温度範囲(℃)-5~60使用流体水(工業用水)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気特性耐圧、耐油機能圧送、透明性、柔軟性、分別廃棄不要法規制RoHS2指令適合RoHS指令(10物質対応)対応関連資料製品比較表_一般配管用(0.3MB) 商品情報(0.66MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(カムロック)(3.22MB)取扱説明書取扱説明書(0.56MB)
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら