カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(20)
    • エアーホース(1)
    • ブレードホース(13)
  • FA担当者のオススメ新商品(13)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • 千代田通商(12)
  • 弘進ゴム(1)
  • SK11(2)
  • ヤマトエンジニアリング(2)
  • 日東工器(1)
  • NKCカップリング(1)
外径(Φmm)
  • 12(2)
内径(Φmm)
  • 8(2)
ホース長さ(m)
  • 10(1)
  • 20(1)
  • 100(1)
  • 色オレンジ(5)
  • 色ブルー(1)
  • 色レッド(4)
最高使用圧力(MPa)
  • 1.5
  • 0.3(3)
  • 0.7(4)
  • 0.8(17)
  • 0.98(2)
  • 1(7)
  • 1.2(3)
  • 1.4(4)
  • 1.47(1)
  • 1.6(8)
  • 1.96(1)
  • 2(1)
材質
  • スチール(5)
  • ステンレス(1)
  • 塩化ビニール(PVC)(1)
  • 樹脂(13)
スチール・ステンレス・塩化ビニール(PVC)・樹脂
特性
  • 柔軟(2)
  • 高強度(1)
柔軟・高強度
使用流体
  • 圧縮空気(12)
  • (2)
  • 空気(5)
圧縮空気・水・空気
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「エアーホース 12mm」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
BLY型 カップリングプラグ(ナットプラグ) ヤマトエンジニアリングBLY型 カップリングプラグ(ナットプラグ)ヤマトエンジニアリング
309税込340
1個
10日以内出荷
重要な構成部品には焼入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
用途工場内のエアー配管やエアー工具のホース接続に。材質本体:鋼鉄最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気耐圧力(MPa)2適合カプラ20型
BLYシリーズ カップリングソケット(ウレタンホース取付用ソケット) ヤマトエンジニアリングBLYシリーズ カップリングソケット(ウレタンホース取付用ソケット)ヤマトエンジニアリング
759税込835
1個
10日以内出荷
重要な構成部品には焼入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
用途工場内のエアー配管やエアー工具のホース接続に。材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気耐圧力(MPa)2適合カプラ20型
YNL型ワンタッチナットカップリングソケット ウレタンホース NKCカップリングYNL型ワンタッチナットカップリングソケット ウレタンホースNKCカップリング
1,198税込1,318
1個
当日出荷
NLシリーズと同様にソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグの着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。ワンタッチでプラグをソケットに差し込むだけで簡単、確実に接続できます。ソケットはYNLワンタッチ式を使用し、プラグは標準のNLシリーズを使用します。ソケットの本体材質は鋼鉄のみで水には使用できません。ソケット・プラグともに、オネジ接続用・メネジ接続用・ホース接続用・ウレタンホース接続用があり、自由な組み合わせができます。適用流体は空気のみです。
材質本体:鋼(ニッケルクロムメッキ処理)使用温度範囲(℃)-20~+80奥行(mm)Φ25最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気、水耐圧力(MPa)2六角対辺H2(mm)19適合カプラNL20系型、YNL型
ナットカプラ SK11ナットカプラSK11
429税込472
1個
当日出荷
耐久性と耐摩耗性に優れた汎用型低圧継ぎ手です。鋼鉄製に重要な構成部品には熱処理を施し強度を向上しています。低圧汎用型空気配管用です。ホースバンド不要でウレタンホースを簡単確実に接続できます。
用途工場内の圧縮空気配管から空圧工具や機器の接続など。材質(本体)鋼鉄/クロームメッキ、(シール)ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)-20~60取り付け形状ウレタンホース取付用ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.5
ナットカプラ SK11ナットカプラSK11
799税込879
1個
当日出荷
耐久性と耐摩耗性に優れた汎用型低圧継ぎ手です。鋼鉄製に重要な構成部品には熱処理を施し強度を向上しています。低圧汎用型空気配管用です。スリーブを引いて接続するツータッチタイプです。ホースバンド不要でウレタンホースを簡単確実に接続できます。
用途工場内の圧縮空気配管から空圧工具や機器の接続など。材質(本体)鋼鉄/クロームメッキ、(シール)ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)-20~60取り付け形状ウレタンホース取付用ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.5
ブレードホースカップリングセットLG CHS8×12mm/5m 千代田通商ブレードホースカップリングセットLG CHS8×12mm/5m千代田通商
4,098税込4,508
1本
7日以内出荷
耐油性が高いポリウレタンブレードホース使用しています。簡単便利なワンタッチカップリング付、購入後すぐ使用できます。カップリング汎用タイプ(CHS)を標準化豊富なバリエーション。用途に合わせホース内径、ホース色、長さを準備各種エア配管に。エア工具用。
材質ポリウレタン、【カップリング】鋼鉄メッキ/バルブ真鍮/ニトリルゴム使用温度範囲(℃)-5~60(圧縮空気)最高使用圧力(MPa)圧縮空気1.5使用流体圧縮空気適合管継手汎用カップリングなどアズワン品番64-5056-07メーカー商品コード146-3767材質(補強材)ナイロンブレード
ブレードホースカップリングセットLG CHS8×12mm/30m 千代田通商ブレードホースカップリングセットLG CHS8×12mm/30m千代田通商
15,980税込17,578
1本
7日以内出荷
耐油性が高いポリウレタンブレードホース使用しています。簡単便利なワンタッチカップリング付、購入後すぐ使用できます。カップリング汎用タイプ(CHS)を標準化豊富なバリエーション。用途に合わせホース内径、ホース色、長さを準備各種エア配管に。エア工具用。
材質ポリウレタン、【カップリング】鋼鉄メッキ/バルブ真鍮/ニトリルゴム使用温度範囲(℃)-5~60(圧縮空気)最高使用圧力(MPa)圧縮空気1.5使用流体圧縮空気適合管継手汎用カップリングなどアズワン品番64-5056-06メーカー商品コード146-3737材質(補強材)ナイロンブレード
ブレードホースカップリングセットLG CHS8×12mm/20m 千代田通商ブレードホースカップリングセットLG CHS8×12mm/20m千代田通商
10,980税込12,078
1本
7日以内出荷
耐油性が高いポリウレタンブレードホース使用しています。簡単便利なワンタッチカップリング付、購入後すぐ使用できます。カップリング汎用タイプ(CHS)を標準化豊富なバリエーション。用途に合わせホース内径、ホース色、長さを準備各種エア配管に。エア工具用。
材質ポリウレタン、【カップリング】鋼鉄メッキ/バルブ真鍮/ニトリルゴム使用温度範囲(℃)-5~60(圧縮空気)最高使用圧力(MPa)圧縮空気1.5使用流体圧縮空気適合管継手汎用カップリングなどアズワン品番64-5056-05メーカー商品コード146-2178材質(補強材)ナイロンブレード
ブレードホースカップリングセットLG CHS8×12mm/10m 千代田通商ブレードホースカップリングセットLG CHS8×12mm/10m千代田通商
6,598税込7,258
1本
7日以内出荷
耐油性が高いポリウレタンブレードホース使用しています。簡単便利なワンタッチカップリング付、購入後すぐ使用できます。カップリング汎用タイプ(CHS)を標準化豊富なバリエーション。用途に合わせホース内径、ホース色、長さを準備各種エア配管に。エア工具用。
材質ポリウレタン、【カップリング】鋼鉄メッキ/バルブ真鍮/ニトリルゴム使用温度範囲(℃)-5~60(圧縮空気)最高使用圧力(MPa)圧縮空気1.5使用流体圧縮空気適合管継手汎用カップリングなどアズワン品番64-5056-04メーカー商品コード146-2156材質(補強材)ナイロンブレード
ブレードホースカップリングセット赤CHS8×12mm/5m 千代田通商ブレードホースカップリングセット赤CHS8×12mm/5m千代田通商
4,098税込4,508
1本
7日以内出荷
耐油性が高いポリウレタンブレードホース使用しています。簡単便利なワンタッチカップリング付、購入後すぐ使用できます。カップリング汎用タイプ(CHS)を標準化豊富なバリエーション。用途に合わせホース内径、ホース色、長さを準備各種エア配管に。エア工具用。
材質ポリウレタン、【カップリング】鋼鉄メッキ/バルブ真鍮/ニトリルゴム使用温度範囲(℃)-5~60(圧縮空気)最高使用圧力(MPa)圧縮空気1.5使用流体圧縮空気適合管継手汎用カップリングなどアズワン品番64-5055-82メーカー商品コード146-3692材質(補強材)ナイロンブレード
ブレードホースカップリングセット赤CHS8×12mm/30m 千代田通商ブレードホースカップリングセット赤CHS8×12mm/30m千代田通商
15,980税込17,578
1本
7日以内出荷
耐油性が高いポリウレタンブレードホース使用しています。簡単便利なワンタッチカップリング付、購入後すぐ使用できます。カップリング汎用タイプ(CHS)を標準化豊富なバリエーション。用途に合わせホース内径、ホース色、長さを準備各種エア配管に。エア工具用。
材質ポリウレタン、【カップリング】鋼鉄メッキ/バルブ真鍮/ニトリルゴム使用温度範囲(℃)-5~60(圧縮空気)最高使用圧力(MPa)圧縮空気1.5使用流体圧縮空気適合管継手汎用カップリングなどアズワン品番64-5055-81メーカー商品コード146-0626材質(補強材)ナイロンブレード
ブレードホースカップリングセット赤CHS8×12mm/20m 千代田通商ブレードホースカップリングセット赤CHS8×12mm/20m千代田通商
10,980税込12,078
1本
7日以内出荷
耐油性が高いポリウレタンブレードホース使用しています。簡単便利なワンタッチカップリング付、購入後すぐ使用できます。カップリング汎用タイプ(CHS)を標準化豊富なバリエーション。用途に合わせホース内径、ホース色、長さを準備各種エア配管に。エア工具用。
材質ポリウレタン、【カップリング】鋼鉄メッキ/バルブ真鍮/ニトリルゴム使用温度範囲(℃)-5~60(圧縮空気)最高使用圧力(MPa)圧縮空気1.5使用流体圧縮空気適合管継手汎用カップリングなどアズワン品番64-5055-80メーカー商品コード146-2158材質(補強材)ナイロンブレード
ブレードホースカップリングセット赤CHS8×12mm/10m 千代田通商ブレードホースカップリングセット赤CHS8×12mm/10m千代田通商
6,598税込7,258
1本
7日以内出荷
耐油性が高いポリウレタンブレードホース使用しています。簡単便利なワンタッチカップリング付、購入後すぐ使用できます。カップリング汎用タイプ(CHS)を標準化豊富なバリエーション。用途に合わせホース内径、ホース色、長さを準備各種エア配管に。エア工具用。
材質ポリウレタン、【カップリング】鋼鉄メッキ/バルブ真鍮/ニトリルゴム使用温度範囲(℃)-5~60(圧縮空気)最高使用圧力(MPa)圧縮空気1.5使用流体圧縮空気適合管継手汎用カップリングなどアズワン品番64-5055-79メーカー商品コード146-0604材質(補強材)ナイロンブレード
ブレードホースカップリングセットオレンジCHS8×12mm/5m 千代田通商ブレードホースカップリングセットオレンジCHS8×12mm/5m千代田通商
4,098税込4,508
1本
7日以内出荷
耐油性が高いポリウレタンブレードホース使用しています。簡単便利なワンタッチカップリング付、購入後すぐ使用できます。カップリング汎用タイプ(CHS)を標準化豊富なバリエーション。用途に合わせホース内径、ホース色、長さを準備各種エア配管に。エア工具用。
材質ポリウレタン、【カップリング】鋼鉄メッキ/バルブ真鍮/ニトリルゴムオレンジ使用温度範囲(℃)-5~60(圧縮空気)最高使用圧力(MPa)圧縮空気1.5使用流体圧縮空気適合管継手汎用カップリングなどアズワン品番64-5055-73メーカー商品コード146-2126材質(補強材)ナイロンブレード
ブレードホースカップリングセットオレンジCHS8×12mm/30m 千代田通商ブレードホースカップリングセットオレンジCHS8×12mm/30m千代田通商
15,980税込17,578
1本
7日以内出荷
耐油性が高いポリウレタンブレードホース使用しています。簡単便利なワンタッチカップリング付、購入後すぐ使用できます。カップリング汎用タイプ(CHS)を標準化豊富なバリエーション。用途に合わせホース内径、ホース色、長さを準備各種エア配管に。エア工具用。
材質ポリウレタン、【カップリング】鋼鉄メッキ/バルブ真鍮/ニトリルゴムオレンジ使用温度範囲(℃)-5~60(圧縮空気)最高使用圧力(MPa)圧縮空気1.5使用流体圧縮空気適合管継手汎用カップリングなどアズワン品番64-5055-72メーカー商品コード146-3771材質(補強材)ナイロンブレード
ブレードホースカップリングセットオレンジCHS8×12mm/20m 千代田通商ブレードホースカップリングセットオレンジCHS8×12mm/20m千代田通商
10,980税込12,078
1本
7日以内出荷
耐油性が高いポリウレタンブレードホース使用しています。簡単便利なワンタッチカップリング付、購入後すぐ使用できます。カップリング汎用タイプ(CHS)を標準化豊富なバリエーション。用途に合わせホース内径、ホース色、長さを準備各種エア配管に。エア工具用。
材質ポリウレタン、【カップリング】鋼鉄メッキ/バルブ真鍮/ニトリルゴムオレンジ使用温度範囲(℃)-5~60(圧縮空気)最高使用圧力(MPa)圧縮空気1.5使用流体圧縮空気適合管継手汎用カップリングなどアズワン品番64-5055-71メーカー商品コード146-3751材質(補強材)ナイロンブレード
ブレードホースカップリングセットオレンジCHS8×12mm/10m 千代田通商ブレードホースカップリングセットオレンジCHS8×12mm/10m千代田通商
6,598税込7,258
1本
7日以内出荷
耐油性が高いポリウレタンブレードホース使用しています。簡単便利なワンタッチカップリング付、購入後すぐ使用できます。カップリング汎用タイプ(CHS)を標準化豊富なバリエーション。用途に合わせホース内径、ホース色、長さを準備各種エア配管に。エア工具用。
材質ポリウレタン、【カップリング】鋼鉄メッキ/バルブ真鍮/ニトリルゴムオレンジ使用温度範囲(℃)-5~60(圧縮空気)最高使用圧力(MPa)圧縮空気1.5使用流体圧縮空気適合管継手汎用カップリングなどアズワン品番64-5055-70メーカー商品コード146-3697材質(補強材)ナイロンブレード
ウレタンブレードホース 弘進ゴムウレタンブレードホース弘進ゴム
27,980税込30,778
1本
3日以内出荷
ウレタン製耐圧エアーホースの定番品。頑強なホースです。 ゴムホース。塩ビホースに比べ、超軽量で高所作業や長時間の使用に最適です。 -20℃でも柔軟性を失わず、寒冷地でも使用できます。 柔軟性に富み、ねじれ、折れの発生が少ないです。 ゴムホースと比較し、耐摩耗性が非常に優れています。
用途【エアー専用耐圧ホース】工場設備エアー配管用・各種エアーツール用(エアーガン、インパクトレンチ、釘打ち機、エアードライバードリルなど)使用流体空気材質ポリウレタン、ポリエステル糸(補強糸)色調オレンジ長さ(m)100特性高強度、柔軟最高使用圧力(MPa)1.5使用圧力(MPa)0~1.5(23℃)使用温度範囲(℃)-20~60
エアホース ソフトタイプ 大口径 ワンタッチカプラー付 モノタロウエアホース ソフトタイプ 大口径 ワンタッチカプラー付モノタロウ(30件のレビュー)
3,490税込3,839
1巻
当日出荷
ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。 ホースがしなやかなので、絡みにくく使い易いです
用途エアー源から離れた箇所からの取り出しに。使用温度範囲(℃)-40~50使用流体空気空気接続口1/4ワンタッチカプラー特性柔軟性
ハイカプラ プラグ (メネジ取付用) ステンレス製 日東工器ハイカプラ プラグ (メネジ取付用) ステンレス製日東工器(5件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。型番:BSBM(真鍮)、SUS(ステンレス)、ないものは(鉄)。
ソケットorプラグプラグバルブ構造バルブ無材質(シール)ニトリルゴム使用流体寸法C(mm)20寸法Bd(Φmm)7.5RoHS指令(10物質対応)対応
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら