カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
    • エアーホース(1)
    • コイルホース(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • カクダイ(1)
  • 工進(1)
  • TRUSCO(1)
外径(Φmm)
  • 8(2)
内径(Φmm)
  • 5(2)
材質
  • 樹脂(2)
最高使用圧力(MPa)
  • 0~0.8(1)
  • 0.8(1)
ホース長さ(m)
  • 1.3
  • 0.5(3)
  • 1(8)
  • 1.5(3)
  • 2(21)
  • 2.5(10)
  • 3(9)
  • 4(16)
  • 5(23)
  • 6(17)
  • 7.5(8)
  • 8(13)
  • 9(4)
  • 10(35)
  • 12(4)
  • 15(10)
  • 20(22)
  • 30(20)
  • 50(5)
  • 100(7)
使用流体
  • 圧縮空気(1)
圧縮空気
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「エアーホース 5mm」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアホース(コイルタイプ) カクダイエアホース(コイルタイプ)カクダイ
5,985税込6,584
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
特殊加工によりコイル部がたれ下がりにくく作業の邪魔になりません。
用途エアー用内径(Φmm)5材質ポリウレタン外径(Φmm)8使用圧力(MPa)0~0.8使用温度(℃)-5~60
電動ドラムポンプ(化学溶剤用) フィルポンプ FCシリーズ 工進電動ドラムポンプ(化学溶剤用) フィルポンプ FCシリーズ工進
209,800税込230,780
1台
当日出荷から4日以内出荷
特殊な化学溶剤の移送に使用する電動ドラムポンプシリーズ。 手元のバルブで流量調整ワンタッチ 吐出量、耐薬性、モーター種類に合わせてお選びください。
用途溶剤・薬品等の移送、小分けに
スパッタウレタンコイルホース TRUSCOスパッタウレタンコイルホースTRUSCO
2,998税込3,298
1本
当日出荷
切削・研磨・溶接の切り粉や火花等でホースの延焼事故を防ぎます。軽量で柔らかいポリウレタンホースの特長はそのままです。
用途エアツール用スパッタ防止伸縮部エア配管ホース内径(Φmm)5ホース外径(Φmm)8最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.8材質/仕上ポリウレタン使用温度範囲-5~60℃寸法D(mm)100寸法E(mm)42寸法B(mm)300使用流体圧縮空気適合管継手ホースフィッティング
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら