ジェットイノウエ製ホーンの電磁弁
用途サウンドパーツ
適合【適合ホーン】ジェットイノウエヤンキーホーン/ビッグホーン
色クロームメッキ
ジェットイノウエ製ホーンの電磁弁
用途サウンドパーツ
適合【適合ホーン】ジェットイノウエ低電流タイプヤンキーホーン/低電流タイプビッグホーン
色クロームメッキ
優れた排気特性
大きなバルブ容量
小形・軽量
使用流体空気
保証耐圧力(MPa)1.5
周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)
高音タイプホーン
用途サウンドパーツ
材質亜鉛合金
寸法(mm)300
色クロームメッキ
電圧DC12V
電圧(V)12
適合車種DC12V車
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
水、空気、ガス、油等、多種類の流体を制御するマルチレックスバルブシリーズ。
材質(シール)ニトリルゴム
コイルハウジンググロメットリード線
最高使用圧力(MPa)5
作動区分ノーマルクローズ形(通電時開形)
耐圧(MPa)25(水圧)
使用流体空気、ガス、低真空(1.33×102Pa)、水、灯油、油(50mm2/s以下)
流体温度(℃)-10~60(凍結ないこと)
材質(ボディ)黄銅
耐熱クラスB
取付姿勢自在
雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所
弁構造直動式ポペット
弁座漏れ(cm3/min)0(JIS漏れ基準)
周囲温度(℃)-20~60
高音タイプホーン
用途サウンドパーツ
材質亜鉛合金
寸法(mm)300
色クロームメッキ
電圧DC24V
電圧(V)24
適合車種DC24V車
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
リード線長さ(mm)250
超高音タイプホーン
用途サウンドパーツ
寸法(mm)200
色クロームメッキ
電圧DC24V
電圧(V)24
適合車種DC24V車
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
超高音タイプホーン
用途サウンドパーツ
材質亜鉛合金
寸法(mm)200
色クロームメッキ
電圧DC12V
電圧(V)DC12
適合車種DC12V車
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
電子ホーンのように簡単に取り付けができるエア式ヤンキーホーン登場!!ステンレス製クロミウム表面被覆により、クリアなサウンドと低音と高音によるハーモニーを奏でます。取り付けは電子ホーン同様で楽々。
用途サウンドパーツ
仕様【バキューム力】約0.09≦0.1mps
付属品40Aガードリレー、直電30Aヒューズ付
材質ステンレス
色クロームメッキ
配線接続赤線(+)黒線(-)青線(信号線)
取扱説明書ポンプ式電子ホーン取付説明書(0.2MB)
音響パワーレベル(dB)(ホーン)約86/≦95
軽量でヨーロピアンサウンドを奏でる車検対応品の自動車用コンパクトホーン。リレーハーネス不要で取付も簡単です(一部車種除く)。
用途12V自動車専用
タイプダブル(Hi/Lo)
周波数(Hz)高音(Hi)510±30・低音(Lo)410±30
電流(A)4(±1)×2
定格電圧(V)12
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)102×89×78
音圧レベル(dB)110(±5)
関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
1セット(2個)
¥1,098
税込¥1,208
欠品中
超高音タイプホーン
用途サウンドパーツ
電圧DC24V
タイプ低電流タイプ
適合車種DC24V車
高音タイプホーン
用途サウンドパーツ
材質亜鉛合金
寸法(mm)310
色クロームメッキ
電圧DC24V
電圧(V)24
定格DC24V5A
適合車種DC24V車
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
高音タイプホーン
用途サウンドパーツ
仕様235L
材質亜鉛合金
寸法(mm)235
色クロームメッキ
電圧DC24V
電圧(V)24
適合車種DC24V車
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
こんなお得な商品も!

コンパクトホーン 24V 車検対応品
モノタロウ
¥3,198
税込¥3,518
伝統のヨーロピアンサウンドホーン。
伝統の原点となる周波数480/400Hzを用いたヨーロピアンホーンです。
渦巻ホーンの特長である柔らかなサウンドを奏でます。
余裕の大音量113dB/2m。1クラス上である直径90mmホーンをベースに使用することにより、迫力ある音を放ちます。(参考音圧レベル119dB/1m、102dB/7m)
音の拡がりを最大限追求した開口部。
開口部のカール形状が、音の拡がりを最大限作り出す、音色重視のホーンです。
日本製。
タイプ中音域
周波数(Hz)(Hi)480/(Lo)400
電流(A)3A×2
適合規格保安基準適合品
入力電圧(V)24
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)104.0×99.5×73.0
音圧レベル(dB)113/2m
1セット(2個)
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
1個
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
心地良い残響がのこります。伸びのある高音エコーホーン
用途サウンドパーツ
適合DC24V車
寸法(mm)430
色クロームメッキ
電圧(V)24
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
関連キーワード