バンパー廻りなど入り組んだ場所、狭い部分に強いポリシャー
パッドサイズ(Φmm)45、72
無負荷回転数(min-1[r.p.m])5000
エアーインレットG 1/4"
ホース口金Rc 1/4inch
空気消費量(L/min)350
取付ねじ5/16 24-UNF
使用空気圧力(MPa)0.4~0.6
騒音レベル(dB(A))82
質量(kg)0.9
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)Φ72×72×200
1台
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
軽量コンパクト設計のエアポリッシャーです。手に良くなじむフォルムと微妙の重量バランスにより、作業時の疲労感が違います。また、研磨面への水の供給は主軸先端より放射線状に散水するので効果的です。後方排気方式を採用していますので、消音効果があり、作業時に排気が気になりません。
用途石材研磨用湿式コンパクトポリッシャー
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])5000
質量(kg)1.2
出力(kW)0.2
空気圧力(MPa)0.5~0.6
コンプレッサー(kW)3.75
機械主軸M16
1台
¥49,980
税込¥54,978
4日以内出荷
関連キーワード