「エアーポンプ 水槽用」の検索結果

46件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オリジナル エアーポンプ DC24V マリンテックオリジナル エアーポンプ DC24Vマリンテック
72,980税込80,278
1式
6日以内出荷
業務用として使用できるプロユースのポンプ長寿命!メンテナンス部品を交換することで長持ちに!モーター駆動式なので長時間の連続運転が可能ダイヤフラム式ポンプ1分間に120Lの風量を排出・大きな容量の水槽では経済的!大型水槽に対応放熱用ファン内蔵オプションのダイヤフラムパッキングを交換することでメンテナンス可
型式MA24-120M寸法(mm)330×180×225質量(kg)9電流(A)5電圧(V)DC24電力(W)110口径(mm)20風量(L/min)120吹出口1ヵ所
オリジナル エアーポンプ (吐出量60L/分) DC24V マリンテックオリジナル エアーポンプ (吐出量60L/分) DC24Vマリンテック
40,980税込45,078
1式
6日以内出荷
モーター駆動式エアーポンプ優れた耐久性!DC24V用業務用として使用できるプロユースのポンプ長寿命・メンテナンス部品を交換することで長く使用可能モーター駆動式なので長時間の連続運転が可能ダイヤフラム式ポンプ1分間に風量60L約1,000L水槽に対応放熱用ファン内蔵オプションのダイヤフラムパッキングを交換することでメンテナンス可
型式MA24-60M寸法(mm)345×248×245質量(kg)8.3電流(A)6電圧(V)DC24電力(W)96使用エアーホース径内径mmx外径mm(メーカー取り扱い品):19×26(ブレードホース)※別途ホースバンドが必要口径(mm)20風量(L/min)60吹出口1ヵ所
オリジナル エアーポンプ (吐出量30L/分) DC24V マリンテックオリジナル エアーポンプ (吐出量30L/分) DC24Vマリンテック
30,980税込34,078
1式
6日以内出荷
モーター駆動式エアーポンプ耐久性抜群!DC24V用業務用として使用可能!プロユースのエアーポンプ長寿命!メンテナンス部品を交換することで長く使用可能3連装の一口コックにより、直接エアーストーンへ接続可能エアー分岐コックを接続することで複数のエアーストーンが使用可能長時間の連続運転ができるモーター駆動式ダイヤフラム式ポンプ1分間に風量30L約500L水槽に対応放熱用ファン内蔵オプションのダイヤフラムパッキングを交換することでメンテナンス可オプションのノイズフィルターで耳障りな無線ノイズ軽減
型式MA24-30M寸法(mm)長さ230×幅145×高さ210質量(kg)5.2電流(A)1.5電圧(V)DC24電力(W)36使用エアーホース径内径mmx外径mm(メーカー取り扱い品):7×11(ビニールホース)、8×10(ビニールホース)、8×13.5(ブレードホース)、9×15(ブレードホース)※別途ホースバンドが必要口径(mm)9風量(L/min)30吹出口3ヵ所
オリジナル エアーポンプ (吐出量30L/分)  DC12V マリンテックオリジナル エアーポンプ (吐出量30L/分) DC12Vマリンテック
30,980税込34,078
1式
6日以内出荷
モーター駆動式エアーポンプ耐久性抜群!DC12V用業務用として使用可能!プロユースのエアーポンプ長寿命!メンテナンス部品を交換することで長く使用可能3連装の一口コックにより、直接エアーストーンへ接続可能エアー分岐コックを接続することで複数のエアーストーンが使用可能長時間の連続運転ができるモーター駆動式ダイヤフラム式ポンプ1分間に風量30L約500L水槽に対応放熱用ファン内蔵オプションのダイヤフラムパッキングを交換することでメンテナンス可オプションのノイズフィルターで耳障りな無線ノイズ軽減
型式MA12-30M寸法(mm)長さ230×幅145×高さ210質量(kg)5.2電流(A)3電圧(V)DC12電力(W)36使用エアーホース径内径mmx外径mm(メーカー取り扱い品):7×11(ビニールホース)、8×10(ビニールホース)、8×13.5(ブレードホース)、9×15(ブレードホース)※別途ホースバンドが必要口径(mm)9風量(L/min)30吹出口3ヵ所
オリジナル エアーポンプ (吐出量100L/分)  DC24V マリンテックオリジナル エアーポンプ (吐出量100L/分) DC24Vマリンテック
66,980税込73,678
1式
6日以内出荷
モーター駆動式エアーポンプ優れた耐久性!DC24V用業務用として使用できるプロユースのポンプ長寿命・メンテナンス部品を交換することで長く使用可能モーター駆動式なので長時間の連続運転が可能ダイヤフラム式ポンプ1分間に100Lの風量を排出でき、大きな容量の水槽では経済的大型水槽に対応放熱用ファン内蔵オプションのダイヤフラムパッキングを交換することでメンテナンス可
型式MA24-100M寸法(mm)330×180×225質量(kg)9電流(A)8電圧(V)DC24電力(W)90使用エアーホース径内径mmx外径mm(メーカー取り扱い品):19×26(ブレードホース)※別途ホースバンドが必要口径(mm)20風量(L/min)100吹出口1ヵ所
エアーポンプ  (吐出量100L/分) DC24V マリンテックエアーポンプ (吐出量100L/分) DC24Vマリンテック
78,980税込86,878
1式
6日以内出荷
モーター駆動式エアーポンプ。優れた耐久性!メーカーエアーポンプで最大容量・毎分140L!業務用として使用できるプロユースのポンプ長寿命!メンテナンス部品を交換することで長持ちに!モーター駆動式なので長時間の連続運転が可能ダイヤフラム式ポンプ1分間に140Lの風量を排出・大きな容量の水槽では経済的!大型水槽に対応放熱用ファン内蔵オプションのダイヤフラムパッキングを交換することでメンテナンス可
型式MA24-140M寸法(mm)330×180×225質量(kg)9電流(A)4.5電圧(V)DC24電力(W)110使用エアーホース径内径mmx外径mm(メーカー取り扱い品):19×26(ブレードホース)※別途ホースバンドが必要口径(mm)20風量(L/min)140吹出口1ヵ所
オリジナル エアーポンプ (吐出量60L/分)  ダイヤフラム式 AC100V マリンテックオリジナル エアーポンプ (吐出量60L/分) ダイヤフラム式 AC100Vマリンテック
17,980税込19,778
1式
6日以内出荷
ダイヤフラム式エアーポンプ AC100V用マグネット方式・オイルレス構造サビないオール樹脂製カバーの塩害対策品振動を吸収するインシュレーターゴム採用ネジ部分はステンレス製低価格を実現!水槽/イケス用に適した小型ポンプ約1,000L水槽に対応
型式MA100-60G寸法(mm)L250×W185×H190質量(kg)4.7電流(A)0.5電圧(V)AC100電力(W)55内容本体・クリップ式ホースバンド2個・エアーフィルター予備1個周波数50/60共用使用エアーホース径内径mmx外径mm(メーカー取り扱い品):15×22(ブレードホース)、15×18(ビニールホース)口径(mm)17風量(L/min)60吹出口1ヵ所
オリジナル エアーポンプ (吐出量40L/分)  ダイヤフラム式 AC100V マリンテックオリジナル エアーポンプ (吐出量40L/分) ダイヤフラム式 AC100Vマリンテック
13,980税込15,378
1式
6日以内出荷
ダイヤフラム式エアーポンプ AC100V用マグネット方式・オイルレス構造サビないオール樹脂製カバーの塩害対策品振動を吸収するインシュレーターゴム採用ネジ部分はステンレス製低価格を実現!水槽/イケス用に適した小型ポンプ約600L水槽に対応
型式MA100-40G寸法(mm)L250×W185×H190質量(kg)4.2電流(A)0.4電圧(V)AC100電力(W)37内容本体・クリップ式ホースバンド2個・エアーフィルター予備1個周波数50/60共用使用エアーホース径内径mmx外径mm(メーカー取り扱い品):15×22(ブレードホース)、15×18(ビニールホース)口径(mm)17風量(L/min)40吹出口1ヵ所
オリジナル エアーポンプ DC12V マリンテックオリジナル エアーポンプ DC12Vマリンテック
40,980税込45,078
1式
6日以内出荷
優れた耐久性!DC12V用業務用として使用できるプロユースのポンプ長寿命・メンテナンス部品を交換することで長く使用可能モーター駆動式なので長時間の連続運転が可能ダイヤフラム式ポンプ1分間に風量60L約1,000L水槽に対応放熱用ファン内蔵オプションのダイヤフラムパッキングを交換することでメンテナンス可エアーホース適用サイズ(メーカー取り扱い品)
寸法(mm)345×248×245質量(kg)8.3電流(A)12電圧(V)DC12電力(W)96口径(mm)20風量(L/min)60吹出口1ヵ所
ライブウェル循環生簀ハイパワー PROX(プロックス)ライブウェル循環生簀ハイパワーPROX(プロックス)
23,980税込26,378
1個
7日以内出荷
活き餌や釣った魚がずっとイキイキ!ハイパワーウォーターポンプ活き餌や釣った魚がずっとイキイキ。ディフューザーで給水と同時にエアーを混合。ハイパワーブラシレスモーター搭載ウォーターポンプ。流量15段階パワーコントローラー付き。海水淡水どちらにも対応。最大揚程約6m。定格14.8V電動リール用バッテリー、12V自動車用鉛バッテリーに対応しており、屋外の使用でもハイパワー。ヤエンや泳がせ釣りのアジ活かしとしてだけでなく、手洗いや水血抜き、釣り場の掃除にも。
最大揚程(m)6水槽容量(L)29水槽寸法(mm)外寸:約W355×D524×H266、内寸:約W295×D438×H243
DCインバータチラー法定冷凍トン:0. RKEシリーズ オリオン機械DCインバータチラー法定冷凍トン:0. RKEシリーズオリオン機械
569,800税込626,780
1台
7日以内出荷から52日以内出荷
30%以上の省エネと圧縮機回転制御方式で温度制御精度±0.1℃の高精度制御を両立!(メーカー従来機比)、ワイドレンジを実現!液温制御範囲5~35℃と幅広い用途に対応。配管の結露防止等高温運転が可能です。使用可能な周囲温度範囲を-5℃~+43℃に拡大。より過酷な環境での使用が可能となりました。操作プレートを斜めに配置し、操作性及び視野性をUP!水槽を上部に配置し、給水や水槽内の水質確認・清掃が非常に簡単!凝縮器用ダストフィルターも容易にワンタッチで脱着可能、周囲温度が5℃以下の場合、機外配管には凍結対策が必要となります。冷却能力は表示能力の95%以上です。電源電圧の相間アンバランスは±3%以内としてください。電源容量は使用範囲内における最大電流運転時。制御精度は起動時及び冷却負荷が少なく圧縮機がON-OFFする場合を除く。運転音は正面1m、高さ1mの値です。装置排熱量(kW)は冷却能力の約1.3倍です
金魚飼育 エアーポンプセット ジェックス金魚飼育 エアーポンプセットジェックス
929税込1,022
1セット
当日出荷
カルキ抜き付きお得なセット。 小型水槽や金魚鉢のエアレーションにはコレ! エアーポンプはe-AIR1000SBを採用しております。
仕様●材質:エアーポンプ/ABS、カルキぬき/チオ硫酸ナトリウム、塩化カリウム、キレイト剤、ビタミン類、着色料、炭酸ナトリウム、水、その他/PP、PVC●商品サイズ:エアーポンプ/約幅5.2×奥行4.3×高さ9.2cm●セット内容:エアーポンプ、エアーチューブ、エアーストン、カルキぬきアズワン品番68-1403-63
浄化槽ブロワポンプ AKシリーズ 工進浄化槽ブロワポンプ AKシリーズ工進
29,980税込32,978
1個
8日以内出荷
夜間でも気兼ねなく使える低作動音、低振動音です。完全無給油なので、吐出エアはクリーンです。アース工事不要です。池や水槽のばっ気用コンプレッサーに。
仕様●定格圧力(MPa):0.011●吐出空気量(L/min):80●周波数(Hz):50/60●口径(mm):18●電源(V):単相100●消費電力(W)50/60Hz:72●電源コード長さ:1.6m●単独浄化槽28~50人用アズワン品番65-9033-84関連資料他社ポンプ互換表(0.6MB)
おさかなぶくぶく ブロック 8錠入 ジェックスおさかなぶくぶく ブロック 8錠入ジェックス(1件のレビュー)
499税込549
1箱(8個)
6日以内出荷
水槽に入れるだけで、水中に酸素とミネラルが溶け出し、魚の棲みやすい環境をつくり出します。魚の採集時や電気が使えない緊急時に、金魚鉢、コンパクト水槽などに入れると魚の酸欠防止になります。1錠で約1ヶ月効果長持ち。淡水魚と海水魚の両方に使用できます。
使用液淡水・海水
セラミックストーン ダイトウブクセラミックストーンダイトウブク
539税込593
1個
6日以内出荷
*細かい泡が均一に出て酸素供給が早い。 *セラミックなので、重く浮き上がらない。 *目詰まりしても再生出来ます。 *接着剤を使わないので魚にも安心 *折りぐせのつきにくいシリコンホース
用途*ご使用前に軽く水洗いをしてお使いください。 *ストーンのノズル部にホースを繋ぎストーンを水槽に入れ、ストーン内部に十分に水が浸透してからホースの反対側をポンプに繋ぎエアーを送って下さい。エアーが均一に出ない時は、ポンプに接続している側のホースを一度抜いて再度ホースを繋いで下さい。
セラミックストーン60 ダイトウブクセラミックストーン60ダイトウブク
1,298税込1,428
1個
当日出荷
*細かい泡が均一に出て酸素供給が早い。 *セラミックなので、重く浮き上がらない。 *目詰まりしても再生出来ます。 *接着剤を使わないので魚にも安心 *折りぐせのつきにくいシリコンホース
用途*ご使用前に軽く水洗いをしてお使いください。 *ストーンのノズル部にホースを繋ぎストーンを水槽に入れ、ストーン内部に十分に水が浸透してからホースの反対側をポンプに繋ぎエアーを送って下さい。エアーが均一に出ない時は、ポンプに接続している側のホースを一度抜いて再度ホースを繋いで下さい。
セラミックストーン100 ダイトウブクセラミックストーン100ダイトウブク
1,598税込1,758
1個
当日出荷
*細かい泡が均一に出て酸素供給が早い。 *セラミックなので、重く浮き上がらない。 *目詰まりしても再生出来ます。 *接着剤を使わないので魚にも安心 *折りぐせのつきにくいシリコンホース
用途*ご使用前に軽く水洗いをしてお使いください。 *ストーンのノズル部にホースを繋ぎストーンを水槽に入れ、ストーン内部に十分に水が浸透してからホースの反対側をポンプに繋ぎエアーを送って下さい。エアーが均一に出ない時は、ポンプに接続している側のホースを一度抜いて再度ホースを繋いで下さい。
マルチサーマルユニット 三商マルチサーマルユニット三商
229,800税込252,780
1個
5日以内出荷
投込み式の恒温ユニットに超小型インバータ冷凍機を搭載。竪型水中ポンプの噴流撹拌により温度ムラを抑えた高精度な恒温機能。高性能DCコンプレッサ採用。安全装置として過電流ヒューズ、ブザーで知らせるフロート式水位センサの空焚防止機能付。
材質水槽:PE製質量(kg)約7.2使用温度範囲(℃)‐3~60℃(設定‐5~65℃)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)147×285×326ヒーター(W)SUSスパイラルシーズヒータ:500精度(℃)±0.1~0.2(負荷により変動)冷却方式密閉型コンプレッサ・DCインバータ駆動最小単位(℃)0.1冷媒R-134a 50g GWP1430冷却能力(W)約180(設定温度25℃時)水槽寸法(mm)外寸法:約W525×D340×H210、内寸法:約W450×D305×H175
ハルセル(R)試験装置 10A15型セット YPP15101D付 山本鍍金試験器ハルセル(R)試験装置 10A15型セット YPP15101D付山本鍍金試験器
639,800税込703,780
1式
20日以内出荷
めっき浴の開発・めっき浴の性能評価やめっき現場の工程管理等に使用できます。
セット内容ハルセル(R)ウェハー用高性能電源、ハルセル(R)水槽(加温型・並型)、ハルセル(R)用ヒーター、温度調節器用支持台、ハルセル(R)用エアーポンプ、ハルセル電流密度早見板、ハルセル用陽極板(銅・含燐銅・ニッケル・亜鉛・錫・SKニッケル)×各1枚、ハルセル(R)陰極板(鉄・真鍮・銅)×各100枚、ハルセル(R)技術資料集材質【ハルセル(R)水槽(加温型・並型)】PMMA(アクリル)質量(kg)【ハルセル(R)エアーポンプ】0.48、【ハルセル(R)ウェハー用高性能電源】7.6容量(mL)【ハルセル(R)水槽(加温型・並型)】267周波数(Hz)【ハルセル(R)ウェハー用高性能電源】50/60±5%出力【ハルセル(R)用ヒーター】AC100V 100W出力電圧(V)【ハルセル(R)ウェハー用高性能電源】DC0~15入力電圧(V)【ハルセル(R)エアーポンプ】AC100(50/60Hz)、【ハルセル(R)ウェハー用高性能電源】AC100~200±10%出力電流(A)【ハルセル(R)ウェハー用高性能電源】0~10消費電力(W)(50/60Hz)【ハルセル(R)エアーポンプ】3.5/3.0機能【ハルセル(R)用ヒーター】空焚き防止機能付き耐熱温度(℃)【ハルセル(R)水槽(加温型・並型)】65外寸法(mm)【ハルセル(R)用ヒーター】Φ11×163、発熱部:85、【ハルセル(R)エアーポンプ】120×165×70、【ハルセル(R)ウェハー用高性能電源】210×221×396(突起部除く)、【ハルセル(R)水槽(加温型・並型)】加温型/150×117×92、並型/128×71×68エア噴出量(L/min)【ハルセル(R)エアーポンプ】0~0.4(空気中で使用した場合)アズワン品番1-1737-51最小分解能【ハルセル(R)ウェハー用高性能電源】1mV・10mA・1mC
エアーポンプ ジェックスエアーポンプジェックス
3,498税込3,848
1個
6日以内出荷
低振動・静音かつハイパワーを両立させた1口のエアーポンプです。 淡水・海水ともに使用可能です。 2つのダイヤフラム駆動が振動を打ち消し合い、低振動となっています。 円柱状で通気距離を長くすることで、静音化を実現しました。
エアー分岐コック マリンテックエアー分岐コックマリンテック(5件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷
エアーポンプからの新鮮なエアーを分岐・活魚槽や水槽へ供給!コックを開閉することでエアーの調整が可能 直列分岐 1方分岐タイプ 本体はサビに強い銅製ニッケルメッキ仕様・コックは真鍮製 吸入側はネジタイプ
パイプ径(Φmm)5(主パイプ)外径(Φmm)5(吸入側・コック側)材質本体:銅製ニッケルメッキ仕様、コック:真鍮
エアー分岐コック マリンテックエアー分岐コックマリンテック
359税込395
1個
当日出荷から5日以内出荷
エアーポンプからの新鮮なエアーを分岐し、活魚槽や水槽へ供給! コックを開閉することでエアーの調整が可能 容量の小さいエアーストーンを使用するのに最適! 分岐コック同士をつないで延長することも可能!
パイプ径(Φmm)5(主)外径(Φmm)5(吸入側)、5(コック側)種別直列分岐
SEAFLO エアレーター(いけす)ポンプ シリーズ10 350GPH 12V SEAFLO(シーフロ)SEAFLO エアレーター(いけす)ポンプ シリーズ10 350GPH 12VSEAFLO(シーフロ)
6,598税込7,258
1個
当日出荷
クーラーボックス内や生け簀内において水を循環させるキットで、水を循環させることで水槽内にエアーを送り込みます。 ポンプの裏面は吸盤になっていますので簡単にセットできます。 付属する6.3"(160mm)の長さのスプレーチューブ、13.8インチ(350mm)のホースパイプはどんな容器にもフィットするカスタムカットが可能です。 キットには、12ボルト電源に簡単に取り付けるためのバッテリークリップが付属されています。
用途生簀やクラーボックスのエアー循環システム長さ(m)(リーダー)1電源(V)DC12/2.0A流量(L/h)1323(350GPH)ポート3/4"(19mm)
SEAFLO エアレーター(いけす)ポンプ シリーズ09 350GPH 12V SEAFLO(シーフロ)SEAFLO エアレーター(いけす)ポンプ シリーズ09 350GPH 12VSEAFLO(シーフロ)
5,998税込6,598
1個
6日以内出荷
クーラーボックス内や生け簀内において水を循環させるキットで、水を循環させることで水槽内にエアーを送り込みます。 ポンプの裏面は吸盤になっていますので簡単にセットできます。 付属する9.4インチ(240mm)の長さのスプレーチューブは、あらゆる容器に合わせてカスタムカットできます。 キットには、12ボルト電源に簡単に取り付けるためのバッテリークリップが付属されています。
用途生簀やクラーボックスのエアー循環システム長さ(m)(リーダー)1電源(V)DC12/2.0A流量(L/h)1323(350GPH)ポート3/4"(19mm)
エアーポンプ RLPシリーズ ゼンスイエアーポンプ RLPシリーズゼンスイ
39,980税込43,978
1台
6日以内出荷
ゼンスイのエアーポンプ。【無注油仕様】注油が不要でクリーンなエアー。【低騒音&低振動】本体カバーとゴム足により低騒音&低振動を実現。【高耐久性】単純構造で長時間の使用が可能。
用途水槽のエアーポンプとして。観賞魚、熱帯魚、アクアリウムなどに。ブロア エアーポンプ エアー アクア用品 水生生物 飼育 飼育槽。電圧(V)AC100(50/60Hz)付属品分岐管保証期間1年
エアー分岐管 マリンテックエアー分岐管マリンテック
1,098税込1,208
1個
当日出荷から6日以内出荷
エアーポンプからの新鮮なエアーを分岐し、活魚槽や水槽へ供給します。 コックを開閉することでエアーの調整が可能です。
材質本体:銅製ニッケルメッキ仕様、コック:真鍮製
アースレッド イヤな虫用 12~16畳用 アース製薬アースレッド イヤな虫用 12~16畳用アース製薬(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1箱(20g)ほか
当日出荷
家の中のさまざまな害虫をまるごと駆除 ミクロの粒子がお部屋のすみずみまでしっかり行き渡り、お部屋に潜む害虫をまるごと駆除します。 水を使う加熱蒸散システムで、お部屋を汚さず、いやなニオイも残りません。 使用後の刺激が少なく、初めてくん煙剤を使う方や小さなお子様のいるご家庭にもおすすめです。 ※火災報知器カバー付 【使用面積】12畳から16畳(20から26平方メートル) 【適用害虫】ムカデ、クモ、アリ、チャタテムシ、シバンムシ、カツオブシムシ、ユスリカ、ヤスデ、ゲジゲジ、ワラジムシ、ガ、ハチ、ショウジョウバエ、チョウバエ、キクイムシ、シロアリ、コナナガシンクイなど
用途使用に際しては、添付の説明文書を必ずお読みください。また、必要なときに読めるように大切に保管してください。 【あらかじめ準備していただくこと】 (1)部屋を閉めきってください。 (2)パソコン、テレビなどの精密機器にはカバーをかけ、ディスクなどは箱に収納してください。 (3)ペットや植物、観賞魚や鑑賞エビなどは、部屋の外に出してください。 (4)火災報知機は添付の専用カバーまたはポリ袋などで覆いをしてください。※使用後は必ず取り外すこと。 (5)食器、飲食物、おもちゃ、衣類、美術品、仏壇仏具などは、ポリ袋に入れるか、新聞紙で覆うなどしてください。 (6)戸棚、引出し、押し入れなど害虫のかくれ場所になるところを開放してください。 ※注意:大型コンピュータの設置されている部屋では使用しないでください。移動できない水槽は、エアーポンプを止めて、ビニールで覆いをし、ガムテープで止めるなどして、完全密閉してください。 【加熱蒸散をはじめてください】 (1)プラスチック容器の中のアルミ袋を取り出し、水(約28mL)をプラスチック容器の黒破線まで入れてください。※黒破線以上に多く入れ過ぎないように注意してください。(蒸散不良の原因になります。) (2)アルミ袋を開け、缶をそのまま取り出してください。※使用直前に開封してください。(開封した状態で長時間放置すると、空気中の水分で少しずつ反応が進み、蒸散不良となります。) ※缶の天面の赤いシールは、はがさないでください。 (3)水を入れたプラスチック容器を部屋の中央に置き、赤いシール面を上にして缶を水につけ、リング状の蓋をしてください。約1分で蒸散がはじまります。 ※注意:セット後は缶が熱くなるので、ふれないでください。缶は約30分で冷めます。 (4)缶をセットしたら部屋の外に出て、約2時間またはそれ以上部屋を閉めきってください。蒸散後、部屋に広がった白煙(蒸散成分)がすみずみまで行き渡り殺虫効果を発揮します。 セット後約1分で蒸散開始し、最初の約1分間勢いよく白煙が上がる。その後約10分間薄い白煙が出て、蒸散終了です。その後、2時間以上閉めきってください。 ※薬剤が蒸散すると、缶の内部に薬剤の残りとして黒く溶解したような固形物が残ります。 ※まれに熱によってリング状の蓋が少しとけることがありますが、安全性、有効性等の品質に影響ありません。 【ワンポイント】 お使いの際は、各部屋に1個配置し、全部屋同時使用が効果的です。:水を入れたプラスチック容器をまず先に各部屋にセットし、その後奥の部屋から順に薬剤缶を水につけていってください。 【ご使用のあとで】 ※注意:蒸散した薬剤には強い刺激があるので、換気の際は、必ずタオルなどで口や鼻を押さえて薬剤を吸い込まないようにして入室してください。 (1)使用後は部屋を十分に換気してください。(目安として1時間程度) (2)小さな虫の死骸などをとり除くため軽く掃除機を掛けてください。 (3)食器などに直接薬剤がかかった場合は、水洗いしてからご使用ください。 (4)衣類やふとんに薬剤がかかった場合は、ブラッシングするか天日干しを行ってください。 (5)使用後の缶は不燃物として捨ててください。適合害虫ムカデ、クモ、アリ、チャタテムシ、シバンムシ、カツオブシムシ、ユスリカ、ヤスデ、ゲジゲジ、ワラジムシ、ガ、ハチ、ショウジョウバエ、チョウバエ、キクイムシ、シロアリ、コナナガシンクイなどセット内容本品、火災報知器カバー種別燻煙剤シリーズアースレッド有効成分ペルメトリン、メトキサジアゾン使用場所12畳から16畳(20から26平方メートル)の部屋利用場所屋内
アースレッド イヤな虫用 6~8畳用 アース製薬アースレッド イヤな虫用 6~8畳用アース製薬(1件のレビュー)
859税込945
1個(10g)ほか
当日出荷
家の中のさまざまな害虫をまるごと駆除 ミクロの粒子がお部屋のすみずみまでしっかり行き渡り、お部屋に潜む害虫をまるごと駆除します。 水を使う加熱蒸散システムで、お部屋を汚さず、いやなニオイも残りません。 使用後の刺激が少なく、初めてくん煙剤を使う方や小さなお子様のいるご家庭にもおすすめです。 ※火災報知器カバー付 【使用面積】6畳から8畳(10から13平方メートル) 【適用害虫】 ムカデ、クモ、アリ、チャタテムシ、シバンムシ、カツオブシムシ、ユスリカ、ヤスデ、ゲジゲジ、ワラジムシ、ガ、ハチ、ショウジョウバエ、チョウバエ、キクイムシ、シロアリ、コナナガシンクイなど
用途使用に際しては、添付の説明文書を必ずお読みください。また、必要なときに読めるように大切に保管してください。 【あらかじめ準備していただくこと】 (1)部屋を閉めきってください。 (2)パソコン、テレビなどの精密機器にはカバーをかけ、ディスクなどは箱に収納してください。 (3)ペットや植物、観賞魚や鑑賞エビなどは、部屋の外に出してください。 (4)火災報知機は添付の専用カバーまたはポリ袋などで覆いをしてください。※使用後は必ず取り外すこと。 (5)食器、飲食物、おもちゃ、衣類、美術品、仏壇仏具などは、ポリ袋に入れるか、新聞紙で覆うなどしてください。 (6)戸棚、引出し、押し入れなど害虫のかくれ場所になるところを開放してください。 ※注意:大型コンピュータの設置されている部屋では使用しないでください。移動できない水槽は、エアーポンプを止めて、ビニールで覆いをし、ガムテープで止めるなどして、完全密閉してください。 【加熱蒸散をはじめてください】 (1)プラスチック容器の中のアルミ袋を取り出し、水(約22mL)をプラスチック容器の黒破線まで入れてください。※黒破線以上に多く入れ過ぎないように注意してください。(蒸散不良の原因になります。) (2)アルミ袋を開け、缶をそのまま取り出してください。※使用直前に開封してください。(開封した状態で長時間放置すると、空気中の水分で少しずつ反応が進み、蒸散不良となります。) ※缶の天面の赤いシールは、はがさないでください。 (3)水を入れたプラスチック容器を部屋の中央に置き、赤いシール面を上にして缶を水につけ、リング状の蓋をしてください。約1分で蒸散がはじまります。 ※注意:セット後は缶が熱くなるので、ふれないでください。缶は約30分で冷めます。 (4)缶をセットしたら部屋の外に出て、約2時間またはそれ以上部屋を閉めきってください。蒸散後、部屋に広がった白煙(蒸散成分)がすみずみまで行き渡り殺虫効果を発揮します。 セット後約1分で蒸散開始し、最初の約1分間勢いよく白煙が上がる。その後約10分間薄い白煙が出て、蒸散終了です。その後、2時間以上閉めきってください。 ※薬剤が蒸散すると、缶の内部に薬剤の残りとして黒く溶解したような固形物が残ります。 ※まれに熱によってリング状の蓋が少しとけることがありますが、安全性、有効性等の品質に影響ありません。 【ワンポイント】 お使いの際は、各部屋に1個配置し、全部屋同時使用が効果的です。:水を入れたプラスチック容器をまず先に各部屋にセットし、その後奥の部屋から順に薬剤缶を水につけていってください。 【ご使用のあとで】 ※注意:蒸散した薬剤には強い刺激があるので、換気の際は、必ずタオルなどで口や鼻を押さえて薬剤を吸い込まないようにして入室してください。 (1)使用後は部屋を十分に換気してください。(目安として1時間程度) (2)小さな虫の死骸などをとり除くため軽く掃除機を掛けてください。 (3)食器などに直接薬剤がかかった場合は、水洗いしてからご使用ください。 (4)衣類やふとんに薬剤がかかった場合は、ブラッシングするか天日干しを行ってください。 (5)使用後の缶は不燃物として捨ててください。セット内容本品、火災報知器カバー種別燻煙剤シリーズアースレッド有効成分ペルメトリン、メトキサジアゾン適合害虫ムカデ、クモ、アリ、チャタテムシ、シバンムシ、カツオブシムシ、ユスリカ、ヤスデ、ゲジゲジ、ワラジムシ、ガ、ハチ、ショウジョウバエ、チョウバエ、キクイムシ、シロアリ、コナナガシンクイなど使用場所6畳から8畳(10から13平方メートル)の部屋利用場所屋内
乾電池式エアーポンプ Hapyson乾電池式エアーポンプHapyson
2,998税込3,298
1個
当日出荷
水槽や釣りのクーラーBOXにエアーを送り込む乾電池式エアーポンプ
エアーポンプ APN REI-SEAエアーポンプ APNREI-SEA
28,980税込31,878
1台
5日以内出荷から9日以内出荷
モータ直結のコンパクトなダイヤフラム式エアーポンプです。高圧力が得られるため、深い水槽や複数水槽のエアレーションに最適です。 特殊繊維入りのダイヤフラム、全密閉式のボールベアリングの採用などにより、耐久性が優れています。 ポンプ部とモータ部が遮断されているダイヤフラム式です。ゴミや油などの混入がなくきれいなエアーを送ります。 DC電源タイプも用意しました。車や船で使用する際にも便利です。
エアーポンプ ケニスエアーポンプケニス
3,898税込4,288
1個
予約販売
エアーポンプ2000SBと高性能ろ過器水作エイトコアMのセットです。 エアーポンプ内部の音を逃がさない特殊密閉構造で、従来のポンプより静音設計になっています。
付属品3層構造マット、チューブ1m付適合水深50cm以下、幅120cm以下(水槽)寸法(mm)103×62×160電源(V)AC100、50/60Hz、2.1/1.9W口径(Φmm)送風:5(エアーホース用)吐出量0.5~1.5L/分 強弱調整ダイヤル付寸法(cm)40~45(水槽)
オリジナル エアーポンプ(ダイヤフラム式エアーポンプ造) マリンテックオリジナル エアーポンプ(ダイヤフラム式エアーポンプ造)マリンテック(1件のレビュー)
19,900税込21,890
1台
5日以内出荷
ダイヤフラム式エアーポンプ マグネット方式 オイルレス構造です。 低価格を実現した水槽、イケス用に適した小型ポンプです。
電圧(V)AC100口径(mm)17吹出口1ヵ所
エアーポンプ アズワンエアーポンプアズワン(2件のレビュー)
1,780税込1,958
1個
当日出荷
水槽へ空気を供給する小型エアーポンプです。振動を低減した静音タイプのサイレントカートリッジを採用しています。
浅井戸用 自動ポンプ(鋳鉄製・全閉モータ) 三相電機浅井戸用 自動ポンプ(鋳鉄製・全閉モータ)三相電機
159,800税込175,780
1台
4日以内出荷
定水量・定圧方式・・・ポンプの運転・停止を圧力スイッチと流量スイッチの併用で、定圧給水がえられます。 吐出口の選択が可能・・・3方向に吐出口を設けてありますので、設置場所により方向が選べます。 可変型圧力スイッチの採用・・・浅井戸用・受水槽用などの用途により、可変の圧力スイッチを組み込んでいます。(出荷時は、浅井戸用の低圧力側にセットしてあります。) アキュームレーターの採用・・・アキュムレーターの改良により、封入ガスの透過を減少。外気を吸入しないので空気に接触せず衛生的です。 防寒装置・・・凍結防止ヒーターにて自動的に低温からポンプを守ります。 モータの軽量化・・・モータをアルミケース化することにより軽量化をはかりました。 樹脂製屋外カバーの採用・・・樹脂製の屋外カバーを用いて本体を水やほこりから守ります。又、錆の発生もありません。
質量(kg)24圧力スイッチ仕様浅井戸用:140~180、受水槽用:210~250(kPa)設置場所屋外設置可揚水量(L/min)46使用温度常温(清水)停止流量(L/min)2.5
エアーポンプ ケニスエアーポンプケニス
3,198税込3,518
1個
当日出荷
エアーポンプ内部の音を逃がさない特殊密閉構造で、従来のポンプより静音設計になっています。 エアーポンプ2000SBと特殊三層構造のマット、活性炭カートリッジを組み込んだろ過器のセットです。
適合サイズ(cm)(水槽30~40cm)水深50以下、幅120以下仕様(ろ過器)3層構造マット、チューブ1m付寸法(mm)103×62×160電源AC100V(50/60)口径(Φmm)5(エアーホース用)消費電力(W)(50/60Hz)2.1/1.9吐出量(L/min)0.5~1.5(強弱調整ダイヤル付)
ドジョウ飼育セット ケニスドジョウ飼育セットケニス
18,980税込20,878
1セット
7日以内出荷
ドジョウの飼育に適した水槽・器具・エサなどドジョウの飼育に必要なものが全て揃うセットです。
セット内容40cmガラス水槽(フタ付)、フィルター、硅砂(細目)3kg、エアーポンプセット(ポンプ・チューブ・ストーン)、カルキ抜き、上管(小)、エサ(14g)、水温計、すくい網第
卓上型低温恒温水槽 アズワン卓上型低温恒温水槽アズワン
397,000税込436,700
1個
当日出荷
内蔵ポンプにより外部密閉系装置への循環ができます。 小型インバーターコンプレッサー搭載により、高出力でありながら省エネを実現しました。
冷却能力(W)550(at水温24℃)仕様密閉系循環恒温槽付属品ホース1m(内径Φ9mm)×2本質量(kg)約25電源AC100V(50/60Hz)/最大8A温度範囲(℃)-20~80外寸(mm)200×430×440(突起部除く)安全装置フロート式空焚き防止・漏電ブレーカー電源コード(m)1.8(3Pプラグ)精度(℃)±0.05~±0.1適合チューブ内径(Φmm)9ノズル外径(Φmm)11ヒーター容量(W)500冷媒R134aアズワン品番1-230-21冷却加熱装置インバーターコンプレッサー270W揚水量(L/min)/全揚程(m)4/3.5水槽寸法(mm)約150×115×150
エアーストーン ケニスエアーストーンケニス(2件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
チューブ(別売)でエアポンプと繋ぐことで、水槽へ酸素補給ができるエアーストーンです。
エアーポンプ ジェックスエアーポンプジェックス
2,498税込2,748
1個
当日出荷
特殊密閉構造の静音設計エアーポンプです(9000FB除く)。 ●吐出量の強弱調整ダイヤル付です。
電源AC100V・50/60Hz口径(Φmm)(送風)5<エアホース用>
高性能ろ過器 ケニス高性能ろ過器ケニス
839税込923
1個
当日出荷
エアーポンプと併用するろ過器です。
付属品ビニール管1m(内径Φ4mm)
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら