カテゴリ

  • 切削工具(292)
  • 研磨材(25)
  • 空圧工具(22)
  • 作業服(16)
  • 医療(8)
  • 梱包用品(5)
  • ヘルスケア(4)
  • 安全靴・作業靴(4)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(4)
  • 自転車部品(4)
  • 日用品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • タイヤ・足回り(2)
  • 農業機械(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 介護用品(1)
  • 手袋(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 作業工具(1)

「エアーマジック」の検索結果

401件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オムニサンダーS MipoxオムニサンダーSMipox
3,398税込3,738
1枚
翌日出荷から翌々日出荷
独自開発のトリプルカット(特許取得済み)で研削力に優れたやすりです。マジックテープ式で刃が取り替え可能です。表面処理を施しており目詰まりしづらくなっています。付着した切削粉は、ブラシやエアブローで取り除くことができます。スクエア型で広い面積を切削可能です。
用途木工、石膏ボード、人工大理石、樹脂などの非金属用の研削に。バリ取り、面取り、面仕上げ、塗装剥がしに。DIYやプラモデルなどの趣味から、航空機、自動車関連の製造工程での使用など多様な用途で使用可能。材質SPCC長さ(mm)125幅(mm)70厚さ(mm)1
オムニサンダーSハンドルセット MipoxオムニサンダーSハンドルセットMipox
3,998税込4,398
1個
翌日出荷
独自開発のトリプルカット(特許取得済み)で研削力に優れたやすりです。マジックテープ式で刃が取り替え可能です。表面処理を施しており目詰まりしづらくなっています。付着した切削粉は、ブラシやエアブローで取り除くことができます。スクエア型で広い面積を切削可能です。
用途木工、石膏ボード、人工大理石、樹脂などの非金属用の研削に。バリ取り、面取り、面仕上げ、塗装剥がしに。DIYやプラモデルなどの趣味から、航空機、自動車関連の製造工程での使用など多様な用途で使用可能。材質SPCC、ポリウレタン長さ(mm)125幅(mm)70厚さ(mm)1
オムニサンダーAハンドルセット MipoxオムニサンダーAハンドルセットMipox
3,398税込3,738
1個
翌日出荷
独自開発のトリプルカット(特許取得済み)で研削力に優れたやすりです。マジックテープ式で刃が取り替え可能です。表面処理を施しており目詰まりしづらくなっています。付着した切削粉は、ブラシやエアブローで取り除くことができます。先端が細いアイロン型のため細部まで切削可能です。
用途木工、石膏ボード、人工大理石、樹脂などの非金属用の研削に。バリ取り、面取り、面仕上げ、塗装剥がしに。DIYやプラモデルなどの趣味から、航空機、自動車関連の製造工程での使用など多様な用途で使用可能。材質SPCC、ポリウレタン長さ(mm)120幅(mm)55厚さ(mm)1
オムニサンダーA MipoxオムニサンダーAMipox
2,798税込3,078
1枚
翌々日出荷
独自開発のトリプルカット(特許取得済み)で研削力に優れたやすりです。マジックテープ式で刃が取り替え可能です。表面処理を施しており目詰まりしづらくなっています。付着した切削粉は、ブラシやエアブローで取り除くことができます。先端が細いアイロン型のため細部まで切削可能です。
用途木工、石膏ボード、人工大理石、樹脂などの非金属用の研削に。バリ取り、面取り、面仕上げ、塗装剥がしに。DIYやプラモデルなどの趣味から、航空機、自動車関連の製造工程での使用など多様な用途で使用可能。材質SPCC長さ(mm)120幅(mm)55厚さ(mm)1
Colulu(コルル) ベビーヘルメット ごっつん防止 転倒防止 恐竜 orivanceColulu(コルル) ベビーヘルメット ごっつん防止 転倒防止 恐竜orivance
2,798税込3,078
1個
4日以内出荷
Colulu(コルル) ベビーヘルメット ごっつん防止 転倒防止は、赤ちゃんの頭を前後左右360度しっかりガードできるヘルメットです。成長が早い赤ちゃんに合わせてサイズもマジックテープでラクラクサイズ調整出来ます。内部は弾力性の高い厚手のスポンジで衝撃からしっかりガードし、裏地は網目状のメッシュ仕様が空気を通し、汗をかいても快適です。
用途蒸れにくく長時間でも快適なヘルメットが欲しい方、衝撃吸収スポンジで頭をしっかり守りたい方、うさぎやくまなど可愛いデザインで楽しみたい方に。質量(g)170種類恐竜寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【外径】17~24.5×14~19×16【内径】15~22×8~15×16 ※マジックテープで調整する場合の目安のサイズになります。
Colulu(コルル) ベビーヘルメット ごっつん防止 転倒防止 くま orivanceColulu(コルル) ベビーヘルメット ごっつん防止 転倒防止 くまorivance
2,798税込3,078
1個
4日以内出荷
Colulu(コルル) ベビーヘルメット ごっつん防止 転倒防止は、赤ちゃんの頭を前後左右360度しっかりガードできるヘルメットです。成長が早い赤ちゃんに合わせてサイズもマジックテープでラクラクサイズ調整出来ます。内部は弾力性の高い厚手のスポンジで衝撃からしっかりガードし、裏地は網目状のメッシュ仕様が空気を通し、汗をかいても快適です。
用途蒸れにくく長時間でも快適なヘルメットが欲しい方、衝撃吸収スポンジで頭をしっかり守りたい方、うさぎやくまなど可愛いデザインで楽しみたい方に。質量(g)170種類くま寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【外径】17~24.5×14~19×16【内径】15~22×8~15×16 ※マジックテープで調整する場合の目安のサイズになります。
Colulu(コルル) ベビーヘルメット ごっつん防止 転倒防止 パンダ orivanceColulu(コルル) ベビーヘルメット ごっつん防止 転倒防止 パンダorivance
2,798税込3,078
1個
4日以内出荷
Colulu(コルル) ベビーヘルメット ごっつん防止 転倒防止は、赤ちゃんの頭を前後左右360度しっかりガードできるヘルメットです。成長が早い赤ちゃんに合わせてサイズもマジックテープでラクラクサイズ調整出来ます。内部は弾力性の高い厚手のスポンジで衝撃からしっかりガードし、裏地は網目状のメッシュ仕様が空気を通し、汗をかいても快適です。
用途蒸れにくく長時間でも快適なヘルメットが欲しい方、衝撃吸収スポンジで頭をしっかり守りたい方、うさぎやくまなど可愛いデザインで楽しみたい方に。質量(g)170種類パンダ寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【外径】17~24.5×14~19×16【内径】15~22×8~15×16 ※マジックテープで調整する場合の目安のサイズになります。
Colulu(コルル) ベビーヘルメット ごっつん防止 転倒防止 うさぎ orivanceColulu(コルル) ベビーヘルメット ごっつん防止 転倒防止 うさぎorivance
2,798税込3,078
1個
4日以内出荷
Colulu(コルル) ベビーヘルメット ごっつん防止 転倒防止は、赤ちゃんの頭を前後左右360度しっかりガードできるヘルメットです。成長が早い赤ちゃんに合わせてサイズもマジックテープでラクラクサイズ調整出来ます。内部は弾力性の高い厚手のスポンジで衝撃からしっかりガードし、裏地は網目状のメッシュ仕様が空気を通し、汗をかいても快適です。
用途蒸れにくく長時間でも快適なヘルメットが欲しい方、衝撃吸収スポンジで頭をしっかり守りたい方、うさぎやくまなど可愛いデザインで楽しみたい方に。質量(g)170種類うさぎ寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【外径】17~24.5×14~19×16【内径】15~22×8~15×16 ※マジックテープで調整する場合の目安のサイズになります。
フィンガーサンダーエアー用アイテム マジック用ゴムパット ヤナセ(柳瀬)フィンガーサンダーエアー用アイテム マジック用ゴムパットヤナセ(柳瀬)
2,498税込2,748
1枚
4日以内出荷
ゴム面(厚さ約6mm)に貼り付けるので、弾性研磨ができます。
用途マジックテープ付のアイテムを使用する為のパットです。
【修理】エアオービタルサンダー(マジックタイプ)(不二空機)FOR-125B-M(修理) 修理【修理】エアオービタルサンダー(マジックタイプ)(不二空機)FOR-125B-M(修理)修理
11,980税込13,178
1台
10日以内出荷
種類エアオービタルサンダー対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
【修理】エアオービタルサンダー(マジックタイプ)(不二空機)FOS-175B-M(修理) 修理【修理】エアオービタルサンダー(マジックタイプ)(不二空機)FOS-175B-M(修理)修理
13,980税込15,378
1台
10日以内出荷
種類エアオービタルサンダー対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
【修理】エアオービタルサンダー(マジックタイプ)(不二空機)FOR-125T-M(修理) 修理【修理】エアオービタルサンダー(マジックタイプ)(不二空機)FOR-125T-M(修理)修理
11,980税込13,178
1台
10日以内出荷
種類エアオービタルサンダー対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
【修理】エアオービタルサンダー(マジックタイプ)(不二空機)FOR-150T-M(修理) 修理【修理】エアオービタルサンダー(マジックタイプ)(不二空機)FOR-150T-M(修理)修理
11,980税込13,178
1台
10日以内出荷
種類エアオービタルサンダー対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
【修理】エアオービタルサンダー(マジックタイプ)(不二空機)FOS-175T-M(修理) 修理【修理】エアオービタルサンダー(マジックタイプ)(不二空機)FOS-175T-M(修理)修理
13,980税込15,378
1台
10日以内出荷
種類エアオービタルサンダー対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
【修理】エアオービタルサンダー(マジックタイプ)(不二空機)FOR-150B-M(修理) 修理【修理】エアオービタルサンダー(マジックタイプ)(不二空機)FOR-150B-M(修理)修理
11,980税込13,178
1台
10日以内出荷
種類エアオービタルサンダー対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
ダブルアクションサンダー(マジックタイプ) SHINANO(信濃機販)ダブルアクションサンダー(マジックタイプ)SHINANO(信濃機販)
29,980税込32,978
1台
5日以内出荷
高回転仕様エアーレギュレーター内蔵
用途マジックタイプ付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)・Φ75mmマジックパッド・スパナレンチ全長(mm)135質量(kg)0.52無負荷回転数(min-1[r.p.m])17500取付ねじ径(B)M6騒音値(dB)82Aペーパー寸法(mm)75空気消費量(m3/min)0.423エアーインレット0.25振動9.5オービットダイヤ(mm)3
ランダムサンダーペーパー 穴なし ヤナセ(柳瀬)ランダムサンダーペーパー 穴なしヤナセ(柳瀬)
399税込439
1セット(5枚)
5日以内出荷
切削性・耐久性に優れた研磨シートです。マジック式なので、番手の取替えがワンタッチで可能です。電動・エアー工具にも使用可能です。価格がお手頃で粒度が豊富です。
用途塗面研磨、パテ・サーフェーサーの研磨。金属表面の錆取り・研磨、木工生地研磨。金属表面の肌ならし研磨作業。自動車補修研磨作業。FRP研磨作業。最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000外径(Φmm)125
ランダムサンダーペーパー 穴あり ヤナセ(柳瀬)ランダムサンダーペーパー 穴ありヤナセ(柳瀬)
399税込439
1セット(5枚)
6日以内出荷
切削性・耐久性に優れた研磨シートです。番マジック式なので番手の取替えがワンタッチで可能です。電動・エアー工具にも使用可能です。価格がお手頃で粒度が豊富です。
用途塗面研磨、パテ・サーフェーサーの研磨金属表面の錆取り・研磨、木工生地研磨金属表面の肌ならし研磨作業自動車補修研磨作業FRP研磨作業最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000外径(Φmm)125
ランダムサンダーペーパー 穴あり ヤナセ(柳瀬)ランダムサンダーペーパー 穴ありヤナセ(柳瀬)
399税込439
1セット(5枚)
6日以内出荷
切削性・耐久性に優れた研磨シートです。番マジック式なので番手の取替えがワンタッチで可能です。電動・エアー工具にも使用可能です。価格がお手頃で粒度が豊富です。
用途塗面研磨、パテ・サーフェーサーの研磨。金属表面の錆取り・研磨、木工生地研磨。金属表面の肌ならし研磨作業。自動車補修研磨作業。FRP研磨作業。粒度100(#)最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000外径(Φmm)125
メカニクスグローブ (耐水防寒・合成革) エスコメカニクスグローブ (耐水防寒・合成革)エスコ
4,100税込4,510
1双(1双)
翌日出荷から8日以内出荷
手の平には耐久性に優れた合成皮革を使用しています。マジックテープ止。手袋全体に防水加工が施され、SoftShellが冷気の侵入を防ぎます。Thinsulate(TM)Eco断熱材が温かい空気を保持し、体温を快適に調節します。手袋をしたままタッチパネルを操作できます。手首下部にナイロンループ付き。
材質合成皮革厚さ(mm)1シリーズORIGINAL入数(双)1機能耐久性、防水性、耐寒
ふくらはぎマッサージャー 惣田製作所ふくらはぎマッサージャー惣田製作所
17,980税込19,778
1台
5日以内出荷
脚のむくみ、ふくらはぎの疲れが気になる方におすすめ6つのエアバッグで360度の方向から加圧、足首や脛の筋肉にも効果的各部位に加圧センサーを配置しており、どんな人でも均一の強さでマッサージ可能マジックテープ等で固定する必要がないため様々な姿勢でマッサージを楽しめる選べるコース:着圧コース/もみほぐしコース/疲労回復コース部位:足先/足首/ふくらはぎ
用途脚のケアに。フットマッサージ ふくらはぎ むくみ 足マッサージ 着圧マッサージャー マッサージ器材質操作器:ABS樹脂、ブーツ部:ポリウレタン、エアホース:シリコーン樹脂/PVC樹脂/ABS樹脂質量(kg)1.3定格電圧DC12V電源コード(m)約1.8ホース長さ(m)【エアホース】0.8足サイズ22~28cmまで電気定格AC100V 50-60Hz寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)33×56×2オートタイマー(分)15医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:230AABZX00016000ふくらはぎ周り(cm)32~40まで医薬品医療機器等法管理医療機器(家庭用電気治療器)
コントロールボックス AC-13A型 扶桑精機コントロールボックス AC-13A型扶桑精機
209,800税込230,780
1個
6日以内出荷
エア吹き出し条件の細かい設定が可能です。稼働するまでの信号受け取り数の設定。遅延時間の設定。吹き出し時間の設定ができます。
用途スプレーガンやマジックカットへのエア供給の制御。トラスコ品番668-5389セット内容コントロールボックス空気流量(L/min)最大250(0.4MPa時)
コントロールボックス AC-13AT型 扶桑精機コントロールボックス AC-13AT型扶桑精機
209,800税込230,780
1個
6日以内出荷
エア吹き出し条件の細かい設定が可能です。稼働するまでの信号受け取り数の設定。遅延時間の設定。吹き出し時間の設定ができます。
用途スプレーガンやマジックカットへのエア供給の制御。トラスコ品番668-5393セット内容コントロールボックス、エア入り口にΦ6チューブ継手付き空気流量(L/min)最大250(0.4MPa時)
コントロールボックス AC-10T型 扶桑精機コントロールボックス AC-10T型扶桑精機
139,800税込153,780
1個
翌々日出荷
エア吹き出し時間を設定できます。ノーマルオープン・ノーマルクローズの切り替えが可能です。
用途スプレーガンやマジックカットへのエア供給の制御。トラスコ品番668-5395セット内容コントロールボックス、エア入り口にΦ6チューブ継手付き空気流量(L/min)最大250(0.4MPa時)
コントロールボックス AC-10型 扶桑精機コントロールボックス AC-10型扶桑精機
139,800税込153,780
1個
翌々日出荷
エア吹き出し時間を設定できます。ノーマルオープン・ノーマルクローズの切り替えが可能です。
用途スプレーガンやマジックカットへのエア供給の制御。トラスコ品番668-5380セット内容コントロールボックス空気流量(L/min)最大250(0.4MPa時)
コントロールボックス AC-13CT型 扶桑精機コントロールボックス AC-13CT型扶桑精機
269,800税込296,780
1個
6日以内出荷
エア吹き出し条件の細かい設定が可能です。稼働するまでの信号受け取り数の設定。遅延時間の設定。吹き出し時間の設定ができます。エア出口が2つあり、それぞれ遅延と吹き出しの設定ができます。
用途スプレーガンやマジックカットへのエア供給の制御。トラスコ品番668-5394セット内容コントロールボックス、エア入り口にΦ6チューブ継手付き空気流量(L/min)最大250(0.4MPa時)
コントロールボックス AC-13C型 扶桑精機コントロールボックス AC-13C型扶桑精機
269,800税込296,780
1個
6日以内出荷
エア吹き出し条件の細かい設定が可能です。稼働するまでの信号受け取り数の設定。遅延時間の設定。吹き出し時間の設定ができます。エア出口が2つあり、それぞれ遅延と吹き出しの設定ができます。
用途スプレーガンやマジックカットへのエア供給の制御。トラスコ品番668-5387セット内容コントロールボックス空気流量(L/min)最大250(0.4MPa時)
マジックカットe-ミスト部品 e-ミスト用空気ニップルG1/8 扶桑精機マジックカットe-ミスト部品 e-ミスト用空気ニップルG1/8扶桑精機
749税込824
1個
翌々日出荷
交換部品です。
トラスコ品番138-2981
マジックカット e-ミスト用0.5L容器直付金具 扶桑精機マジックカット e-ミスト用0.5L容器直付金具扶桑精機
3,398税込3,738
1個
3日以内出荷
マジックカット本体の向きにかかわらず容器を直付け可能。容器の角度を自由に設定できる。
用途マジックカット本体や、スプレーガン本体へ0.5リットル容器を直付けする。トラスコ品番138-2977材質真鍮クローム、PTFE容器形状チューブ
高圧用ショートホース フジマック高圧用ショートホースフジマック
5,198税込5,718
1本
6日以内出荷
あると便利な2mのショートホース。コンプレッサー周りで少しダスター等を使用したい時にも便利。マジックベルト付属で収納もコンパクト。
用途あらゆるダスト作業、冷却乾燥等。仕様カプラ:軽量ワンタッチロック(ソケット側のみガイド付)ホワイト最高使用圧力(MPa)3ホース内径(Φmm)5ホース長さ(m)2ホース外径(Φmm)9
EZ-BLUST EZWETスタートセット SIGNET(シグネット)EZ-BLUST EZWETスタートセットSIGNET(シグネット)
87,980税込96,778
1台
翌日出荷
本体とお試し用重曹メディアマジックパウダーMPST10Kgが付属するスタートキットです。重曹メディアは環境に優しく、水に溶けるから簡単キレイに後片付けもラクチンです。重曹由来のマジックパウダーを圧縮空気と水と共に対象物に打ち付け、パワフルに清掃研磨を行うツールです。高圧洗浄機とサンドブラストの中間のような、効果と施工が可能です。作業後の重曹メディアはそのまま下水に流しても環境負荷がありません。人体への影響も少ないため人の肌に触れる素材にも施工が可能です。水溶性の重曹メディアは作業後に水で洗い流すことが容易です。重曹は溶解する過程で炭酸ガスを発砲し、この効果で汚れを浮き上がらせ洗浄効果が力強くなります。金属メッキ(クローム、ユニクロ、ニッケル等)の素材表面は、汚れや錆の洗浄が可能です。アルミ、真鍮、銅の仕上げは半艶です(傷がつく恐れがあります)。ステンレスは磨きものでも濁りません。薄い塗装や、自動車外板の2液ウレタンは剥離可能です。パウダー塗装や厚い塗装の汚れ落としは可能ですがダメージがあります。重曹メディアは弱アルカリ性のため、腐食の発生を抑えます。マジックパウダーはモース硬度が2.5と柔らかく、素材を傷つけません。3WAY切り替えバルブ付き(マジックパウダー、マジックパウダー+水、水のみ)。
用途[自動車、建設機材関係]・車両足回り、エンジン回り洗浄、車体洗浄(汚れ、サビ、油成分)、塗装剥離、修理整備などの部品洗浄・[船舶関係]・船体洗浄(汚れ、サビ、油成分)、塗装剥離、エンジン部品、機械室、デッキ洗浄・[建物関係]・内外壁洗浄、レンガの洗浄、塗装下地処理、塗膜落とし、鉄筋サビの除去、仕上げ洗浄、空調機などのフィルターダクト洗浄、アスファルトコンクリートの油シミ除去付属品オイルファンネル 200mm (85108990)質量(kg)13タンク容量(L)26寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×340×805ホース長さ(m)1.5空気消費量(m3/min)0.26使用の目安メディア消費量:330g/1min、水の消費量:4L/1min(目安)エア圧力範囲(MPa)0.24-0.62注入口G1/4inch空気圧6~7kg推奨適合コンプレッサー最低3馬力以上のエアコンプレッサー (5馬力推奨)
ランダムサンダーペーパー ヤナセ(柳瀬)ランダムサンダーペーパーヤナセ(柳瀬)
329税込362
1個
5日以内出荷から15日以内出荷
切削性・耐久性に優れた研磨シートです。マジック式なので番手の取替えがワンタッチで可能です。電動・エアー工具にも使用可能です。
用途研磨シート。直径(Φmm)125入数(枚)5適合材金属・木工
収納付きペットステップ&ハウス ライトグレー 不二貿易収納付きペットステップ&ハウス ライトグレー不二貿易
3,398税込3,738
1個
3日以内出荷
ペットの暮らしを快適にするペットハウス付きステップ一見ペットハウスには見えないデザインと落ち着いたカラーで自然とお部屋に馴染みます。ソファやベッドなど自分の体格の2~3倍の高さを上り下りするペットの身体への負担を軽減するためのステップです。広すぎない入口で中の温められた空気をキープ。ロータイプなので、負担なく出入りできます。高さの低い箱の中にはマジックテープ付きの仕切りもついているので、ペットグッズをスッキリ収納することができます。ハウス内のクッションには、ポリエステルボアを使用。やわらかい質感でペットが快適にくつろげます。開いた本体に底板とクッションを入れて蓋(座面)をのせるだけ!使わない時はステップ部分もきれい折りたため、厚さ10cmまでコンパクトに!
耐荷重(kg)10下段高さ(mm)195外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)690×390×390
収納付きペットステップ&ハウス チャコール 不二貿易収納付きペットステップ&ハウス チャコール不二貿易
3,398税込3,738
1個
3日以内出荷
ペットの暮らしを快適にするペットハウス付きステップ一見ペットハウスには見えないデザインと落ち着いたカラーで自然とお部屋に馴染みます。ソファやベッドなど自分の体格の2~3倍の高さを上り下りするペットの身体への負担を軽減するためのステップです。広すぎない入口で中の温められた空気をキープ。ロータイプなので、負担なく出入りできます。高さの低い箱の中にはマジックテープ付きの仕切りもついているので、ペットグッズをスッキリ収納することができます。ハウス内のクッションには、ポリエステルボアを使用。やわらかい質感でペットが快適にくつろげます。開いた本体に底板とクッションを入れて蓋(座面)をのせるだけ!使わない時はステップ部分もきれい折りたため、厚さ10cmまでコンパクトに!
耐荷重(kg)10下段高さ(mm)195外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)690×390×390
バリュ!V3 ホワイト マジックタイプ V3Eシリーズ マリアンヌ製靴バリュ!V3 ホワイト マジックタイプ V3Eシリーズマリアンヌ製靴
4,998税込5,498
1足
10日以内出荷
甲部の両サイドにマジックを採用し、調整が自由自在。巾広、甲高の方も足入れが安心です。サイドクールメッシュにより通気性を高め、ムレ感を抑えます。エアーバックの採用によりクッション性が一層よくなりました。
仕様●マジックタイプ●素材:メッシュ・合成皮革・EVA●色:ホワイト●重量:約350g(23.0cm両足)
AirTag保護&迷子防止見守りベルトfor KIDZ(ナイロンベルト) エアージェイAirTag保護&迷子防止見守りベルトfor KIDZ(ナイロンベルト)エアージェイ
799税込879
1個
6日以内出荷
本商品にエアタグをセットしてお子様の腕に装着すれば、お子様の居場所が確認できますので旅行やお買い物の時に安心です。エアタグの「探す」機能から細かい位置まで探すことができます。通気性に優れたナイロンベルト、マジックテープ式で簡単に装着できます。またエアタグの傷防止・衝撃吸収等の面でも安心です。
質量(g)9サイズ(cm)手首周り13~20ベルトマジックテープ式ナイロンベルト対応機種AirTag素材TPU・PC・ナイロン関連資料(1.21MB)
長袖ツナギ GRACE ENGINEER’S長袖ツナギGRACE ENGINEER’S
4,798税込5,278
1着
翌々日出荷から12日以内出荷
脇下と背中プリーツから衣服内の蒸れを放出。エアダクトに通気性抜群のメッシュを搭載袖立体製法、小物ポケット付、マジックテープ(袖口・胸ポケット・ベルト・カーゴポケット)
仕様コイルファスナー:前立て/胸ポケット、マジックテープ:袖口/胸ポケット/ウエスト/小物ポケット/カーゴポケット素材ポリエステル65%・綿35%(目付量150g/m2・生地厚3)
半袖ツナギ GRACE ENGINEER’S半袖ツナギGRACE ENGINEER’S
4,698税込5,168
1着
3日以内出荷から10日以内出荷
脇下と背中プリーツから衣服内の蒸れを放出。エアダクトに通気性抜群のメッシュを搭載袖立体製法、小物ポケット付、マジックテープ(袖口・胸ポケット・ベルト・カーゴポケット)
仕様コイルファスナー:前立て/胸ポケット、マジックテープ:胸ポケット/ウエスト/小物ポケット/カーゴポケット素材ポリエステル65%・綿35%(目付量150g/m2・生地厚3)
エアーサンダー(マジック式) エスコエアーサンダー(マジック式)エスコ
26,200税込28,820
1台
翌日出荷
替ディスクはΦ150mmのマジック式ディスクペーパーをご使用ください。プラグ付。ダストパッグ付。
仕様偏心円運動、Φ150mmマジック式全長(mm)280質量(g)1.2使用圧力(MPa)0.63無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000空気消費量(L/min)445ホース長さ(m)ダストホース:1.9騒音値(dB)80吸入口サイズRc(PT)1/4”パッドサイズ(Φmm)150コンプレッサー(kW)2.2振動3軸合成値(m/s2)1.5 (ISO 28927-12:2012に基づいて測定)振動幅(mm)5(真円より5偏心)
オルフィットエコ 厚さ3.2mm 8934Nシリーズ パシフィックサプライオルフィットエコ 厚さ3.2mm 8934Nシリーズパシフィックサプライ
8,498税込9,348
1枚
8日以内出荷
リサイクル品につき形状記憶性は85%となります。65℃という低い軟化温度により、患部に直接モールディングできます。ヒートガンで表面を加熱する事で、簡単にマジックテープ等の取り付けが可能です。
仕様●厚さ3.2mm●穴:中●サイズ600×450mm●色:ベージュ●軟化温度65℃以上●形状記憶性85%●算定項目:056副木(1)軟化成形使用型アズワン品番67-2516-66
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら