高流量のエアーを離れた所へ送るハイパワー型です。
エヤーマック長尺タイプです。
大きなエアー流量が得られるので高い作業性で、より幅広い用途に活用できます。
設置は取り付け式なので作業スペースをゆったり使えます。
引きヒモ付きです。
確実に止まるラチェット式ストッパーです。
用途離れた場所へ高流量のエアーを送りたい時に。
トラスコ品番204-4754
幅(mm)336
材質/仕上ホース:編糸補強1Bブレード入ポリウレタン
質量(kg)8.4
高さ(mm)437
奥行(mm)135
使用圧力(MPa)1.5
取付金具(二次側)3/8ワンタッチロータリーナットカプラ(HC-3RO)
取付金具(一次側)3/8プラグカプラ(HC-3P)
ホース長さ(m)15
外径(mm)12
アズワン品番64-4652-55
内径(mm)8.5
1台
¥57,980
税込¥63,778
欠品中
関連キーワード