こんなお得な商品も!
エアーホースリール 巻取式
モノタロウ
¥9,998~
税込¥10,998~
好評のエヤーマックMを品質、性能はそのままでサイズダウンしました。より小回りがきくので作業効率を高めます。
自動巻き取りでホースの出し入れがスムーズ。
余分な力は不要。
任意の長さで確実に止まるスプリング式ストッパー。
天井、柱、壁に取付可能。
最大130度までの首振り機能付。
天井、壁面、柱に簡単に取付けられ方向も自由自在な首振り型です。
ホースは強くてしなやかな編糸補強ウレタン製です。
ホース寸法(内径×外径)(mm)6.5×10.0
ホース寸法(全長)(m)8
トラスコ品番106-5122
種別取付けタイプ
質量(kg)3.7
取付金具(二次側)1/4袋ナットジョイント
取付金具(一次側)1/4(1m)
常用圧力(MPa)1.5
材質(ホース)編糸補強1Bブレード入ポリウレタン
寸法(高さ×幅×奥行)(mm)322.5×245×98
1台
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
エアーホースを引き出して使用し、収納は再度引き出すと巻き取り機能が作動します。壁面、天井等に取り付けできます。本体金具は180度首振り可能。
用途生産工場、自動車整備工場、塗装工場などのエアー作業に。
取付金具(二次側)1/4メスワンタッチ式カプラー
取付金具(一次側)1/4オスカプラー
常用圧力(MPa)1.5
材質(ホース)PU(網入り)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)320×282×142
材質(カバー)(本体)樹脂
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
自動巻き取りでホースの出し入れがスムーズです。
ストッパーフリータイプです。
天井、柱、壁に取付可能です。
一次側ホース1m付。
用途自動車整備、エアー作業、生産工場
ホース長さ(m)8
ホース寸法(内径×外径)(mm)6.5×10
トラスコ品番838-7219
セット内容一次側ホース(1m)、袋ナットジョイント、プラグカプラ、取付金具
材質ABS
質量(kg)4
取付金具(二次側)HC-2ROワンタッチロータリーソケットカプラ付
取付金具(一次側)HC-2Pカプラ付
材質(ホース)ポリウレタンブレード入
アズワン品番64-4652-50
1個
¥27,980
税込¥30,778
8日以内出荷
自動巻き取りでホースの出し入れがスムーズです。
ストッパーフリータイプです。
天井、柱、壁に取付可能です。
一次側ホース1m付。
溶接火花に強い難燃性エンビホース。
用途自動車整備、エアー作業、生産工場
ホース長さ(m)8
ホース寸法(内径×外径)(mm)6.5×10
トラスコ品番838-7218
セット内容一次側ホース(1m)、袋ナットジョイント、プラグカプラ、取付金具
材質ABS
質量(kg)3.7
使用圧力(MPa)1.5
取付金具(二次側)HC-2Rワンタッチロータリーソケットカプラ付
取付金具(一次側)HC-2Pカプラ付
材質(ホース)内側:ウレタン、外側:難燃性エンビ
アズワン品番64-4652-49
1個
¥44,980
税込¥49,478
8日以内出荷
関連キーワード