カテゴリ

  • 油圧機器・油圧ホース(1)
    • マニホールドブロック(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(114)
    • 方向制御マニホールド(5)
    • くい込み管継手・インサート管継手(3)
    • 配管用ワンタッチ管継手(1)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
    • 継手(4)
  • メカニカル部品(2)
    • ロボット周辺機器(2)
  • 自動車純正部品(58)
  • トラック純正部品(29)
  • 農業機械(19)
  • 自動車補修部品(14)
  • 空調・電設資材(12)
  • バイク部品(10)
  • ねじ・ボルト・釘(8)
  • 船舶用品・漁業資材(8)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
すべてのカテゴリ

「エアーマニホールド」の検索結果

283件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
R1234yf用デジタルディテクターマニホールドセット プロステップR1234yf用デジタルディテクターマニホールドセットプロステップ
84,980税込93,478
1セット
5日以内出荷
業界初。回収・真空・充填・運転圧力測定を実現。1つのバルブで低圧・高圧・高/低圧・閉を切り替えられ-0.100MPa~5.000MPaまで1/1000単位で測定可能なコンパクトなΦ50デジタルゲージを組み合わせたことで5つの作業・測定が可能になりました。
セット内容デジタルマニホールド/チャージングホース低圧(青)150cm/チャージングホース高圧(赤)150cm/チャージングホース(黄)180cm/スマートバルブカプラ低圧/スマートバルブカプラ高圧/サービス缶バルブSV500/コンプレッサーオイル識別シール/プラグアダプター(7/16-20UNF)/サービス缶バルブ接続ジョイントバルブ付(M12/P1.5メス)/衝撃に強いアルミケース測定範囲(MPa)0.000~3.000測定精度【圧力】±1%FS/±1digit破壊圧力(MPa)6耐圧(MPa)4精度(℃)【温度センサー】±2単位0.1℃(100以下)動作温度(℃)-10~60動作湿度(%)35~85NPT1/8圧力範囲(MPa)最小0.001
R134a用デジタルディテクターマニホールドゲージセット プロステップR134a用デジタルディテクターマニホールドゲージセットプロステップ
79,980税込87,978
1セット
5日以内出荷
業界初。回収・真空・充填・運転圧力測定を実現。1つのバルブで低圧・高圧・高/低圧・閉を切り替えられ-0.100MPa~5.000MPaまで1/1000単位で測定可能なコンパクトなΦ50デジタルゲージを組み合わせたことで5つの作業・測定が可能になりました。
セット内容デジタルマニホールド/チャージングホース低圧(青)150cm/チャージングホース高圧(赤)150cm/チャージングホース(黄)180cm/スマートバルブカプラ低圧/スマートバルブカプラ高圧/サービス缶バルブSV400/コンプレッサーオイル識別シール/衝撃に強いアルミケース測定範囲(MPa)0.000~3.000測定精度【圧力】±1%FS/±1digit破壊圧力(MPa)6耐圧(MPa)4精度(℃)【温度センサー】±2単位0.1℃(100以下)動作温度(℃)-10~60動作湿度(%)35~85NPT1/8圧力範囲(MPa)最小0.001
マリンクーラー 【標準ホース仕様】 DC24V 壁取付 マリンテックマリンクーラー 【標準ホース仕様】 DC24V 壁取付マリンテック
259,800税込285,780
1式
6日以内出荷
DC12V/24Vバッテリー駆動のブラシレス空冷マリンクーラー!プレジャーボート・ヨット・漁船・釣り船向け室内機・室外機ともにコンパクトサイズセパレートタイプで取付の自由度が高く塩害にも強い室外機ステンレス防水カバー付きも選択可能!オプションのリン酸鉄リチウムイオンバッテリーとの組み合わせで快適なクルージング超小型室内機(横幅530mm)コンパクトながら出力2.2KW!・DC12/24V電源用(電圧選択式)・室内機・室外機(コンデンサー部+コンプレッサー部)の3つの組み合わせ・冷媒ホースは柔軟性に優れたフレキタイプ・家庭用エアコン6-8畳用並みの冷却能力・冷房専用・室内機は下配管のみの仕様・室内機から室外機までのホースは4.5M付属・室内機・コンプレッサー・室外機・冷媒ホースなど各部品アフター供給可能・コンプレッサーはモーター式 コンプレッサー用カバーはこちら・コンプレッサー部にバッテリーから直接給電すればすべてが動作・真空引き必要 →取付に必要な真空ポンプ・マニホールドゲージはこちら・ボルト類・取付金具はサビにくいステンレス使用・ソフトスタート回路により、電源投入時に大きな突入電流が流れずスムーズに運転を開始・室内機は静音タイプのブラシレスモーター採用・室外機の取付方法は3種類から選択可能(壁取付・床取付・パイプ取付) ステンレス防水カバーもございます
付属品冷媒ホースセット、室内機操作赤外線リモコン1個、冷媒 HFC-134a 3本+予備1本、エアコンパテ質量(kg)【コンプレッサー部】7.4、【室内機】4.0(本体のみ)、【室外機】壁付けタイプ4.6、床置きタイプ5.2電流(A)25-55電圧(V)DC12Vケーブル長(m)コンプレッサー バッテリー間3(24V KIV8.0SQ インラインヒューズ60A付き)、コンプレッサー 室外機間6.8(KIV2.0SQ インラインヒューズなし 接続コネクタ付き)、コンプレッサー 室内機間8.6(24V KIV1.25SQ インラインヒューズ15A 接続コネクタ付き)定格電流(A)40-50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【コンプレッサーユニット】220×178×172、【ユニット】468×165.5×408(床取付)、【室内機】530×172×255、【室外機】490×160.5×350(壁取付)ホース長さ(m)室内機 コンプレッサー部ホース:4.5、コンプレッサー 室外機部ホース:1.5、室内機 室外機部ホース:4.5、室内機ドレインホース:2.5配管フレキタイプ3セット付き保証期間1年使用環境温度(℃)コンプレッサー:5~65冷媒R134A(600g)風量(m3/h)700コンプレッサーモーター式冷房能力(kW)2.2(8875 BTU/hr)
マリンクーラー 【標準ホース仕様】 DC12V 壁取付 マリンテックマリンクーラー 【標準ホース仕様】 DC12V 壁取付マリンテック
259,800税込285,780
1式
6日以内出荷
DC12V/24Vバッテリー駆動のブラシレス空冷マリンクーラー!プレジャーボート・ヨット・漁船・釣り船向け室内機・室外機ともにコンパクトサイズセパレートタイプで取付の自由度が高く塩害にも強い室外機ステンレス防水カバー付きも選択可能!オプションのリン酸鉄リチウムイオンバッテリーとの組み合わせで快適なクルージング超小型室内機(横幅530mm)コンパクトながら出力2.2KW!・DC12/24V電源用(電圧選択式)・室内機・室外機(コンデンサー部+コンプレッサー部)の3つの組み合わせ・冷媒ホースは柔軟性に優れたフレキタイプ・家庭用エアコン6-8畳用並みの冷却能力・冷房専用・室内機は下配管のみの仕様・室内機から室外機までのホースは4.5M付属・室内機・コンプレッサー・室外機・冷媒ホースなど各部品アフター供給可能・コンプレッサーはモーター式 コンプレッサー用カバーはこちら・コンプレッサー部にバッテリーから直接給電すればすべてが動作・真空引き必要 →取付に必要な真空ポンプ・マニホールドゲージはこちら・ボルト類・取付金具はサビにくいステンレス使用・ソフトスタート回路により、電源投入時に大きな突入電流が流れずスムーズに運転を開始・室内機は静音タイプのブラシレスモーター採用・室外機の取付方法は3種類から選択可能(壁取付・床取付・パイプ取付) ステンレス防水カバーもございます
付属品冷媒ホースセット、室内機操作赤外線リモコン1個、冷媒 HFC-134a 3本+予備1本、エアコンパテ質量(kg)【コンプレッサー部】7.4、【室内機】4.0(本体のみ)、【室外機】壁付けタイプ4.6、床置きタイプ5.2電流(A)25-55電圧(V)DC12Vケーブル長(m)コンプレッサー バッテリー間3(12V:KIV14SQ インラインヒューズ100A付き)、コンプレッサー 室外機間6.8(KIV2.0SQ インラインヒューズなし 接続コネクタ付き)、コンプレッサー 室内機間8.6(12V:KIV1.25SQ インラインヒューズ20A 接続コネクタ付き)定格電流(A)40-50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【コンプレッサーユニット】220×178×172、【ユニット】468×165.5×408(床取付)、【室内機】530×172×255、【室外機】490×160.5×350(壁取付)ホース長さ(m)室内機 コンプレッサー部ホース:4.5、コンプレッサー 室外機部ホース:1.5、室内機 室外機部ホース:4.5、室内機ドレインホース:2.5配管フレキタイプ3セット付き保証期間1年使用環境温度(℃)コンプレッサー:5~65冷媒R134A(600g)風量(m3/h)700コンプレッサーモーター式冷房能力(kW)2.2(8875 BTU/hr)
マリンクーラー 【標準ホース仕様】 DC24V 床置き マリンテックマリンクーラー 【標準ホース仕様】 DC24V 床置きマリンテック
259,800税込285,780
1式
6日以内出荷
DC12V/24Vバッテリー駆動のブラシレス空冷マリンクーラー!プレジャーボート・ヨット・漁船・釣り船向け室内機・室外機ともにコンパクトサイズセパレートタイプで取付の自由度が高く塩害にも強い室外機ステンレス防水カバー付きも選択可能!オプションのリン酸鉄リチウムイオンバッテリーとの組み合わせで快適なクルージング超小型室内機(横幅530mm)コンパクトながら出力2.2KW!・DC12/24V電源用(電圧選択式)・室内機・室外機(コンデンサー部+コンプレッサー部)の3つの組み合わせ・冷媒ホースは柔軟性に優れたフレキタイプ・家庭用エアコン6-8畳用並みの冷却能力・冷房専用・室内機は下配管のみの仕様・室内機から室外機までのホースは4.5M付属・室内機・コンプレッサー・室外機・冷媒ホースなど各部品アフター供給可能・コンプレッサーはモーター式 コンプレッサー用カバーはこちら・コンプレッサー部にバッテリーから直接給電すればすべてが動作・真空引き必要 →取付に必要な真空ポンプ・マニホールドゲージはこちら・ボルト類・取付金具はサビにくいステンレス使用・ソフトスタート回路により、電源投入時に大きな突入電流が流れずスムーズに運転を開始・室内機は静音タイプのブラシレスモーター採用・室外機の取付方法は3種類から選択可能(壁取付・床取付・パイプ取付) ステンレス防水カバーもございます
付属品冷媒ホースセット、室内機操作赤外線リモコン1個、冷媒 HFC-134a 3本+予備1本、エアコンパテ質量(kg)【コンプレッサー部】7.4、【室内機】4.0(本体のみ)、【室外機】壁付けタイプ4.6、床置きタイプ5.2電流(A)25-55電圧(V)DC12Vケーブル長(m)コンプレッサー バッテリー間3(24V KIV8.0SQ インラインヒューズ60A付き)、コンプレッサー 室外機間6.8(KIV2.0SQ インラインヒューズなし 接続コネクタ付き)、コンプレッサー 室内機間8.6(24V KIV1.25SQ インラインヒューズ15A 接続コネクタ付き)定格電流(A)40-50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【コンプレッサーユニット】220×178×172、【ユニット】468×165.5×408(床取付)、【室内機】530×172×255、【室外機】490×160.5×350(壁取付)ホース長さ(m)室内機 コンプレッサー部ホース:4.5、コンプレッサー 室外機部ホース:1.5、室内機 室外機部ホース:4.5、室内機ドレインホース:2.5配管フレキタイプ3セット付き保証期間1年使用環境温度(℃)コンプレッサー:5~65冷媒R134A(600g)風量(m3/h)700コンプレッサーモーター式冷房能力(kW)2.2(8875 BTU/hr)
マリンクーラー 【標準ホース仕様】 DC12V 床置き マリンテックマリンクーラー 【標準ホース仕様】 DC12V 床置きマリンテック
259,800税込285,780
1式
6日以内出荷
DC12V/24Vバッテリー駆動のブラシレス空冷マリンクーラー!プレジャーボート・ヨット・漁船・釣り船向け室内機・室外機ともにコンパクトサイズセパレートタイプで取付の自由度が高く塩害にも強い室外機ステンレス防水カバー付きも選択可能!オプションのリン酸鉄リチウムイオンバッテリーとの組み合わせで快適なクルージング超小型室内機(横幅530mm)コンパクトながら出力2.2KW!・DC12/24V電源用(電圧選択式)・室内機・室外機(コンデンサー部+コンプレッサー部)の3つの組み合わせ・冷媒ホースは柔軟性に優れたフレキタイプ・家庭用エアコン6-8畳用並みの冷却能力・冷房専用・室内機は下配管のみの仕様・室内機から室外機までのホースは4.5M付属・室内機・コンプレッサー・室外機・冷媒ホースなど各部品アフター供給可能・コンプレッサーはモーター式 コンプレッサー用カバーはこちら・コンプレッサー部にバッテリーから直接給電すればすべてが動作・真空引き必要 →取付に必要な真空ポンプ・マニホールドゲージはこちら・ボルト類・取付金具はサビにくいステンレス使用・ソフトスタート回路により、電源投入時に大きな突入電流が流れずスムーズに運転を開始・室内機は静音タイプのブラシレスモーター採用・室外機の取付方法は3種類から選択可能(壁取付・床取付・パイプ取付) ステンレス防水カバーもございます
付属品冷媒ホースセット、室内機操作赤外線リモコン1個、冷媒 HFC-134a 3本+予備1本、エアコンパテ質量(kg)【コンプレッサー部】7.4、【室内機】4.0(本体のみ)、【室外機】壁付けタイプ4.6、床置きタイプ5.2電流(A)25-55電圧(V)DC12Vケーブル長(m)コンプレッサー バッテリー間3(12V:KIV14SQ インラインヒューズ100A付き)、コンプレッサー 室外機間6.8(KIV2.0SQ インラインヒューズなし 接続コネクタ付き)、コンプレッサー 室内機間8.6(12V:KIV1.25SQ インラインヒューズ20A 接続コネクタ付き)定格電流(A)40-50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【コンプレッサーユニット】220×178×172、【ユニット】468×165.5×408(床取付)、【室内機】530×172×255、【室外機】490×160.5×350(壁取付)ホース長さ(m)室内機 コンプレッサー部ホース:4.5、コンプレッサー 室外機部ホース:1.5、室内機 室外機部ホース:4.5、室内機ドレインホース:2.5配管フレキタイプ3セット付き保証期間1年使用環境温度(℃)コンプレッサー:5~65冷媒R134A(600g)風量(m3/h)700コンプレッサーモーター式冷房能力(kW)2.2(8875 BTU/hr)
マリンクーラー【ホースロング仕様】 DC24V 床置き マリンテックマリンクーラー【ホースロング仕様】 DC24V 床置きマリンテック
279,800税込307,780
1式
6日以内出荷
DC12V/24Vバッテリー駆動のブラシレス空冷マリンクーラー!プレジャーボート・ヨット・漁船・釣り船向けお客様の声に応えたホースロングタイプ!室内機・室外機ともにコンパクトサイズセパレートタイプで取付の自由度が高く塩害にも強い室外機ステンレス防水カバー付きも選択可能!オプションのリン酸鉄リチウムイオンバッテリーとの組み合わせで快適なクルージング超小型室内機(横幅530mm)コンパクトながら出力2.2KW!DC12/24V電源用(電圧選択式)・室内機・室外機(コンデンサー部+コンプレッサー部)の3つの組み合わせ・冷媒ホースは柔軟性に優れたフレキタイプ・家庭用エアコン6-8畳用並みの冷却能力・冷房専用・室内機は下配管のみの仕様・室内機から室外機までのホースは6M付属・室内機・コンプレッサー・室外機・冷媒ホースなど各部品アフター供給可能・コンプレッサーはモーター式 コンプレッサー用カバーはこちら・コンプレッサー部にバッテリーから直接給電すればすべてが動作・真空引き必要 →取付に必要な真空ポンプ・マニホールドゲージはこちら・ボルト類・取付金具はサビにくいステンレス使用・ソフトスタート回路により、電源投入時に大きな突入電流が流れずスムーズに運転を開始・室内機は静音タイプのブラシレスモーター採用・室外機の取付方法は3種類から選択可能(壁取付・床取付・パイプ取付) ステンレス防水カバーもございます
付属品冷媒ホースセット、室内機操作赤外線リモコン1個、冷媒 HFC-134a 4本+予備1本、エアコンパテ質量(kg)【コンプレッサー部】7.4、【室内機】4.0(本体のみ)、【室外機】壁付けタイプ4.6、床置きタイプ5.2電流(A)15-45電圧(V)DC24Vケーブル長(m)コンプレッサー バッテリー間3(24V:KIV8.0SQ インラインヒューズ60A付き)、コンプレッサー 室外機間6.8(KIV2.0SQ インラインヒューズなし 接続コネクタ付き)、コンプレッサー 室内機間8.6(24V:KIV1.25SQ インラインヒューズ15A 接続コネクタ付き)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【コンプレッサーユニット】220×178×172、【ユニット】468×165.5×408(床取付)、【室内機】530×172×255、【室外機】490×160.5×350(壁取付)ホース長さ(m)室内機 コンプレッサー部ホース:6、コンプレッサー 室外機部ホース:4.5、室内機 室外機部ホース:6、室内機ドレインホース:2.5配管フレキタイプ3セット付き保証期間1年使用環境温度(℃)コンプレッサー:5~65冷媒R134A(600g)風量(m3/h)700コンプレッサーモーター式冷房能力(kW)2.2(8875 BTU/hr)
マリンクーラー 【ホースロング仕様】 DC12V 壁取付 マリンテックマリンクーラー 【ホースロング仕様】 DC12V 壁取付マリンテック
279,800税込307,780
1式
6日以内出荷
DC12V/24Vバッテリー駆動のブラシレス空冷マリンクーラー!プレジャーボート・ヨット・漁船・釣り船向けお客様の声に応えたホースロングタイプ!室内機・室外機ともにコンパクトサイズセパレートタイプで取付の自由度が高く塩害にも強い室外機ステンレス防水カバー付きも選択可能!オプションのリン酸鉄リチウムイオンバッテリーとの組み合わせで快適なクルージング超小型室内機(横幅530mm)コンパクトながら出力2.2KW!DC12/24V電源用(電圧選択式)・室内機・室外機(コンデンサー部+コンプレッサー部)の3つの組み合わせ・冷媒ホースは柔軟性に優れたフレキタイプ・家庭用エアコン6-8畳用並みの冷却能力・冷房専用・室内機は下配管のみの仕様・室内機から室外機までのホースは6M付属・室内機・コンプレッサー・室外機・冷媒ホースなど各部品アフター供給可能・コンプレッサーはモーター式 コンプレッサー用カバーはこちら・コンプレッサー部にバッテリーから直接給電すればすべてが動作・真空引き必要 →取付に必要な真空ポンプ・マニホールドゲージはこちら・ボルト類・取付金具はサビにくいステンレス使用・ソフトスタート回路により、電源投入時に大きな突入電流が流れずスムーズに運転を開始・室内機は静音タイプのブラシレスモーター採用・室外機の取付方法は3種類から選択可能(壁取付・床取付・パイプ取付) ステンレス防水カバーもございます
付属品冷媒ホースセット、室内機操作赤外線リモコン1個、冷媒 HFC-134a 4本+予備1本、エアコンパテ質量(kg)【コンプレッサー部】7.4、【室内機】4.0(本体のみ)、【室外機】壁付けタイプ4.6、床置きタイプ5.2電流(A)25-55電圧(V)DC12Vケーブル長(m)コンプレッサー バッテリー間3(12V KIV14SQ インラインヒューズ100A付き)、コンプレッサー 室外機間6.8(KIV2.0SQ インラインヒューズなし 接続コネクタ付き)、コンプレッサー 室内機間8.6(12V KIV1.25SQ インラインヒューズ20A 接続コネクタ付き)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【コンプレッサーユニット】220×178×172、【ユニット】468×165.5×408(床取付)、【室内機】530×172×255、【室外機】490×160.5×350(壁取付)ホース長さ(m)室内機 コンプレッサー部ホース:6、コンプレッサー 室外機部ホース:4.5、室内機 室外機部ホース:6、室内機ドレインホース:2.5配管フレキタイプ3セット付き保証期間1年使用環境温度(℃)コンプレッサー:5~65冷媒R134A(600g)風量(m3/h)700コンプレッサーモーター式冷房能力(kW)2.2(8875 BTU/hr)
マリンクーラー 【ホースロング仕様】 DC12V 床置き マリンテックマリンクーラー 【ホースロング仕様】 DC12V 床置きマリンテック
279,800税込307,780
1式
6日以内出荷
DC12V/24Vバッテリー駆動のブラシレス空冷マリンクーラー!プレジャーボート・ヨット・漁船・釣り船向けお客様の声に応えたホースロングタイプ!室内機・室外機ともにコンパクトサイズセパレートタイプで取付の自由度が高く塩害にも強い室外機ステンレス防水カバー付きも選択可能!オプションのリン酸鉄リチウムイオンバッテリーとの組み合わせで快適なクルージング超小型室内機(横幅530mm)コンパクトながら出力2.2KW!DC12/24V電源用(電圧選択式)・室内機・室外機(コンデンサー部+コンプレッサー部)の3つの組み合わせ・冷媒ホースは柔軟性に優れたフレキタイプ・家庭用エアコン6-8畳用並みの冷却能力・冷房専用・室内機は下配管のみの仕様・室内機から室外機までのホースは6M付属・室内機・コンプレッサー・室外機・冷媒ホースなど各部品アフター供給可能・コンプレッサーはモーター式 コンプレッサー用カバーはこちら・コンプレッサー部にバッテリーから直接給電すればすべてが動作・真空引き必要 →取付に必要な真空ポンプ・マニホールドゲージはこちら・ボルト類・取付金具はサビにくいステンレス使用・ソフトスタート回路により、電源投入時に大きな突入電流が流れずスムーズに運転を開始・室内機は静音タイプのブラシレスモーター採用・室外機の取付方法は3種類から選択可能(壁取付・床取付・パイプ取付) ステンレス防水カバーもございます
付属品冷媒ホースセット、室内機操作赤外線リモコン1個、冷媒 HFC-134a 4本+予備1本、エアコンパテ質量(kg)【コンプレッサー部】7.4、【室内機】4.0(本体のみ)、【室外機】壁付けタイプ4.6、床置きタイプ5.2電流(A)25-55電圧(V)DC12Vケーブル長(m)コンプレッサー バッテリー間3(12V KIV14SQ インラインヒューズ100A付き)、コンプレッサー 室外機間6.8(KIV2.0SQ インラインヒューズなし 接続コネクタ付き)、コンプレッサー 室内機間8.6(12V KIV1.25SQ インラインヒューズ20A 接続コネクタ付き)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【コンプレッサーユニット】220×178×172、【ユニット】468×165.5×408(床取付)、【室内機】530×172×255、【室外機】490×160.5×350(壁取付)ホース長さ(m)室内機 コンプレッサー部ホース:6、コンプレッサー 室外機部ホース:4.5、室内機 室外機部ホース:6、室内機ドレインホース:2.5配管フレキタイプ3セット付き保証期間1年使用環境温度(℃)コンプレッサー:5~65冷媒R134A(600g)風量(m3/h)700コンプレッサーモーター式冷房能力(kW)2.2(8875 BTU/hr)
マリンクーラー【ホースロング仕様】 DC24V 壁取付 マリンテックマリンクーラー【ホースロング仕様】 DC24V 壁取付マリンテック
279,800税込307,780
1式
6日以内出荷
DC12V/24Vバッテリー駆動のブラシレス空冷マリンクーラー!プレジャーボート・ヨット・漁船・釣り船向けお客様の声に応えたホースロングタイプ!室内機・室外機ともにコンパクトサイズセパレートタイプで取付の自由度が高く塩害にも強い室外機ステンレス防水カバー付きも選択可能!オプションのリン酸鉄リチウムイオンバッテリーとの組み合わせで快適なクルージング超小型室内機(横幅530mm)コンパクトながら出力2.2KW!DC12/24V電源用(電圧選択式)・室内機・室外機(コンデンサー部+コンプレッサー部)の3つの組み合わせ・冷媒ホースは柔軟性に優れたフレキタイプ・家庭用エアコン6-8畳用並みの冷却能力・冷房専用・室内機は下配管のみの仕様・室内機から室外機までのホースは6M付属・室内機・コンプレッサー・室外機・冷媒ホースなど各部品アフター供給可能・コンプレッサーはモーター式 コンプレッサー用カバーはこちら・コンプレッサー部にバッテリーから直接給電すればすべてが動作・真空引き必要 →取付に必要な真空ポンプ・マニホールドゲージはこちら・ボルト類・取付金具はサビにくいステンレス使用・ソフトスタート回路により、電源投入時に大きな突入電流が流れずスムーズに運転を開始・室内機は静音タイプのブラシレスモーター採用・室外機の取付方法は3種類から選択可能(壁取付・床取付・パイプ取付) ステンレス防水カバーもございます
付属品冷媒ホースセット、室内機操作赤外線リモコン1個、冷媒 HFC-134a 4本+予備1本、エアコンパテ質量(kg)【コンプレッサー部】7.4、【室内機】4.0(本体のみ)、【室外機】壁付けタイプ4.6、床置きタイプ5.2電流(A)15-45電圧(V)DC24Vケーブル長(m)コンプレッサー バッテリー間3(24V:KIV8.0SQ インラインヒューズ60A付き)、コンプレッサー 室外機間6.8(KIV2.0SQ インラインヒューズなし 接続コネクタ付き)、コンプレッサー 室内機間8.6(24V:KIV1.25SQ インラインヒューズ15A 接続コネクタ付き)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【コンプレッサーユニット】220×178×172、【ユニット】468×165.5×408(床取付)、【室内機】530×172×255、【室外機】490×160.5×350(壁取付)ホース長さ(m)室内機 コンプレッサー部ホース:6、コンプレッサー 室外機部ホース:4.5、室内機 室外機部ホース:6、室内機ドレインホース:2.5配管フレキタイプ3セット付き保証期間1年使用環境温度(℃)コンプレッサー:5~65冷媒R134A(600g)風量(m3/h)700コンプレッサーモーター式冷房能力(kW)2.2(8875 BTU/hr)
ニッケル ギザタイトサラ(アラサキ 大阪魂ニッケル ギザタイトサラ(アラサキ大阪魂
8,272税込9,099
1セット(1000個)
8日以内出荷
ねじ円周上に構成した4等分の溝部により温度変化や振動等の過酷な環境下で強力なゆるみ止め効果を発揮 鋭角なねじ山がねじ込み時の応力を緩和しボス割れ防止 軽量化に貢献するアルミ製ギザタイトの製造も可能 インサートナットの廃止によるトータルコストダウン ねじ込みによる内部応力の発生が少ない 繰り返し使用も可能
用途自動車関係-シート、メータ、ワイパーモーター、ダッシュボード、カーエアコン、インテークマニホールド、エアクリーナー、ドアミラー OA、家電関係-ノートパソコン、レーザープリンター、携帯電話、バーコードリーダー その他-湯沸器、モーター、基板関係
3カ-B ギザタイト サラ(アラサキ 大阪魂3カ-B ギザタイト サラ(アラサキ大阪魂
9,392税込10,331
1セット(1000個)
8日以内出荷
ねじ円周上に構成した4等分の溝部により温度変化や振動等の過酷な環境下で強力なゆるみ止め効果を発揮 鋭角なねじ山がねじ込み時の応力を緩和しボス割れ防止 軽量化に貢献するアルミ製ギザタイトの製造も可能 インサートナットの廃止によるトータルコストダウン ねじ込みによる内部応力の発生が少ない 繰り返し使用も可能
用途自動車関係-シート、メータ、ワイパーモーター、ダッシュボード、カーエアコン、インテークマニホールド、エアクリーナー、ドアミラー OA、家電関係-ノートパソコン、レーザープリンター、携帯電話、バーコードリーダー その他-湯沸器、モーター、基板関係
ニッケル ギザタイトサラ 大阪魂ニッケル ギザタイトサラ大阪魂
8,654税込9,519
1セット(1000個)ほか
8日以内出荷
ねじ円周上に構成した4等分の溝部により温度変化や振動等の過酷な環境下で強力なゆるみ止め効果を発揮 鋭角なねじ山がねじ込み時の応力を緩和しボス割れ防止 軽量化に貢献するアルミ製ギザタイトの製造も可能 インサートナットの廃止によるトータルコストダウン ねじ込みによる内部応力の発生が少ない 繰り返し使用も可能
用途自動車関係-シート、メータ、ワイパーモーター、ダッシュボード、カーエアコン、インテークマニホールド、エアクリーナー、ドアミラー OA、家電関係-ノートパソコン、レーザープリンター、携帯電話、バーコードリーダー その他-湯沸器、モーター、基板関係
3カ-W ギザタイトサラ(アラサキ 大阪魂3カ-W ギザタイトサラ(アラサキ大阪魂
667税込734
1セット(62個)
翌日出荷
ねじ円周上に構成した4等分の溝部により温度変化や振動等の過酷な環境下で強力なゆるみ止め効果を発揮 鋭角なねじ山がねじ込み時の応力を緩和しボス割れ防止 軽量化に貢献するアルミ製ギザタイトの製造も可能 インサートナットの廃止によるトータルコストダウン ねじ込みによる内部応力の発生が少ない 繰り返し使用も可能
用途自動車関係-シート、メータ、ワイパーモーター、ダッシュボード、カーエアコン、インテークマニホールド、エアクリーナー、ドアミラー OA、家電関係-ノートパソコン、レーザープリンター、携帯電話、バーコードリーダー その他-湯沸器、モーター、基板関係
3カ-B ギザタイト サラ 大阪魂3カ-B ギザタイト サラ大阪魂
667税込734
1セット(72個)ほか
翌日出荷から8日以内出荷
ねじ円周上に構成した4等分の溝部により温度変化や振動等の過酷な環境下で強力なゆるみ止め効果を発揮 鋭角なねじ山がねじ込み時の応力を緩和しボス割れ防止 軽量化に貢献するアルミ製ギザタイトの製造も可能 インサートナットの廃止によるトータルコストダウン ねじ込みによる内部応力の発生が少ない 繰り返し使用も可能
用途自動車関係-シート、メータ、ワイパーモーター、ダッシュボード、カーエアコン、インテークマニホールド、エアクリーナー、ドアミラー OA、家電関係-ノートパソコン、レーザープリンター、携帯電話、バーコードリーダー その他-湯沸器、モーター、基板関係
3カ-W ギザタイト サラ 大阪魂3カ-W ギザタイト サラ大阪魂
667税込734
1セット(90個)
翌日出荷
ねじ円周上に構成した4等分の溝部により温度変化や振動等の過酷な環境下で強力なゆるみ止め効果を発揮 鋭角なねじ山がねじ込み時の応力を緩和しボス割れ防止 軽量化に貢献するアルミ製ギザタイトの製造も可能 インサートナットの廃止によるトータルコストダウン ねじ込みによる内部応力の発生が少ない 繰り返し使用も可能
用途自動車関係-シート、メータ、ワイパーモーター、ダッシュボード、カーエアコン、インテークマニホールド、エアクリーナー、ドアミラー OA、家電関係-ノートパソコン、レーザープリンター、携帯電話、バーコードリーダー その他-湯沸器、モーター、基板関係
3カ-W ギザタイトサラ 大阪魂3カ-W ギザタイトサラ大阪魂
667税込734
1袋(84個)ほか
翌日出荷
ねじ円周上に構成した4等分の溝部により温度変化や振動等の過酷な環境下で強力なゆるみ止め効果を発揮 鋭角なねじ山がねじ込み時の応力を緩和しボス割れ防止 軽量化に貢献するアルミ製ギザタイトの製造も可能 インサートナットの廃止によるトータルコストダウン ねじ込みによる内部応力の発生が少ない 繰り返し使用も可能
用途自動車関係-シート、メータ、ワイパーモーター、ダッシュボード、カーエアコン、インテークマニホールド、エアクリーナー、ドアミラー OA、家電関係-ノートパソコン、レーザープリンター、携帯電話、バーコードリーダー その他-湯沸器、モーター、基板関係
スプレー式コンプレッサーオイルPOE デンゲンスプレー式コンプレッサーオイルPOEデンゲン
32,980税込36,278
1箱(10缶)
4日以内出荷
POEオイルのND-OIL11及び14の兼用に基づいた国内市場初の製品です。ミニスプレー缶を採用することにより、従来の工業用スプレー缶よりコンパクトで、いつでも連続してオイル塗布でき効率的に作業を行えます。正倒立バルブを採用することにより、縦、逆さまでもご使用いただけます。カーエアコン配管やコンプレッサーなどの交換・組付けの際にOリングやジョイント部へのオイル塗布に使用することにより、潤滑性・密着性が高まり腐食予防効果が得られます。カーエアコン関連工具、回収機、ゲージマニホールド、チャージングホース、クイックカプラなどのOリングの交換・組付けにおすすめです。電装店・プロの方にとっては修理・メンテナンスなどに欠かせない商品です。使用・保管する際は水分や異物混入などの心配もありません。
用途コンプレッサー、コンデンサー、エバポレーター、レシーバータンク、エキスパンションバルブなどの交換時コンプレッサーの組付け時ゲージマニホールド接続時クイックジョイントの部品交換時型式CO-POE40SーYF内容量(mL)第四石油類(POE):40/LPG:50危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.5mL危険物の性状非水溶性
スプレー式コンプレッサーオイルPAG デンゲンスプレー式コンプレッサーオイルPAGデンゲン
29,980税込32,978
1箱(10缶)
3日以内出荷
PAGオイルのND-OIL8及び12の兼用に基づいた国内市場初の製品です。ミニスプレー缶を採用することにより、従来の工業用スプレー缶よりコンパクトで、いつでも連続してオイル塗布でき効率的に作業を行えます。正倒立バルブを採用することにより、縦、逆さまでもご使用いただけます。カーエアコン配管やコンプレッサーなどの交換・組付けの際にOリングやジョイント部へのオイル塗布に使用することにより、潤滑性・密着性が高まり腐食予防効果が得られます。カーエアコン関連工具、回収機、ゲージマニホールド、チャージングホース、クイックカプラなどのOリングの交換・組付けにおすすめです。電装店・プロの方にとっては修理・メンテナンスなどに欠かせない商品です。使用・保管する際は水分や異物混入などの心配もありません。
用途コンプレッサー、コンデンサー、エバポレーター、レシーバータンク、エキスパンションバルブなどの交換時コンプレッサーの組付け時ゲージマニホールド接続時クイックジョイントの部品交換時型式CO-PAG40SーYF内容量(mL)第四石油類(PAG):40/LPG:50危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.5mL危険物の性状非水溶性
Manifold, Kit, Conversio 160-1658 エスアンドエスサイクルManifold, Kit, Conversio 160-1658エスアンドエスサイクル
39,980税込43,978
1個
4日以内出荷
メーカー名:エスアンドエスサイクルメーカー品番:160-1658S&Sリジッドマウントマニホールドは、吸気経路のエアフローを改善するために設計されています。このマニホールドは、純正キャブレターとエアクリーナーアセンブリのフィッティングを変更する可能性があります。これにより、シムおよび/またはマウントブラケットに若干の加工を必要とする場合があります。色[カラー]:シルバー仕上げ(表面処理):ナチュラルフィニッシュ付属品:取付け部品、ガスケット類備考:S&S Gキャブには使用不可
付属品取付け部品、ガスケット類シルバー備考S&S Gキャブには使用不可表面処理ナチュラルフィニッシュ
55mm Performance Manifold ブラック 160-0276 エスアンドエスサイクル55mm Performance Manifold ブラック 160-0276エスアンドエスサイクル
61,980税込68,178
1個
4日以内出荷
メーカー名:エスアンドエスサイクルメーカー品番:160-0276大人気のM8用マニホールドの、5軸CNCでポーティングされたプレミアムブラックバージョンです。流体力学に基づいて設計された形状を高精度に加工することによりエアインテイクを最大化します。内部のテクスチャー加工は燃料の噴霧化を促しよりスムーズに燃料をエンジンへ送ります。シール類付属。販売備考:M8 55mmマニホールド(160-0241A)のプレミアムブラックバージョン適合情報:ハーレー[HARLEY] ソフテイルファミリー 18-23ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 17-23タイプ:M8 55mmマニホールド色[カラー]:ブラック材質[素材]:アルミ仕上げ(表面処理):パウダーコート付属品:シール類特記事項:純正樹脂マニホールドからS&Sアルミ製へのアップグレードをおすすめします。
特記純正樹脂マニホールドからS&Sアルミ製へのアップグレードをおすすめします。付属品シール類材質アルミブラックタイプM8 55mmマニホールド表面処理パウダーコート
キャブ マニホールドスペーサー 16-0357 エスアンドエスサイクルキャブ マニホールドスペーサー 16-0357エスアンドエスサイクル
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
メーカー名:エスアンドエスサイクルメーカー品番:16-0357S&Sスペーサーブロックは、タンクとエアクリーナーの間にクリアランスが必要なキャブ取り付け用に設計されています。S&Sマニホールドへ使用します。タイプ:スーパーE/Gキャブレター付属品:Oリング備考:2-1/6インチ x 1インチ関連商品:品番:110-0100,110-0099,11-0421,11-0420,110-0133,110-0138,
付属品Oリング備考2-1/6インチ x 1インチタイプスーパーE/Gキャブレター関連規格【品番】110-0100,110-0099,11-0421,11-0420,110-0133,110-0138,
キャブ マニホールドスペーサー 16-0157 エスアンドエスサイクルキャブ マニホールドスペーサー 16-0157エスアンドエスサイクル
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
メーカー名:エスアンドエスサイクルメーカー品番:16-0157S&Sスペーサーブロックは、タンクとエアクリーナーの間にクリアランスが必要なキャブ取り付け用に設計されています。S&Sマニホールドへ使用。タイプ:スーパーE/Gキャブレター付属品:Oリング備考:2-1/4インチ x 1インチ関連商品:品番:110-0100,110-0099,11-0421,11-0420,110-0133,110-0138,
付属品Oリング備考2-1/4インチ x 1インチタイプスーパーE/Gキャブレター関連規格【品番】110-0100,110-0099,11-0421,11-0420,110-0133,110-0138,
スーパーストック シリンダーヘッドSLV 106-4277 エスアンドエスサイクルスーパーストック シリンダーヘッドSLV 106-4277エスアンドエスサイクル
359,800税込395,780
1個
4日以内出荷
メーカー名:エスアンドエスサイクルメーカー品番:106-4277S&Sスーパーストックハイパフォーマンスシリンダーヘッドは、純正クランクケースを持つ1999-2005年エンジン用に設計されています。純正排気量のエンジンに適合しますが、110Ciまでのやや大きいストロークまたはビッグボアエンジンに最適です。79ccの燃焼室は、純正よりもやや高い圧縮比となりますが、ハイパフォーマンスカムと相性抜群です。S&Sコンプレッションリリース用に機械加工されています。1.940インチの大型吸気バルブと1.575インチの排気バルブは、低中速域の良好なレスポンスのためのポートベロシティを維持しながら、少し大きめのエンジンがその能力を最大限に発揮できるよう十分な空気を供給します。S&Sハイパフォーマンスバルブスプリングは、最大0.65インチリフトまでのカムシャフトの取り付けが可能です。純正ロッカーボックス、エキゾースト、インテークマニホールドと互換性があります。タイプ:スーパーストック色[カラー]:シルバー仕上げ(表面処理):パウダーコート付属品:フロント&リアシリンダーヘッドアッセンブリー、ロッカーボックスガスケット、カッパーヘッドガスケット、エキゾーストガスケット、ハードウェア、説明書
付属品フロント&リアシリンダーヘッドアッセンブリー、ロッカーボックスガスケット、カッパーヘッドガスケット、エキゾーストガスケット、ハードウェア、説明書シルバータイプスーパーストック表面処理パウダーコート
ステルス エアクリーナーキット トリビュート グロスブラック 170-0598A エスアンドエスサイクルステルス エアクリーナーキット トリビュート グロスブラック 170-0598Aエスアンドエスサイクル
58,980税込64,878
1個
4日以内出荷
メーカー名:エスアンドエスサイクルメーカー品番:170-0598Aフィルター面積の拡大、R形状インレット、S&S独自のスティンガー形状により、よりスムーズで高速なエアフローをつくり出し、より高いパワーを発揮します。S&Sステルスエアクリーナーバックプレートは、自動車用インテークマニホールドや拳銃のボディに使用されている高強度合成樹脂で作られています。この素材は、優れた機械的特性、熱安定性、耐薬品性があります。吸入空気への熱伝達を低減し、より効率的な吸入ができるよう設計されています。販売備考:※170-0598より品番変更適合情報:ハーレー[HARLEY] ソフテイルファミリー 18-22ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 17-22タイプ:ステルスエアクリーナー色[カラー]:グロスブラック材質[素材]:カバー:アルミ仕上げ(表面処理):塗装付属品:カバー、フィルター、バックプレート、ハードウェア備考:高流量フィルターキット(1インチロング)も利用可能特記事項:プレフィルターが使用可能オプション:品番:170-0127,170-0193,170-0197,170-0723A,リペア:170-0126,500-0060,500-0059,170-0026,関連商品:品番:170-0214,170-0206,170-0210,170-0366,170-0367,170-0501,170-0530,170-0531,170-0533,170-0592,170-0593,170-0502,170-0502-B,170-0502-BL,170-0502-G,170-0502-OR,170-0502-R,170-0687,170-0686,
特記プレフィルターが使用可能付属品カバー、フィルター、バックプレート、ハードウェアグロスブラック備考高流量フィルターキット(1インチロング)も利用可能タイプステルスエアクリーナー表面処理塗装材質(カバー)アルミ関連規格【品番】170-0214,170-0206,170-0210,170-0366,170-0367,170-0501,170-0530,170-0531,170-0533,170-0592,170-0593,170-0502,170-0502-B,170-0502-BL,170-0502-G,170-0502-OR,170-0502-R,170-0687,170-0686,関連部品170-0126,500-0060,500-0059,170-0026,
ステルス エアクリーナーキット トリビュート クローム 170-0595A エスアンドエスサイクルステルス エアクリーナーキット トリビュート クローム 170-0595Aエスアンドエスサイクル
58,980税込64,878
1個
4日以内出荷
メーカー名:エスアンドエスサイクルメーカー品番:170-0595Aフィルター面積の拡大、R形状インレット、S&S独自のスティンガー形状により、よりスムーズで高速なエアフローをつくり出し、より高いパワーを発揮します。S&Sステルスエアクリーナーバックプレートは、自動車用インテークマニホールドや拳銃のボディに使用されている高強度合成樹脂で作られています。この素材は、優れた機械的特性、熱安定性、耐薬品性があります。吸入空気への熱伝達を低減し、より効率的な吸入ができるよう設計されています。販売備考:※170-0595より品番変更適合情報:ハーレー[HARLEY] ソフテイルファミリー 18-22ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 17-22タイプ:ステルスエアクリーナー色[カラー]:クローム材質[素材]:カバー:アルミ仕上げ(表面処理):クロームメッキ付属品:カバー、フィルター、バックプレート、ハードウェア備考:高流量フィルターキット(1インチロング)も利用可能特記事項:プレフィルターが使用可能オプション:品番:170-0127,170-0193,170-0197,170-0723A,リペア:170-0126,500-0060,500-0059,170-0026,関連商品:品番:170-0214,170-0206,170-0210,170-0366,170-0367,170-0501,170-0530,170-0531,170-0533,170-0592,170-0593,170-0502,170-0502-B,170-0502-BL,170-0502-G,170-0502-OR,170-0502-R,170-0687,170-0686,
特記プレフィルターが使用可能付属品カバー、フィルター、バックプレート、ハードウェアクローム備考高流量フィルターキット(1インチロング)も利用可能タイプステルスエアクリーナー表面処理クロームメッキ材質(カバー)アルミ関連規格【品番】170-0214,170-0206,170-0210,170-0366,170-0367,170-0501,170-0530,170-0531,170-0533,170-0592,170-0593,170-0502,170-0502-B,170-0502-BL,170-0502-G,170-0502-OR,170-0502-R,170-0687,170-0686,関連部品170-0126,500-0060,500-0059,170-0026,
ステルス エアクリーナーキット ティアドロップ グロスブラック 170-0525B エスアンドエスサイクルステルス エアクリーナーキット ティアドロップ グロスブラック 170-0525Bエスアンドエスサイクル
61,980税込68,178
1個
4日以内出荷
メーカー名:エスアンドエスサイクルメーカー品番:170-0525Bフィルター面積の拡大、R形状インレット、S&S独自のスティンガー形状により、よりスムーズで高速なエアフローをつくり出し、より高いパワーを発揮します。S&Sステルスエアクリーナーバックプレートは、自動車用インテークマニホールドや拳銃のボディに使用されている高強度合成樹脂で作られています。この素材は、優れた機械的特性、熱安定性、耐薬品性があります。吸入空気への熱伝達を低減し、より効率的な吸入ができるよう設計されています。販売備考:※170-0525Aより品番変更適合情報:ハーレー[HARLEY] ソフテイルファミリー 18-22ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 17-22タイプ:ステルスエアクリーナー色[カラー]:グロスブラック材質[素材]:アルミ仕上げ(表面処理):塗装付属品:カバー、フィルター、バックプレート、ハードウェア備考:高流量フィルターキット(1インチロング)も利用可能特記事項:プレフィルターが使用可能オプション:品番:170-0127,170-0193,170-0197,170-0723A,リペア:170-0126,500-0060,500-0059,170-0026,関連商品:品番:170-0214,170-0206,170-0210,170-0366,170-0367,170-0501,170-0530,170-0531,170-0533,170-0592,170-0593,170-0502,170-0502-B,170-0502-BL,170-0502-G,170-0502-OR,170-0502-R,170-0687,170-0686,
特記プレフィルターが使用可能付属品カバー、フィルター、バックプレート、ハードウェア材質アルミグロスブラック備考高流量フィルターキット(1インチロング)も利用可能タイプステルスエアクリーナー表面処理塗装関連規格【品番】170-0214,170-0206,170-0210,170-0366,170-0367,170-0501,170-0530,170-0531,170-0533,170-0592,170-0593,170-0502,170-0502-B,170-0502-BL,170-0502-G,170-0502-OR,170-0502-R,170-0687,170-0686,関連部品170-0126,500-0060,500-0059,170-0026,
ステルス エアクリーナーキット ティアドロップ クローム 170-0524B エスアンドエスサイクルステルス エアクリーナーキット ティアドロップ クローム 170-0524Bエスアンドエスサイクル
61,980税込68,178
1個
3日以内出荷
メーカー名:エスアンドエスサイクルメーカー品番:170-0524Bフィルター面積の拡大、R形状インレット、S&S独自のスティンガー形状により、よりスムーズで高速なエアフローをつくり出し、より高いパワーを発揮します。S&Sステルスエアクリーナーバックプレートは、自動車用インテークマニホールドや拳銃のボディに使用されている高強度合成樹脂で作られています。この素材は、優れた機械的特性、熱安定性、耐薬品性があります。吸入空気への熱伝達を低減し、より効率的な吸入ができるよう設計されています。販売備考:※170-0524Aより品番変更適合情報:ハーレー[HARLEY] ソフテイルファミリー 18-22ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 17-22タイプ:ステルスエアクリーナー色[カラー]:クローム材質[素材]:アルミ仕上げ(表面処理):クロームメッキ付属品:カバー、フィルター、バックプレート、ハードウェア備考:高流量フィルターキット(1インチロング)も利用可能特記事項:プレフィルターが使用可能オプション:品番:170-0127,170-0193,170-0197,170-0723A,リペア:170-0126,500-0060,500-0059,170-0026,関連商品:品番:170-0214,170-0206,170-0210,170-0366,170-0367,170-0501,170-0530,170-0531,170-0533,170-0592,170-0593,170-0502,170-0502-B,170-0502-BL,170-0502-G,170-0502-OR,170-0502-R,170-0687,170-0686,
特記プレフィルターが使用可能付属品カバー、フィルター、バックプレート、ハードウェア材質アルミクローム備考高流量フィルターキット(1インチロング)も利用可能タイプステルスエアクリーナー表面処理クロームメッキ関連規格【品番】170-0214,170-0206,170-0210,170-0366,170-0367,170-0501,170-0530,170-0531,170-0533,170-0592,170-0593,170-0502,170-0502-B,170-0502-BL,170-0502-G,170-0502-OR,170-0502-R,170-0687,170-0686,関連部品170-0126,500-0060,500-0059,170-0026,
ステルス エアクリーナーキット ミニティアドロップ グロスブラック 170-0436C エスアンドエスサイクルステルス エアクリーナーキット ミニティアドロップ グロスブラック 170-0436Cエスアンドエスサイクル
61,980税込68,178
1個
4日以内出荷
メーカー名:エスアンドエスサイクルメーカー品番:170-0436Cフィルター面積の拡大、R形状インレット、S&S独自のスティンガー形状により、よりスムーズで高速なエアフローをつくり出し、より高いパワーを発揮します。S&Sステルスエアクリーナーバックプレートは、自動車用インテークマニホールドや拳銃のボディに使用されている高強度合成樹脂で作られています。この素材は、優れた機械的特性、熱安定性、耐薬品性があります。吸入空気への熱伝達を低減し、より効率的な吸入ができるよう設計されています。適合情報:ハーレー[HARLEY] ソフテイルファミリー 18-22ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 17-22タイプ:ステルスエアクリーナー色[カラー]:グロスブラック材質[素材]:アルミ仕上げ(表面処理):塗装付属品:カバー、フィルター、バックプレート、ハードウェア備考:高流量フィルターキット(1インチロング)も利用可能特記事項:プレフィルターが使用可能オプション:品番:170-0127,170-0193,170-0197,170-0723A,リペア:170-0126,500-0060,500-0059,170-0026,関連商品:品番:170-0214,170-0206,170-0210,170-0366,170-0367,170-0501,170-0530,170-0531,170-0533,170-0592,170-0593,170-0502,170-0502-B,170-0502-BL,170-0502-G,170-0502-OR,170-0502-R,170-0687,170-0686,
特記プレフィルターが使用可能付属品カバー、フィルター、バックプレート、ハードウェア材質アルミグロスブラック備考高流量フィルターキット(1インチロング)も利用可能タイプステルスエアクリーナー表面処理塗装関連規格【品番】170-0214,170-0206,170-0210,170-0366,170-0367,170-0501,170-0530,170-0531,170-0533,170-0592,170-0593,170-0502,170-0502-B,170-0502-BL,170-0502-G,170-0502-OR,170-0502-R,170-0687,170-0686,関連部品170-0126,500-0060,500-0059,170-0026,
ステルス エアクリーナーキット ミニティアドロップ クローム 170-0435C エスアンドエスサイクルステルス エアクリーナーキット ミニティアドロップ クローム 170-0435Cエスアンドエスサイクル
61,980税込68,178
1個
4日以内出荷
メーカー名:エスアンドエスサイクルメーカー品番:170-0435Cフィルター面積の拡大、R形状インレット、S&S独自のスティンガー形状により、よりスムーズで高速なエアフローをつくり出し、より高いパワーを発揮します。S&Sステルスエアクリーナーバックプレートは、自動車用インテークマニホールドや拳銃のボディに使用されている高強度合成樹脂で作られています。この素材は、優れた機械的特性、熱安定性、耐薬品性があります。吸入空気への熱伝達を低減し、より効率的な吸入ができるよう設計されています。適合情報:ハーレー[HARLEY] ソフテイルファミリー 18-22ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 17-22タイプ:ステルスエアクリーナー色[カラー]:クローム材質[素材]:アルミ仕上げ(表面処理):クロームメッキ付属品:カバー、フィルター、バックプレート、ハードウェア備考:高流量フィルターキット(1インチロング)も利用可能特記事項:プレフィルターが使用可能オプション:品番:170-0127,170-0193,170-0197,170-0723A,リペア:170-0126,500-0060,500-0059,170-0026,関連商品:品番:170-0214,170-0206,170-0210,170-0366,170-0367,170-0501,170-0530,170-0531,170-0533,170-0592,170-0593,170-0502,170-0502-B,170-0502-BL,170-0502-G,170-0502-OR,170-0502-R,170-0687,170-0686,
特記プレフィルターが使用可能付属品カバー、フィルター、バックプレート、ハードウェア材質アルミクローム備考高流量フィルターキット(1インチロング)も利用可能タイプステルスエアクリーナー表面処理クロームメッキ関連規格【品番】170-0214,170-0206,170-0210,170-0366,170-0367,170-0501,170-0530,170-0531,170-0533,170-0592,170-0593,170-0502,170-0502-B,170-0502-BL,170-0502-G,170-0502-OR,170-0502-R,170-0687,170-0686,関連部品170-0126,500-0060,500-0059,170-0026,
ステルス エアクリーナーキット エアワン 170-0394C エスアンドエスサイクルステルス エアクリーナーキット エアワン 170-0394Cエスアンドエスサイクル
58,980税込64,878
1個
4日以内出荷
メーカー名:エスアンドエスサイクルメーカー品番:170-0394Cフィルター面積の拡大、R形状インレット、S&S独自のスティンガー形状により、よりスムーズで高速なエアフローをつくり出し、より高いパワーを発揮します。S&Sステルスエアクリーナーバックプレートは、自動車用インテークマニホールドや拳銃のボディに使用されている高強度合成樹脂で作られています。この素材は、優れた機械的特性、熱安定性、耐薬品性があります。吸入空気への熱伝達を低減し、より効率的な吸入ができるよう設計されています。販売備考:※170-0394Bより品番変更適合情報:ハーレー[HARLEY] ソフテイルファミリー 18-22ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 17-22
ステルス エアクリーナーキット トーカー 170-0393C エスアンドエスサイクルステルス エアクリーナーキット トーカー 170-0393Cエスアンドエスサイクル
61,980税込68,178
1個
4日以内出荷
メーカー名:エスアンドエスサイクルメーカー品番:170-0393Cフィルター面積の拡大、R形状インレット、S&S独自のスティンガー形状により、よりスムーズで高速なエアフローをつくり出し、より高いパワーを発揮します。S&Sステルスエアクリーナーバックプレートは、自動車用インテークマニホールドや拳銃のボディに使用されている高強度合成樹脂で作られています。この素材は、優れた機械的特性、熱安定性、耐薬品性があります。吸入空気への熱伝達を低減し、より効率的な吸入ができるよう設計されています。販売備考:※170-0393Bから品番変更適合情報:ハーレー[HARLEY] ソフテイルファミリー 18-22ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 17-22
ステルス エアクリーナーキット カバーなし 170-0354C エスアンドエスサイクルステルス エアクリーナーキット カバーなし 170-0354Cエスアンドエスサイクル
34,980税込38,478
1個
4日以内出荷
メーカー名:エスアンドエスサイクルメーカー品番:170-0354Cフィルター面積の拡大、R形状インレット、S&S独自のスティンガー形状により、よりスムーズで高速なエアフローをつくり出し、より高いパワーを発揮します。S&Sステルスエアクリーナーバックプレートは、自動車用インテークマニホールドや拳銃のボディに使用されている高強度合成樹脂で作られています。この素材は、優れた機械的特性、熱安定性、耐薬品性があります。吸入空気への熱伝達を低減し、より効率的な吸入ができるよう設計されています。販売備考:※170-0354Bより品番変更。M8用です。純正ACカバーを使用する際は、別途アダプター(170-0352)が必要です。適合情報:ハーレー[HARLEY] ソフテイルファミリー 18-23ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 17-23タイプ:ステルスエアクリーナー色[カラー]:ブラック材質[素材]:カバー:樹脂付属品:バックプレート、フィルターエレメント、トップカバー、ハードウェア、説明書備考:高流量フィルターキット(1インチロング)も利用可能特記事項:プレフィルターが使用可能オプション:品番:170-0127,170-0193,170-0197,170-0723A,リペア:170-0126,500-0060,500-0059,170-0026,関連商品:品番:170-0214,170-0206,170-0210,170-0366,170-0367,170-0501,170-0530,170-0531,170-0533,170-0592,170-0593,170-0502,170-0502-B,170-0502-BL,170-0502-G,170-0502-OR,170-0502-R,170-0687,170-0686,
特記プレフィルターが使用可能付属品バックプレート、フィルターエレメント、トップカバー、ハードウェア、説明書ブラック備考高流量フィルターキット(1インチロング)も利用可能タイプステルスエアクリーナー材質(カバー)樹脂関連規格【品番】170-0214,170-0206,170-0210,170-0366,170-0367,170-0501,170-0530,170-0531,170-0533,170-0592,170-0593,170-0502,170-0502-B,170-0502-BL,170-0502-G,170-0502-OR,170-0502-R,170-0687,170-0686,関連部品170-0126,500-0060,500-0059,170-0026,
SSOOナット 大阪魂SSOOナット大阪魂
667税込734
1袋(5個)ほか
翌日出荷
高トルク対応型圧入式後埋め用インサートナット「SSOOナット」 【特長】 樹脂(プラスチック)用インサートナットは従来、ローレット等が多用されており、高いトルクでボルトを締付けたときにインサートしたナットが樹脂を変形させ、空回り・空転(供回り)する事象が問題視され、 お客様から高トルク(高いトルク強度)に対応でき、かつ、樹脂成形後に使用できるインサートナット(アウトサートナット)を開発して欲しいという強い要望がありました。 研究・開発・試作を進め、高トルクかつ、引張強度(抜け強度)にも対応できるオリジナル形状のインサートナットを考案いたしました。 【メリット】 ・高トルクに対応しナットの空回りを防ぎ樹脂を守る ・高トルクに対応しねじ類のダウンサイジングの可能性がある ・ダウンサイジングができれば軽量化も可能である
用途エアークリーナー インテークマニホールド エンジンカバー その他樹脂インサート等材質SWCH10R表面処理鉛ニッケル合金鍍金
エア-&フューエルシステム4ステップメンテナンスキット Berrymanエア-&フューエルシステム4ステップメンテナンスキットBerryman
16,980税込18,678
1セット
4日以内出荷
最新のGDIやターボチャージャー付きエンジンを含む、すべての燃料噴射式ガス駆動車両のすべての主要な吸気および燃料システム コンポーネントを洗浄します。 ハードな始動、荒れたアイドリング、燃費の悪さ、および全体的なドライバビリティを改善します。 独自のユニバーサル アプリケーション システムは、吸気システムとマニホールド真空噴射システムの両方で機能します。 触媒コンバーターと酸素センサーに安全です。 キット内容: #2641 – ステップ 1 プロフェッショナル マス エアフロー センサー クリーナー (エアゾール170g) #2642 – ステップ 2 プロフェッショナル エアインテーク & スロットル ボディ クリーナー (エアゾール170g) #2643 – ステップ 3 プロフェッショナル インテーク バルブ & 燃焼室クリーナー (エアゾール457g) #2644 – ステップ 4 プロフェッショナル コンプリート フューエル システム クリーナー (添加剤473mL) 吸気バルブと燃焼室のクリーニング アプリケーション アクセサリのセット付き
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量1370mL危険物の性状非水溶性
空圧マニホールドねじ込み型継手 1袋 5個入 Legris(レグリ)空圧マニホールドねじ込み型継手 1袋 5個入Legris(レグリ)
27,980税込30,778
1袋(5個)
7日以内出荷
Legris メスマニホールドは、圧縮空気の分配に使用します。さまざまなねじとアウトレットが用意されています。最大作動圧力は 10 bar です
仕様●メーカーシリーズ:3311●出口ポートの数:3●アウトレットポート:G 1/8 メス●インレットポートの数:1●インレットポート:G 1/4 メス●コード番号:215-0180アズワン品番65-7895-32
空圧マニホールドねじ込み型継手 1袋 5個入 Legris(レグリ)空圧マニホールドねじ込み型継手 1袋 5個入Legris(レグリ)
31,426税込34,569
1袋(5個)
7日以内出荷
Legris メスマニホールドは、圧縮空気の分配に使用します。さまざまなねじとアウトレットが用意されています。最大作動圧力は 10 bar です
空圧マニホールドねじ込み型継手 1袋 5個入 Legris(レグリ)空圧マニホールドねじ込み型継手 1袋 5個入Legris(レグリ)
27,980税込30,778
1袋(5個)
7日以内出荷
Legris メスマニホールドは、圧縮空気の分配に使用します。さまざまなねじとアウトレットが用意されています。最大作動圧力は 10 bar です
仕様●メーカーシリーズ:3311●出口ポートの数:2●アウトレットポート:G 1/4 メス●インレットポートの数:1●インレットポート:G 3/8 メス●コード番号:215-0182アズワン品番65-7895-83
比例制御弁 VP50シリーズ NORGREN比例制御弁 VP50シリーズNORGREN
799,800税込879,780
1個
7日以内出荷
IMI Norgren VP50S 比例圧力制御バルブは、実績のあるグランドレススプールバルブとエアパイロット技術をデジタルディスプレイと組み合わせ、設置と耐用年数を重視した産業プロセス制御用途に最適ですフィードバック信号 高流量 低消費電力 ゲイン及び圧力範囲を調整可能 マニホールド取り付け可能 優れた性能特性
仕様●メーカーシリーズ:VP50●取り付け方法:マニホールド●動作タイプ:パイロット/スプリング●コード番号:220-4222アズワン品番65-7966-52
空圧マニホールドねじ込み型継手 1袋 5個入 Legris(レグリ)空圧マニホールドねじ込み型継手 1袋 5個入Legris(レグリ)
46,578税込51,236
1袋(5個)
7日以内出荷
Legris メスマニホールドは、圧縮空気の分配に使用します。さまざまなねじとアウトレットが用意されています。最大作動圧力は 10 bar です
仕様●メーカーシリーズ:3311●出口ポートの数:5●アウトレットポート:G 1/4 メス●インレットポートの数:1●インレットポート:G 3/8 メス●コード番号:215-0184アズワン品番65-7897-49
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら