3,284件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途ミニクール交換部品 エアー供給用 長さ(m)1 関連資料(1.1MB)
1個
4,698 税込5,168
4日以内出荷

1組
39,980 税込43,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軽量でありながら、化学物質とバイオハザード双方に対応しております。 タイベック[[(R)]]に特殊ポリマーコーティングを施しております。 ほとんどの無機化学物質や感染症物質等危険性のある液体に対して高いバリア性があります。
仕様袖口ゴム入り、PVCフェイスシールド、ブーティ付、エアーインレット付、排気口付、縫い目はバウンドシーム 種別つなぎ 材質タイベック[[(R)]](ポリエチレン)、ポリマー樹脂 質量(g)375 機能感染性物質防護
1着
12,980 税込14,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電子ノイズ防止機構。ロボット機器など他の電子製品の誤動作を起こす”電子ノイズ”を最小限に低下。(電気用品取締法の技術基準に適合) 高性能フィルター付。JIS対応、粉じん捕集効率99%以上。 安全弁付。送風口閉塞時などに作動し、モーターの加熱防止。 インジケータ採用。フィルターの目詰り状態を確認。 風量切替スイッチ。5段階の最適風量が選択可能。 送風口の配列。ホースが重なりにくい安定した配列。 比較的長距離に送気可能。移動、携行が容易。1台で4人まで同時に使用可能。 作業によっては、適さない場合がありません。使用環境を十分確認してください。
質量(kg)約6.9 電流(A)5.5 電力(W)500 風量(m3/min)2.1 電源電圧(V)AC100(50/60Hz) 風圧(kPa)7.85 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
149,800 税込164,780
3日以内出荷

用途NRAF-5080用,ABT共用 付属品配管用ホース(K-260) : 2m ろ過度(μm)0.3
1個
36,980 税込40,678
6日以内出荷

複合式呼吸用保護具(吸気式とろ過式両方の機能を有するもので、送気が停止した際、付属しているろ過材などにより、作業環境中に存在する有害物質を除去できるため、面体をはずす必要がありません。なお、複合式エアラインマスクとは全く異なります。)。防じん防毒併用カートリッジ付き(切替操作不要)。エアラインホース接続部は安全設計完全気密型逆止弁構造。粉じん及び低濃度の有機ガス環境、ダイオキシン類対策に対応。
JIS規格T 8153適合品 セット内容面体(マスク)×1、中圧ホース×1、腰ベルト×1、吸収缶×2 ダイオキシン類対策用レベル3対応可能 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
139,800 税込153,780
翌々日出荷

広い行動範囲、長時間の使用に適しています。
タイプ半面D型(面体) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エアラインマスク専用の耐圧ホースです。軽量で作業性に優れ、作業者の負担を軽減します。 踏んでもエアーが遮断されにくく、破裂しにくい硬いホースです。
ホース径(Φmm)8 使用圧力範囲(MPa)0.49以上(エアラインマスク併用時)0.49以上(CJ-1型のみ使用)※空気供給源と定置式ろ過等の間に圧力損失がなく、0.69MPa以下の場合 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
7,698 税込8,468
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エアーモータに安定したパワーを供給しスムーズな長時間運転を可能にします。 自動給油と空気消費量の調整を行い、製品寿命を大きく延ばします。 エアーフィルタ、レギュレータ、ルブリケータの3機能と回転速度調整機能を備えています。 床置き、壁掛けができるスマート設計です。
質量(kg)2.2 ろ過度(μm)5 付属品圧力計/レギュレータ/フィルタ/ルブリケータ/コントロールバルブ(CV-05)/配管用ホース(K-260)/潤滑油(K-211)
1個
29,980 税込32,978
6日以内出荷

エアラインマスク使用時に、供給される圧縮空気中の粉じん、油ミストなどをろ過する為に使用する定置式ろ過装置です。1台に同時に4台までエアラインマスクの接続が可能です。持ち運びに便利なグリップ付。固定穴付き
最高使用圧力(MPa)0.98 ねじ寸法PF3/4 (コンプレッサ側)PF1/4 (エアラインホース側) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
46,980 税込51,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

AC100Vの電源があれば使用できます。 比較的長距離に送気可能。移動、携行が容易です。 1台で4人まで同時に使用可能です。 軽量で広視界・高気密の得られるハイスコープⅤ型面体(伝声器付き)。 ※必ず注意文をご参照願います。
付属品肩かけベルト、腰ベルト付、ダイヤル式風量調整コック付 仕様非防爆型、適合電動送風機105型 タイプハイスコープV型(面体) 電源(V)AC100(50/60Hz) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
39,980 税込43,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ラインカプラー 分岐用 直線式 モノタロウ 動画あり
エアーの集合配管に便利!
用途エアー配管の分岐に。 仕様ワンタッチタイプ 材質鉄(クロムメッキ)+アルミベース ねじ径PT1/4 最高使用圧力(MPa)1.5 接続方式ワンタッチ式 使用流体空気 最高使用温度(℃)-20~80 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コンパクトな面体と、身体にしっかり装着できる胸ベルト形状が狭所における作業に適しています。 口元に流量調節コックがあるので、狭い場所でもこまめな調節が可能です。 軽量・コンパクトな形状は下方視野を妨げません。 背面のコイルチューブは作業の妨げになりにくい構造です。
仕様コイルチューブ式定置式ろ過筒型伝声器付 タイプ半面D型(面体) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
25,980 税込28,578
当日出荷


用途RG-3004M用 付属品配管用ホース(K-260) : 2m ろ過度(μm)0.3
1個
139,800 税込153,780
6日以内出荷

高速回転のエアーモータを長時間スムーズに回転させるため、安定したオイルミストエアーが必要です。 AL-M1202 は、エアーの圧力を調整し、オイルを自動的に、モータ側に供給するシステムです。 しかし、湿気の多い時期や場所によって、別のフィルタ又はエアードライヤがないと故障や不具合の原因になることがありますので、エアーラインキットの 1 次側に近い場所に容量の大きいフィルタやエアードライヤの設置をお薦めします。
用途HTS,プラネット共用 付属品配管用ホース(K-260):2m/潤滑油(K-211):1 本 ろ過度(μm)0.3
1個
45,980 税込50,578
10日以内出荷

AL-M1203BS2 は、NC 旋盤等にエアーモータを取り付ける際に必要な 3 点セット(フィルタ、レギュレータ、ルブリケータ)と、NC 装置によるM 信号で作動可能な電磁弁(DC24V)を 2 個セットしたもので、2 本のエアーモータを使用できます。 フィルタには、フィルタ内に溜まった水を自動で排出するオートドレン機構付きです。
付属品配管用ホース(K-260):2m/潤滑油(K-202):1 本 ろ過度(μm)0.3
1個
73,980 税込81,378
6日以内出荷

用途ミニクール交換部品 エアー供給用 長さ(m)2 関連資料(1.1MB)
1個
6,698 税込7,368
4日以内出荷

1個
319,800 税込351,780
6日以内出荷

従来品(VT-7K2T)よりも冷却力が向上しています。 調整テープで体型に合わせて使用できます。
用途製鉄工業などの熱作業。熱中症予防。 トラスコ品番449-3672 材質(チューブ)ナイロン 質量(g)650 温度(℃)(冷風)一次:3.4、二次:-1.5 風量(L/min)(冷)一次:160、二次:148 チューブ長さ(m)1.4 適合ホース径(Φmm)8
1個
48,900 税込53,790
当日出荷

用途E4000,E3000,E2000,HESと共用 付属品配管用ホース(K-260): 2m
1個
35,980 税込39,578
6日以内出荷



空気が一定流量で供給されます。(流量調整可) シールド枠(アイピース)の開閉が可能です。 広視野で、矯正メガネと併用できます。
用途送気マスク用 仕様保護帽型式検定合格番号第TH3185号(飛来・落下) 適合AL-15用フェイスシールド トラスコ品番816-7380 質量(g)820 色(帽体)ブルー
1個
29,980 税込32,978
当日出荷

材質レンズ/PC(ポリカーボネート)、接顔体/シリコンゴム アズワン品番8-3022-04
1個
34,980 税込38,478
当日出荷