3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります
用途狭い場所でのボルト・ナットの締め付け、取り外しに。 ソケット差込角(mm)9.5
1台
17,980 税込19,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

狭い場所でのボルト・ナットの脱着作業に最適です。 手作業に比べ5倍の能率を発揮します。 左右の回転切替は頭部の切替レバーで簡単に行えます。 ボルト・ナットを締めすぎたり、いためにくいです。
用途狭い場所でのボルト・ナットの脱着作業。 材質特殊鋼 最大トルク(N・m)27 無負荷回転数(min-1[r.p.m])180 本体寸法(mm)183 本体質量(kg)0.58 空気消費量(L/min)113 使用空気圧力(MPa)0.6 ソケット差込角(mm)9.5
1台
9,998 税込10,998
翌々日出荷

無負荷回転数(min-1[r.p.m])180 最大締付トルク(N・m)170 トラスコ品番826-6378 全長(mm)254 質量(kg)1.1 ホース内径(Φmm)9.5 空気消費量(m3/min)0.45 ソケット差込角(mm)12.7 能力ボルト径(mm)10 ホース取付口Rc1/4
1台
28,980 税込31,878
7日以内出荷