空気圧力0.4MPaで55000rpm、空気圧力0.6MPaで65000rpmを実現した高性能モーターを採用しています。
発熱を抑える内部冷却フィンを増加しました。
ラバースリーブの採用で、熱や振動を遮断します。
用途金型の研磨、精密部品加工、バリ取り。
チャック内径(Φmm)3
無負荷回転数(min-1[r.p.m])65000
空気消費量(m3/min)0.12~0.16
使用空気圧力(MPa)0.4~0.6
ホース取付口クイックジョイント
排気方向後方
全長(mm)160.5
質量(g)130
トラスコ品番293-2385
セット内容MSG-3BSPLUST本体、ホイル型ニューソフトラップ(♯120・♯240・♯320・♯400・♯600・♯800・♯1000・♯1500各1枚)取付金具付、軸付ニューソフトラップ(♯120・♯240・♯320・♯400・♯600・♯800・♯1000・♯1500各1本)
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
高速回転で芯振れ精度が高く軽くなめらかな研削を実現します。
小型・軽量で、安定した性能を長時間にわたり維持します。
用途プレス打ち抜き製品のバリ取り。
金型の切削、研磨、鏡面加工。
使用ホース内径(Φmm)6.35
排気方向後方
ホース継手Rc1/4
使用空気圧力(MPa)0.6
発熱を抑える内部冷却フィンを増加しました。
用途金型の研磨、歯科技工、宝飾研磨。
チャック内径(Φmm)3.0
空気消費量(m3/min)0.12~0.16
ホース取付口クイックジョイント
排気方向後方
使用空気圧力(MPa)0.4~0.6
発熱を抑える内部冷却フィンを増加しました。
用途金型の研磨、歯科技工、宝飾研磨
無負荷回転数(min-1[r.p.m])65000
空気消費量(m3/min)0.12~0.16
ホース取付口クイックジョイント
トラスコ品番807-1389
全長(mm)160.5
質量(g)130
チャック内径(Φmm)3.175(1/8in)
使用空気圧力(MPa)0.4~0.6
排気方向後方
1個
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
発熱を抑える内部冷却フィンを増加しました。手にぴったりフィットする17mm、12角のボディ。精密で素早い仕上げを約束します。振動も発熱も感じることなく、しかもパワフル。長時間の作業でも疲れ知らず。
用途金型の研磨、歯科技工、宝飾研磨。精密研削、研磨作業
無負荷回転数(min-1[r.p.m])48000
空気消費量(m3/min)0.12~0.16
ホース取付口クイックジョイント
トラスコ品番390-0860
全長(mm)114.0
質量(g)116
チャック内径(Φmm)3.0
使用空気圧力(MPa)0.4~0.6
排気方向後方
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
高精度のギアでスムーズなアングル動作を実現しました。
発熱を抑える内部冷却フィンを増加しました。
環境に配慮し、紙パッケージの採用をしています。
用途平滑研削、研磨作業。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])35000
空気消費量(m3/min)0.12~0.16
ホース取付口クイックジョイント
トラスコ品番296-1954
全長(mm)149
質量(g)140
角度(°)(ヘッド角)120
使用空気圧力(MPa)0.4~0.6
適合砥石サイズ20mm(M6×0.75)
排気方向後方
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
高精度のギアでスムーズなアングル動作を実現しました。
発熱を抑える内部冷却フィンを増加しました。
環境に配慮し、紙パッケージの採用をしています。
用途平滑研削、研磨作業。
適合砥石サイズ30mm(M7×0.75)
無負荷回転数(min-1[r.p.m])23500
空気消費量(m3/min)0.12~0.16
ホース取付口クイックジョイント
排気方向後方
使用空気圧力(MPa)0.4~0.6
小型・軽量、しかも芯ブレ精度が高く安定した作業を実現します。
ラバーグリップによりグリップ力を高め、振動を吸収し疲労を軽減します。
回転数(min-1[r.p.m])60000
空気消費量(m3/min)0.16
付属品カプラ(Rc1/4)、精密セラミックポイント6×16×3(#80、#120、#220、#320、#500、#1000)各1本、ワンタッチ軸付トッポ10×10×3#120、ナノフラップ10×10×3#600
質量(g)220
使用圧力(MPa)0.44~0.58
本体寸法(mm)Φ19×130
排気方向後方
コレット径(Φmm)3
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
関連キーワード