18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアマネジメントシステム レギュレータタイプ SMC 動画あり
生産停止/設備待機時の低圧化によりエア消費を削減。設備停止状態によりバルブを遮断し、エア消費を削減。生産設備状態を可視化。SMC無線システムに対応
電源電圧DC24V±10% 最高使用圧力(MPa)0.7 使用流体空気 プロトコルEtherCAT(無線アダプタ接続時:無線ベース) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(22.08MB) 供給圧力範囲(MPa)0.3~0.7 取扱説明書取扱説明書(8.93MB)
1個
329,800 税込362,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (192種類の商品があります)

■生産停止/設備待機時の低圧化によりエア消費を削減■設備停止状態によりバルブを遮断し、エア消費を削減■生産設備状態を可視化■SMC無線システムに対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
269,800 税込296,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (864種類の商品があります)

ライトアングル角形圧力計/アタッチメントを追加 フラットで一体感のあるデザイン 視認性&耐環境性向上、2層構造透明ケースガードでケース全周をカバー、視認性向上:360°
ボディサイズ20 管接続口径1/4 材質(ケース)ポリカ―ボネート 単位製品の単位表記:MPa、℃/圧力計単位表記:Mpa ドレン排出口ドレンコック、バーブ継手(Φ6×Φ4ナイロンチューブ用)なし 流れ方向左→右 RoHS指令(10物質対応)対応 圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付) 接続ねじ種類Rc フィルタレギュレータドレン排出口ドレンコック付 残圧抜き3ポート弁なし 排気機構リリーフタイプ デジタル圧力スイッチ種類デジタル圧力スイッチなし フロート式オートドレンオートドレンなし
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷

その他【フィルタレギュレータミストセパレータドレン排出口】ドレンコック付 ボディサイズ30 管接続口径3/8 ねじの種類Rc 設定圧力(MPa)0.05~0.85 表示単位製品の単位表記:MPa、℃ 圧力計単位表記:Mpa 流れ方向左→右 RoHS指令(10物質対応)対応 ケースポリカーボネートケース 圧力計角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付) 残圧抜き3ポート弁アタッチメントなし 排気機構リリーフタイプ フロート式オートドレンオートドレンなし
1個
12,980 税込14,278
11日以内出荷

仕様フィルタレギュレータミストセパレータドレン排出口:ドレンコック付 ボディサイズ30 管接続口径1/4 ねじの種類Rc 設定圧力(MPa)0.05~0.85 表示単位製品の単位表記:MPa、℃ 圧力計単位表記:Mpa 流れ方向左→右 RoHS指令(10物質対応)対応 ケースポリカーボネートケース 圧力計丸形圧力計(カラーゾーン付) 残圧抜き3ポート弁アタッチメントなし 排気機構リリーフタイプ フロート式オートドレンN.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし
1個
19,980 税込21,978
11日以内出荷

ボディサイズ30 管接続口径3/8 ねじの種類Rc 設定圧力(MPa)0.05~0.85 流れ方向左→右 RoHS指令(10物質対応)対応 ケース金属ケース 圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付) フィルタドレン排出口ドレンガイド1/4 残圧抜き3ポート弁アタッチメントなし 排気機構リリーフタイプ 表記製品の単位表記:MPa、℃ 圧力計単位表記:Mpa フロート式オートドレンオートドレンなし
1個
13,980 税込15,378
11日以内出荷

ボディサイズ20 管接続口径1/8 ねじの種類Rc 設定圧力(MPa)0.05~0.85 単位製品の単位表記:MPa・℃、圧力計単位表記:Mpa 流れ方向左→右 RoHS指令(10物質対応)対応 ケースポリカーボネートケース 圧力計角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付) フィルタレギュレータ・ミストセパレータドレン排出口ドレンコック付 残圧抜き3ポート弁アタッチメントなし 排気機構リリーフタイプ フロート式オートドレンオートドレンなし
1個
9,498 税込10,448
11日以内出荷

エア消費量:最大62%削減。設備待機(生産停止時)の状態を監視し、自動で低圧化。 不要なエア消費を削減。OPC UAに対応。ダイレクト接続による容易なデータ通信が可能。無線システムに対応。通信ケーブル不要。独自の暗号化による高いセキュリティ。IO-Linkに対応
用途2次電池対応シリーズ RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(4.29MB) 取扱説明書取扱説明書(1.51MB) 通信距離(m)最大100
1個
279,800 税込307,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (1769種類の商品があります)

エアマネジメントシステム 電空レギュレータタイプ SMC 動画あり
生産停止/設備待機時の低圧化によりエア消費を削減。設備停止状態によりバルブを遮断し、エア消費を削減。生産設備状態を可視化。SMC無線システムに対応
最高使用圧力(MPa)0.8 使用流体空気 設定圧力範囲(MPa)0.2~0.7 プロトコルEtherCAT(無線アダプタ接続時:無線ベース) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(22.08MB) 供給圧力範囲(MPa)0.3~0.8 取扱説明書取扱説明書(8.93MB)
1個
389,800 税込428,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (224種類の商品があります)

エア消費量:最大62%削減。設備待機(生産停止時)の状態を監視し、自動で低圧化。 不要なエア消費を削減。OPC UAに対応。ダイレクト接続による容易なデータ通信が可能。無線システムに対応。通信ケーブル不要。独自の暗号化による高いセキュリティ。IO-Linkに対応
用途2次電池対応シリーズ プロトコルEtherCAT(無線アダプタ接続時:無線ベース) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(4.29MB) 取扱説明書取扱説明書(1.51MB) 通信距離(m)最大100 N.O./N.C.N.C.(ノーマルクローズ)
1個
339,800 税込373,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (279種類の商品があります)

■生産停止/設備待機時の低圧化によりエア消費を削減■設備停止状態によりバルブを遮断し、エア消費を削減■生産設備状態を可視化■SMC無線システムに対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
329,800 税込362,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (672種類の商品があります)

仕様エアフィルタミストセパレータドレン排出口:ドレンコック、バーブ継手(Φ6×Φ4ナイロンチューブ用)付 ボディサイズ40 管接続口径3/8 ねじの種類Rc 設定圧力(MPa)0.05~0.85 流れ方向右→左 RoHS指令(10物質対応)対応 ケースポリカーボネートケース 圧力計圧力計なし 残圧抜き3ポート弁アタッチメントなし 排気機構リリーフタイプ 表記製品の単位表記:MPa、℃ 圧力計単位表記:Mpa フロート式オートドレンオートドレンなし
1個
15,980 税込17,578
11日以内出荷

ボディサイズ20 管接続口径1/4 ねじの種類Rc 設定圧力(MPa)0.05~0.85 流れ方向左→右 RoHS指令(10物質対応)対応 ケースケースガード付 圧力計角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付) フィルタドレン排出口ドレンコック付 残圧抜き3ポート弁アタッチメントなし 排気機構リリーフタイプ 表記製品の単位表記:MPa、℃ 圧力計単位表記:Mpa フロート式オートドレンN.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし
1個
16,980 税込18,678
11日以内出荷

ボディサイズ20 管接続口径1/8 ねじの種類Rc 設定圧力(MPa)0.02~0.2 表示単位製品の単位表記:MPa、℃ 圧力計単位表記:Mpa 流れ方向右→左 RoHS指令(10物質対応)対応 ケースポリカーボネートケース 圧力計丸形圧力計(カラーゾーン付) フィルタレギュレータ・ミストセパレータドレン排出口ドレンコック付 残圧抜き3ポート弁アタッチメントなし 排気機構リリーフタイプ フロート式オートドレンオートドレンなし
1個
9,998 税込10,998
11日以内出荷

ボディサイズ30 管接続口径3/8 ねじの種類Rc 設定圧力(MPa)0.05~0.85 単位製品の単位表記:MPa/℃、圧力計単位表記:Mpa 流れ方向左→右 RoHS指令(10物質対応)対応 ケースポリカーボネートケース 圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付) フィルタレギュレータ・ミストセパレータドレン排出口ドレンコック付 残圧抜き3ポート弁アタッチメントなし 排気機構リリーフタイプ フロート式オートドレンN.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
1個
17,980 税込19,778
11日以内出荷

用途エアマネジメントシステム 電空レギュレータタイプ(2次電池対応シリーズ(25A-))用 プロトコルEtherCAT注4)(無線アダプタ接続時:無線ベース) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(4.29MB) 取扱説明書取扱説明書(1.51MB)
1個
249,800 税込274,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

用途エアマネジメントシステム 電空レギュレータタイプ(2次電池対応シリーズ(25A-))用 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(4.29MB) 取扱説明書取扱説明書(1.51MB)
1個
189,800 税込208,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

上位通信機能と無線通信機能(無線アダプタ接続時)を持ち、スタンバイレギュレータ、残圧排気弁を接続し、エアマネジメントシステムの制御を行います。
電源電圧DC24V±10% 測定流体空気 プロトコルEtherCAT(無線アダプタ接続時:無線ベース) RoHS指令(10物質対応)対応 定格圧力範囲(MPa)0~1.0 関連資料カタログ(22.08MB) 取扱説明書取扱説明書(8.93MB)
1個
249,800 税込274,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)