至上最小、最軽量のエアレスガン。小面積作業に最適なハンズフリーエアレス。究極の携帯性とパフォーマンス。バッテリー式のポータブルエアレススプレーヤーです。腰ベルトとホルスターで塗料カップと電池は簡単・安全に脱着可。ガン本体は軽く取り回しがよく、スプレーが難しい狭い場所でも完璧なエアレス仕上げを提供します。小規模作業に最適なバッテリー式。バッテリー1本につき最大3.8Lまでスプレー可能。精密フロー制御システムで圧力と流量を思い通りにコントロール。
用途一般塗装・建築塗装・その他多用途に。
その他Triaxメンテナンス交換用パーツ:【ポンプ】17×349【バルブキット】17P183
セット内容スプレーヤー本体、チップ(RAC X FFLP:514・210)、0.96L Flexlinerパック×6、メッシュフィルター(60メッシュ・100メッシュ)、リチウムイオンバッテリー×2、充電器、保管ケース
適合チップ回転チップ:RAC XFFLPのみ(0.08~0.16)
適合塗料水性・溶剤
RoHS指令(10物質対応)対応
圧力調整機構34~138bar
1セット
¥119,800
税込¥131,780
3日以内出荷
エアレスと圧縮エアーを組み合わせたエアコートテクノロジーをダイアフラムポンプエアレス塗装機HERO23に搭載した仕様です。塗料は圧縮エアーをまとうことで、低飛散・高品質の仕上がりを可能にします。
用途建築塗装全般、木部・鉄部塗装
質量(kg)29
周波数(Hz)50/60
電圧(V)100
消費電力(W)1400
ノズルねじ径(inch)0.023
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(3.05MB)
取扱説明書(10.75MB)
最大締切圧(MPa)21
エアレスと圧縮エアーを組み合わせたエアコートテクノロジーをピストンポンプエアレス塗装機PS3-23に搭載した仕様です。塗料は圧縮エアーをまとうことで、低飛散・高品質の仕上がりを可能にします。
用途建築塗装全般
仕様標準セット
セット内容PS3-23Aセット、ツインホース(3/16×30m)、エアコートガンGM4700AC、フィルターレギュレーター、3000ACチップ515
質量(kg)16.5
周波数(Hz)50/60
電圧(V)100
消費電力(W)850
ノズルねじ径(inch)0.023
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(1.74MB)
取扱説明書(1.05MB)
最大締切圧(MPa)20.5
1セット
¥599,800
税込¥659,780
3日以内出荷
エアレスと圧縮エアーを組み合わせたエアコートテクノロジーをダイアフラムポンプエアレス塗装機HERO21に搭載した仕様です。塗料は圧縮エアーをまとうことで、低飛散・高品質の仕上がりを可能にします。
用途建築塗装全般、木部・鉄部塗装
質量(kg)23.8
周波数(Hz)50/60
電圧(V)100
消費電力(W)870
ノズルねじ径(inch)0.021
RoHS指令(10物質対応)対応
最大締切圧(MPa)20.7
新世代のバッテリー式コンパクトスプレーヤー。究極のハンズフリー携帯性とパフォーマンス。瞬時に反応する電気式ガンで、最高の仕上げを実現します。耐久性に優れて長寿命トリプルピストンポンプを搭載。FFLP (美装仕上げ低圧) チップが完璧なエアレス仕上げを実現。瞬時に反応する電気式ガンで最高の仕上げを実現。史上最少、最軽量のエアレスガン。精密フロー制御システム。1.8m有りながらつい会いやすいフレキシブルホース。960mlカップホッパー式で塗料の詰替え簡単なデザイン。ベルトとホルダーの取り付けによる究極のハンズフリー携帯性。DEWALTリチウムイオン電池でどんな小さな仕事でも対応できるパワー。 (*バッテリー1つにつき 約4L スプレー可能)
用途インテリア塗装(ドア・内壁・キャビネット・ビルトイン家具・枠などの建具・モールディング)、エクステリア塗装(フェンス・家具・デッキ・手すり・ガレージドア・屋外の建造物)
仕様リチウムイオンバッテリー式
セット内容ポンプ本体、専用ガン、専用ホース、専用カップ、QuickShotベルト、QuickShotホルスター、チップ(RAC X FFLP:514・210)、メッシュフィルター(60メッシュ・100メッシュ)、120mLポンプアーマー保存液、DEWALTリチウムイオンバッテリーX2、充電器、保管ケース
適合チップFFLP低圧チップ:0.08~0.16
適合塗料水性・溶剤
カップ型式ホッパー式(容量:960mL)
RoHS指令(10物質対応)対応
圧力調整機構34~138bar
1台
¥199,800
税込¥219,780
3日以内出荷
HERO23はハイパワーと高コストパフォーマンスを追及した電動ダイアフラム式エアレス塗装機です。ロングストローク技術で強い吸引力が生み出します。低頻度のストロークにより、マシンへの負担を軽減、ポンプ高寿命化、機械耐久性向上を実現しました。標準セットには飛散を最大55%減少するHEAチップを搭載。通常より低い圧力で作業が可能で、塗料節約・マシン長寿命化に貢献します。
用途建築塗装全般
質量(kg)29
周波数(Hz)50/60
電圧(V)100
消費電力(W)1400
ノズルねじ径(inch)0.023
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(3.05MB)
取扱説明書(10.75MB)
最大締切圧(MPa)21
HERO23はハイパワーと高コストパフォーマンスを追及した電動ダイアフラム式エアレス塗装機です。ロングストローク技術で強い吸引力が生み出します。低頻度のストロークにより、マシンへの負担を軽減、ポンプ高寿命化、機械耐久性向上を実現しました。飛散を最大55%減少するHEAチップと20Lホッパーを搭載。ガンには高耐久のベクタープロを採用。通常より低い圧力で作業が可能で、塗料節約・マシン長寿命化に貢献します。
仕様ガイナ仕様
セット内容HERO23本体、圧力計、フィルターコンテナ、イエローホース1/4"×30m、ベクタープロエアレスガン、HEAチップ517、20Lホッパー、防振ホース、ガンフィルター極粗目
質量(kg)29
周波数(Hz)50/60
電圧(V)100
消費電力(W)1400
ノズルねじ径(inch)0.023
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(3.05MB)
取扱説明書(10.75MB)
最大締切圧(MPa)21
1セット
¥269,800
税込¥296,780
3日以内出荷
ピストンポンプはハイパワー、高性能で、常に安定したスプレー保証。小~中規模の現場に適したオールラウンダーで、堅牢性とパワフルなパフォーマンスが特長です。
用途建築塗装全般
質量(kg)16.5
周波数(Hz)50/60
電圧(V)100
消費電力(W)850
ノズルねじ径(inch)0.023
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(1.74MB)
取扱説明書(1.05MB)
最大締切圧(MPa)20.5
ピストンポンプはハイパワー、高性能で、常に安定したスプレー保証。堅牢なPS3シリーズの中でエントリーモデルに位置し、わずか13.6kgです。コンパクト設計のPS3-20は現場で最高級の、疲れにくい作業を可能にします。
用途建築塗装全般
質量(kg)13.6
周波数(Hz)50/60
電圧(V)100
消費電力(W)900
ノズルねじ径(inch)0.020
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(1.74MB)
最大締切圧(MPa)20.7
関連キーワード