カテゴリ

  • 空圧工具(6)
    • エアーラチェットレンチ(2)
    • エアーインパクトレンチ(4)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • 空研(1)
  • SHINANO(信濃機販)(1)
  • エスコ(1)
  • 不二空機(1)
最大トルク(N・m)
  • 100
  • 12(4)
  • 20(17)
  • 30(8)
  • 34(13)
  • 35(6)
  • 40(13)
  • 60(7)
  • 80(9)
  • 250(6)
  • 450(8)
  • 480(9)
  • 650(10)
  • 850(7)
  • 1200(7)
  • 1220(4)
  • 1370(14)
  • 1491(6)
  • 1600(4)
  • 1800(5)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 160(2)
  • 8000(2)
  • 8800(1)
  • 10000(1)
  • 15000(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「エアーレンチ」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアーインパクトレンチ エスコエアーインパクトレンチエスコ
15,800税込17,380
1台
翌日出荷
コンパクトで軽量。ダブルロッキングドッグ機構より振動を低減し信頼性を向上。トランスミッションやエンジンの修理作業、ボディパネル、オイルパン、点火装置、オートバイの修理、その他スペースが非常に限られた場所での作業に最適なツールです。コンパクト・軽量で、手の届きにくい場所への使用が簡単になります。180°回転可能な吸気口を内蔵。3段階パワー調整。
全長(mm)約140質量(g)500角寸法差込角:3/8”使用圧力(MPa)0.62無負荷回転数(min-1[r.p.m])15000空気消費量(L/min)59能力(mm)ボルト径:12騒音レベル(dB(A))92吸入口サイズRc1/4”最大トルク(Nm[kgf-cm])正転時:80 逆転時:100適合ホースサイズ(mm)内径:10(3/8”)
エアーラチェット差込角12.7mmリア排気 モノタロウエアーラチェット差込角12.7mmリア排気モノタロウ(1件のレビュー)
9,498税込10,448
1個
当日出荷
手の届きにくい狭い場所でのボルト締め付け作業に対応できます。
用途自動車などの整備、一般製品、部品の分解・組立時のねじの脱着作業に付属品PT1/4カプラー、防塵ゴムキャップ全長(mm)270質量(kg)1.2タイプ後方排気差込角(mm[inch])12.7[1/2]最大トルク(N・m)100無負荷回転数(min-1[r.p.m])160空気消費量(L/min)200使用空気圧力(MPa)0.62空気接続口PT1/4使用エアーホース内径(Φmm)6.5取扱説明書(3.1MB)
エアーラチェット差込角9.5mmリア排気 モノタロウエアーラチェット差込角9.5mmリア排気モノタロウ(2件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
手の届きにくい狭い場所でのボルト締め付け作業に対応できます。
用途自動車などの整備、一般製品、部品の分解・組立時のねじの脱着作業に付属品PT1/4カプラー、防塵ゴムキャップ全長(mm)270質量(kg)1.2タイプ後方排気差込角(mm[inch])9.5[3/8]最大トルク(N・m)100無負荷回転数(min-1[r.p.m])160空気消費量(L/min)200使用空気圧力(MPa)0.62空気接続口PT1/4使用エアーホース内径(Φmm)6.5取扱説明書(3.1MB)
インパクトレンチ ストレートタイプ 不二空機インパクトレンチ ストレートタイプ不二空機
149,800税込164,780
1台
8日以内出荷
SI インパクトレンチ SHINANO(信濃機販)SI インパクトレンチSHINANO(信濃機販)
32,980税込36,278
1個
当日出荷から3日以内出荷
小型インパクトレンチ 空研小型インパクトレンチ空研
37,980税込41,778
1台
当日出荷
9.5mm角ドライブエンジン廻りの整備作業等小径ネジ作業に最適です。
用途8mm以下の小径ボルト・ナット・木ねじ・タッピングねじの締付け作業二輪車・軽自動車のねじ脱着作業小型エンジンの分解組立作業フェンダー・バンパー・内装作業の分解取付作業ホース口金取付ねじRc1/4使用ホース(mm)6.5騒音レベル(dB(A))77差込サイズ(Φmm)9.5sq全長(mm)145(ソケット無)質量(kg)0.95(ソケット無)空気消費量(m3/min)0.30無負荷回転数(min-1[r.p.m])[8800]圧縮機2.2(kW)能力ボルト径8(mm)実用トルク範囲(N・m)20~100付属品カプラー20PM×1、クラッチオイル30cc×1、6角棒スパナ4mm×1トラスコ品番295-4508
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら