用途弱電組立、通信音響機器組立、建築・木工作業
呼称B34
本数10
両頭機能片頭
オリジナル特殊合金鋼を使用しています。ベッセルビットは、生産量は日本でトップです。大量ロット生産で品質の安定と低コストが実現しています。品質管理により、最も折れに強いビットとしてシビアで過酷な状況での作業が要求される産業界で長い実績があります。
用途弱電組立、通信音響機器組立、建築・木工作業
呼称B35
両頭機能片頭
コンピューター・OA機器・音響機器・VTR・光学機器など、小型・精密分野のネジ締め作業に対応する高精度ビットです。
呼称D73
軸径(Φmm)4
本数10
両頭機能片頭
大量ロット生産で品質の安定と低コストを実現しています。オリジナル特殊合金鋼を使用しています。品質管理により、折れに強いビットとしてシビアで過酷な状況での作業が要求される産業界で長い実績があります。
シングルビットです。エアー・電動ドライバー用ビットです。
先端形状プラス(+)
両頭機能片頭
ベツセルビットは、生産量は日本でトップ。大量ロット生産で品質の安定と低コストが実現しています。オリジナル特殊合金鋼使用、高度な加工技術と徹底した品質管理により、最も折れに強いビットとして実績があります。
ベツセル製 GT-H4R・H4PR・H4.5・H5R・H5P・PH4・PH5・S4.5D・PLR・PLZ・PLP・PLH・S6MLR・S6HS・S6.5・P4.5D・P5LS・P6GD・P6LS・P6MS・P6HS・P6.5D・S4TR/S/G・S4TFR/S/G・S5TR/B/G・S5TFR/B/G・S5TS
東日製 AU50R
日本ニューマチック製 SD-4 ND-6SC・6PC・5・5L・5HL・5LPY・6LPY・6HP-3WY・6HPLY・6LSY・6HSY・6HPAY NPW-450-DYO・550-DYO
不二空機製 FPW-440D-20・550D-20・660D-30・770D-20・400SD-10・440SD-10・550SD-10・660SD-10 FET-44D-10・55D-10・66D-10 FW-44SD-10・66SD-10・44PD-10・66PD-10・66PAD-10
MAX製 AT-ID650P・600P
ユタニ製 D-6SSAEL・5WPEA・6SPAL・6WSPEA・600SHEA DH-4.5PEA
ヨコタ製 YX-180SB・280SB・380SB・500SB・80B・180B・280B・380B・500B YD-400SCB・4.5PBZK・50PBZ・65PBZ・65PTBZ・500PBZ ・600PBZ・650PBZ・40PBZ Y-40SB・60SB・40B・55B・60B
東芝製 CDIV-9KS CDIV-9AKS CDT-9K CDW-9K
先端形状プラス(+)
本数10
刃先マグネットあり
両頭機能両頭
オリジナル特殊合金鋼を使用しています。ベッセルビットは、生産量は日本でトップです。大量ロット生産で品質の安定と低コストが実現しています。品質管理により、最も折れに強いビットとしてシビアで過酷な状況での作業が要求される産業界で長い実績があります。
種別ビット
先端形状プラス(+)
呼称B43
本数10
両頭機能両頭
独自の高精度基準を満たし、品質管理されています。
種類段付
先端サイズNo.2
先端形状プラス(+)
本数10
両頭機能片頭
優れた刃先精度と同時に、ミクロン単位で稼働する自動組み立て機にあわせた高い芯振れ精度を誇ります。
ハイオスビット。
用途コンピュータ・OA機器・HDD・音響・VTR・光学機器など
精密分野組立
先端形状プラス(+)
本数10
両頭機能片頭
コンピューター・OA機器・音響機器・VTR・光学機器など、小型・精密分野のネジ締め作業に対応する高精度ビットです。
軸径(Φmm)4
呼称D73
本数10
このビット1本で#1・2・3・6.0の4サイズのビスに対応出来ます。ビットのマイナス部は即結端子・配線の脱着の際PC部を破損せずに作業が行えます。
用途差し替えドライバー用替えビット。
トラスコ品番437-6561
種類ビット
先端サイズNo.1・No.2・No.3
商品構成単品
1本
¥339
税込¥373
当日出荷
独自の高精度基準を満たし、品質管理されています。
用途適合メーカー:瓜生製作、ハイオス、中村製作所、日東工器、ユタニ、日本ニューマチック工業、近江精機、東日製作所、ヨコタ工業、日立、マックス。
先端サイズ5
適合機種メーカー瓜生製作、ハイオス、中村製作所、日東工器、ユタニ、日本ニューマチック工業、近江精機、東日製作所、ヨコタ工業、日立、マックス。
先端形状プラス(+)
本数10
両頭機能片頭
オリジナル特殊合金鋼を使用しています。
全長(mm)65
トラスコ品番393-9928
質量(g)22
先端サイズ8
硬さG
先端形状プラス(+)
呼称A15
本数10
両頭機能両頭
1セット(10本)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
こんなお得な商品も!

六角軸スパイラルタップ
モノタロウ
¥699~
税込¥769~
耐摩耗性に優れるHSS鋼を使用
インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能でラクラクネジ穴加工が出来ます
スパイラル溝により切屑を上方向に排出させます
ネジ部は研磨仕上げにより高い精度(JIS2級ネジ対応)
用途ネジ山の形成・つぶれたネジ山の修正
全長(mm)70
被削材鉄・アルミ・真鍮
ねじの種類M
こんなお得な商品も!

圧着工具 ミニ
モノタロウ
¥3,798
税込¥4,178
軽量コンパクト設計で手にソフトにフィットするポケットサイズ。
小柄なボディでパワフル圧着。
柄荷重が約50%軽減。(2mm2従来比)
えりもとスッキリ。本体に内蔵された成形確認機構。
用途銅線用裸圧着端子・裸圧着スリーブ(P、B)用
色(柄)赤
大量ロット生産で品質の安定と低コストが実現しています。
オリジナル特殊合金鋼使用しています。
品質管理により、最も折れに強いビットとしてシビアで過酷な状況での作業が要求される産業界で長い実績があります。
エアー・電動ドライバー用(Aタイプ)。Aタイプグループ。ネジ締め作業の効率化・信頼性向上につながるすぐれた精度と耐久性を有するビットです。
呼称A16
差込深さ(mm)13
本数10
こんなお得な商品も!

ソケット 電動ドリル用 インパクト対応
モノタロウ
¥599~
税込¥659~
面接触の為、ボルトナットをいためません。花形口径は、精度の高いトルク伝達を可能にします。六角口径に比べボルトナットにスムーズに差し込む事が可能です。6角シャンク部(6.35mm)は圧入式で強力です。
用途建設工事・電設工事・木工工事に最適です。
軸径(Φmm)6.35
全長L(mm)75
段付ビットです。エアー・電動ドライバー用ビットです。
種類段付
先端サイズNo.2
先端形状プラス(+)
両頭機能片頭
端子台を傷つけないスリム形状、被服チューブ付。強力マグネット入り。
用途電気・設備工事 盤の組み立て 機器・設置のメンテナンス 自動車・二輪の整備 DIY
本数1
硬度HRC62
RoHS指令(10物質対応)対応
両頭機能片頭
国内で市販されているほとんどの電動・充電ドライバー/エアードライバーに装着して使用できます。
品質管理により、最も折れに強いビットとしてシビアで過酷な状況での作業が要求される産業界で長い実績があります。
ショットブラスト仕上げ。
ねばりと硬さを同時に持った特殊合金鋼を使用しています。
刃先の折れを低減する新形状で刃先精度と耐久性がUPしました。
マグネット入り。
用途ドリル・タッピングネジ
組立て現場 剛体接合
先端サイズNo.2
先端形状プラス(+)
本数10
熱処理区分H
刃先マグネットあり
両頭機能両頭
精緻な刃先加工で高い嵌合性を実現。
ビット材はダイハード鋼(最高硬度HRC62)を使用。強く、しなやかなで耐久性は抜群。
一般家庭でもよく使われるエアー・電動ドライバー用プラスビット。
用途プラスネジの締緩
先端形状プラス(+)
本数10
RoHS指令(10物質対応)対応
刃先マグネットあり
両頭機能両頭
再生紙使用マーク適合
一般家庭でもよく使われるエアー・電動ドライバー用プラスビット、5mm径。
用途プラスネジの締緩
先端形状プラス(+)
本数10
RoHS指令(10物質対応)対応
両頭機能両頭
再生紙使用マーク適合
一般家庭でもよく使われるエアー・電動ドライバー用プラスビット、1/4径でミゾ位置違い。
用途プラスネジの締緩
先端形状プラス(+)
本数10
RoHS指令(10物質対応)対応
刃先マグネットあり
両頭機能両頭
再生紙使用マーク適合
1本で2サイズ!便利な両頭ビット。表面高度が硬く均一でさびにくい無電解ニッケルメッキ仕上げ。充電・電動・エアードライバー対応(インパクト含む)取付可能。
材質クロムモリブデン バナジウム鋼
先端形状プラス(+)
本数2
刃先マグネットあり
両頭機能両頭
独自のギザ食い込み機能でネジ頭のつぶれを防止します。
用途電動・充電・エアードライバー用
種別ビット
材質特殊鋼
先端形状プラス(+)
熱処理区分H(高硬度)
両頭機能両頭
ビットの耐久性が向上します。
締め付けトルクが安定します。
ねじ頭のつぶれが減少します。
用途電動・充電・エアードライバー用
種別ビット
熱処理区分H
軸径d(Φmm)3.5
軸径(Φmm)3.5
接合の状態剛体接合、小ネジしめつけ
種類トーション
先端形状プラス(+)
刃先マグネットあり
両頭機能両頭
種類トーション
先端サイズNo.2
先端形状プラス(+)
本数10
熱処理区分H
両頭機能両頭
国内で市販されているほとんどの電動・充電ドライバー/エアードライバーに装着して使用できます。
品質管理により、最も折れに強いビットとしてシビアで過酷な状況での作業が要求される産業界で長い実績があります。
ショットブラスト仕上げ、ネジに自然にフィットします。
ねばりと硬さを同時に持った特殊合金鋼を使用しています。
用途木ネジ、小ネジ、タッピングネジなど
弱電組立、建築、木工
先端形状プラス(+)
本数10
両頭機能両頭
先端細型でネジ穴が見えやすい。
トーション効果で締め付けの衝撃を吸収します。
用途ネジ頭の小さいスレンダーネジ・スリムネジ用ビット
種別ビット
種類トーション
先端形状プラス(+)
熱処理区分H
接合の状態弾性体接合(パッキン入)および樹脂タッピング締めつけ
刃先マグネットあり
両頭機能両頭
+/-の2WAYで1本2役で便利です。電動ドライバー、エアドライバー用各種ビット使用可能です。手にフィットするクッショングリップ採用。先端着磁。
用途各種ネジの締付、取外しに。
トラスコ品番368-7074
種類差替式ドライバー
商品構成単品
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
チャックとビットの隙間を最小限にすることでガタつき、揺れが少なくなり、ネジ締めの精度が向上し、正確な作業ができます。
用途電動・充電・エアードライバー用
熱処理区分H
種類トーション
先端形状プラス(+)
本数2
刃先マグネットあり
両頭機能両頭
長寿命・強力タイプです。電動・充電・エアードライバーに適しています。インパクトドライバー対応です。段付ゴールドビットです。
用途ねじ締め作業。
仕様刃先マグネット入り
タイプ段付きビット
径(mm)軸径:六角対辺6.35
入数(本)2
国内で市販されているほとんどの電動・充電ドライバー/エアードライバーに装着して使用できます。
職人魂《プロコン》シリーズ!
黒染め仕上げ。
全ネジ、鉄用のバリ取り専門ビットです。
従来、グラインダーで落としていた全ネジのバリ取りを電動インパクトで簡単に行えます。
現場で”ナットが入らない…”を解決!
全ネジを扱う職人さんの必需品です。
耐久性抜群。
吊りボルト、空調設備取り付けの必需品。アンカーボルトの端面処理にも最適。
用途バリトリ
全長(mm)55
トラスコ品番438-7546
質量(g)34
ねじ寸法M8、3/8、M10、M12
差込角対辺(mm)6.35
刃先マグネットなし
1本
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
使い方いろいろ!車両整備等に。パーツの保管に便利なホルダー付。ドライバービットは電動ドライバーエアードライバーにも使用できます。
用途工場関連・車両整備などに。
トラスコ品番853-5921
セット内容#2×135mm・6.0×135mm・内張り外し・バブルツール・汚れ落とし・キャップ廻し
種類セット品
商品構成セット品
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥1,898
税込¥2,088
5日以内出荷
長寿命・強力タイプです。電動・充電・エアードライバーに適しています。インパクトドライバー対応です。両頭ゴールドビットです。
用途ねじ締め作業。
仕様刃先マグネット入り
タイプ両頭ビット
径(mm)軸径:六角対辺6.35
全面焼入れされた耐久性に優れたドライバービットです。
手締めから電動・エア駆動まで幅広く使用可能です。
全長(mm)25
材質専用特殊鋼
差込角対辺(mm)6.35mm
両頭機能片頭
全面焼入れされた耐久性に優れたドライバービットです。
手締めから電動・エア駆動まで幅広く使用可能です。
材質専用特殊鋼
全長(mm)25
差込角対辺(mm)6.35mm
両頭機能片頭
関連キーワード
1
2
次へ