レバーを操作する事でエア方向を決める事が出来ます。
ポート数4
使用圧力範囲(MPa)1
管接続口径1/4
最大流量(L/min)2500(1MPa時)
ねじの種類Rc
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
正確な定位、操作性向上
大きな有効流通面積、低圧力損失。
パネル取付と底部取付2種類が選択可能。パネル取付は取付ネジ付。
取付方式底面
ポート数4
使用圧力範囲(MPa)0~1.0
作動方式手動直動式
使用流体空気
ロック無
RoHS指令(10物質対応)対応
有効断面積mm^2(Cv値): 10(0.54)
ポート数4
取付方式パネル取付
ボディサイズ1/4基準
有効断面積(mm2)10
管接続口径1/4
最高使用圧力(MPa)1
1(P)ポート位置標準(ハンドル反対側)
ねじの種類Rc
使用流体空気
配管横
操作角度(°)90
周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)
関連キーワード