3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
右下精器製造連成計
ケースおよびカバーは電着塗装で耐食性に優れています。圧力計の3大流体(エア・油・水)のどれにでも使用できます。
材質ブルドン管:黄銅、株:黄銅 接続部のサイズG3/8B 精度±1.6%FS
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。
質量(g)180 種類一般連成計 材質(ケース)SPC 材質(株)C3604BD 最小目盛(MPa)0.005
1個
2,598 税込2,858
5日以内出荷

・同心で回転する2つの指針により、2ヵ所の圧力を簡単に比較し、読み取れます。・表示するのに必要な圧力計の数量を少なくでき、取付スペースの効率化が図れます。
用途本器は、同一計器内で2ヶ所の圧力が同時に測定できる圧力計です。主として取付場所のスペースに制限のあるところ、および2ヶ所の圧力を比較してみたい場合等に使用されています。例えば鉄道車両用の場合はエアタンク内とブレーキシリンダ内の圧力を同じ目盛板上で同時に読み取ることができます。 外径(Φmm)100 接続ねじG3/8B 測定流体気体又は液体 関連資料外形図(0.09MB)
1個
24,980 税込27,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)