カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(3)
    • 空気抜弁(2)
絞り込み
ブランド
  • ヨシタケ(2)
  • GIACOMINI(1)
使用流体
  • 使用流体(2)
  • 使用流体蒸気(1)
呼び径(A)
  • 10(3)
呼び径(B)
  • 3/8
  • 1/8(1)
  • 1/4(1)
  • 1/2(68)
  • 3/4(75)
  • 1(72)
  • 1-1/4(30)
  • 1-1/2(21)
  • 2(20)
  • 2-1/2(10)
  • 3(10)
  • 4(8)
  • 5(3)
  • 6(3)
材質
  • ステンレス(2)
  • 黄銅(真鍮)(1)
接続方式
  • ねじ込み形(2)
ねじ込み形
最高使用圧力(MPa)
  • 0.7(1)
  • 4.2(1)
0.7・4.2
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「エアー弁」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
GIACOMINI 空気抜弁 GIACOMINIGIACOMINI 空気抜弁GIACOMINI(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
逆止弁付きのため、本体を取り外す際に流体漏れが発生しません。
用途適応流体:冷温水材質黄銅高さ(mm)106材質(本体)黄銅使用流体冷温水最高許容圧力(MPa)0.7適合流体冷温水
空気抜弁 TA-18シリーズ ヨシタケ空気抜弁 TA-18シリーズヨシタケ(9件のレビュー)
5,798税込6,378
1個
当日出荷
水道法基準適合品 コンパクトなフロートタイプで自動的に空気を排出 本体材質ステンレス鋼により優れた耐久性、耐食性 弁体・弁座の掃除が容易 ビニールホースへの接続が可能
材質本体:ステンレス鋼材質(本体)ステンレス鋼種類空気抜弁形式フロート式最高温度(℃)100接続入口:JIS R、出口:継手付キャップ(ホース継手)使用流体冷温水材質(ディスク)FKM(フッ素ゴム)適合圧力(MPa)0.01~0.3材質(フロート)耐熱樹脂
ディスク式スチームトラップ ヨシタケディスク式スチームトラップヨシタケ(2件のレビュー)
21,980税込24,178
1個
当日出荷
高圧型ディスク式トラップ(最高使用圧力4.2MPa)で、ディスク及び弁座にはステンレス鋼に特殊熱処理加工を施し耐久性に優れています。 バイメタルの採用により、空気障害が解消され始動時の冷水や空気を速やかに排出し、蒸気機器の立上げ時間を短縮します。 小型・軽量で、配管の取付方向(水平・垂直)は任意です。 ストレーナ内蔵タイプです。
用途蒸気輸送管や配管トレースラインに。材質(本体)ステンレス鋼(SCS2A)タイプディスク式種類スチームトラップ形式ディスク式使用温度範囲(℃)425以下最高温度(℃)425接続方式JIS Rc接続JIS Rc最高使用温度(℃)425適合流体蒸気ドレン材質(ディスク)ステンレス鋼(特殊熱処理)適合圧力(MPa)0.035~4.2背圧許容度一次側圧力の50%
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら