カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(10)
絞り込み
ブランド
  • ヨシタケ(3)
  • ベン(7)
使用流体
  • 使用流体その他(1)
  • 使用流体ガス(1)
  • 使用流体(5)
  • 使用流体(1)
  • 使用流体空気(4)
  • 使用流体蒸気(3)
呼び径(A)
  • 80(10)
呼び径(B)
  • 3
  • 1/8(1)
  • 1/4(1)
  • 3/8(3)
  • 1/2(67)
  • 3/4(74)
  • 1(71)
  • 1-1/4(30)
  • 1-1/2(21)
  • 2(20)
  • 2-1/2(10)
  • 4(8)
  • 5(3)
  • 6(3)
材質
  • ステンレス(2)
  • 鋳鉄(8)
  • 青銅(3)
接続方式
  • フランジ形(9)
フランジ形
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「エアー弁」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スチームトラップ TF-1 ヨシタケスチームトラップ TF-1ヨシタケ
219,800税込241,780
1個
5日以内出荷
ドレンの発生量が多い熱交換器、乾燥装置等に幅広く使用。 空気抜弁を内蔵し、通気初期の配管内の空気をすばやく排気し、ウォーミングアップを大幅に短縮。 排出能力が大きい。
質量(kg)84材質(本体)FCD450種類スチームトラップ形式フロート式使用温度範囲(℃)150寸法L(mm)680寸法H(mm)530接続JIS 10KRFフランジ最高使用温度(℃)150適合流体蒸気ドレン材質(弁体・弁座)CAC適合圧力範囲(MPa)0.01~0.3材質(フロート)C2720(黄銅)
減圧弁 フランジ接続 GP-1000T ヨシタケ減圧弁 フランジ接続 GP-1000Tヨシタケ
189,800税込208,780
1個
5日以内出荷
弁座漏れ量がゼロのノンリークタイプ。 SHASE-S106減圧弁(空気調和・衛生工学会)の規格に準拠。
材質(本体)FCD450形式パイロット式ピストンタイプ最高温度(℃)80接続JIS 10KFFフランジ一次側圧力(MPa)0.1~1.0二次側調整圧力(MPa)一次側圧力(ゲージ圧力)の90%以下適合流体空気、その他非危険流体最大減圧比20:1材質(弁体・弁座)合成ゴム・C3604・SUS材質(ピストン・シリンダー)C 3640 or CAC材質(ダイヤフラム)SUS二次側圧力(MPa)0.05~0.9弁座漏れ量無し最小差圧(MPa)0.05
減圧弁 RP-6A型(空気・気体用)(要部C3604・CAC) ベン減圧弁 RP-6A型(空気・気体用)(要部C3604・CAC)ベン
189,800税込208,780
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質(本体)FCタイプパイロット式形式パイロット式接続方式フランジ形使用流体空気・気体キャップ色ハンドル色流体温度(℃)5~80取付姿勢水平配管に正立取付適合流体空気、気体最大減圧比10:1弁前後の最小差圧(MPa)0.07端接続JIS 10K FFフランジ材質(弁体・弁座)弁体(C3604 NBR焼付)注2.、弁座(SUS)材質(ピストン・シリンダー)C3604・CAC406締切昇圧(MPa[kgf])0.02以下耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.5
減圧弁(水・温水・空気用) RD-35FN型 ベン減圧弁(水・温水・空気用) RD-35FN型ベン
579,800税込637,780
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
減圧弁 RD-35F型(水・温水・空気用)(1.0MPa、フランジ) ベン減圧弁 RD-35F型(水・温水・空気用)(1.0MPa、フランジ)ベン
479,800税込527,780
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質(本体)SCS形式直動式流体温度(℃)5~90(管端コア使用の場合は5~40)取付姿勢水平・垂直自由適合流体水・温水・(空気・不活性ガス)最大減圧比10:1弁前後の最小差圧(MPa)0.05端接続JIS 10K FF フランジ材質(ダイヤフラム)NBR材質(ディスク)NBR許容漏洩量なし(圧力計目視)RoHS指令(10物質対応)対応耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.75
減圧弁 RD-14W型(水・温水・空気・油用)(はん用品) ベン減圧弁 RD-14W型(水・温水・空気・油用)(はん用品)ベン
189,800税込208,780
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
材質【要部】CAC406、SUS材質(本体)FC種類汎用品流体温度(℃)5~60取付姿勢水平・垂直自由塗装内面:水道用液状エポキシ樹脂、外面:メタリックブルー適合流体水・温水・空気最大減圧比10:1弁前後の最小差圧(MPa)0.05端接続JIS 10K RFフランジ材質(ダイヤフラム)NBR材質(ディスク)NBR許容漏洩量なし(圧力計目視)耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.75最小流量(L/min)【調整可能】水:2~5、空気:5~10m3/h(標準状態)
減圧弁 RD-14H型(水・温水・空気・油用)(油・温水用) ベン減圧弁 RD-14H型(水・温水・空気・油用)(油・温水用)ベン
189,800税込208,780
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
材質【要部】CAC406、SUS材質(本体)FC種類温水・油用流体温度(℃)5~90取付姿勢水平・垂直自由塗装内面:防錆油、外面:メタリックブルー、キャップ:赤適合流体温水・油(材料を腐食しないもの)最大減圧比10:1弁前後の最小差圧(MPa)0.05端接続JIS 10K RFフランジ材質(ダイヤフラム)NBR材質(ディスク)NBR許容漏洩量なし(圧力計目視)流体粘度(cSt)800以下耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.75最小流量(L/min)【調整可能】2~5
減圧弁 RD-14CN型(水・温水・空気・油用)(ナイロンコーティング) ベン減圧弁 RD-14CN型(水・温水・空気・油用)(ナイロンコーティング)ベン
299,800税込329,780
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
材質【要部】CAC406、SUS材質(本体)FC種類ナイロンコーティング流体温度(℃)5~60取付姿勢水平・垂直自由塗装内外面共ナイロン11、0.3mm以上(白色)適合流体水・温水最大減圧比10:1弁前後の最小差圧(MPa)0.05端接続JIS 10K RFフランジ材質(ダイヤフラム)NBR材質(ディスク)NBR許容漏洩量なし(圧力計目視)耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.75最小流量(L/min)【調整可能】2~5
多量トラップ AF11HF型 ベン多量トラップ AF11HF型ベン
269,800税込296,780
1個
3日以内出荷
構造がシンプルで耐久性が優れています。 分解・保守点検が容易です。 ワックス式空気抜弁の採用により空気障害を防止します。 ドレンを連続排出します。
材質弁体・弁座(SUS)、フロート(SUS)材質(本体)FC形式フロート式流体温度(℃)150以下取付姿勢水平配管に正立取付適合流体蒸気端接続JIS 5K FFフランジ適合圧力(MPa)0.35以下耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)0.53
減圧弁(蒸気用) GP-1000シリーズ ヨシタケ減圧弁(蒸気用) GP-1000シリーズヨシタケ
159,800税込175,780
1個
当日出荷から8日以内出荷
これまでの減圧弁に比べて、作動性、耐久性を大幅に向上させました。 主弁は球面形状をしていますのでシール性に優れ弁座漏れ量が格段に少なくなりました。(ANSIのクラスⅣに対応) SHASE-S106減圧弁(空気調和・衛生工学会)の規格に準拠しております。 内部構造は簡単で堅牢です。
仕様内部検出、ストレーナ内蔵材質(本体)球状黒鉛鋳鉄(FCD450)タイプパイロット式種類パイロット式ピストン最高温度(℃)220接続方式フランジ形接続JIS 10K FFフランジ使用流体蒸気一次側圧力(MPa)0.1~1.0二次側圧力計(MPa)0.05~0.9/一次側圧力(ゲージ圧力)の90%以下適合流体蒸気最大減圧比20:1材質(弁体・弁座)ステンレス鋼材質(ピストン・シリンダー)黄銅又は青銅弁座漏れ量定格流量の0.01%以下最小差圧(MPa)0.05
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら