22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

火炎温度(℃)800/1800 仕様空気調整が付いている為、点火時は空気穴を閉じ、点火後徐々に空気穴を開きます。 全長(mm)330mm(ホース除く) ホース長さ(m)3m 火口径(Φmm)17mm
1個
25,000 税込27,500
翌日出荷

本体ベース(外径80Φmm)は焼付け塗装仕上げで、卓上コンパクトサイズとしては最軽量型です。台座裏面にゴムラバーを貼り本体の転倒防止を図ります。高温(Max.1000℃)が得られる設計です。
仕様コック付き 仕様1本体パイプ径:17Φmm・先端パイプ径:21Φmm・全高:160Hmm・重量:700g
1個
21,900 税込24,090
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)小炎付きバーナー
親火が消えても呼び火が残り、再点火に便利です。弁により開閉および調節を行うよう改良されました。小炎の炎の大きさの微調整ができます。
仕様本体パイプ径:15Φmm・先端パイプ径:18Φmm・全高:150Hmm・外径:90Φmm
1個
8,653 税込9,518
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

宝石や貴金属の加工から模型、ガラス細工、七宝細工、ハンダ付までさまざまなホビーに大活躍。手軽なバーナーとして、キャンプでも役立ちます。
火炎温度(℃)800~1300 燃焼時間(分)60 寸法(mm)ベース径Φ36×横85×高さ143×奥行46 付属品電子着火、スタンド 摘要ガスボンベセット 質量(g)209 種別ガス 発熱量(kcal/h)295 TGK品番810-54-41-01 トラスコ品番118-4776 火炎形状極細炎 ガス容量(g)20 アズワン品番6-471-01
1本ほか
8,098 税込8,908
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


安永エアーポンプ電磁式エアーポンプ
ダイアフラムを利用した電磁式のエアーポンプです。 給油を必要としない構造でクリーンなエアーを長期間供給することができます。 ビルトインタイプは各種装置の組込み用として、吐出専用タイプは水槽やバーナーなどへのエアー供給用として、吸排両用タイプは気体分析装置や各種工業関係に適しています。
流体空気 周波数(Hz)50/60
1個
13,980 税込15,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

最高1000℃の高温が得られるバーナーで、台座裏面のゴムラバーにより本体の転倒防止が図られています。コック付です。
質量(g)約700 全高(mm)160 先端口径(Φmm)21
1個
21,980 税込24,178
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

新富士バーナー簡単とんぼ玉工作セット
エコ商品
ガラス細工の中でも人気のあるとんぼ玉の制作に必要なフルセットが初心者にも簡単に、手軽にできるガラスアートセット。初心者のための入門ビデオDVD付き。DVDの内容:トンボ玉制作の準備、トンボ玉の作り方、ヒゴ(細いガラス棒)の作り方、点模様の作り方、ガラス棒のつなぎ方、四角玉・ハートの作り方、マーブル模様・ハート模様の作り方、あると便利な道具の紹介、作品の紹介。ガラス細工に適したバーナーでススがほとんど入らない。プロパン混入の「業務用ボンベ」で強火力を発揮。適度な濃さに調整したステンレス棒用離型剤。鉄芯に比べメンテナンスが楽で寿命も長いステンレス棒を使用。
セット内容とんぼ玉入門DVD、バーナー、ボンベ、除冷剤、離型剤、ラジオペンチ、スタンド、ひっかき棒、ガラス棒10本、ステンレス棒(1mm1本/2mm2本/3mm2本/4mm1本) 質量(kg)1.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)155×365×170 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
18,980 税込20,878
4日以内出荷

直径90mmの大型ベース(亜鉛ダイカスト製)で倒れにくい設計です。 ホースにソケット(ガスコンセントQGS10 SL自在型)が付属しています。 K-NBKC2-Q/K-LBC2-Qのガス調節ねじは、安全性を考慮した赤色です。
付属品ガス用ホースバンド ホース長さ(m)0.8
1個
8,198 税込9,018
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

本体はオール真鍮製・ベースは亜鉛ダイカスト製なので、長期使用にも錆が発生しません。大型台付きはゴム管のねじれ等による転倒を防止し安定を保ちます。
種類大型台コック付き
1個
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TSオリジナル(高翔産業)ファイアートーチバーナー
消耗時の交換・予備に!
用途ファイアートーチバーナー用 材質スチール(メッキ仕上げ) サイズ
1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷

TSオリジナル(高翔産業)ファイアートーチバーナー
消耗時の交換・予備に!
用途ファイアートーチバーナー用 材質スチール(メッキ仕上げ) サイズ
1個
3,398 税込3,738
翌々日出荷

イグナイター着火式により100%着火します。 エアー調節機構により800℃から1300℃まで炎が変化し様々な作業に対応します。 安全ロックは連続燃焼ロック及びガス注入時安全ロック兼用です。(ガス充填式)
用途減菌及び加熱加工。(ガラス、樹脂、金属、薬品など) 適合G-130 仕様ガス充填式 トラスコ品番353-9121 質量(g)348 電源単3乾電池×1本(付属) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)57×143×68 火口径(mm)15 熱量(kcal/h)670
1台
16,980 税込18,678
当日出荷

市販のライター用ブタンガスが使用できるガスバーナーです。ワンタッチで空気量が調節でき、細い炎も作ることができます。
長さ(mm)操作部/40 質量(g)440 寸法(直径Φ×高さH)(mm)78×103 アズワン品番2-6388-01 使用方法ガス調節・点火ツマミが閉じていることを確認し、ガスボンベの底面にある注入バルブよりブタンガスを注入し、一杯になったらタンク内のガスが安定するまで放置する。 ガス調節ツマミを反時計回りに90度回し、ツマミを押して点火する。点火後は空気量調節ツマミで炎を調整してください。 消火は、ガス調節ツマミを時計回りに一杯に回し、消火します。 火炎温度(℃)最高1300
1個
12,800 税込14,080
当日出荷

1個
879 税込967
翌々日出荷

レギュレーターストーブ TriTrail(トライトレイル) ST-350と専用カセットボンベCB TOUGH 125 ST-711SOTOのセット。レギュレーターストーブ TriTrail(トライトレイル) ST-350。独自構造「マイクロレギュレーター」搭載モデル。CB缶モデルでありながら、軽量な登山用シングルストーブ。携帯性やパッキング性に優れたコンパクトさ・軽量さ。CB TOUGHボンベ(ST-711、ST-712)と組み合わせて使用することで、OD缶モデルと同様に高地かつ低温下でも安定した火力を維持。CB TOUGH 125 ST-711SOTO。寒冷地でも使用可能なハイパワーカセットボンベ。従来のCB缶よりも耐圧性のある容器(ボンベ)へ変更することにより、安全にOD缶と同等クラスのガス配合を実現。ガスの成分はプロパン・イソブタン・ノルマルブタンの3種混合でSOTO製のOD缶と同等の圧力があり、外気温の影響が出にくい特徴がある。耐圧容器(ボンベ)を使用することで気温が高くなる夏場でも安全に持ち運べ、OD缶よりもリーズナブルな価格でありながらSOTOのOD缶と同等の環境でガス器具が使用可能に。新しい形状のボンベキャップはCB TOUGHの底に取付可能で使用中の紛失を防ぐ。フラット形状で高さを抑えコンパクト。収納時にも外れにくい。
用途キャンプなどのアウトドアに。 SOTO ソト 新富士バーナー シングルコンロ 日本製 シングルバーナー マイクロレギュレーター 高火力 風に強い CB缶 軽量 コンパクト 収納ポーチ付き ハイパワー カセットボンベ ソロ デュオ キャンプ トレッキング 登山 レギュレーターストーブ TriTrail トライトレイル 付属品収納ポーチ 質量(kg)ST-350:約136、ST-711:約220 連続使用時間(時間)約1.3(ST-760 1本使用時) 点火方式圧電点火方式 熱量(kw)3.2(2,800kcal/h)(ST-760使用時) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)ST-350:(使用時)14×5.4×11.8(収納時)11.1×4.7×12、ST-711:6.5×12
1セット
9,098 税込10,008
当日出荷

酸素ボンベ不要で、独自のエア吸入方式によりアセチレンボンベのみで強力ロウ付けができます。銅管をターボ炎で包み込むように加熱するため、ろう付け効率がアップします。 電子着火のためライターは不要です。 逆火防止器付です。
用途各種ろう付け作業用加熱バーナとして。 火炎温度(℃)2350 仕様(軟ろう付)~Φ3” 、(硬ろう付)~Φ21/8” 付属品チップ(Φ6.4mm・Φ7.9mm・Φ9.5mm)、ハンドル本体、調整器(逆火防止器付)、ガット、アセチレンホース3.6m(ねじ式)、キャリングケース、防炎シート トラスコ品番423-1147 質量(kg)3.4 火炎形状ターボ炎
1セット
59,980 税込65,978
3日以内出荷

新富士バーナートリガー式プロパンバーナー
エコ商品
操作性に優れたトリガー式です。 ガスの節約もでき経済的です。 ハイカロリーの大型バーナーで広範囲の作業などに最適です。
用途凍結・解氷作業、道路補修、殺菌・消毒作業、ライン工事、除草・乾燥作業、氷結融解作業、道路工事 火炎温度(℃)1500 仕様トリガー式LPバーナー、空気調整器無し 材質ステンレス、樹脂 使用燃料プロパンガス RoHS指令(10物質対応)対応
1台
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ガス調整輪の上に空気調整輪を備えたテクニカルバーナーと比べ操作が簡単です。
用途理科実験など トラスコ品番135-3026 材質台座、エアーダンパー:真鍮(焼付塗装)、パイプ:真鍮(クロムメッキ) 幅(mm)28 高さ(mm)180 質量(g)700 奥行(mm)80 ガス消費量(g/h)1540
1個
22,980 税込25,278
翌々日出荷

小型・低価格・低騒音。耐久性においても大変優れています。 エアーマットの連続吐出、エアーベアリング用、バーナーの空気補給、理化学向け分析、撹拌用にご使用可能となります。 電磁式ダイヤフラム方式。ハウジング仕様(静音)。
質量(kg)3.8 周波数(Hz)50/60 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)173×143×123 使用温度(℃)5~40 呼称径寸法(mm)Φ11 定格圧力範囲(kPa)10
1台
25,980 税込28,578
欠品中から欠品中
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

小型・低価格・低騒音。耐久性においても大変優れています。 エアーマットの連続吐出、エアーベアリング用、バーナーの空気補給、理化学向け分析、撹拌用にご使用可能となります。 電磁式ダイヤフラム方式。機器組込仕様。
質量(kg)1.95 タイプ吸排両用 周波数(Hz)50/60 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)108.3×120×85.8 使用温度(℃)5~40 呼称径寸法(mm)Φ10 定格圧力範囲(kPa)10
1台
12,980 税込14,278
3日以内出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)