カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(8)
  • 機構部品(6)
  • 自動車補修部品(6)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 空圧工具(4)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 家電(3)
  • 電動工具(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 制御機器(2)
  • 測定用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 農業機械(2)
  • バイク部品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 日用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 学童・教育用品(1)

「エアー振動機」の検索結果

63件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1234yf専用 カーエアコン添加剤 PAG・POE兼用 AC EFFECTER yf 25ml SUNOCO1234yf専用 カーエアコン添加剤 PAG・POE兼用 AC EFFECTER yf 25mlSUNOCO
3,898税込4,288
1本
6日以内出荷
夏をもっと快適に!エアコンの効きを良くし、快適ドライブをサポートします・1234yf専用・PAG、POE兼用・幅広い車種に対応・燃費に貢献・エアコンシステムの劣化を抑制し、長寿命化に貢献・コンプレッサーのノイズ、振動の軽減配合されている液体特殊添加剤「フリクションモディファイア」は、コンプレッサー内部の微細な凹凸を埋めて摩擦を軽減することで、エアコン使用時のパワーロスを低減させます。これにより、省電力化をはじめ、エアコンシステムの耐久性向上、コンプレッサーのノイズ、振動を軽減させることができます
用途1234yf専用カーエアコン添加剤仕様【AC エフェクター】R1234yfその他【コンプレッサー潤滑油】PAG・POE兼用容量(mL)25危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量25mL関連資料(0.51MB) (4.1MB) (0.22MB)危険物の性状非水溶性
カー エアコン添加剤 HFO-1234yf 専用 関西化研工業カー エアコン添加剤 HFO-1234yf 専用関西化研工業
3,500税込3,850
1本(25mL)
当日出荷
関西化研工業のカーエアコン添加剤(25ml)、MOTY672です。HFO-1234yf専用 カーエアコンコーティング剤です。コンプレッサーオイルの潤滑性能を向上することにより金属摩擦を抑え、エアコン使用時の「パワーダウン/燃費.電力の消費」を軽減します。【耐摩耗性. 気密性. 防錆性能】を補うことにより、コンプレッサーからの作動音や振動の低減します。
オイルフリースクロールコンプレッサ(オイルフリータイプ) 0.75KW ドライヤー無 アネスト岩田オイルフリースクロールコンプレッサ(オイルフリータイプ) 0.75KW ドライヤー無アネスト岩田
469,800税込516,780
1台
翌々日出荷
潤滑にオイルも水も使わないオイルフリータイプです。スクロールコンプレッサならではの低騒音・低振動です。
用途塗装作業、食品・飲料製造、繊維工業など。幅(mm)355高さ(mm)690奥行(mm)590電源(V)三相200モーター出力(kW)0.75騒音値(dB)45吐出圧力(MPa)0.6~0.8空気タンク容量(L)5吐出空気量(L/min)74モータ出力(kW)0.75
エアパワータンク(錆抑制モデル) エアテックスエアパワータンク(錆抑制モデル)エアテックス
19,980税込21,978
1台
4日以内出荷
たっぷり空気がためられる、3.5Lエアタンクコンプレッサーに接続することで圧縮空気を重鎮。空気の振動"脈動"を軽減し、連続作動時間が長くなるので塗装の仕上がりがさらにUP!設置場所に合わせて入口と出口の組み換えが可能錆の抑制を抑える特殊加工で高寿命
用途エアタンク付属品エアホース・L-Sチェンジネジ・レギュレーター・ドレンコックホースタンク容量(L)3.5寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)340×150×200最高使用圧力(MPa)0.7本体質量(kg)2.17(本体のみ)空気取入口G1/4 Lネジ(オス)
ポータブル振動計 セパレート bitstrongポータブル振動計 セパレートbitstrong
49,980税込54,978
1個
予約販売
ポータブル振動計 BS-GM63B は、機械設備の振動を効率的に測定するセパレートタイプの高精度振動計です。 加速度(0.1~199.9 m/ s2)、速度(0.1~199.9 mm/ s)、変位(0.001~1.999 mm)をそれぞれ±5 %の精度で測定可能です。 本体と分離したグリップ(ケーブル長:94cm)に、付属の3種類のプローブをそれぞれ付け替えて使用することで、様々な測定環境に対応します。 見やすい液晶ディスプレイには測定値と環境温度が同時に表示され、バックライト機能により暗所でも容易に測定値を確認できます。
用途各種の振動機械設備の監視、特に回転機械や往復機械の振動測定に最適です。加速度、速度、変位を測定でき、機械製造、電力、冶金、航空などの分野で広く利用されています。モーター、ポンプ、ファン、コンプレッサーなど、様々な機械設備の振動測定にご活用いただけます。適合自動バックライトオフ:無操作の状態で7秒後、自動電源オフ:無操作の状態で60秒後測定範囲変位および速度:加速度 199.9 m/s2 によって制限測定範囲(mm)速度:0.1~199.9 /s (rms)電源9 V電池温度(℃)表示範囲:-10 ~ +80センサー振動:圧電セラミック加速度計(せん断型)温度精度±2℃表示形式3.5桁表示測定範囲(m)加速度:0.1~199.9 / (ピーク)関連資料(0.8MB)測定周波数範囲加速度:10Hz~1kHz(LO)、1kHz~15kHz(HI)、速度:10Hz~1kHz(LO)、変異:10Hz~1kHz(LO)動作湿度(%RH)80 ~ 90サイクルタイム表示更新:1秒動作温度範囲(℃)0 ~ 40バッテリー寿命連続使用約20時間変位(mm)0.001~1.999 (p-p)
コンプ シートブロック SK11コンプ シートブロックSK11
139税込153
1個
4日以内出荷
エアコンプレッサーの交換用パーツです。モーター、シリンダーセットの振動緩和用ゴムリングです。
用途エアコンプレッサー用交換部品。
be quiet! SILENT WINGS 4  120mm  PWM High Speed 冷却ファン 黒  BL094 be quiet!be quiet! SILENT WINGS 4 120mm PWM High Speed 冷却ファン 黒 BL094be quiet!
3,798税込4,178
1台
4日以内出荷
・ラジエーターやヒートシンク上で最高のパフォーマンスを発揮するよう最適化されたファンブレード・小さなチップクリアランスと漏斗状のエアアウトレットを持つファンフレームにより、極めて高い風圧を実現・最高回転数でも非常に静かな動作音・6極ファンモーターと流体軸受により、振動が少なく非常にスムーズな動作を実現・プッシュピンとネジ止めによる防振取り付けオプション・最大30万時間の超寿命・オールブラックのデザインにハイグレードファンシールを使用したエレガントな外観
タイプFluid Dynamic ベアリングシリーズSILENT WINGS 4 120mm PWM high-speed寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)120×120×25型番BL094モーター6極ファンモーター保証期間メーカー:5年騒音レベル(dB(A))31.2 (100% PWM)コネクタ4ピン PWMケーブル長(mm)500ファン(最大)回転数 (rpm):2500RoHS指令(10物質対応)対応最大風量(m3/h)76.7 / 130.31( CFM )総質量(kg)0.19
be quiet! SILENT WINGS 4 140mm PWM High Speed CPUクーラー 黒 BL097 be quiet!be quiet! SILENT WINGS 4 140mm PWM High Speed CPUクーラー 黒 BL097be quiet!
3,898税込4,288
1台
5日以内出荷
・ラジエーターやヒートシンク上で最高のパフォーマンスを発揮するよう最適化されたファンブレード・小さなチップクリアランスと漏斗状のエアアウトレットを持つファンフレームにより、極めて高い風圧を実現・最高回転数でも非常に静かな動作・6極ファンモーターと流体軸受により、振動が少なく非常にスムーズな動作を実現・プッシュピンとネジ止めによる防振取り付けオプション・最大30万時間の超寿命・オールブラックのデザインにハイグレードファンシールを使用したエレガントな外観
タイプFluid Dynamic ベアリングシリーズSILENT WINGS 4 140mm PWM high-speed寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)140×140×25型番BL097モーター6極ファンモーター寿命300,000時間 (25℃)保証期間メーカー:5年騒音レベル(dB(A))29.3 (100% PWM)コネクタ4ピン PWMケーブル長(mm)500ファン(最大)回転数 (rpm):1900RoHS指令(10物質対応)対応最大風量(m3/h)78.4 / 133.2( CFM )総質量(kg)0.22
be quiet! SILENT WINGS PRO 4 120mm PWM CPUクーラー 黒 BL098 be quiet!be quiet! SILENT WINGS PRO 4 120mm PWM CPUクーラー 黒 BL098be quiet!
4,998税込5,498
1台
4日以内出荷
・最適化されたファンブレードにより、ラジエーターやヒートシンクで最高のパフォーマンスを発揮・スピードスイッチにより、PWM最高回転数を中速、高速、超高速(最大3000rpm)の間で変更可能・小さなチップクリアランスと漏斗状の空気出口を持つファンフレームにより、極めて高い空気圧を実現・通常回転数ではほとんど聞こえない動作音・6極ファンモーターと流体軸受により、振動が少なく非常にスムーズな運転が可能・ケースファンとして、またはラジエーターと一緒に使用するための個別の取り付けシステム
タイプFluid Dynamic ベアリングシリーズSILENT WINGS PRO 4 120mm PWM寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)120×120×25型番BL098モーター6極ファンモーター寿命300,000時間 (25℃)保証期間メーカー:5年騒音レベル(dB(A))36.9 (100% PWM)コネクタ4ピン PWMケーブル長(mm)500ファン(最大)回転数 (rpm):3000RoHS指令(10物質対応)対応最大風量(m3/h)83.9 / 142.5( CFM )総質量(kg)0.23
SilverStone スリムファン&スリムラジエター搭載高性能オールインワン液冷クーラー SST-VD120-SLIM SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone スリムファン&スリムラジエター搭載高性能オールインワン液冷クーラー SST-VD120-SLIMSILVER STONE(シルバーストーン)
12,980税込14,278
1台
8日以内出荷
・ファンとラジエターで合計厚さ38mm・SilverStone独自の22mmラジエター設計で、スペースに限りあるケースでの効果的な放熱を実現・ラジエーターに統合されたポンプ水・アルミ合金製キャビティポンプが全体構造を強化・3相・6極モーター設計採用・9枚ブレードのエア圧最適化ファン・方向可変CPUウォーターブロック・ファンマウントにゴムパッド付属で振動ノイズが減少・10のライティングモード対応のARGBコントローラで、輝度およびカラー変更速度も調節可能
その他接続するコントロールボックスおよびマザーボードRGBポートが、VD120-SLIMのRGBポート配列と同じであることを確認してください。間違った接続は、故障や損傷の原因となります材質ラジエーター:アルミニウム、液冷ブロック:プラスチックボディーに銅製ベース定格電圧(V)ポンプ:12、ファン:12定格電流(A)ポンプ:0.39型番SST-VD120-SLIM寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ラジエーター:120×22×154モーター回転数(min-1[r.p.m])ポンプ:4200 ±10%適合ソケット応用:Intel LGA 115X/1200/1700/2011/2066 、AMD ソケット AM4/AM5コネクタポンプ:2510 - 3 pin &4-1 pin ARGB (5V LED)、ファン:4 pin PWM &4-1 pin ARGB (5V LED)材質(チューブ)ゴムファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×16×120ノイズレベルファン:15.9 ~ 33.9 dBARoHS指令(10物質対応)対応チューブ長さ(mm)400流量ファン:66.83CFM最大風圧(mmH2O)ファン:2.59ファン回転速度(min-1[r.p.m])300~1800
SilverStone 高性能オールインワン液冷クーラー SST-VD240-SLIM SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone 高性能オールインワン液冷クーラー SST-VD240-SLIMSILVER STONE(シルバーストーン)
15,980税込17,578
1台
5日以内出荷
・ファンとラジエターで合計厚さ38mm・SilverStone独自の22mmラジエター設計で、スペースに限りあるケースでの効果的な放熱を実現・ラジエーターに統合されたポンプ水・アルミ合金製キャビティポンプが全体構造を強化・3相・6極モーター設計採用・9枚ブレードのエア圧最適化ファン・方向可変CPUウォーターブロック・ファンマウントにゴムパッド付属で振動ノイズが減少・10のライティングモード対応のARGBコントローラで、輝度およびカラー変更速度も調節可能
その他接続するコントロールボックスおよびマザーボードRGBポートが、VD240-SLIMのRGBポート配列と同じであることを確認してください。間違った接続は、故障や損傷の原因となります材質ラジエーター:アルミニウム、液冷ブロック:プラスチックボディーに銅製ベース定格電圧(V)ポンプ:12、ファン:12定格電流(A)ポンプ:0.39型番SST-VD240-SLIM寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ラジエーター:120×22×275モーター回転数(min-1[r.p.m])ポンプ:4200 ±10%適合ソケット応用:Intel LGA 115X/1200/1700/2011/2066 、AMD ソケット AM4/AM5コネクタポンプ:2510 - 3 pin &4-1 pin ARGB (5V LED)、ファン:4 pin PWM& 4-1 pin ARGB (5V LED)材質(チューブ)ゴムファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×16×120ノイズレベルファン:15.9 ~ 33.9 dBARoHS指令(10物質対応)対応チューブ長さ(mm)400流量ファン:66.83CFM最大風圧(mmH2O)ファン:2.59ファン回転速度(min-1[r.p.m])300~1800
マルチボルト電池 T-POWERバッテリー HiKOKI(旧:日立工機)マルチボルト電池 T-POWERバッテリーHiKOKI(旧:日立工機)
28,980税込31,878
1個
予約販売
「あなたのパフォーマンスい最大限のエナジーを」タブレスセル採用の次世代マルチボルトバッテリー!最大出力2160Wのハイパワーで快適かつ効率的な作業を実現丸のこやディスクグラインダの高負荷作業に最適発熱が少なく安定した作業が可能です。電池残量表示搭載。ボタン1つで残量がすぐに分かります。BSL3640MVBTはBluetooth連動機能付き
質量(kg)0.98出力(W)2160全長×全幅W×全高(mm)134×83×77バッテリーリチウムイオン電池(タブレスセル採用)バッテリー容量(Ah)4(36V)/8(18V)バッテリー電圧(V)36/18充電時間(分)約40(UC18YDL2使用時)関連資料メーカーカタログ(1.27MB)推奨機器コードレス丸のこ、コードレスディスクグラインダ、コードレスチェンソー、コードレスルーター、コードレス(振動)ドライバドリル、コードレスフロアタッカ、高圧コンプレッサーEC4516HY
120mmPWMケースファン CPS120mmPWMケースファンCPS
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
最高のパフォーマンスを実現するため39度の角度をつけた、9枚ブレードの120mmケースファンです。 流体軸受ベアリング採用で、低騒音・低摩擦・長寿命を実現し、堅牢でパワフルなエアフローを提供します。 ダイナミックバランシング試験機により3方向から調整し、低ノイズ・低振動と安定した動作を実現しました。 Silent Mode・PWM Mode・OC Modeの3段階でファン回転数の調節が可能です。 360ラジエーターなどへのファン搭載時、ケーブルマネージメントが容易となるデイジーチェーンコネクタを搭載しました。 RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。
形状リブ:あり寸法(mm)120×120×厚さ25質量(g)204電圧(V)駆動:DC12消費電力(W)2.76ベアリングFluid Dynamic Bearing定格電流(A)0.23最大静圧(mmH2O)2.1 (Silent Mode)、2.6 (PWM Mode)、3.2 (OC Mode)接続PWM 4ピン風量68.64CFM(Silent Mode)、78.10CFM(PWM Mode)、86.73CFM(OC Mode)騒音レベル(dB(A))ノイズ:28 (Silent Mode)、30 (PWM Mode)、32 (OC Mode)RoHS指令(10物質対応)対応ファン速度(rpm)回転数:1800±10%(Silent Mode)、500~2000±10%(PWM Mode)、2200±10%(OC Mode)
エクセレンス 寝室用冷蔵庫 エクセレンスエクセレンス 寝室用冷蔵庫エクセレンス
45,980税込50,578
1台
翌々日出荷
電源:単相100V、50/60Hz消費電力:58W消費電力量:325kwh冷却方式:ペルチェ式庫内運転スイッチ付きで簡単入切。コンプレッサーがない為、庫内が広々。・ドアの内側にボトル専用のミニラック付。振動、騒音が一切ないので寝室に最適。どこでも置ける小型軽量タイプで、設置場所を選びません。
ホワイト寸法(幅×奥行×高さ)(mm)400×427×73
コールミーツ 無線タイプ キングジムコールミーツ 無線タイプキングジム
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷
cVcノイズキャンセリングマイク搭載。Bluetooth(R)5.2の無線接続が可能で、2台のデバイスを同時接続できるマルチポイントに対応したハイスペックモデル。耳をふさがず空気振動で音を届ける。ヘッドセットの音声だけでなく周囲の音も聞こえるので、装着したまま呼びかけやアナウンスに気付くことができます。また、耳をふさがないため蒸れにくく、長時間の使用も快適です。柔軟なチタンワイヤーバンドが頭にフィットして、ずれにくい。柔軟性と耐久性を兼ね備えたチタンワイヤーを内蔵。耳への圧迫感が少なく、軽量で長時間使用しても疲れにくいです。IPX4相当の生活防水で雨や水しぶきに当たっても安心。汗をかいたり、突然の雨でヘッドセットが濡れても安心して使用できます。
用途WEB会議に、電話対応に、作業中の通話にセット内容CMM10本体、USB充電ケーブル(Type-A/Type-C)、専用ケース、クイックスタートガイド(保証書付)質量(g)約36電源リチウムイオンポリマーバッテリー感度-38dB±3dB外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約120×150×46(ブームマイク含まず)連続使用時間(時間)音楽再生:約16/ 通話 約12、待機:約336マイクロホンMEMS通信方式Bluetooth標準規格Ver.5.2動作環境温度5~35℃ 湿度30~80%(非結露)再生周波数帯域(Hz)20~20000保存環境温度-10~55℃ 湿度5~80%(非結露)充電時間(時間)約1指向性全指向性インピーダンス(Ω)16防水性IPX4(USB充電ケーブル、専用ケースを除く)通信距離(m)約10使用周波数(GHz)2.4帯対応コーデックSBC、AAC、aptX、aptX HD対応プロファイルA2DP、AVRCP、HSP、HFP
ボールジョイントリムーバーエアハンマーセット KOTOボールジョイントリムーバーエアハンマーセットKOTO
69,980税込76,978
1セット
4日以内出荷
江東産業のBLW-1924ボールジョイントリムーバーとBLW-3/8エアハンマー用ロッドに空研のBRH-6Kをセットにしたコラボ商品。軽自動車~普通乗用車クラスの各部ボールジョイントの抜き取り作業に最適。先端の爪は19mm幅と24mm幅の2サイズに交換が可能。BRH-6Kは小型・軽量・強力な実績のあるエアーハンマー(エアーチゼラー)。通常のハンマーで打撃するより簡単で、労力と作業時間を削減。
用途軽自動車、普通乗用車クラスのボールジョイントの抜き取り作業に。仕様●チゼル軸径(mm):10.2●使用コンプレッサ(kw):2.2●振動値a(3軸合成値)(m/s2):7.3●空気消費量m3(Normal)/min:0.28セット内容●エアーハンマーBRH-6K●ボールジョイントリムーバーBLW-1924●エアーハンマー用ロッドBLW-3/8●専用ケース全長(mm)224質量(kg)1.33全高(mm)166ホース内径(Φmm)6.5爪幅(mm)1924ホース口金取付ねじRc1/4打撃数(bpm)1800ロッド長さ(mm)181
コンプ パッド SK11コンプ パッドSK11
239税込263
1個
翌々日出荷
SK11エアコンプレッサーの交換用パーツです。モーター、シリンダーセットの振動緩和用ゴムリングです。モーター、シリンダーセットの振動を緩和するための部品です。
用途エアコンプレッサー用交換部品。材質ゴム・鉄外径×内径×厚さ(mm)約24.5×約10×約2
防振肩掛けバンドPRO-W セフティー3防振肩掛けバンドPRO-Wセフティー3
4,398税込4,838
1個
当日出荷
草刈り作業時の振動や草刈り機本体の重量負担を大幅削減します。パット部は立体エアークッションが肩にしっかりフィットし肩へかかる負担を軽減します。パットはマジックテープで着脱可能で、汚れたときは取り外し汚れを取り除くことができます(洗濯は不可)。緊急脱着機能付き、ゴム部分を引くことで即座に刈払機を身体から離すことができます。引き抜く部分を溝付きのゴムにすることでグリップ性が上がり、引き抜きやすさもプラスチック製に比べアップします。両肩ワイドパットで負担を分散し疲労を更に軽減します。
用途草刈作業用。仕様エアークッションパット材質ポリエステル・鉄
防振肩掛けバンドPRO-S セフティー3防振肩掛けバンドPRO-Sセフティー3
1,598税込1,758
1個
当日出荷
草刈り作業時の振動や草刈り機本体の重量負担を大幅削減します。パット部は立体エアークッションが肩にしっかりフィットし肩へかかる負担を軽減します。パットはマジックテープで着脱可能で、汚れたときは取り外し汚れを取り除くことができます(洗濯は不可)。緊急脱着機能付き、ゴム部分を引くことで即座に刈払機を身体から離すことができます。引き抜く部分を溝付きのゴムにすることでグリップ性が上がり、引き抜きやすさもプラスチック製に比べアップします。
用途草刈作業用。仕様エアークッションパット材質ポリエステル・鉄
140mmPWMファン ARCTIC140mmPWMファンARCTIC
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
PWM Sharing Technologyコネクタにより、ファンの増設が可能 静圧を最適化したPWMファン ヒートシンクやラジエーターに最適 ファンの回転数をPWMで絞り込んで停止させることが可能(PWM 5%時) 気流を集中させて高い静圧を実現、空気抵抗が増加した場合でも、極めて効率的な冷却を維持 新型モーターの動作音は、低速域でもほとんど気ならず、一般DCモーターと比較して振動も約5% 新型モーターは、コイル温度を低くすることで、4倍の長寿命化を実現 ドイツで開発された合金/潤滑剤の組み合わせによりベアリングの摩耗が減少、低ノイズ、高効率、低発熱を実現 RoHS対応の環境配慮型プロダクト
仕様ノイズ(最大値):0.3Sone寸法(mm)140×140×厚さ27質量(g)194タイプリブ無し電圧(V)駆動:DC12ベアリングFluid Dynamic Bearing定格電流(A)0.12最大静圧(mmH2O)2.4接続PWM 4ピン(ファン増設用 PSTコネクタあり)ケーブル長(cm)ファンケーブル部分:40、PSTコネクタ部 + 約10RoHS指令(10物質対応)対応最大風量(CFM)72.8/123.76^3/hファン回転速度(min-1[r.p.m])200~1700(PWM 5%時0rpm)
ケースファン ARCTICケースファンARCTIC
999税込1,099
1個
当日出荷
PWM Sharing Technologyコネクタにより、ファンの増設が可能 静圧を最適化したPWMファン ヒートシンクやラジエーターに最適 ファンの回転数をPWMで絞り込んで停止させることが可能(PWM 5%時) 気流を集中させて高い静圧を実現、空気抵抗が増加した場合でも、極めて効率的な冷却を維持 新型モーターの動作音は、低速域でもほとんど気ならず、一般DCモーターと比較して振動も約5% 新型モーターは、コイル温度を低くすることで、4倍の長寿命化を実現 ドイツで開発された合金/潤滑剤の組み合わせによりベアリングの摩耗が減少、低ノイズ、高効率、低発熱を実現 RoHS対応の環境配慮型プロダクト
仕様リブ:なし電圧(V)DC12ベアリングFluid Dynamic Bearing接続PWM 4ピン(ファン増設用 PSTコネクタあり)ノイズレベル最大:0.3SoneRoHS指令(10物質対応)対応
防振材ノンブレンシート アルインコ防振材ノンブレンシートアルインコ
3,998税込4,398
1枚
翌日出荷から翌々日出荷
衝撃吸収性に優れているため設備を重く剛性を高くしなくても振動を防止することができます。シロキサン系ガスが発生しないので電子部品や半導体工場などにも使用出来ます。低周波領域の防振が可能です。
用途精密機器、医療機器、測定機器などの衝撃緩衝や振動防止。コンプレッサー、ポンプ、発動機、搬送、車両、船舶、精密機器、医療機器、測定機器などの衝撃緩衝や振動防止。材質ウレタン樹脂長さ(mm)100幅(mm)100厚さ(mm)3
SoundBomb Compact Dual-Tone DENALISoundBomb Compact Dual-ToneDENALI
9,698税込10,668
1個
62日以内出荷
SoundBombは標準的なバイクのホーンの4倍の音量(120dB)で、スタイリッシュな外観を維持したい方向けに設計されています。 そのコンパクトなデザインとブラックアウトな外観で、取り付けると一切目立ちません。 DENALIコンパクトホーンのユニークなデザインは、圧縮機を音響ユニットと機械的に噛合させる頑丈な成形クランプを特徴としています。 このため、高振動の環境でもSoundBombは破損しません。 全てのCANbus電気システムと互換性があります。
セット内容シングルピース電空ホーン12V30Aリレー電流(A)20寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)137×116×86関連資料(0.7MB)サウンドシステム3フィート(約1m)で120dB
パルスパイプフラッシュツールセット JTCパルスパイプフラッシュツールセットJTC
48,980税込53,878
1個
5日以内出荷
ラジエター洗浄機 冷却ラインをパルス振動で強力洗浄! エアーと水道水で冷却システム内の錆等の不純物をパルス(断続噴射方式)洗浄します。トリガー付きで噴射量調整可能
セット内容フラッシュツール、フラッシュホース、円錐型アダプター、ヒートコア用アダプタ3種(円錐型、Φ5/8、Φ1/2)、ガーデンホース用コネクタ、90°コネクタ、ホースクランプ2種(16~27mm、20~32mm)取扱説明書(0.92MB)
マルチマウント防振ゴム シンキョーマルチマウント防振ゴムシンキョー
16,980税込18,678
1枚
3日以内出荷
環状に配列した高さと面積の異なる小さい突起群を両面に組み合わせユニークな高性能防振ゴムです。特殊な突起構造ですぐれたベネ特性を有し、従来のゴムに比べて、防振効果は抜群です。機器の重量に応じて必要な面積分だけをバランスよく敷くだけで高性能を発揮します。熱老化試験、オゾン劣化試験(JIS-K6301)に適合した耐久性、耐候性、耐オゾン性にすぐれた良質のクロロプレンゴム製です。
用途エアコン室外機だけでなく、プレス機、発電機などの機械振動に材質クロロプレン寸法(mm)18t×240×460
プログライドエアー電動 P&Gプログライドエアー電動P&G
2,498税込2,748
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
深剃りしながら羽でなでるようにやさしい「エアリーシェービング」。爽快な剃り心地も体験出来ます。その秘密は、進化した「W潤滑剤」で肌をしっかり守ることと、1秒に100回微小振動で摩擦を軽減する「摩擦軽減モーター」
刃数5シリーズジレット
フルワイヤレスイヤホン   Between-Pro [リモコン・マイク対応 /ワイヤレス(左右分離) /Bluetooth] STATUSAUDIOフルワイヤレスイヤホン Between-Pro [リモコン・マイク対応 /ワイヤレス(左右分離) /Bluetooth]STATUSAUDIO
26,980税込29,678
1個
5日以内出荷
ハイブリッド・トリプル・ドライバー搭載 精密時計のように繊細なレイアウトで中音域・高音域をそれぞれ表現するバランスド・アーマチュアドライバ2機と10mmダイナミック・ドライバーで低音域を暖かく激しく心を揺さぶります。 バランスド・アーマチュアドライバー:一般的なスピーカーが円形をしているのに対して、5~8mm角の長方形の様な形状をしています。 この中に空気を振動させ音に返す振動板、磁石、コイルと言ったスピーカーには必須の部品が芸術的に配置されています。 2機の異なる周波数の音を再生するバランスド・アーマチュアドライバーを内蔵し、このドライバで100Hz~20000Hzの中低音から高音域までを再生します。 ダイナミックドライバー:直径10mmの低音域を再生するダイナミックドライバーを直列に並べる事でワイヤレスイヤホンにおいてはダイヤモンドより硬いグラフェン素材でしか実現できなかった全周波数を、ほぼ均等な再生能力を持たせているだけでなく、ダイナミックドライバーが再生する低音はドッシリと響かせます。 4つのマイクによるノイズリダクション 片耳2つx両耳で合計4つのマイクを内蔵しています。 この4つのマイクから集めた周辺の雑音は、優秀なチップのノイズリダクションにより、ノイズのない通話環境を作ります。 多くのANC・ENC(ノイズキャンセル)イヤフォンは2つのマイクで雑音を収音している中で、BetweenProは4つのマイクで全方位のノイズを広い掻き消します。 これは通話時にも有効で自分はもとより、通話先の相手にあなたの声をリアルに届けます。 Skype/Facetime/GoogleHangouts(meets)など、オンライン会議でも自身・通話先の相手に対しどちらにもストレスフリーな会話を楽しめます。 サポートコーデック(音声圧縮形式) SBC、AAC、aptX、3つのコーデックに対応 AppleiPhoneに最も相性の良いAACはもちろんのこと、Androidとの相性に最適なSBC/apt-Xも採用しています。 どちらのユーザーに対しても最適な環境を提供します。 STATUSAudioの考える中音域、低音域の音の作り方の理論 一般的なヘッドフォン/イヤフォンは中低音を人工的に膨張させているため肥大した音は濁り、不快になってしまいます。 より深い、低音域(20Hz-10000Hz)に焦点を当てライブ環境で音を体験する時に得られる、深い振動を再現します。 業界最高水準の駆動時間(バッテリーライフ) 12時間再生できる高性能バッテリー 充電ケース使用で、約3回分を充電(36時間)。 Bluetooth5.2によりどのようなデバイスでも接続・互換性を持っています。 Betweenproは、ほぼ全ての最新機器(スマートフォン/タブレット/ノートパソコン/デスクトップパソコン/BT送信機能を持ったテレビ/カーオーディオ)に簡単に接続できます。 3Dエルゴノミック(人間工学)デザインでバッテリーの持続時間12時間装着でも疲れない設計。 Betweenproは、片方のイヤフォンの重量が6.4gと超軽量。 エルゴノミックにデザインされた挿入口はイヤフォンの重さをとても上手に分散し、耳に装着している事を忘れそうです。 そして、S/M/L3サイズのシリコン・イヤーパッドにより、どなたの耳にも快適にフィットしてくれます。 さらに、シリコン・フィット・ウイングを装着することで、アクティブな動作にも対応し、より外れにくくします。
仕様モノラル使用:片側のみの使用可能付属品イヤホン本体、充電ケース、充電用USBtype-Cケーブル、アクティブ・ウイングチップ(M/L)、シリコンイヤーチップ(S/M/L)[イヤホンにはSサイズが装着されています]、取扱説明書型式ダイナミックドライバー(10mm)、バランスドアーマチュア×2質量(g)イヤホン(片耳):6.4、充電ケース:40寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)イヤホン(片耳):18×25×27、充電ケース:60×37×34連続使用時間(時間)イヤホン約12×ケース充電3回(約36)マイクロホン片側2個合計4個ノイズリダクション機能周波数特性10Hz~30000Hz充電時間(分)イヤホン:90、ケース:90防水性IPX5通話方式ステレオ(両側)BluetoothVer5.2通信距離(m)デバイスから10対応コーデックSBC/AAC/apt-X
振動計 TIME振動計TIME
129,800税込142,780
1台
10日以内出荷
モータや電気ファン、ポンプ、エアコンプレッサなどの機械の不具合品の検知、ベアリングやギアのアライメントの簡易チェック等に最適 工作機械の振動テスト ベアリングなどの交換時期の判定 機械の誤動作防止 100件の読み取りデータ プリンタ装備のポータブルタイプ 日付・時間設定
仕様測定パラメータ:加速度(m/s2)、振動速度(cm/s)、相対変位(mm)、振動速度:0.01cm/s、相対変位:0.001mm、サイズ | 重量:230×84×33mm | 600g測定範囲加速度0.1m/s2 - 199.9m/s2(peak値)・振動速度0.01cm/s-19.99cm/s・相対変位0.001mm-1.999mm (peak to peak)電源100-220V/AC・50hz 出力:12V/DC・600mA表示分解能加速度0.1m/s2データメモリ100件充電時間(分)≦132間バッテリー稼動時間約16時間(連続使用時)誤差≦±5%動作電圧(V)6
ワインセラー アイリスオーヤマワインセラーアイリスオーヤマ
17,980税込19,778
1台
翌々日出荷
ワインの種類に合わせて適温に調節が可能なワインセラーです。 ▼ペルチェ式:IWC-P081A-B、IWC-P182A-B 振動が少なく静音のペルチェ式なので、室内に置いても音が気になりません。振動が少ないので、ワインの劣化を防ぐ事ができます。 ▼コンプレッサー式:IWC-C161A-B、IWC-C321A-B、IWC-C511A-B コンプレッサー式ワインセラーで、ペルチェ式に比べ冷却能力が高く、電気代も安くなります。
電源(V)AC100ブラック品名・タイプワインセラー
エアーインパクトレンチ ダブルハンマー オイルエクストラシリーズ ベッセルエアーインパクトレンチ ダブルハンマー オイルエクストラシリーズベッセル
55,980税込61,578
1台
翌日出荷
エアーモーターでぐいぐい締まる。低騒音・低振動。ハイパワー&高耐久。
仕様アジャストダイヤル数:4、消音装置付付属品コンセントBPB-2、L型レンチH4全長(mm)163.5質量(kg)1.48取付方式先端工具:ピンロック無負荷回転数(min-1[r.p.m])7000使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.4ホース継手Rc 1/4能力・普通ボルト径(mm)8~10実用トルク範囲(N・m)49~229.7取付サイズ先端工具:SQ12.7使用エアーホース内径(Φmm)6.35アズワン品番64-4654-38排気方向後方排気
エアーポンプ マリンテックエアーポンプマリンテック(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1台
5日以内出荷
場所をとらない汎用エアーポンプ(車・ボートなどに最適) モーター駆動式ダイヤフラム式ポンプ 小型ながら1分間に風量80L ネジ・ボルト類はステンレスに交換済み モーター出力はわずか60W ダイヤフラムで生じる振動を抑制する防振フット付き エアー出口が1か所タイプ(エアー分岐コックAD2-8付き) 軸受けはボールベアリング仕様
質量(kg)2.35電流(A)3.3電圧(V)DC24電力(W)60寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)250×120×160口径(mm)10風量(L/min)80吹出口1ヵ所
077 TUBELOCK EXTRA ORAPI077 TUBELOCK EXTRAORAPI
4,398税込4,838
1本(50mL×1本)
当日出荷
食品製造装置、医薬品製造装置向けのネジシール&ロック剤です。 嫌気性のシール剤で真鍮、鉄、ステンレスなど様々な金属製のキャップ、継手、パイプなどに使用できます。 一般的な工具で取り外し可能です。
用途金属の継手やキャップなどのシール及びゆるみ止め食品製造装置、医薬品製造装置のシール及びゆるみ止めコンプレッサー、ヒーター、エアコン、油圧システム、空圧システム、車両など振動を受けるハウジング、フランジ、ガスケット表面などオレンジ~黄色使用温度範囲(℃)-60~150(連続)規格NSF S6強度(Nm)10~20(破断)耐熱温度(℃)200最大隙間(mm)0.4(許容)危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
防振ゴム KE型 ジョー・プリンス竹下防振ゴム KE型ジョー・プリンス竹下
2,198税込2,418
1個
6日以内出荷
バネ定数が小さいため、低周波の加振力に対しても優れた防振効果が得られます。 長手方向の剛性が大きいので、その方向に大きな荷重が働く機器の防振にも比較的安定が得られます。 狭い場所にも取り付け可能です。
用途振動コンベア、送風機、圧縮機仕上黒色材質(防振ゴム)天然ゴム(NR)RoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
完全防水型オートレベル AS-2シリーズ Nikon(ニコン)完全防水型オートレベル AS-2シリーズNikon(ニコン)
199,800税込219,780
1セット
5日以内出荷
安心の完全防水、ゆとりの高倍率(34×)、そして安定した高精度。精密測量に最適な高性能オートレベルです。完全防水タイプ:窒素ガス封入の望遠鏡はOリング、シール剤で完全密封。JIS保護等級7、防浸型の高い防水性能を確保しています。雨の中、多湿の現場でも安心してお使いいただけます。倍率34×、最短合焦距離わずか90cm:望遠鏡は口径45mm、34×の高倍率。しかも最短合焦距離わずか90cm。広い現場から狭い場所でのご使用まで、さらに夕暮れや薄暗い所などでも、いつでも明るくシャープな観察像を提供します。一軸粗微動合焦方式:粗動と微動、2つの機能を備えた一軸粗微動合焦方式。スピーディ、かつ確実なピント合わせが行えます。安定した精度をささえる自動補正機能:補正鏡は、望遠鏡の平行光束中にあり、本体の傾きによる補正鏡の位置変化時の補正誤差、ピントのズレによる象のボケは生じません。また振子は特殊弾性リボン材で逆台形に吊られており、本機の傾きに対し6倍の敏感さで補正します。さらに、使用条件に左右されず永久的に制動効果を発揮する空気制御方式ダンパー、エアーすき間が広く微振動の制御にも効果がある特殊構造のピストン・シリンダーを採用しており、常に安定した精度を維持します。AS-2Cは水平目盛付:直読10'(推読1')の精密ガラス目盛を内蔵しており、手動輪の操作で目盛を0に合わせれば、容易に水平角を読み取ることができます。また、読み取り接眼部が望遠鏡と平行に配置されていているため、読み取りは観測姿勢にままでスムーズに行えます。3タイプの三脚取り付けが可能:ニコン独自の2方式三脚ネジにより、レベル用三脚(W5/8")の他にセオドライト・シフト用三脚(M35×2)も使用可能。もちろん球面座三脚も使用できますので、スピーディな据付けが容易です。接眼レンズは交換可能:高倍率/低倍率、2種類の交換用接眼レンズ(別売)をご用意。ネジ込み式で交換も簡単。
用途水準測量、土木、建築など広範な用途に仕様合焦方法:一軸粗微動規格国土地理院3級水準儀登録精度(mm)[1Km標準往復偏差]±1望遠鏡:倍率34倍自動補正範囲±12’接眼レンズ交換可(H使用時43×・L使用時21×)望遠鏡部:正立視界1° 20′最短合焦距離(対物レンズ前面より)90cm対物レンズ有効径(mm)45円形気泡管感度(mm)10’/2スタジア比乗数:100/加数:0防塵防水性能JIS保護等級7自動補正機構エアダンパー寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)259×142×136、Pケース:379×197×195
力学滑走台 ATR-230N ナリカ力学滑走台 ATR-230Nナリカ
248,800税込273,680
1個
4日以内出荷
力学滑走台(エアートラック)がリニューアル! ! 新開発の高出力・低騒音の送風機がセットになりました。エアー浮上による無摩擦走行により、下記のような4つの実験が行えます。 (1)おもりによる等加速度運動 (2)ばねによる単振動の実験(ばね振り子) (3)衝突実験 (4)力学的エネルギーの変換実験
付属品送風機、滑走体スタート装置、載物用滑走体材質滑走体:金属製×2個(反発ばね2個搭載・連結装置付き)、おもり:金属製×3個全長(mm)2400質量(g)滑走体:約145、おもり:約145目盛(mm)2300(長さ)寸法(Φ×mm)12×800(滑車付き)
Jumo プラグ RTDカップリング JUMOJumo プラグ RTDカップリングJUMO
6,710税込7,381
1個
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:RTDカップリング●併用可能製品:Type 902004/10●最小温度:-40℃●最大温度:120℃●PT100プローブ、耐衝撃性コネクタ付き. このPT100プローブ製品を使用すれば、モータ、コンプレッサ、プラントエンジニアリング、船舶建造で圧力下の温度測定を実施できます。衝撃や振動に高い耐性があり、耐衝撃性コネクタへの接続が簡単です。. 温度範囲: -50℃ → +300℃ 最大25バールまでの圧力下での温度測定 接続性を高める金めっきコンタクト 2線式PT100クラスBタイプ プロセス接続: M14 x 1.5 mm 動作温度範囲: -40 → 125 ℃ IP65保護クラス ステンレススチール
Jumo Pt100 センサ JUMOJumo Pt100 センサJUMO
6,698税込7,368
1個
7日以内出荷
真空ポンプ/コンプレッサー 日東工器真空ポンプ/コンプレッサー日東工器
29,980税込32,978
1個
当日出荷
DCブラシレスモータを使用した真空ポンプ/コンプレッサ兼用ポンプです。 ツインヘッドのダイアフラム方式を採用し小型でも高寿命・高圧力・低振動・低丈・メンテナンスフリー・無給油を実現しました。 より信頼性を必要とする医療器、分析器などの機器組込み用のエア源・真空源として最適です。
用途DCブラシレスモータを使用した真空ポンプ/コンプレッサ兼用ポンプです。 ツインヘッドのダイアフラム方式を採用し小型でも高寿命・高圧力・低振動・低丈・メンテナンスフリー・無給油を実現しました。 より信頼性を必要とする医療器、分析器などの機器組込み用のエア源・真空源として最適です。排気速度(50/60Hz)(L/min)5.5到達真空度(kPa)-60.0{-450mmHg}最高圧力150kPa定格時間連続絶縁階級A種相当耐用時間(時間)5000(MTTF)吸入口サイズΦ6.8(外径)リード線長さ(mm)360±20吐出口径Φ6.8(外径)取付幅(mm)37.5使用圧力範囲(kPa)-60.0~150取付長(mm)36.5
クールプレート scinics(サイニクス)クールプレートscinics(サイニクス)
129,800税込142,780
1個
7日以内出荷
厚さ20mmの冷却・加熱両用の恒温プレート。プレート表面を温度コントロールすることにより容器内のサンプルの温度変性防止に最適。冷媒ガス不使用のペルチェモジュールを使用。コンプレッサーを使用しないため、低振動・低騒音。自動滴定装置のサンプル温度制御、電位差滴定、水分計のサポートの他、各種有機合成反応にも最適です。外部温度センサ機能付(温度センサ別売)。日本薬局方-製薬用水の導電率測定時の温度調整・管理に最適。
温度範囲(℃)5~105(無負荷時)温度精度±0.2℃
防振材ノンブレンシート アルインコ防振材ノンブレンシートアルインコ
4,798税込5,278
1枚
翌日出荷から翌々日出荷
衝撃吸収性に優れているため設備を重く剛性を高くしなくても振動を防止することができます。シロキサン系ガスが発生しないので電子部品や半導体工場などにも使用出来ます。低周波領域の防振が可能です。
用途精密機器、医療機器、測定機器などの衝撃緩衝や振動防止。コンプレッサー、ポンプ、発動機、搬送、車両、船舶、精密機器、医療機器、測定機器などの衝撃緩衝や振動防止。材質ウレタン樹脂2018年トラスコ掲載ページ2 0243
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら