カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(15)
  • 洗車・清掃(11)
  • 機構部品(10)
  • 接着剤・補修材(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • メカニカル部品(2)
  • 空圧工具(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • バイク部品(1)
  • 制御機器(1)
  • 理美容(1)
  • 測定用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 自動車補修部品(1)
絞り込み
ブランド
  • GA-REW(ガリュー)(11)
  • ナベヤ(6)
  • SILVER STONE(シルバーストーン)(6)
  • 倉敷化工(4)
  • LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(4)
  • be quiet!(3)
  • CPS(3)
  • CKD(2)
  • ヤナセ(柳瀬)(2)
  • 中央精機(2)
  • ARCTIC(2)
  • EXCEL(エクセル)(1)
  • LAMP(スガツネ工業)(1)
  • 長野計器(1)
  • 住友ベークライト(1)
  • Dr.AIR(ドクターエアー)(1)
  • ジョー・プリンス竹下(1)
  • ダイセン(1)
  • MEAN WELL(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「エアー振動」の検索結果

55件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タイヤバルブ 倉敷化工タイヤバルブ倉敷化工
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
PSB形空気ばねは、ベローズ形空気ばねと呼ばれる一般産業用空気ばねです。優れた防振効果 : 固有振動数が低く、良好な防振効果が得られます。広い荷重範囲 : 内圧を変えるだけで広い荷重範囲に対応でき、固有振動数(防振効果)はほぼ一定です。優れた防音効果 : コイルスプリングに見られるようなサージング現象がなく、高周波振動を絶縁でき、防音効果が得られます。防振性能の向上 : 補助タンクの使用により、さらに柔かいばね定数が得られます。空気減衰力 : 補助タンクと空気ばねの連結部に絞りを設けると、空気減衰力を利用できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
サイドフロー型CPUクーラー Thermalrightサイドフロー型CPUクーラーThermalright
9,073税込9,980
1個
5日以内出荷
CPSブランドのツインタワー・サイドフロー型CPUクーラー「RZ620」のホワイトモデルです。 6mm径x6本のアンチグラビティ・ヒートパイプと3つのモードを備える高性能ファンにより、ハイエンドクラスの性能を実現しました。 ローマ数字の「3」と力強い三角形の幾何学的フォルムが組み合わされ、クラフトマンシップのデザイン言語解釈を取り入れています。 航空宇宙グレードのアルミニウム合金をCNC一体成型技術で加工、表面には繊細なスプレー仕上げを施しています。 Family Design Languageを組み込んだ合理化されたデザインは、エアロダイナミクスの原則に忠実な設計で、見た目の美しさを高めるだけではなく フィンの表面積を増やし、放熱効率が向上しました。 CPUベースのテクスチャ―にはミリ単位の微細なエングレービング加工が施され、複雑で緻密なディテールを生み出しています。 平置き、縦置き等、設置方向による影響を受けにくい「アンチグラビティ・ヒートパイプ」により常に最高の冷却パフォーマンスを発揮します。 ブレードの形状から昇圧フレームの設計に至るまで、すべてが空気力学の原理に基づく設計により、風量と静圧の最適化を実現しました。 振動減衰パッド設計と相まって、性能と騒音のバランスを保ちながら、知覚できる騒音を効果的に低減します。 部品点数も少なく、スタッドナットなどIntelとAMDの両プラットフォーム間で一部の部品の共通化、シンプルで便利なセットアップを実現しました。 RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。 安心の3年間長期保証がついています。
電圧12V DC質量(g)1310(付属ファン含む)径(Φmm)【搭載ヒートパイプ】Φ6(6本)電流(A)0.23消費電力(W)2.76回転数(min-1[r.p.m])【L】1800(±10%)(固定回転)/【M】500~2000(±10%)(PWM)/【H】2200(±10%)(固定回転)※付属の切り替え式ファンコントロールケーブルによるベアリングFDB最大静圧(mmH2O)【L】2.1【M】2.6【H】3.2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)130×158×140(奥行きは付属ファン含む)接続PWM 4ピン適合ソケット【Intel】LGA115x/1200/1700ノイズレベル最大 【L】28【M】30【H】32 dB(A)ファン120×120×25mmRoHS指令(10物質対応)対応最大風量(CFM)L 68.64/M 78.10/H 86.73CFM
高分子膜式エアドライヤ(スーパードライヤ) SD300E・400E-Wシリーズ(Eシリーズ) CKD高分子膜式エアドライヤ(スーパードライヤ) SD300E・400E-Wシリーズ(Eシリーズ)CKD
78,300税込86,130
1台
4日以内出荷
高分子分離膜を使用したエアドライヤです。空気圧源に直結するだけの手軽さです。電気を一切使用せず膜の分離機能のみで、湿潤空気から水分を除去し、乾燥空気として供給します。大気圧露点-15℃、パージ率10%の省エネ除湿で、ランニングコストを低減します。オゾン層を破壊しないノンフロンドライヤです。可動部がないため、長期にわたりクリーンな乾燥エア供給が可能です。振動・排熱・電源ノイズ・衝撃音・発塵など、従来のエアドライヤが持つ不快な要素を排除しました。
用途乾燥エアの供給に防爆地帯や異電圧地域など電源のないところでの使用に接続口径Rc3/8使用流体圧縮空気耐圧力(MPa)1.5周囲温度(℃)5~50、(基準定格)25入口空気温度(℃)5~50、(基準定格)25RoHS指令(10物質対応)対応大気圧露点(℃)出口空気:基準定格-15入口空気露点(℃)圧力露点:(基準定格)25
高分子膜式エアドライヤ(スーパードライヤ) SD300D・400D-Wシリーズ(Dシリーズ) CKD高分子膜式エアドライヤ(スーパードライヤ) SD300D・400D-Wシリーズ(Dシリーズ)CKD
78,300税込86,130
1台
4日以内出荷から20日以内出荷
高分子分離膜を使用したエアドライヤです。空気圧源に直結するだけの手軽さです。電気を一切使用せず膜の分離機能のみで、湿潤空気から水分を除去し、乾燥空気として供給します。オゾン層を破壊しないノンフロンドライヤです。小形ながら質・量ともに余裕のある除湿能力で装置への内蔵に適しています。可動部がないため、長期にわたりクリーンな乾燥エア供給が可能です。振動・排熱・電源ノイズ・衝撃音・発塵など、従来のエアドライヤが持つ不快な要素を排除しました。
用途乾燥エアの供給に防爆地帯や異電圧地域など電源のないところでの使用に接続口径Rc3/8使用流体圧縮空気耐圧力(MPa)1.5周囲温度(℃)5~50、(基準定格)25入口空気温度(℃)5~50、(基準定格)25RoHS指令(10物質対応)対応大気圧露点(℃)出口空気:基準定格-20入口空気露点(℃)圧力露点:(基準定格)25
be quiet! SILENT WINGS 4  120mm  PWM High Speed 冷却ファン 黒  BL094 be quiet!be quiet! SILENT WINGS 4 120mm PWM High Speed 冷却ファン 黒 BL094be quiet!
3,798税込4,178
1台
4日以内出荷
・ラジエーターやヒートシンク上で最高のパフォーマンスを発揮するよう最適化されたファンブレード・小さなチップクリアランスと漏斗状のエアアウトレットを持つファンフレームにより、極めて高い風圧を実現・最高回転数でも非常に静かな動作音・6極ファンモーターと流体軸受により、振動が少なく非常にスムーズな動作を実現・プッシュピンとネジ止めによる防振取り付けオプション・最大30万時間の超寿命・オールブラックのデザインにハイグレードファンシールを使用したエレガントな外観
タイプFluid Dynamic ベアリングシリーズSILENT WINGS 4 120mm PWM high-speed寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)120×120×25型番BL094モーター6極ファンモーター保証期間メーカー:5年騒音レベル(dB(A))31.2 (100% PWM)コネクタ4ピン PWMケーブル長(mm)500ファン(最大)回転数 (rpm):2500RoHS指令(10物質対応)対応最大風量(m3/h)76.7 / 130.31( CFM )総質量(kg)0.19
be quiet! SILENT WINGS 4 140mm PWM High Speed CPUクーラー 黒 BL097 be quiet!be quiet! SILENT WINGS 4 140mm PWM High Speed CPUクーラー 黒 BL097be quiet!
3,898税込4,288
1台
5日以内出荷
・ラジエーターやヒートシンク上で最高のパフォーマンスを発揮するよう最適化されたファンブレード・小さなチップクリアランスと漏斗状のエアアウトレットを持つファンフレームにより、極めて高い風圧を実現・最高回転数でも非常に静かな動作・6極ファンモーターと流体軸受により、振動が少なく非常にスムーズな動作を実現・プッシュピンとネジ止めによる防振取り付けオプション・最大30万時間の超寿命・オールブラックのデザインにハイグレードファンシールを使用したエレガントな外観
タイプFluid Dynamic ベアリングシリーズSILENT WINGS 4 140mm PWM high-speed寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)140×140×25型番BL097モーター6極ファンモーター寿命300,000時間 (25℃)保証期間メーカー:5年騒音レベル(dB(A))29.3 (100% PWM)コネクタ4ピン PWMケーブル長(mm)500ファン(最大)回転数 (rpm):1900RoHS指令(10物質対応)対応最大風量(m3/h)78.4 / 133.2( CFM )総質量(kg)0.22
be quiet! SILENT WINGS PRO 4 120mm PWM CPUクーラー 黒 BL098 be quiet!be quiet! SILENT WINGS PRO 4 120mm PWM CPUクーラー 黒 BL098be quiet!
4,998税込5,498
1台
4日以内出荷
・最適化されたファンブレードにより、ラジエーターやヒートシンクで最高のパフォーマンスを発揮・スピードスイッチにより、PWM最高回転数を中速、高速、超高速(最大3000rpm)の間で変更可能・小さなチップクリアランスと漏斗状の空気出口を持つファンフレームにより、極めて高い空気圧を実現・通常回転数ではほとんど聞こえない動作音・6極ファンモーターと流体軸受により、振動が少なく非常にスムーズな運転が可能・ケースファンとして、またはラジエーターと一緒に使用するための個別の取り付けシステム
タイプFluid Dynamic ベアリングシリーズSILENT WINGS PRO 4 120mm PWM寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)120×120×25型番BL098モーター6極ファンモーター寿命300,000時間 (25℃)保証期間メーカー:5年騒音レベル(dB(A))36.9 (100% PWM)コネクタ4ピン PWMケーブル長(mm)500ファン(最大)回転数 (rpm):3000RoHS指令(10物質対応)対応最大風量(m3/h)83.9 / 142.5( CFM )総質量(kg)0.23
SilverStone パフォーマンス強化 140mm PWMファン SST-VS140B SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone パフォーマンス強化 140mm PWMファン SST-VS140BSILVER STONE(シルバーストーン)
2,398税込2,638
1台
5日以内出荷
・膨大なエアフローと静圧値・PWM経由でのワイドな0 ~ 1,600 RPM回転数制御・油圧ベアリングが摩擦を低減し、動作音を低く維持・ゴムパッド装備で振動音を低減
材質ポリカーボネート製ファンブレード、PBTフレーム質量(g)197.6電圧(V)始動:>-6.0回転数(min-1[r.p.m])0~1600定格電力(W)1.68定格電圧(V)12ベアリング流体軸受定格電流(A)0.14型番SST-VS140B最大静圧(mmH2O)0~2.0寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×140×25コネクタ4ピンPWMファンコネクタノイズレベル0~30.8dBARoHS指令(10物質対応)対応流量0~86CFM
SilverStone ARGB対応140mm徹甲弾ファン SST-AP140I-ARGB SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone ARGB対応140mm徹甲弾ファン SST-AP140I-ARGBSILVER STONE(シルバーストーン)
2,698税込2,968
1台
5日以内出荷
・ 業界をリードするエアチャネリングファン・ 標準ARGB 4-1ピン装備で , アドレッサブルRGB LEDコントロールボックスまたはソース経由での対応マザーボードへの入力により、いかなるカラーコンビネーションも表示可能・ 油圧ベアリングによる静音動作・ ゴム製パッド装備で振動によるノイズを軽減・ 135mmおよび140mmファンのマウントに設計された取り付け孔・ エアチャネリンググリルによる強化されたファンの保護・ 低消費電力
仕様●エア スピード:0.6 ~ 3.5 m/s●有効エアフロー範囲:0.3 ~ 2.2 メートル材質ポリカーボネート製ファンブレード、PBTフレーム半透明のファンブレード、ブラックフレーム質量(g)195電圧(V)始動:6回転数(min-1[r.p.m])500~2000定格電力(W)3.24定格電圧(V)12 DCベアリング油圧ベアリング定格電流(A)0.27型番SST-AP140i-ARGB最大静圧(mmH2O)0.3~2.72mm-H2O寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)139×139×25寿命30000時間コネクタ4ピンPWMファンコネクタ&4-1ピンARGB(5V LED)ノイズレベル14,9~41,3dBARoHS指令(10物質対応)対応流量18.8~73.48CFM
SilverStone 92mm PCケースファン スリム PWM対応 高回転 低ノイズ SST-AS90B SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone 92mm PCケースファン スリム PWM対応 高回転 低ノイズ SST-AS90BSILVER STONE(シルバーストーン)
1,598税込1,758
1台
5日以内出荷
・15.2mm厚のスリムファン、スペースに制約のある設置に理想的・優れたエアフローおよび静圧を実現する、驚異的な性能の92mmファン・PWM経由でのワイドな500 ~ 2,500 RPM回転数制御・ゴム製パッド装備で振動によるノイズを軽減
材質ポリカーボネート製ファンブレード、PBTフレームブラック質量(g)実質量:64電圧(V)始動:6回転数(min-1[r.p.m])500~2500定格電力(W)3.84定格電圧(V)12ベアリング油圧ベアリング定格電流(A)0.32型番SST-AS90B最大静圧(mmH2O)0.11~2.29寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)92×92×15.2コネクタ4ピンPWMファンコネクタノイズレベル11.3~32dBARoHS指令(10物質対応)対応流量5.38~45.73CFM
SilverStone パフォーマンス強化 PWM ARGBファン SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone パフォーマンス強化 PWM ARGBファンSILVER STONE(シルバーストーン)
2,498税込2,748
1台
5日以内出荷
膨大なエアフローと静圧値を実現。標準の4-1ピン ARGBライティングは、ARGBコントローラまたはARGB互換マザーボードによって同期可能です。油圧ベアリングが摩擦を低減し動作音を低く維持し、ゴムパッド装備で振動音を低減します。
材質ポリカーボネート製ファンブレード、PBTフレーム半透明のファンブレード、ホワイトフレーム定格電圧(V)12ベアリング流体軸受コネクタ4ピンPWMファンコネクタ&4-1ピンARGB(5V LED)RoHS指令(10物質対応)対応
SilverStone スリムファン&スリムラジエター搭載高性能オールインワン液冷クーラー SST-VD120-SLIM SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone スリムファン&スリムラジエター搭載高性能オールインワン液冷クーラー SST-VD120-SLIMSILVER STONE(シルバーストーン)
12,980税込14,278
1台
8日以内出荷
・ファンとラジエターで合計厚さ38mm・SilverStone独自の22mmラジエター設計で、スペースに限りあるケースでの効果的な放熱を実現・ラジエーターに統合されたポンプ水・アルミ合金製キャビティポンプが全体構造を強化・3相・6極モーター設計採用・9枚ブレードのエア圧最適化ファン・方向可変CPUウォーターブロック・ファンマウントにゴムパッド付属で振動ノイズが減少・10のライティングモード対応のARGBコントローラで、輝度およびカラー変更速度も調節可能
その他接続するコントロールボックスおよびマザーボードRGBポートが、VD120-SLIMのRGBポート配列と同じであることを確認してください。間違った接続は、故障や損傷の原因となります材質ラジエーター:アルミニウム、液冷ブロック:プラスチックボディーに銅製ベース定格電圧(V)ポンプ:12、ファン:12定格電流(A)ポンプ:0.39型番SST-VD120-SLIM寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ラジエーター:120×22×154モーター回転数(min-1[r.p.m])ポンプ:4200 ±10%適合ソケット応用:Intel LGA 115X/1200/1700/2011/2066 、AMD ソケット AM4/AM5コネクタポンプ:2510 - 3 pin &4-1 pin ARGB (5V LED)、ファン:4 pin PWM &4-1 pin ARGB (5V LED)材質(チューブ)ゴムファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×16×120ノイズレベルファン:15.9 ~ 33.9 dBARoHS指令(10物質対応)対応チューブ長さ(mm)400流量ファン:66.83CFM最大風圧(mmH2O)ファン:2.59ファン回転速度(min-1[r.p.m])300~1800
SilverStone 高性能オールインワン液冷クーラー SST-VD240-SLIM SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone 高性能オールインワン液冷クーラー SST-VD240-SLIMSILVER STONE(シルバーストーン)
15,980税込17,578
1台
5日以内出荷
・ファンとラジエターで合計厚さ38mm・SilverStone独自の22mmラジエター設計で、スペースに限りあるケースでの効果的な放熱を実現・ラジエーターに統合されたポンプ水・アルミ合金製キャビティポンプが全体構造を強化・3相・6極モーター設計採用・9枚ブレードのエア圧最適化ファン・方向可変CPUウォーターブロック・ファンマウントにゴムパッド付属で振動ノイズが減少・10のライティングモード対応のARGBコントローラで、輝度およびカラー変更速度も調節可能
その他接続するコントロールボックスおよびマザーボードRGBポートが、VD240-SLIMのRGBポート配列と同じであることを確認してください。間違った接続は、故障や損傷の原因となります材質ラジエーター:アルミニウム、液冷ブロック:プラスチックボディーに銅製ベース定格電圧(V)ポンプ:12、ファン:12定格電流(A)ポンプ:0.39型番SST-VD240-SLIM寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ラジエーター:120×22×275モーター回転数(min-1[r.p.m])ポンプ:4200 ±10%適合ソケット応用:Intel LGA 115X/1200/1700/2011/2066 、AMD ソケット AM4/AM5コネクタポンプ:2510 - 3 pin &4-1 pin ARGB (5V LED)、ファン:4 pin PWM& 4-1 pin ARGB (5V LED)材質(チューブ)ゴムファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×16×120ノイズレベルファン:15.9 ~ 33.9 dBARoHS指令(10物質対応)対応チューブ長さ(mm)400流量ファン:66.83CFM最大風圧(mmH2O)ファン:2.59ファン回転速度(min-1[r.p.m])300~1800
120mmPWMケースファン CPS120mmPWMケースファンCPS
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
最高のパフォーマンスを実現するため39度の角度をつけた、9枚ブレードの120mmケースファンです。 流体軸受ベアリング採用で、低騒音・低摩擦・長寿命を実現し、堅牢でパワフルなエアフローを提供します。 ダイナミックバランシング試験機により3方向から調整し、低ノイズ・低振動と安定した動作を実現しました。 Silent Mode・PWM Mode・OC Modeの3段階でファン回転数の調節が可能です。 360ラジエーターなどへのファン搭載時、ケーブルマネージメントが容易となるデイジーチェーンコネクタを搭載しました。 RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。
形状リブ:あり寸法(mm)120×120×厚さ25質量(g)204電圧(V)駆動:DC12消費電力(W)2.76ベアリングFluid Dynamic Bearing定格電流(A)0.23最大静圧(mmH2O)2.1 (Silent Mode)、2.6 (PWM Mode)、3.2 (OC Mode)接続PWM 4ピン風量68.64CFM(Silent Mode)、78.10CFM(PWM Mode)、86.73CFM(OC Mode)騒音レベル(dB(A))ノイズ:28 (Silent Mode)、30 (PWM Mode)、32 (OC Mode)RoHS指令(10物質対応)対応ファン速度(rpm)回転数:1800±10%(Silent Mode)、500~2000±10%(PWM Mode)、2200±10%(OC Mode)
サイドフロー型CPUクーラー CPSサイドフロー型CPUクーラーCPS
4,398税込4,838
1個
5日以内出荷
CPSブランドの120mmファン搭載サイドフロー型CPUクーラーです。 6mm径x4本のアンチグラビティ・ヒートパイプと高性能ファンにより、ハイエンドクラスの性能を実現しました。 ローマ数字の「3」と力強い三角形の幾何学的フォルムが組み合わされ、クラフトマンシップのデザイン言語解釈を取り入れています。 航空宇宙グレードのアルミニウム合金をCNC一体成型技術で加工、表面には繊細なスプレー仕上げを施しています。 Family Design Languageを組み込んだ合理化されたデザインは、エアロダイナミクスの原則に忠実な設計です。 見た目の美しさを高めるだけではなく フィンの表面積を増やし、放熱効率が向上しました。 平置き、縦置き等、設置方向による影響を受けにくい「アンチグラビティ・ヒートパイプ」により常に最高の冷却パフォーマンスを発揮します。 搭載ファンはブレードの形状から昇圧フレームの設計に至るまで、すべてが空気力学の原理に基づく設計になっています。 風量と静圧の最適化を実現し、振動減衰パッド設計と相まって性能と騒音のバランスを保ちながら、知覚できる騒音を効果的に低減します。 部品点数も少なく、スタッドナットなどIntelとAMDの両プラットフォーム間で一部の部品の共通化することで、シンプルで便利なセットアップを実現しました。 RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。
寸法(mm)ファン:120×120×厚さ25電圧DC 12V質量(g)800(付属ファン含む)電流(A)0.2消費電力(W)2.4ベアリングFDB最大静圧(mmH2O)3.2接続PWM 4ピン回転数500~2200±10%rpm(PWM)ノイズレベル最大32dBARoHS指令(10物質対応)対応最大風量(CFM)86.73本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)130×155×80(奥行きは付属ファン含む)
ハニカム定盤付卓上型除振台 中央精機ハニカム定盤付卓上型除振台中央精機
269,800税込296,780
1台
45日以内出荷から60日以内出荷
高剛性のハニカム定盤を採用した卓上型の除振台です。定盤表面板はバフ研磨加工され標準で25mmピッチM6タップ加工が施されています。表面板(上面)は着磁製のあるSUS430(ステンレス)ですので、マグネットスタンド等の使用が可能です。R型は特殊な防振ゴムを装備し、防振ゴムでは高度の除振性能を得られます。また空気源を必要としないので簡単に使えます。防振ゴム内部にはオリフィスが内蔵され、空気ばねと同様の絞り効果でスムーズな振動減衰機能があります。
仕様空気源:不要固有振動数(Hz)垂直:約6、水平:約3RoHS指令(10物質対応)対応
卓上型除振台 中央精機卓上型除振台中央精機
129,800税込142,780
1台
5日以内出荷から20日以内出荷
事務机や作業台の上でそのまま利用できる手軽な除振台です。軽量・コンパクトでしかも薄型タイプのため持ち運びも簡単です。5R型は特殊な防振ゴムを装備し、防振ゴムでは高度の除振性能を得られます。また空気源を必要としないので簡単に使えます。防振ゴム内部にはオリフィスが内蔵され、空気ばねと同様の絞り効果でスムーズな振動減衰機能があります。
仕様空気源:不要固有振動数(Hz)垂直:約6、水平:約3RoHS指令(10物質対応)対応
パルスダスターマシンガン ダイセンパルスダスターマシンガンダイセン
11,980税込13,178
1丁
当日出荷
パルス波動効果により省エネと除塵力アップ。省エネ効果35%アップ。ノズルの先端はゴムカバーで吐出口を塞がない安全設計!作業性を損なうような反動はありません!(製品の特性により振動はございます。)動作とエアーの消費量の低減およびエネルギーの高いエアーが吐出される仕組みになっています。
用途各種フィルターの掃除・洗浄後水切り・裏面格子状凹凸部の水切り・工作機械の掃除・バリ取り、研磨粉除去、水切りなど質量(g)230使用圧力(MPa)0.4~0.8使用温度(℃)5~60主要材質アルミ、樹脂、真鍮、ステンレス使用流体圧縮空気耐圧力(MPa)3RoHS指令(10物質対応)対応
空冷クーラー CPS空冷クーラーCPS
9,698税込10,668
1個
14日以内出荷
6mm径x6本のアンチグラビティ・ヒートパイプと3つのモードを備える高性能ファンにより、ハイエンドクラスの性能を実現しました。ローマ数字の「3」と力強い三角形の幾何学的フォルムが組み合わされ、クラフトマンシップのデザイン言語解釈を取り入れています。航空宇宙グレードのアルミニウム合金をCNC一体成型技術で加工、表面には繊細なスプレー仕上げを施しています。Family Design Languageを組み込んだ合理化されたデザインは、エアロダイナミクスの原則に忠実な設計で、見た目の美しさを高めるだけではなく フィンの表面積を増やし、放熱効率が向上しました。CPUベースのテクスチャ―にはミリ単位の微細なエングレービング加工が施され、複雑で緻密なディテールを生み出しています。平置き、縦置き等、設置方向による影響を受けにくい「アンチグラビティ・ヒートパイプ」により常に最高の冷却パフォーマンスを発揮します。ブレードの形状から昇圧フレームの設計に至るまで、すべてが空気力学の原理に基づく設計により、風量と静圧の最適化を実現しました。振動減衰パッド設計と相まって、性能と騒音のバランスを保ちながら、知覚できる騒音を効果的に低減します。部品点数も少なく、スタッドナットなどIntelとAMDの両プラットフォーム間で一部の部品の共通化、シンプルで便利なセットアップを実現しました。RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。安心の3年間長期保証がついています。
付属品リテンションキット、ファンクリップ2組、グリス、ファンコントローラーケーブル、図解入りマニュアル質量(g)1310(付属ファン含む)接続方式PWM4ピン最大静圧(mmH2O)【L】2.1【M】2.6【H】3.2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)130×158×140(奥行きは付属ファン含む)パイプ径(Φmm)(ヒートパイプ)6mm径×6本回転数ファン:【L】1800±10%rpm(固定回転)【M】500~2000±10%rpm(PWM)【H】2200±10%rpm(固定回転)(※付属の切り替え式ファンコントロールケーブルによる)保証期間ご購入日より3年間適合ソケット【INTEL】LGA115X/1200/1700【AMD】AM4/AM5ノイズレベル【L】28dB(A)【M】30dB(A)【H】32dB(A)ファン120×120×厚さ25mm(搭載ファン)RoHS指令(10物質対応)対応最大風量(CFM)【L】68.64【M】78.10【H】86.73
140mmPWMファン ARCTIC140mmPWMファンARCTIC
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
PWM Sharing Technologyコネクタにより、ファンの増設が可能 静圧を最適化したPWMファン ヒートシンクやラジエーターに最適 ファンの回転数をPWMで絞り込んで停止させることが可能(PWM 5%時) 気流を集中させて高い静圧を実現、空気抵抗が増加した場合でも、極めて効率的な冷却を維持 新型モーターの動作音は、低速域でもほとんど気ならず、一般DCモーターと比較して振動も約5% 新型モーターは、コイル温度を低くすることで、4倍の長寿命化を実現 ドイツで開発された合金/潤滑剤の組み合わせによりベアリングの摩耗が減少、低ノイズ、高効率、低発熱を実現 RoHS対応の環境配慮型プロダクト
仕様ノイズ(最大値):0.3Sone寸法(mm)140×140×厚さ27質量(g)194タイプリブ無し電圧(V)駆動:DC12ベアリングFluid Dynamic Bearing定格電流(A)0.12最大静圧(mmH2O)2.4接続PWM 4ピン(ファン増設用 PSTコネクタあり)ケーブル長(cm)ファンケーブル部分:40、PSTコネクタ部 + 約10RoHS指令(10物質対応)対応最大風量(CFM)72.8/123.76^3/hファン回転速度(min-1[r.p.m])200~1700(PWM 5%時0rpm)
ケースファン ARCTICケースファンARCTIC
999税込1,099
1個
当日出荷
PWM Sharing Technologyコネクタにより、ファンの増設が可能 静圧を最適化したPWMファン ヒートシンクやラジエーターに最適 ファンの回転数をPWMで絞り込んで停止させることが可能(PWM 5%時) 気流を集中させて高い静圧を実現、空気抵抗が増加した場合でも、極めて効率的な冷却を維持 新型モーターの動作音は、低速域でもほとんど気ならず、一般DCモーターと比較して振動も約5% 新型モーターは、コイル温度を低くすることで、4倍の長寿命化を実現 ドイツで開発された合金/潤滑剤の組み合わせによりベアリングの摩耗が減少、低ノイズ、高効率、低発熱を実現 RoHS対応の環境配慮型プロダクト
仕様リブ:なし電圧(V)DC12ベアリングFluid Dynamic Bearing接続PWM 4ピン(ファン増設用 PSTコネクタあり)ノイズレベル最大:0.3SoneRoHS指令(10物質対応)対応
ダブルアクションサンダー50-2 ヤナセ(柳瀬)ダブルアクションサンダー50-2ヤナセ(柳瀬)
26,980税込29,678
1台
当日出荷
ギアレス仕様のエアサンダーです。 ギアがないので、振動が少なくスムーズな回転です。 軽いので、疲れにくいです。 回転と揺動のダブルアクションタイプです。
用途自動車板金の旧塗膜はがしやパテ研磨作業の仕上げに。付属品交換用ピン 1本、レギュレータ 1個、カプラ(Rc1/4) 1個、スポンジパット 1個トラスコ品番261-5059全長(mm)192高さ(mm)90奥行(mm)40無負荷回転数(min-1[r.p.m])15000使用空気圧力(MPa)0.6ペーパー寸法(mm)50空気消費量(m3/min)0.45排気口後方ホース取付口Rc1/4RoHS指令(10物質対応)対応
”ペッタンサンダー” ヤナセ(柳瀬)”ペッタンサンダー”ヤナセ(柳瀬)
26,980税込29,678
1セット
当日出荷
ギアレス仕様のエアグラインダーです。 振動が少なく回転がスムーズです。 軽いので疲れにくいです。 ワンタッチ着脱で取り付けが簡単です。
付属品交換用スパナ 1本、レギュレーター 1個、カプラ(Rc1/4) 1個、ペッタンパットΦ50 1個トラスコ品番250-4186全長(mm)188高さ(mm)77奥行(mm)40無負荷回転数(min-1[r.p.m])18000使用空気圧力(MPa)0.6ペーパー寸法(mm)50空気消費量(m3/min)0.45排気口後方ホース取付口Rc1/4RoHS指令(10物質対応)対応
3Dバランスブレード Dr.AIR(ドクターエアー)3DバランスブレードDr.AIR(ドクターエアー)
65,000税込71,500
1台
6日以内出荷
トータルボディケアブランド「ドクターエア」と健康的な体作りをサポートするパーソナルジム「ライザップ」が初コラボ。家で気軽にできる振動マシン&ライザップメソッドで、手軽に効率的にボディメイク。上下振動に最大10度の前後傾斜をプラス。ブレードに不安定な動きが加わることで、足腰を中心としたバランストレーニングができます。振動調節10段階、振動回数最大600回/分。選べるモード3種類、その日の気分に合わせてエクササイズができます。この1台で様々なアプローチができるので、トレーニングに飽きやすい方にもおすすめ。前後左右の4か所に取り付けできるエクササイズ用バンドを活用すれば、トレーニングがさらに効果的に。
付属品リモコン、電源コード、取扱説明書、エクササイズ用バンド×2、ベース用部品一式、単4形乾電池(リモコン用)×2材質本体:ABS樹脂、操作パネル:アクリル樹脂、天面マット部:TPE、脚部:ゴム寸法(mm)760 × 210 × 545質量(kg)19ブラック電源(V)AC100(50/60Hz)電源AC100V 50/60Hz耐荷重(kg)120定格消費電力(W)220通信方式Bluetooth標準規格Ver5.0準拠振幅(mm)中央振幅 : 4、側面振幅 : 14振動数最小約300回/分、最大約600回/分振幅中央振幅 : 4mm、側面振幅 : 14mmプログラム機能マニュアルモード/オートモード(5種)/ライザップモードタイマー約1分~30分(1分間隔)、運転開始時設定約15分傾斜角度(°)前後:最大10度RoHS指令(10物質対応)対応振動数(回/min-1)最小約300、最大約600
微差圧スイッチ CL13 長野計器微差圧スイッチ CL13長野計器
16,980税込18,678
1個
5日以内出荷
高感度・高信頼性であり、ダイアフラムにはシリコーンゴムを使用し、耐圧性能を向上させました。 作動圧力の設定は設定ツマミをまわし、設定圧力の目盛に合わせるだけで容易に行えます。 設定ツマミに設定ロック機構を採用し、振動等による設定ズレを解消しました。 マイクロスイッチは高信頼性、高容量タイプを採用し、設定精度を向上させました。 本器は、主として空調用エアフィルタの圧力損失による差圧を検出し、フィルタの目詰まり警報を発したり、制御等に使用するほか、クリーンルーム/バイオクリーンルーム等のフィルタ、及びルーム内の圧力の監視・制御等にご使用いただけます。 小形・軽量です。
取付ねじ取付圧力導入口Φ5.5タケノコ継手材質【接ガス部】ダイアフラム:シリコーンゴム、ケース:PBT、接続口:C3604BD取付姿勢C:垂直精度±5%max.P.以内
077 TUBELOCK EXTRA ORAPI077 TUBELOCK EXTRAORAPI
4,398税込4,838
1本(50mL×1本)
当日出荷
食品製造装置、医薬品製造装置向けのネジシール&ロック剤です。 嫌気性のシール剤で真鍮、鉄、ステンレスなど様々な金属製のキャップ、継手、パイプなどに使用できます。 一般的な工具で取り外し可能です。
用途金属の継手やキャップなどのシール及びゆるみ止め食品製造装置、医薬品製造装置のシール及びゆるみ止めコンプレッサー、ヒーター、エアコン、油圧システム、空圧システム、車両など振動を受けるハウジング、フランジ、ガスケット表面などオレンジ~黄色使用温度範囲(℃)-60~150(連続)規格NSF S6強度(Nm)10~20(破断)耐熱温度(℃)200最大隙間(mm)0.4(許容)危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
防振ゴム KE型 ジョー・プリンス竹下防振ゴム KE型ジョー・プリンス竹下
2,198税込2,418
1個
6日以内出荷
バネ定数が小さいため、低周波の加振力に対しても優れた防振効果が得られます。 長手方向の剛性が大きいので、その方向に大きな荷重が働く機器の防振にも比較的安定が得られます。 狭い場所にも取り付け可能です。
用途振動コンベア、送風機、圧縮機仕上黒色材質(防振ゴム)天然ゴム(NR)RoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
ブラッシング・クリーナー GA-REW(ガリュー)ブラッシング・クリーナーGA-REW(ガリュー)
48,980税込53,878
1個
5日以内出荷
回転するノズルから噴射されるエアーと振動するブラシによるドライ洗浄に加え、ミスト吹付による水洗浄・セミドライ洗浄により水垢などの汚れを除去。
用途自動車・バイクの洗浄、通い箱の洗浄など危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
微細バリ取りブラシガン シリコンカーバイド ノズルのみ GA-REW(ガリュー)微細バリ取りブラシガン シリコンカーバイド ノズルのみGA-REW(ガリュー)
26,980税込29,678
1個
7日以内出荷
回転するノズルから噴射されるエアーと振動する研磨剤入りのブラシの相乗効果で汚れ・樹脂などの微細バリを除去。
用途精密部品成形・加工後の微細バリ取りなど材質(ブラシ部)シリコンカーバイド(ナイロンベース)危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
微細バリ取りブラシガン アルミナ ノズルのみ GA-REW(ガリュー)微細バリ取りブラシガン アルミナ ノズルのみGA-REW(ガリュー)
26,980税込29,678
1個
7日以内出荷
回転するノズルから噴射されるエアーと振動する研磨剤入りのブラシの相乗効果で汚れ・樹脂などの微細バリを除去。
用途精密部品成形・加工後の微細バリ取りなど材質(ブラシ部)アルミナ(ナイロンベース)危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
微細バリ取りブラシガン シリコンカーバイド ガン付き GA-REW(ガリュー)微細バリ取りブラシガン シリコンカーバイド ガン付きGA-REW(ガリュー)
29,980税込32,978
1個
7日以内出荷
回転するノズルから噴射されるエアーと振動する研磨剤入りのブラシの相乗効果で汚れ・樹脂などの微細バリを除去。
用途精密部品成形・加工後の微細バリ取りなど材質(ブラシ部)シリコンカーバイド(ナイロンベース)危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
微細バリ取りブラシガン アルミナ ガン付き GA-REW(ガリュー)微細バリ取りブラシガン アルミナ ガン付きGA-REW(ガリュー)
29,980税込32,978
1個
7日以内出荷
回転するノズルから噴射されるエアーと振動する研磨剤入りのブラシの相乗効果で汚れ・樹脂などの微細バリを除去。
用途精密部品成形・加工後の微細バリ取りなど材質(ブラシ部)アルミナ(ナイロンベース)危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
除電ブラシガン ノズルユニット GA-REW(ガリュー)除電ブラシガン ノズルユニットGA-REW(ガリュー)
31,980税込35,178
1個
7日以内出荷
回転するノズルから噴射されるエアーと振動するブラシの相乗効果で汚れを除去。導電性のブラシを採用し、帯電を抑えています。
用途樹脂切削加工時の除塵・洗浄など危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
除電ブラシガン ガン付き GA-REW(ガリュー)除電ブラシガン ガン付きGA-REW(ガリュー)
35,980税込39,578
1個
当日出荷
回転するノズルから噴射されるエアーと振動するブラシの相乗効果で汚れを除去。導電性のブラシを採用し、帯電を抑えています。
用途樹脂切削加工時の除塵・洗浄など危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
一般洗浄ブラシガン ノズルユニット GA-REW(ガリュー)一般洗浄ブラシガン ノズルユニットGA-REW(ガリュー)
12,980税込14,278
1個
予約販売
回転するノズルから噴射されるエアーと振動するブラシの相乗効果で汚れを除去。
用途自動車・バイク部品の洗浄など危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
一般洗浄ブラシガン ガン付き GA-REW(ガリュー)一般洗浄ブラシガン ガン付きGA-REW(ガリュー)
16,980税込18,678
1個
当日出荷
回転するノズルから噴射されるエアーと振動するブラシの相乗効果で汚れを除去。
用途自動車・バイク部品の洗浄など危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
精密洗浄ブラシガン ノズルユニット GA-REW(ガリュー)精密洗浄ブラシガン ノズルユニットGA-REW(ガリュー)
23,980税込26,378
1個
当日出荷から4日以内出荷
回転するノズルから噴射されるエアーと振動するブラシの相乗効果で汚れを除去。
用途基盤洗浄、各種加工後のクリーニング、車内(パネル・シート・マットなど)の清掃など危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
精密洗浄ブラシガン ガン付き GA-REW(ガリュー)精密洗浄ブラシガン ガン付きGA-REW(ガリュー)
27,980税込30,778
1個
当日出荷から4日以内出荷
回転するノズルから噴射されるエアーと振動するブラシの相乗効果で汚れを除去。
用途基盤洗浄、各種加工後のクリーニング、車内(パネル・シート・マットなど)の清掃など危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製 調節式空気孔 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製 調節式空気孔LAMP(スガツネ工業)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から翌々日出荷
中央のつまみを回して、空気の流通量を調節できます。調節は緩み防止のため、固く設定しています。耐振動性に優れており、衝撃を受けても勝手に開きにくい仕様です。
用途船舶や住宅などさまざまな場所で使用できます。材質ステンレス鋼(SUS304)形状丸型仕上電解研磨取付け方法面付RoHS指令(10物質対応)対応
Mean Well スイッチング電源 MEAN WELLMean Well スイッチング電源MEAN WELL(2件のレビュー)
1,898税込2,088特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら